日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。
取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
寸法A(mm)40~60
寸法B(mm)16.5~23
寸法C(mm)20~30
ビスピッチ(mm)40~60
取り付けたままで微調整が可能です。
用途さまざまなアルミサッシ(窓・引戸)に取付けできます。
勝手右
穴あけ不要。
寸法(mm)90×35×30、引き寄せ:17~26
取付寸法(mm)(ビス)42~62
YKKAP製住宅用引き違い窓の約9割に対応
純正部品の品質基準を満たした高意匠・省施工な取替用クレセント
適用条件に該当すれば他社製の引き違い窓にも取付可
ノブ形状・長さ:40mmに抑え、内窓やブラインドと干渉しにくい寸法
用途使いやすく堅牢なクレセントへの取替に
寸法A(mm)40~60
寸法B(mm)16.5~23
寸法C(mm)20~30
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)51
勝手右
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
備考サッシ名(アトモス)
・様々なサッシに馴染みやすいデザインの住宅用サッシに付いているクレセントの交換用汎用クレセントです。様々なクレセントに対応できます。DIYにてドライバー1本で簡単に交換が可能です。
関連資料新サッシ対応表(0.55MB) 対応可能なクレセント寸法について(0.37MB) 交換用クレセントよくある問い合わせ(0.04MB)
取扱説明書取付説明書(0.72MB)
高さ調整=0~2mm(スペーサー調整)
出入り調整=最大±4mm
取付けピッチ調整=52.5 最大±4mm
材質本体:亜鉛ダイカスト 、 笠:ステンレス 、 スペーサー:樹脂
付属品スペーサー 1.0mm(2枚) 、 M4×10バインド小ねじ(2本)
仕上本体:サチライトクロム 、 笠:バレル研磨 、 スペーサー:白色
受け面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-249 、 NS-320 、 NS-383
材質(本体)SUS304
仕上電解メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
色ブラック
セット内容本体×1、ネジカバー×2
関連資料左右の判断(0.1MB)
材質台座:亜鉛ダイキャスト、レバー:亜鉛ダイキャスト、貝ガラ:ステンレス、スペーサー:ステンレス
勝手右
仕上台座:焼付塗装(シルバー)、レバー:焼付塗装(シルバー)、貝ガラ:バレル研磨(シルバー)、スペーサー:生地
関連キーワード