バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです。
用途車輌の下回りのグリス給油箇所に。
色黄褐色
容量(g)80
質量(g)80
材質主成分:鉱物油、カルシウム石けん
使用温度範囲-10~80℃
危険物の類別非危険物
特性極圧性、耐水性
商品タイプカルシウム石けんグリース
二硫化モリブデンを配合した汎用マルチパーパスグリースです。
使用温度範囲(℃)-10~120
主成分鉱物油、リチウム石ケン、二硫化モリブデン
危険物の類別非危険物
耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。
屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。
特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑
農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。
家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。
家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター
色茶褐色
成分リチウム石けん基
使用温度範囲(℃)-25~+120
ちょう度2号
使用目的潤滑、除湿
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性
商品タイプリチウムグリース
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
ちょう度2号
色淡褐色
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、耐水性、せん断安定性
成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
モリブデン系グリス(汎用タイプ)
二硫化モリブデンを高濃度に配合。
用途パーツの焼付き・かじり防止、ミッションギア初期なじみ出し等
成分鉱油・二硫化モリブデン・リチウム石けん
温度範囲(℃)-15~200
液色黒
危険物の類別非危険物
1本(5g)
¥299
税込¥329
当日出荷
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様カートリッジ
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的潤滑
主成分鉱物油、リチウム石けん
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプリチウムグリース
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど
ちょう度2号
色淡黄色
商品タイプカルシウム石けんグリース
成分鉱油、カルシウム石鹸
使用温度範囲(℃)-5~80
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃)-20~125
危険物の類別非危険物
ウレア系高温・高荷重用多目的グリース
シンセティックオイル配合で、耐熱性・耐水性・潤滑性・酸化安定性に優れ、ピン周り・摺動部から高温・高荷重のベアリングまでオールマイティーに使用できるグリースです。
増ちょう剤ウレア系
使用温度範囲(℃)-30~200
容量(g)400
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。
シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。
現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能)
動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力
取付ねじG1/4
取付方向360°制限なし
防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可)
使用期間(年)2年以内
危険物の類別非危険物
ゴム、プラスチックの摩耗、劣化、脆化を防止する無臭性潤滑剤です。
使用温度範囲が-30~170℃と広く、優れた潤滑性を発揮します。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。
ちょう度2号
色灰黒色
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
特性耐荷重性
成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
任意の給油期間を設定することができます。最大8分配での給油が可能です。LCDによる操作と給油状況が確認できます。グリスパックと専用バッテリーパックを新品交換するだけで繰り返し使えます。
用途軸受(ベアリングなど)のメンテナンスに。
トラスコ品番793-0852
セット内容取付ねじ寸法:3/8インチPT、防水・防塵レベル:IP54、常用圧力:30kgf/cm2、遠隔設置:最大10m、分配給油:最大8分配がオプションで対応可能、分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M、60cc汎用グリース(黄色)、専用アルカリ電池、ダストカバー
質量(g)777
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ4 1662
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
1.3.6.9.12ヶ月の5種類の給油期間を自由に設定することができます。
360°取り付け方向に制限はありません。
正確な潤滑ができます。
用途軸受部(ベアリング)などのメンテナンスに。
幅(mm)Φ77
ちょう度2
給油設定可能期間:1、3、6、9、12ヶ月
危険物の類別非危険物
給油箇所軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
機械的安定性、耐熱、耐水、耐酸化性にすぐれ、高温下で潤滑性を長時間持続する。産業用、車両用として汎用性を高めたグリース。
商品タイプリチウムグリース
色淡黄褐色
基油鉱物油
使用温度範囲(℃)-20~130
外観淡褐色粘ちょう状
増ちょう剤リチウム
危険物の類別非危険物
給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配可能。常用圧力 30kgf/cm[[の2乗]](最大圧力 60kgf/cm[[の2乗]])。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M。500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。
仕様取付ネジ寸法 3/8インチPT、防水・防塵レベル IP54
トラスコ品番490-5920
質量(g)1040
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ91×210
グリス容量250
危険物の類別非危険物
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配可能。常用圧力 30kgf/cm[[の2乗]](最大圧力60kgf/cm[[の2乗]])。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M。500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。
仕様取付ネジ寸法 3/8インチPT、防水・防塵レベル IP54
トラスコ品番490-5911
質量(g)860
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ91×183
グリス容量125
使用条件マイナス15℃~60℃
危険物の類別非危険物
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。各種車両の足回りに広く使用されている、汎用グリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途主に小型~大型トラック、建設機械(ユンボ・クレーン・ショベル等)、農機具(耕運機・トラクター・田植え機等)、産業機械の潤滑、ワイヤー、野外の機器の潤滑とサビ止めに。
ちょう度1号
液色褐色
主成分鉱物油、カルシウム石けん基、添加剤
使用温度範囲(℃)-5~70
適合2-WAY 80 グリースガン(G301)
種別シャーシー
容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)
使用目的サビ止め、潤滑
汎用タイプのシリコングリースで低温に優れ樹脂部分にも悪影響を与えにくいです。
使用温度範囲(℃)-50~180
ちょう度2号
主成分シリコーン油、金属石ケン
内容量(kg)1
アズワン品番4-4213-01
危険物の類別非危険物
1缶
¥13,400
税込¥14,740
8日以内出荷
パルサールブM・MSP用汎用グリスパックです。パルサールブM 125cc専用の交換用グリスパック
用途交換用グリスパック
トラスコ品番490-5971
質量(g)128
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ4 1665
1台
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
ダストカバー、バッテリーパック、グリスパックのセットです。
用途交換用パックとして。
品名パルサールブM・MSP用サービスパック
危険物の類別非危険物
狭い隙間などの自動給油に適してます。給油期間(1~12ヵ月)を1ヵ月単位で自由に設定することができます。環境配慮設計(リサイクル容器使用)です。360°取り付け方向に制限はありません。最大50cmまで配管(Φ8)設置可能です。(分配不可)
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。
仕様設定可能給油期間:1~12
付属品汎用グリス(NLGI#2)
トラスコ品番195-5128
幅(mm)Φ22
高さ(mm)70
ちょう度2
グリス容量15mL
危険物の類別非危険物
給油箇所1
グリス吐出期間1~12ヵ月
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
パルサールブM・MSP用汎用グリスパックです。パルサールブM 250cc専用の交換用グリスパック
用途交換用グリスパック
トラスコ品番490-5989
質量(g)253
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ4 1665
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
パルサールブM・MSP用の汎用グリスパックです。パルサールブM・MSP用の汎用グリスパックです。パルサールブM 500cc専用のグリスパック
用途交換用グリスパック
トラスコ品番490-5997
質量(g)506
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ4 1665
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
パルサールブ用ナイロンチューブです。
用途パルサールブでの軸受メンテナンスの導入時に。
危険物の類別非危険物
トラスコ品番125-8467
幅(mm)Φ92
質量(kg)1
高さ(mm)261
グリス容量500mL
給油【給油箇所】最大8分配可能、【設定可能給油期間】1/2、1、2、4、6、12、18、24ヶ月
危険物の類別非危険物
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
安心の国産グリース
用途工業用潤滑剤(大型車輌の電動ポンプ集中給油用グリース)
成分鉱油・カルシウム石鹸
色淡褐色
使用温度範囲-5~80℃
ちょう度355~385
危険物の類別非危険物
1個(300g)
¥429
税込¥472
当日出荷
安心の国産グリース
用途工業用潤滑剤(大型車輌の電動ポンプ集中給油用グリース)
成分鉱油・カルシウム石鹸
色淡褐色
使用温度範囲-5~80℃
ちょう度355~385
危険物の類別非危険物
1個(1000cc)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
アンチコロージョン。耐腐食性が強く、塩水に対して露出金属部分を保護します。
特殊ポリマーを主成分とした特に付着性に優れたアンチコロージョングリースです。
特殊ポリマーの働きで、強靭な潤滑膜が形成され、水、海水の混入時にも軟化を防ぐ。
用途船外機のプロペラジョイント部の潤滑などに。
ちょう度0号(355~385)(グリースAよりもやわらかい)
危険物の類別非危険物
1本(50g)
¥599
税込¥659
当日出荷
リチウムコンプレックス 耐熱・極圧多目的グリース
機械的安定性・耐熱性・潤滑性に優れ、低温から高温まで常に安定した潤滑が行える最高級多目的ベアリンググリースです。
ちょう度2号
増ちょう剤リチウムコンプレックス
使用温度範囲(℃)-25~200
容量(g)400
危険物の類別非危険物
1本(400g)
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
優れた化学的安定性を有し、樹脂やゴムを浸しにくく、ディスクブレーキのシム部など車輌のブレーキの様々な潤滑箇所に使用可能です。
用途ディスクブレーキのピストン、シムに。
ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動部、ネジ部に。
マスシリンダー、ホイルシリンダーに。
トラスコ品番384-9872
使用温度範囲(℃)-30~200
危険物の類別非危険物
1本(100g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
二硫化モリブデンを配合したグリースなので長期間の使用に耐えられます。
ベアリングの摩擦防止、給油間隔の延長に効果を発揮します。
耐熱性、機械的安定性に優れているので高速回転でも軟化流出しません。
耐水性に優れているので水か混入しても、錆が発生しません。
用途ハブベアリング、その他各種ベアリングに充填。
ちょう度No.2
色灰黒色
使用温度範囲(℃)-20~150
危険物の類別非危険物
1缶(2.5kg)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ウレア系高温・高荷重用多目的グリース
酸化安定性に優れ、長期に渡って安定した性能を発揮します。
ピン周り、摺動部から高温・高荷重のベアリングまで多目的に使用できるグリースです。
ちょう度1号
増ちょう剤ウレア系
使用温度範囲(℃)-20~200
容量(g)400
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
高粘着のウレアグリースで、ブームやアウトリガーの摺動面、トレーラーのカプラー、高温・高荷重の軸受部に最適です。
用途建設機械、プラント、工場、高温部位、高荷重部位、高荷重ベアリング。
ちょう度1.5号
増ちょう剤ウレア系
危険物の類別非危険物
1本(400g)
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
特殊バルブの採用によって缶をさかさまにしても噴射できますので、エンジンルーム内などの狭い箇所でも容易にご使用になれます。ガス抜きキャップ搭載。
用途有機モリブデンを含有する強力な防錆・浸透・潤滑剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量168mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
リチウム系高級極圧グリース
極圧性・耐摩耗性・耐水性・耐熱性・防錆性に優れ、ピン、摺動面、大型車両のハブを除くベアリングに適します。
ちょう度2号
増ちょう剤リチウム系
使用温度範囲(℃)-20~145
容量(g)400
危険物の類別非危険物
1本(400g)
¥1,060
税込¥1,166
当日出荷
有機モリブデン配合のリチウム石けん基グリースです。
有機モリブデンを配合したことにより耐摩耗性、耐荷重性、耐衝撃性、潤滑油面への付着性などのグリース特性が大幅に向上した耐荷重用グリースです。
また、有機モリブデンを採用することで、従来の二硫化モリブデンの欠点だった汚れを追放、機械と職場環境をクリーンに保てるようにしています。
用途大型車両、建設機械、鉱山機械、一般産業機械などの衝撃荷重がかかる潤滑個所に。
特に衝撃荷重の厳しい重機、建機に最適。
石鹸基リチウム
使用温度範囲(℃)-30~130
外観黄色軟膏状
危険物の類別非危険物
耐水性、せん断安定性に優れ、万能グリースとして幅広く使用されているリチウム石けんグリース
No.2のちょう度値は288の中間の硬さで、一般用として密封玉軸受などに最適
仕様No.2
危険物の類別非危険物
1個(2.5kg)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ゴム、プラスチックを侵しません。-30~170℃の広い温度範囲で使用可能です。熱酸化安定性に優れ、耐火性、耐水性、耐ブレーキ油性にも優れています。
トラスコ品番552-9792
色ベージュ
容量(g)10
粘度ペースト
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量10g
1本
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ