1,502件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1V高さ = 9.5mm直径 = 5.3mm動作温度 Max = +150 ℃メーカー品番がNSV-又はSUR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、2 A → 3 A、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
459 税込505
当日出荷





ピーク逆電流(μA)500 ピーク順方向電圧(V)1.1 長さ(mm)29 寸法(mm)29×29×11.23 ピン数(ピン)4 ダイオードシリコンジャンクション 動作温度(℃)-55~150 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール ブリッジタイプ単相
1袋(2個)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 2.5μs直径 = 9.1mm寸法 = 9.1 (Dia.) x 9.1mm標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷


長さ(mm)5.21 直径(Φmm)2.7 ピン数(ピン)2 ダイオードシングル RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDO-41 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1 ピーク逆繰返し電圧(V)1000 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30
1リール(5000個)
56,980 税込62,678
翌々日出荷


仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.1V高さ = 5.2mm直径 = 2.7mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30Aメーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、1 A → 1.5 A、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
6,798 税込7,478
翌々日出荷


ダイオードシリコンジャンクション 実装タイプスクリューマウント 長さ(mm)29 寸法(mm)29×29×11.23 ピン数(ピン)4 動作温度(℃)-55~150 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成シングル ピーク逆電流(μA)500 ピーク順方向電圧(V)1.1 ブリッジタイプ単相
1袋(2個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AC (SMA)●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 75A●ショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
429 税込472
5日以内出荷

仕様汎用整流器の世界では、 Fairchild Semiconductor の S1 ファミリの 1 A 、 P-I-N 、 SMA 整流器が、最適化された低漏洩電流、低静電容量、高速応答時間を実現する製品です。これを実現すると同時に、業界標準の VF 最大 1.1 V @ 1 A 、サージ定格 30 A を維持しています。現在の世界では、システムの電力効率が重要な差別化要因となっていますが、これらの利点を活用して、効率性の向上という目標を達成することができます。定格電流: 1 AIF ( AV 低漏洩電流: ピン数(ピン)2 ダイオード(構成)シングル RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 ピーク逆繰返し電圧(V)800 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30 最大連続順方向電流(A)1 ピーク逆回復時間(ns)1.8 (Typ.)
1箱(50個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷


WOLFSPEEDWolfspeed 整流ダイオード
エコ商品
仕様ダイオード構成:コモンカソード、1チップ当たりのエレメント数:2、ピーク逆繰返し電圧:650V、実装タイプ:スルーホール、パッケージタイプ:TO-247、ダイオードタイプ:SiCショットキー、ピン数:3、最大順方向降下電圧:2.4V、長さ:16.13mm、幅:21.1mm、高さ:5.21mm、パワー消費:136.3W、Z-Rec(TM)シリコンカーバイドショットキーダイオード、Wolfspeed. Wolfspeed SiC (シリコンカーバイド)ショットキーダイオードシリーズは、標準のショットキーバリアダイオードに比べて性能が大きく向上しています。 SiCダイオードは、非常に高い絶縁破壊電界強度や優れた熱伝導性、そして高スイッチング周波数での電力損失の大幅な削減を実現します。 Sicダイオードは、スイッチモード電源や高速インバータなどの高周波数、高電圧用途に最適です。; 定格電圧: 600、650、1200、1700 ; ゼロ逆回復電流及び順方向回復電圧 ; 温度に依存しないスイッチング動作 ; 超高速スイッチング、最小損失 ; 正温度係数順方向電圧 ; デバイスは熱暴走せずに並列可能 ; ヒートシンク要件を削減 ; PFCブーストダイオード用途向けに最適化 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷


1リール(50個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業界標準のパッケージスタイルの多用途で高効率の高速リカバリパワーダイオード
タイプダイオード:高速スイッチング整流器、実装:表面実装、整流:アバランシェ 電流(A)ピーク非繰返し順方向サージ:30、最大連続 順方向:1.5 電圧(V)ピーク逆繰返し:1000、最大順方向降下:1.6 構成ダイオード:シングル ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDO-214AC (SMA) 1チップ当たりのエレメント数1 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション ピーク逆回復時間(ns)120
1袋(25個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷


1セット(35個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個ほか
1,098 税込1,208
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1袋(200個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク逆繰返し電圧:40V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-143 、 ピン数:4 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:2A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 ピーク順方向電圧:790mV 、 ピーク逆電流:10μA 、 長さ:2.9mm 、 幅:1.3mm 、 基板表面実装用ブリッジ整流器、BAS4002A、Infineon. 順方向低電圧ショットキーダイオードクワッドアレイ ロスの少ないブリッジ整流 高速スイッチング RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
74,980 税込82,478
7日以内出荷


1袋(100個)ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1リール(2500個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷




1袋(10個)ほか
239 税込263
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(50個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷


1袋(25個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)