密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
材質硬質塩化ビニル
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質レジンコンクリート
色白
耐荷重(kN)12
安全性に優れたマンホールカバーです。
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム
タイプフタのみ
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
色ライト
文字内容うすい
雨水・汚水マス用のPP蓋です。(車上禁止)
用途雨水・汚水配管用。
材質PP
形状丸型
色白色
表面シボ加工
耐荷重(kN)4.9
材質PVC、(シール)PE
色ライト
呼び径200
寸法H(mm)22
規格塩化ビニル管・継手協会、日本下水道協会
寸法D1(mm)216
寸法D2(mm)204
寸法l(mm)57
寸法H1(mm)79
寸法D3(mm)203.1
寸法D4(mm)200.2
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
仕様ハンドホール:MH-450
付属品ゴムパッキン、鎖
質量(kg)5.2
強度T-4
破壊強度(kN[kgf])40kN以上
雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。
インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。
排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。
通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。
複数箇所の設置も可能です。
二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。
点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプもあります。
適合VU管(150)
材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。
裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
種別SK805383WH
材質強化PP
材質/仕上強化ポリプロピレン(PP)
色ホワイト
質量(g)650
種類ますぶた
外寸(mm)262×262×30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×262×30
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
安全性に優れた丸枠付きのマンホールカバーです。
型式350型
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム
厚さ(mm)31.5
質量(kg)3.3
タイプ丸枠セット
寸法(Φmm)425
耐荷重(kN)9.8(1000kgf)
使用安全耐荷重(kN)2.4(250kgf)
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
用途改良枡用
種類ますぶた
高さ(mm)24.5
材質(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-
タイプ丸枠
材質硬質塩化ビニル、(シール・フロート)ポリエチレン
規格-
歩道用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋+枠セットです。呼称はフタ径表示となっております。
仕様蓋・枠セット
材質鋳鉄・黒色
適合車種歩道用
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。
形状丸型
材質PP
色白色
表面シボ加工
耐荷重(kN)4.9
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
種類ますぶた
高さ(mm)24.5
モルタル仕上げ専用タイプです。
4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
材質枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)、中蓋:アルミ樹脂複合板
仕様(社)公共建築協会認定品
トラスコ品番849-3658
セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本
寸法(mm)600×600×66
質量(kg)10
有効開口(mm)494×494
適合厚さ(mm)【タイル】26
適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
モルタル仕上げ専用タイプです。
4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
材質枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)、中蓋:アルミ樹脂複合板
仕様(社)公共建築協会認定品
トラスコ品番849-3657
セット内容目地用スペーサー:8個、引き上げハンドル:2本
寸法(mm)450×450×66
質量(kg)6.5
有効開口(mm)344×344
適合厚さ(mm)【タイル】26
適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
PVM-3は、下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査のために設計されたポータブル式電磁流速計です。浮遊物等の影響を受けないセンサー・プ ローブ形状を備え、センサー本体にアースを内蔵しているため、管底に設置した状態で使用できます。また、データ転送キットにより、測定データをパソコンに 取り込むことが可能です。
流速に応じて自動感度調整。
測定データを内部メモリーに保存。
保存データをパソコンに転送可能。
自動パワーセーブモード機能。
20文字×4桁 液晶表示。
カレンダー内蔵。
用途下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査。
仕様テータ保存/約12000データ ※INDEX、流量、平均時間、時刻を1組として
セット内容表示部(ケースカバー付き)、センサー、ACアダプター、伸縮式測定ロッド、パソコン接続ケーブル、データ転送ソフト、取扱説明書、収納ケース
質量(kg)(本体)約1.3(センサープローブ)約0.7(ケーブル含む)
測定範囲最大4m/s
電源(V)AC100 50/60Hz 専用ACアダプター(充電器兼用)
測定方式電磁式
表示20桁×4行 LCDディスプレィ
測定精度0.000~0.999m/s(±0.020m/s)1.000~1.999m/s(±0.040m/s)2.000~4.000m/s(±0.080m/s)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)215×100×70(突起物、金具含まず)(センサープローブ)25×100×25
データ出力リアルタイム転送 保存データをパソコンに転送
時間(平均)1、5、10、20、40、60sec.
電源バッテリー(内蔵)連続使用時間/約10時間 、充電時間 /約10時間
応答時間(秒)0.5
測定方向一軸一方向
周囲湿度(%RH)25~95(結露しないこと)
周囲温度(℃)0~50(直射日光下は避けること)
主材質(本体)ABS樹脂ケース、アルミ製底蓋(防滴構造)(センサープローブ)硬質ウレタン、ポリウレタン皮膜ケーブル
使用水温(℃)0~40(凍結除く)
サービス分類レンタル
幅49cmの超コンパクトサイズ。機能も充実の樹脂製ポータブルトイレ。蓋ストッパー付きで後方から介助がしやすい!。周囲が汚れにくいフルカバータイプの汚水受けは、外して水洗いできます。設定高さが一目でわかる目盛り付き。数字に合わせて、脚部高さ調節リングを差し込みます。キャスター付なので、ラクに移動できます。補高脚にも装着できます。1cmピッチで高さ33~45cmに調節できます。補高脚を付けると5cm高くできます(補高脚を不使用時:33~40cm、補高脚を使用時:38~45cm)。
付属品便座カバー1枚、ラクリーンバッグ2枚
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、やわらか便座:EVA樹脂
質量(kg)10.4
色アイボリー
タイプ要組立
サイズ(cm)幅49×奥行53×高さ75~87(補高脚キャスター取付時:幅52×奥行55.5、座面:幅34.5×奥行42、穴部:幅19×奥行29、便座高:33~45(13段階/1、ひじ掛け高(便座から):18~30(5段階/3、ひじ掛け内寸:40
容量(L)バケツ:約10
機能標準:ひじ掛け高さ調整、ソフト便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ
最大使用者体重(kg)100
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで 上品で落ち着いたカラー ワンランク上の高級感あふれるダークなブラウンは、落ち着いたインテリアに調和します。 ポイント1:排泄姿勢の崩れを防ぎ、『尿こぼれ』を防止する、「ドルフィンカット」 『安寿』独自! イルカの口先の様な形状『ドルフィンカット』が理想的な排泄姿勢に導きます。 左右がくぼんだ前面形状 脚が開きやすくなる便座の山形状・・・なのでジャスピタは『排泄姿勢の崩れ』を防ぎ、理想的な排泄姿勢を誘導します。 失敗を防止する構造とお手入れ簡単脱着受け板 「ジャスピタ」は「ドルフィンカット」に加えて、失敗を防止する工夫が施されています。 ポイント2:尿の飛び散りを防ぐ【こぼれガード】 「ジャスピタ」ならば【こぼれガード】付きなので、前方への尿の飛び散り、こぼれを防ぐことが出来ます。 ポイント3:閉まっているのが判りやすい便座とバケツ蓋のコントラストデザイン 「ジャスピタ」ならばバケツの蓋が閉まっていたら、ひと目で判るコントラストデザインで失敗を防止します。 ポイント4:着脱式受け板+汚水受けで、お手入れ簡単 バケツに入らなかった尿を、しっかりキャッチする大容量の受け板付き。 受け板から尿がこぼれ落ちても安心な二重構造。【汚水受け】付き。 最大使用者体重:100kg バケツ容量:約9L
仕様ソフト便座、組み立て式
付属品消臭シート
材質本体/PP(ポリプロピレン)・ABS樹脂、ソフト便座/EVA樹脂(抗菌加工)・PP(ポリプロピレン)、クッション/EVA樹脂、バケツ/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)11
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×600×730~850
座面高さ(mm)330~450(10mm間隔・13段階調節)
アズワン品番8-6437-02
肘高さ(mm)便座から180~300mm(30mm間隔・5段階調節)
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで 上品で落ち着いたカラー ワンランク上の高級感あふれるダークなブラウンは、落ち着いたインテリアに調和します。 ポイント1:排泄姿勢の崩れを防ぎ、『尿こぼれ』を防止する、「ドルフィンカット」 『安寿』独自! イルカの口先の様な形状『ドルフィンカット』が理想的な排泄姿勢に導きます。 左右がくぼんだ前面形状 脚が開きやすくなる便座の山形状・・・なのでジャスピタは『排泄姿勢の崩れ』を防ぎ、理想的な排泄姿勢を誘導します。 失敗を防止する構造とお手入れ簡単脱着受け板 「ジャスピタ」は「ドルフィンカット」に加えて、失敗を防止する工夫が施されています。 ポイント2:尿の飛び散りを防ぐ【こぼれガード】 「ジャスピタ」ならば【こぼれガード】付きなので、前方への尿の飛び散り、こぼれを防ぐことが出来ます。 ポイント3:閉まっているのが判りやすい便座とバケツ蓋のコントラストデザイン 「ジャスピタ」ならばバケツの蓋が閉まっていたら、ひと目で判るコントラストデザインで失敗を防止します。 ポイント4:着脱式受け板+汚水受けで、お手入れ簡単 バケツに入らなかった尿を、しっかりキャッチする大容量の受け板付き。 受け板から尿がこぼれ落ちても安心な二重構造。【汚水受け】付き。 最大使用者体重:100kg バケツ容量:約9L
仕様標準便座、組み立て式
付属品専用便座カバー・消臭シート
材質本体/PP(ポリプロピレン)・ABS樹脂、便座/PP(ポリプロピレン・抗菌加工)、クッション/EVA樹脂、バケツ/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)10.9
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×600×730~850
座面高さ(mm)330~450(10mm間隔・13段階調節)
アズワン品番8-6437-01
肘高さ(mm)便座から180~300mm(30mm間隔・5段階調節)
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
●ゴミの回収をスムーズに。使う場所・用途の幅広いカートです。
●軽量で丈夫なFRP製なので、半永久的に色あせず、水洗いすればいつまでもきれいです。
●内部の清掃時やゴミ汚水をスムーズに排水できる排水口が付いております。
●工場や施設等のゴミの回収に使われております。
●ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール FRP製 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院
材質FRP
色ホワイト
種類ゴミ集積搬送カート
キャスター径(Φmm)150(前輪側:自在キャスター、持ち手側:ストッパー付固定キャスター)
シャワー・暖房・脱臭・温風乾燥を搭載した高機能トイレ
シャワーノズルの位置を調整できるシャワピタ機能
片手でもトイレットペーパーが切りやすいペーパーホルダーを標準装置。
ベルトをつかんで持ち上げるだけで開け閉めできます。
「座り心地の良い便座」採用
便座角度を、立ち座りがラクな前傾(3度)に設定することができます。
キャスター付きなので、ちょっとした移動もラクにできます。
脚裏の大きな滑り止めゴムで、設置も安心です。
水が付きやすい所は、プラスチック製の汚水受けでカバー。
お手入れの際は、取り外すこともできます。
バケツのふたや脱臭剤を収納できます。
仕様暖房便座、オイルダンパー、脱臭機能、温水洗浄、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
付属品片手で切れるペーパーホルダー、リモコン、リモコンフック、リモコン用乾電池、リモコン接続コード、防臭消耗品、六角レンチ、側面カバー、タンクトレー、給水タンク、アース線
材質(本体・脚・調節ブロック)天然木(ラバーウッド)、(背もたれ・折れ座面)合成皮革・ウレタンフォーム、(ひじ掛け)天然木(ラバーウッド)・スチール、(温水洗浄便座・ひじ掛けカバー・バケツ・バケツ蓋・スライド受け板・汚水受け・ロック解除レバー・ペーパーホルダー)ポリプロピレン、(側面カバー)ABS樹脂、(給水タンク)ポリエチレン、(キャスター)車輪:ポリエチレン・スチール
色(木部本体)ブラウン、(ユニット・スライド受け板・汚水受け・側面樹脂カバー)ライトブラウン
容量(L)10
タンク容量(L)5
機能(シャワー機能)おしり洗浄・ビデ洗浄・ムーブ洗浄・マッサージ洗浄(シャワー水勢)5段階 500mL/分~1100mL/分(シャワー温度)3段階 切/35℃・38℃・40℃(温風乾燥機能)5段階 約25℃~55℃(暖房便座)3段階 切/35℃・38℃・40℃(脱臭機能)99%脱臭(呼び出しブザー)
耐熱温度(℃)(ひじ掛けカバー・バケツ・バケツ蓋・スライド受け板・汚水受け・ロック解除レバー・ペーパーホルダー)120、(側面カバー・給水タンク)70
関連キーワード