90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。 材質PVC 材質(本体)PVC 呼び径150 材質(フタ)鋳物 マス径(Φmm)150
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法H1(mm)10 寸法D5(mm)47
1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。 インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。 排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。 通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。 複数箇所の設置も可能です。 二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。 点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプもあります。
適合VU管(150) 材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法(mm)(D’2)148.5 呼び径150 寸法H(mm)20 寸法t(mm)8.5 寸法D1(mm)165 寸法D2(mm)146.8 寸法l(mm)40 寸法D3(mm)154.8 寸法D4(mm)152.5
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。 トラスコ品番825-2950 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 呼び径(A)【塩ビ管】150
1個
779 税込857
翌日出荷

車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。 材質レジンコンクリート 耐荷重(kN)12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

前澤化成工業蓋 C-AI
色調を黒としています。景観に合わせてご使用ください。ワンタッチ式 。
材質PVC、(シール)PE
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重トラップを解消するエアキャップ付です。上部開口部は雨水や土砂が侵入しにくい構造になっています。
材質PVC、(リング)PE グレー
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法(mm)(D’2)148.5 呼び径150 寸法H(mm)20 寸法t(mm)8.5 寸法D1(mm)165 寸法D2(mm)146.8 寸法l(mm)40 寸法D3(mm)154.8 寸法D4(mm)152.5
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。 材質PVC 材質(本体)PVC 呼び径150 材質(フタ)鋳物 マス径(Φmm)150
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PVC、(シールパッキン)合成ゴム 呼び径150 型番70914 アズワン品番64-5115-18
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。 インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。 排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。 通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。 複数箇所の設置も可能です。 二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。 点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプです。
適合VU管(150) 材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM、(クサリ)SUS
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 外側の溝に芯が入っているので、型崩れしません。
用途キッチンのシンク用菊割れフタです。 材質スチレンゴム 使用温度(℃)1~60 厚さ(mm)19 適合内径(Φmm)150
1個ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管内の臭いや、害虫の侵入を防ぐ樹脂製トラップ付です。トラップの排水管接続部はソケットタイプで、塩ビ管VU50、VU75の各サイズが接続できます。150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内に フタの種類ステンレス製パンチングプレート 排水方式トラップ付 寸法W1(mm)124 寸法W2(mm)150 寸法H1(mm)60 寸法H2(mm)115 寸法A(mm)90
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンク用の小型耐熱排水トラップです。 付属のナットと三角リングを使用し40A耐熱塩ビ管を接続できます。 ※塩ビ管は耐熱塩ビ管をご使用ください。 ※蓋は耐熱仕様ではございません。
仕様●サイズ:Φ115×H153.4mm●材質:66ナイロン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●本体耐熱温度:約150℃●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G2●オーバーフロー:なし●蓋仕様:C蓋●ゴミカゴ仕様:ステンレス(SUS304) アズワン品番68-0508-45
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 呼び径150 材質(パッキン)SBR マス径(Φmm)150
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

キッチンのシンク用菊割れフタです。 135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。 各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途台所(キッチン)、流し台 材質エチレンプロピレンゴム 厚さ(mm)18.5 高さ(mm)18.5 内径(Φmm)135・145・150 適合内径(Φmm)135/145/150 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5150-87
1個
839 税込923
当日出荷

キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。 135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。 各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途台所(キッチン)、流し台 材質エチレンプロピレンゴム、ポリプロピレン 厚さ(mm)18.5 高さ(mm)18.5 内径(Φmm)135・145・150 適合内径(Φmm)135/145/150 使用温度(℃)1~60 フタ外径(Φmm)117.5 アズワン品番64-5150-88
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製です。すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは、ステンレス製で水漏れのない板金一体構造です。150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室出入口などに。 材質スリット:軟・硬質ポリ塩化ビニル(一部SUS304)、トラフ:SUS304 寸法W1(mm)114 寸法W2(mm)144 寸法W3(mm)122.4 強度歩行用(3500N/m2)
1セット
75,980 税込83,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは水漏れのない板金一体構造です。150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途玄関(エントランス)、バルコニー出入口、エレベーター出入口などに。 材質スリット・トラフ:SUS304 寸法W1(mm)118 寸法W2(mm)144 寸法W3(mm)122.4 強度歩行用(3500N/m2)
1セット
57,980 税込63,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは水漏れのない板金一体構造です。150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途玄関(エントランス)、バルコニー出入口、エレベーター出入口などに。 材質スリット・トラフ:SUS304 寸法W1(mm)118 寸法W2(mm)144 寸法W3(mm)122.4 強度歩行用(3500N/m2)
1セット
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製です。すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは、ステンレス製で水漏れのない板金一体構造です。150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室出入口などに。 材質スリット:軟・硬質ポリ塩化ビニル(一部SUS304)、トラフ:SUS304 寸法W1(mm)114 寸法W2(mm)144 寸法W3(mm)122.4 強度歩行用(3500N/m2)
1セット
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、ローレット模様で滑りにくいノンスリップタイプです。すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは水漏れのない板金一体構造です。150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途玄関(エントランス)、バルコニー出入口、エレベーター出入口などに。 材質スリット・トラフ:SUS304 寸法W1(mm)118 寸法W2(mm)144 寸法W3(mm)122.4 強度歩行用(3500N/m2)
1セット
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、ローレット模様で滑りにくいノンスリップタイプです。すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは水漏れのない板金一体構造です。150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途玄関(エントランス)、バルコニー出入口、エレベーター出入口などに。 材質スリット・トラフ:SUS304 寸法W1(mm)118 寸法W2(mm)144 寸法W3(mm)122.4 強度歩行用(3500N/m2)
1セット
57,980 税込63,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。 材質ABS樹脂、ステンレス、スチレンゴム 使用温度(℃)1~60 厚さ(mm)19 適合内径(Φmm)150
1セットほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス板をプレス加工した排水蓋です。 (SP-2N・SP-2) 浴室・トイレ等へのご使用を推奨します。 蓋の材質はSUS304。 みぞ幅250mm以上はSP-2NLまたはSP-2NHPをご使用ください。 SP-2は表面のみ400番研磨です。 (SP-2NL・SP-2NL-E・SP-2NL-E2) 建物廻り、ペデストリアンデッキ・トイレ・階段下等の場所へのご使用を推奨します。(耐荷重は等分布荷重3.5KN/m2) 蓋・補強形鋼の材質はSUS304。 蓋裏にはズレ止めを兼ねた補強形鋼がついています。 SP-2NL・・・蓋の両端についています。(標準蓋) SP-2NL-E・・・1端のみずらしてついています。(補強形鋼がエンド枠にぶつからないようにするため) SP-2NL-E2・・・両端ともずらしてついています。(1枚蓋、四方受枠などの場合)
材質(1)ステンレス目地:SUS304/ヘアーライン、(2)受枠:A6063S-T5/アルマイト処理、(3)クッション:塩ビ系ゴム、(4)アンカー:SPCC/電気亜鉛めっき 板厚(mm)3
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キッチンのシンク用菊割れフタ、まとめ買い3個セットです。 135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。 各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途キッチン・台所 材質エチレンプロピレンゴム 厚さ(mm)18.5 高さ(mm)18.5 内径(Φmm)135・145・150 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5154-05
1セット(3個)
2,598 税込2,858
当日出荷

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタの、まとめ買い3個セットです。 135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。 各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所 材質エチレンプロピレンゴム、ポリプロピレン 高さ(mm)(シンク用菊割れフタ)18.5 内径(Φmm)(シンク用菊割れフタ)135・145・150 使用温度(℃)1~60 フタ外径(Φmm)(水溜用フタ)117.5 アズワン品番64-5154-06
1セット(3個)
3,398 税込3,738
当日出荷

フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。防臭、防虫用としてもご使用いただけます。耐熱温度は、80℃です。菊割れフタは3サイズに対応しており、直径134・145・150mmに切ってご使用いただけます。排水口のサイズをご確認の上、菊割れフタの切込部からカットしてください。手で適合するサイズにカンタンにカットできます。
用途流し排水栓のフタとして 材質ステンレス鋼、EPDM ブラック・シルバー
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

工場施設や公共の場、団地など。軽量設計で作業性抜群のカートです。耐久性抜群のFRP製。丈夫で軽量なのが特色。半永久的に色あせず、水洗いするといつもピカピカ。ハンドルがついているので容器に直接触れることがなく回収搬送を行えます。直径150mmの大きなキャスターを採用していますので安定した走行が可能です。また、ハンドル側が固定キャスターなので楽に動かすことができます。工場施設や公共の場・団地など、大量のゴミが発生する場合、ゴミを効率的に回収し集積場所までスムーズに運びます。内部の清掃時にゴミ汚水をスムーズに排水できる排水口があります。横からの回収がラクに行えます。
仕様●サイズ:幅1300×奥行820×高さ1110mm●容量:700L●重量 本体:48kg 蓋:5.5kg●標準色:本体ホワイト 蓋ブルー●材質:FRP●キャスター直径:150mm(持ち手側:ストッパー付き固定キャスター、前輪側:自在キャスター) アズワン品番67-2521-39
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

排水溝の新しい形の排水ユニット。 ステンレスのフタにかわる新しい形のタイル目地排水ユニット。床が全てタイルで統一されるので、すっきりします。溝の中へ水が吸い込まれるので排水量もアップ。 決め手は床の中!見た目では分からないけれど、メジスルーはこんなに高性能。浴室や玄関をすっきりと美しくする影の主役です。お客様の目につきやすい場所、にお使いください。 ベース枠は150角タイルと同じ大きさのベース枠。 ゴミ受けは、見えないところで髪の毛をキャッチするゴミ受け。簡単にとりはずして掃除できます。 中蓋は、封水50mm。臭いも虫も上がってきません。
用途浴室、玄関などの人の目につきやすい場所にオススメ 材質【蓋枠】SUS304(フタ本体:ポリプロピレン樹脂)、【ベース枠】SUS304、【ゴミ受け】ポリプロピレン樹脂、【中蓋】ポリプロピレン樹脂
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイルと同じ幅なので仕上げが美しくできます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)