20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。 材質スチール タイプオープン外レバー式
1缶
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗浄と再生を施したドラム缶です。 リサイクル品のため安価でご購入頂けます。 環境負荷の低減にも繋がります。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。 容量(L)200 材質スチール 質量(kg)約20 青、緑、グレーなど タイプオープン外レバー式 内径(Φmm)552~582 全高(mm)860~895 外径(Φmm)570~600 板厚(mm)約1.0~1.2 内高(mm)820~855 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶
13,980 税込15,378
当日出荷

外装色はグリーン色が標準です。 一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。 経済的な価格で、1本からでも購入できます。 JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。 材質冷延鋼板製(SPCC) 仕様外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
1本
23,980 税込26,378
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。 200L(KD-200BST)のみJIS規格品(JISZ1600)
外径(Φmm)585 材質冷延鋼板(SPCC)
1本
23,980 税込26,378
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

輸送に適したボルトバンドタイプの再生ドラム缶です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。 材質鋼製 質量(kg)23 タイプオープンボルトバンド式 容量(L)200 内径(Φmm)567±15 全高(mm)870±10 外径(Φmm)620 板厚(mm)1.2 内高(mm)830±10
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。 材質PE
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
用途液体の保管・運搬用。 仕様口栓ありの平フタ、天板固定式(天フタは取り外せません) 材質ステンレス(SUS304)
1缶
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニーベイパートラップドラムカバー
溶剤の付着したウエスなどの可燃物や廃棄物を一時的に安全に保管します。 フタは開きっぱなしにならない構造で、常に火災リスクを低減します。 大きいフタ、中央の小さいフタにガスケットがついており、溶剤の付着した廃ウエスなどから発する蒸気の拡散を防ぎます。 FM規格です。 中央の小さなフタは、蒸気などで高まった内圧を逃がします。 施錠することができます。
用途オープンドラム缶にセットするだけで、ドラム缶がフタつきのゴミ箱に、溶剤を塗布したウエスを使用する作業現場に 仕様米国防火協会CODE30・OSHA(米国労働安全衛生法)の法令に準拠 トラスコ品番472-9293 材質スチール 質量(kg)7 レッド 高さ(mm)152 外径(Φmm)710
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷

1本
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
材質PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1.68 容量(L)15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)600×155 耐熱温度(℃)93 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ドラム受け用トレーです。ドラムからの排液受けとして便利です。ドラム台車にもセットできます。
材質SUS304 全高(mm)60 板厚(mm)1
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外装はJISに準拠した鋼製ドラムで保護しています。 内装には耐薬品に優れたポリエチレンライナーを収納しています。 クローズドラムタイプです。
用途工業薬品、食品、医薬品の輸送、保管に 材質外層:鋼鉄ドラム、内層:ポリエチレン(PE)
1台
7,598 税込8,358
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番816-6663 種別SKPDO200L2BL 材質超高分子量PE 外寸(mm)588×883×超高分子量PE
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

1個
81,980 税込90,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS304の材質ですので耐食性・耐久性・清浄性に優れています。 個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬に最適です。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途液体の保管・運搬用に 容量(L)200 内径(Φmm)567 タイプオープン外レバー式 板厚(mm)1.5 材質SUS304 質量(kg)30 外径(Φmm)620 全高(mm)895 内高(mm)845 シルバー
1缶
59,980 税込65,978
当日出荷

ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます。
用途廃油や薬品の廃棄に 口径(Φmm)250 材質本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト 適合ドラム缶用 エスコ品番EA992B-250 高さ(mm)210 質量(g)575 ねじサイズG(PF)2”オス
1個
7,400 税込8,140
当日出荷

1缶
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途石油製品、工業用薬品、塗料、液体食品、医薬品などの液物。 材質PE
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)