材質樹脂
仕様間仕切り錠
色ペールホワイト
種類レバーハンドル
勝手左右兼用
バックセット32mm
対応戸厚(mm)30(アルミ框)
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR
くさりの有無あり
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
浴室の小さなゴミを集めます。
材質PP
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ユニットバスの排水トラップ用防臭パイプです。
汚くなった防臭パイプの交換用です。
パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
材質ABS樹脂
外径(mm)66
アズワン品番64-5156-45
内径(mm)62
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
材質樹脂
仕様空錠
色ペールホワイト
種類レバーハンドル
バックセット32mm
対応戸厚(mm)30(アルミ框)
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
厚さ(mm)4
外径(mm)65
内径(mm)47
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
仕様内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 把手(アルミ形材)、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.0:完成品のみ)
適合木造
材質アルミ形材
パネルデザイン無し樹脂パネル
材質黄銅、ステンレス
寸法A(mm)9
寸法C(mm)M5×0.8
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
形状(フロント)上下L
種類浴室用
適合扉厚(mm)30
バックセット31mm
ビスピッチ(mm)82
適合扉厚(mm)28~40
材質アルミ合金
寸法(mm)(角芯)7
種類ドアレバー
厚さ(mm)43
直径(Φmm)78
1個
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
コンパクトなサイズ:幅500mm×高750mmで、狭い浴室や壁面照明に干渉せずに使用可能です。すっきりとしたデザイン:3段棚と鏡の必要最低限の機能を備えたシンプルデザインです。優れた清掃性:一体成形品であるため、継ぎ目や段差がなく、滑らかな表面形状であり掃除がしやすいです。上質な質感:アクリルのクリア層があることで、滑らかな透明感があり、色に深みがある独自の質感です。
寸法(mm)(幅)500×(高さ)750×(出)144
色ピュアホワイト
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
浴室内の小物がすっきり一か所に納まるトールタイプの収納棚。後付けも可能です。
1個
¥629
税込¥692
欠品中
関連キーワード