136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途シンナー、クリアー、ホワイト等の小分けに。 仕様表示ラベル付 材質硬質ポリエチレン
1袋(3本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扁平缶 片口 取手ノズル付 モノタロウ 動画あり
高密度ポリエチレン製の扁平缶です。 特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。 取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
用途液体容器として。 口内径(Φmm)31.6 材質高密度ポリエチレン 目盛なし 口数片口 ノズルあり コックなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取手あり
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯油の保管用ポリ缶。小容量で、小分けに便利。JISマーク付きJIS(日本工業規格)適合商品。
容量(L)(約)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)323×176×260 質量(g)(約)810 材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR
1缶
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm)30 ノズルあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数片口 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)30 取手あり
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)スチール 間口W×奥行D×高さH(mm)602×596×500 種別組立式 寸法(mm)(小物置台部)120 質量(kg)8.7
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

缶の角度が変えられ、エンジンオイル等の小分けに便利です。
用途丸型20L缶用 付属品缶用ノズル エスコ品番EA520W-6 適合種別20L用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×500 危険物の類別非危険物
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。 材質スチール(粉体塗装) ストッパーあり 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.3MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 容量(mL)35 材質(本体)LDPE ノズル長(mm)38 材質(キャップ)PP 危険物の類別非危険物
1個
59 税込65
当日出荷

消臭剤入りで、体臭、尿臭など嫌な臭いをすっきり除去します。 皮脂や食べこぼしの汚れなど、しっかり洗い上げます。 専用ノズル付で小分けに便利です。 ドラム式洗濯機、縦型式洗濯機、どちらにもご使用いただけます。
用途尿臭、体臭、皮脂臭に。 食べこぼしや油汚れに。 成分陰イオン界面活性剤、非イオン系界面活性剤、酵素、水酸化ナトリウム、消臭剤、抗菌剤、保存料、香料、着色剤、金属キレート剤、水 形状液体ジェル 液性弱アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本(4kg)
1,598 税込1,758
当日出荷

簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油 材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR 高さ(mm)110 奥行(mm)140 規格JIS Z 1607のB型口金を適用 使用可能液体油類のみ 適合一斗缶、ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吐出口外径寸法がΦ41のペール缶を横向けに倒し、口金にはめ込んで液体を取り出すコックです エア抜きチューブ付きなので缶に空気穴を開ける必要がありません
用途ペール缶・一斗缶から液体を小分けする際に。 トラスコ品番137-2138 材質本体:PP、発泡樹脂、ポリウレタン パッキン:NBR 質量(kg)0.13 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体低、中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等 アズワン品番64-8633-94 危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。 材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン 質量(g)290 外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5 幅W×全長(mm)55×130 使用可能液体アルコール、エタノールなど 使用缶一斗缶、ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業性が良く、体力に無理がかからない カーンスタンドの使用により、商品の完全消化で経済的
高さ(mm)約270(水平時投入高さ) 質量(g)2000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)750×410×430 危険物の類別非危険物
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

マルセルガムとりを280mlボトルに小分けしたタイプです。持ち運びしやすく、細かな作業にも使用しやすいサイズです。天然オレンジ油配合、溶剤臭の不快感がありません。
用途チューイングガムの除去にシールやテープのノリの除去に油、グリースの除去にタバコのヤニ落としに。 トラスコ品番436-1716 容量(mL)280 液性中性(PH:6.8)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

ギアオイル・エンジンオイルなどの高粘度油のドラム缶からの小分けにご使用に便利なオイルジョッキ受皿付のポンプです。材質:鉄・アルミ
用途ドラムポンプ缶からのエンジンオイルの小分けに トラスコ品番325-3015 種別手動ドラムポンプ 材質鋼製 全長(mm)1380 吸入管径(mm)外径32 アズワン品番64-8314-06
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
1本ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクアシステムペールコック
缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。
用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。 使用温度範囲(℃)0~60 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 また2段式なのでスペースを有効活用出来ます。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。 材質スチール(粉体塗装) ストッパーあり 危険物の類別非危険物 取扱説明書(1.1MB)
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに トラスコ品番494-2159 材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM 接続口径Rc3/4(スイベル付) 質量(kg)0.7 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.15 使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ポリプロピレン(PP)に比べ、高い吸着力があります。鉱物油・動植物油にかかわらず、高粘度・高濃度の油にも高性能を発揮します。焼却時の発熱量がPP系の約半分です。
用途工場・厨房・ガソリンスタンド等の油水分離槽、排水路の流出油吸着材。オイルの小分け、ブレーキ部品交換等の作業中の油の流出の吸着材。 対応オイル 種別オイル/溶剤用 仕様給油量:18.23g(1g当り) 材質天然繊維(コットン)、PET 厚さ(mm)7~8 サイズ(cm)50×50 吸油量(L/枚)2 質量(g/枚)約100
1セット(100枚)
25,980 税込28,578
当日出荷

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに トラスコ品番494-2167 材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM 接続口径Rc1(スイベル付) 質量(kg)0.7 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.15 使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

食用油を小分けする容器。本体表面に油がついてもサッと洗い流せばべたつきません。
材質本体:PET、蓋:AS樹脂、注ぎ口:ステンレス、キャップ:PP、パッキン:シリコーンゴム クリアブルー 高さ(mm)183 質量(g)50 縦(mm)60 横(mm)60
1個
598 税込658
当日出荷

ABS ジャパン油専用吸着マット
エコ商品
MW454の小分け製品です。少量ご利用時に、便利なパッケージです。ミシン目付きで、1枚を25cm×40cm(2枚)に手でカットできます。
用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。吸収した油をほとんど垂らすことがありません。 対応オイル 材質ポリプロピレン 質量(kg)約2/袋 吸収量約20L/箱 寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×500×4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

食用油を小分けする容器。本体表面に油がついてもサッと洗い流せばべたつきません。
材質本体:PET、蓋:AS樹脂、注ぎ口:ステンレス、キャップ:PP、パッキン:シリコーンゴム クリアブルー 高さ(mm)148 質量(g)41 縦(mm)58 横(mm)58
1個
548 税込603
5日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)オイルハンター
天然繊維(コットン)を使用していますポリプロピレン(PP)に比べ、高い吸着力があります鉱物油、動植物油にかかわらず、高粘度・高濃度の油にも高性能を発揮します焼却時の発熱量がPP系の約半分です1枚のオイルハンターでおよそ2Lの油を吸着します環境対応商品消防法上の非危険物用途:工場、厨房、ガソリンスタンド等の油水分離槽、排水路の流出油吸収剤緊急の油流出時の吸着処理剤オイルの小分け、ブレーキ部品交換等の作業中の油の流出の吸着剤
仕様内容量(cm):50×50、1枚当たりの重量(g):約100、1g当りの給油量(g):18.23 アズワン品番61-3561-79
1パック(100枚)
30,980 税込34,078
5日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)オイルハンターロール
天然繊維(コットン)を使用しています。ポリプロピレン(PP)に比べ、高い吸着力があります。鉱物油、動植物油にかかわらず、高粘度・高濃度の油にも高性能を発揮します。焼却時の発熱量がPP系の約半分です。1枚のオイルハンターでおよそ2Lの油を吸着します。
用途工場、厨房、ガソリンスタンド等の油水分離槽、排水路の流出油吸着剤 緊急の油流出時の吸着処理剤 オイルの小分け、ブレーキ部品交換等の作業中の油の流出の吸着剤 寸法(cm)50×3300 危険物の類別非危険物
1箱(2巻)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

汚れ落とし、塗料・印刷インキの製造用・洗浄用・試験用に。
用途洗浄/脱脂 Aベンジン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500mL)ほか
698 税込768
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油汚れ用強力洗浄剤専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
商品タイプ空ボトル 容量(mL)500 仕様泡タイプ油汚れ用強力洗浄剤用 材質ボトル:PE、スプレー:PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×73×216 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

灯油の保管用ポリ缶。小容量で、小分けに便利。適合マーク付。消防法適合品。
容量(L)(約)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)275×145×230 質量(g)(約)550 材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR
1缶
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャッチコピー:ハーバリウムクラフトにかかせないオイル!。商品説明:ワークショップやイベント、プレゼントに便利な5ccに小分けしたハーバリウムオイルです。
セット内容本体のみ 材質ミネラルオイル 形態1個梱包:容器 サイズ(mm)150×22
1個
146 税込161
5日以内出荷

2000CP(ギヤオイル150番)までの移送が可能。用途の広い電動式ドラムポンプ。小分けもOK"L"タイプ(ガンノズルとリリーフバルブ付)
1セット
259,800 税込285,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。 油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。 オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。 繰返し使用でき、経済的です。
材質PP 寸法(高さH×幅W)(mm)113×110 質量(g)約86 適合ブレーキ油、クーラント液 タイプブレーキ油・クーラント液専用 危険物の類別非危険物
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

職場・家庭での洗浄・除菌に経済的なアルコール洗浄液です。 高度に精製された原料を用いて美しく、安全な環境設定のお手伝いをします。 一般にアルコール製品は細菌・雑菌・ウイルスの除去に効果があるとされています。 製品はWHOが推奨する配合に準拠していますので洗浄作業と同時に除菌も可能です。
用途家庭や職場での周辺の洗浄 ドアノブ・手すりの洗浄 洗面所・風呂場の洗浄 金属製品やプラスチック製品の洗浄 家具などの木工製品や機械の洗浄 成分エチルアルコール(主成分)、プロピルアルコール[イソ・ノルマル](その他アルコール成分)、精製水、グリセロール(展着剤) 使用方法スプレー容器などに小分けして対象物にかけて使用する。布・不織布などにしみこませて大型の対象物を拭く。
1缶(14kg)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

灯油・軽油の計量給油 ガソリンスタンドのイメージで灯油・軽油を汲み出します。 取り出した量が一目でわかる 使用量の管理ができる 小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし 連続運転可能 流量計やオートストップガンが標準装備 ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる
付属品吐出ホース、耐油ゴムホース(Φ20×4m) 材質本体:FC パッキン:NBR、FKM 質量(kg)25 電流(A)5.5 電源(V)100 揚程(m)10(押上)2(吸込) 最大吐出量(L/min)46 ホース内径(Φmm)19(吐出) 電源コード(m)2 ホース長さ(m)4(吐出) 吐出圧力(MPa)0.15 計量方式機械式 定格時間(分)連続運転可能 設置方式壁掛式 使用可能液体灯油・軽油 ノズルタイプオートストップガン
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

キャップ付ノズルで虫やゴミが入らない。
付属品フタ、コシアミ、ノズル 材質PE(ポリエチレン) メモリーあり 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンプと流量計を組み合わせた便利なシステム CUBE-70K(灯油・軽油用/壁掛) 灯油・軽油の計量給油 ガソリンスタンドのイメージで灯油・軽油を汲み出します。 ポンプと流量計がひとつのボックス 今まで置場に困っていたガンノズルをコンパクトに収納できます。 量を管理することにより、省エネにもつながります。 取り出した量が一目でわかる 使用量の管理ができる 小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし 連続運転可能 流量計やオートストップガン標準装備 ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる
付属品吐出ホース、耐油ゴムホース(Φ20×4m) 材質本体:FC パッキン:NBR、FKM 型式CUBE-70K 質量(kg)25 電流(A)5.5 電源(V)100 揚程(m)8(押上)2(吸込) 最大吐出量(L/min)70 ホース内径(Φmm)25(吸入・吐出) 電源コード(m)2 ホース長さ(m)2(吸入)4(吐出) 吐出圧力(MPa)0.13 計量方式プリセット式 設置方式壁掛式 使用可能液体灯油・軽油 ノズルタイプオートストップガン
1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷

エンジンオイル、マシンオイルの小分け計算に。農薬や、その他液体の小分け計算に。水、しょう油、天ぷら油の小分け計算に。
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶 材質ポリエチレン樹脂 適合(口サイズ)40mm タイプ40mm凸
1個
309 税込340
当日出荷