こんなお得な商品も!

中速乾ブレーキ&パーツクリーナー
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
ブレーキディスクやランニング、ブレーキドラムの頑固な汚れや油分を、素早くしかも完全に落とし本来の性能を引き出します。
オイルやグリース、ワックス、ピッチなどを分解して浮き上がらせます。スプレータイプは汚れに直接スプレーでき、細やかなパーツの洗浄・脱脂に最適です。一般工作機械や、農業用機械工具などの油汚れの洗浄にも使用できます。缶を逆さにしてもスプレーできます。有機則規制外商品。
用途ブレーキディスク、ブレーキパット、ブレーキドラムなどのブレーキ関連部品の洗浄・脱脂。各種金属パーツや金型、鋳型の洗浄・脱脂。
仕様逆さ噴射可
成分アルコール類・シクロヘキサン
使用温度範囲(℃)-20~40
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
界面活性剤不使用で環境にやさしい洗剤です。アルカリ性で油汚れに強く、手垢などの汚れもスッキリ簡単に落とします。
使用場所キッチン
液性弱アルカリ性
成分セスキ炭酸ソーダ
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。
軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。
フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄
成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)
仕様逆さ噴射可
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
AZパーツクリーナーは非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用スプレーです。
ブレーキ装置や軸受け、チェーン、ギア等機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。
逆さ噴射もOK!
用途ブレーキ装置の洗浄に。
ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄に。
ホイールシリンダ分解整備時に。
機械部品の洗浄に。ギア、軸受け、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに。
成分石油系溶剤・噴射剤(LPG・CO2)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
キッチンのガンコな油汚れをスッキリ落とす「換気扇レンジクリーナー」シリーズ。
換気扇などにこびりついた油汚れをスッキリ落とします!手軽に使えるスプレータイプ。
泡に含まれる「強力分解成分」がこびりついたガンコな油汚れを、溶かして落とします。
オレンジオイル配合で泡が油汚れに浸透し落としやすくします。
スプレーと同時に強力洗浄の泡が油汚れを包み込みます!
使用場所換気扇まわり、レンジまわり、コンロまわり
商品タイプ本体
成分水酸化ナトリウム(2%)、界面活性剤(脂肪酸アルカノールアミド)、溶剤(グリコールエーテル)
1本(330mL)
¥318
税込¥350
当日出荷
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様逆さ噴射可
付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別油性、エアゾール
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性逆さ噴射可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。
スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。
ハードな洗浄力です。
フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。
環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
こんなお得な商品も!

自動車用ブレーキ&パーツクリーナー
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。
ノズルから液が勢い良く噴射されますので、洗浄力を一段と上昇させます。
逆さ吹きOK。 ガス抜き対応で廃棄に困りません。
用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄
特性逆さ噴射可
主な用途油汚れ
タイプ速乾
寸法(Φ×高さH)(mm)65×351
適合機器機械設備、金属部品
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量450mL
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)450
1本(756mL)
¥389
税込¥428
当日出荷
密着するホイップ泡で固着した油汚れもスカッと落とす。
ギトギト油汚れやコゲにホイップ泡が密着し汚れを包み込んで落としてくれます。
食品加工工場、ハウスクリーニングなどで使用されている業務用の油汚れ用洗剤です。
キッチンの換気扇やコンロ周りなどのギトギト油やコゲ汚れまでホイップ泡が汚れに密着し、固着した油汚れも包み込んで落とします。
使いやすいスプレータイプの洗剤です。
換気扇、コンロ、五徳、魚焼きグリル、調理台、鍋など、いろんな所で使用できます。
仕様●正味量:450mL●成分:2-アミノエタノール(8%)・溶剤・界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)●液性:アルカリ性●用途:コンロ・換気扇(モーター部分を除く)・レンジ周りの壁・五徳・調理台・魚焼きグリル・鍋●使えないもの:水がしみ込むもの(木製等)、家具、銅・真ちゅう製品、天然大理石等の石材、ニス・ペンキ・亜鉛メッキ等で表面処理しているもの、サビの恐れがあるもの、塗装面やフッ素加工の表面が油や熱・金属ブラシ等で傷んでしまっているもの●使用量目安:汚れ全体を覆う量1m2あたり約10回噴射(1プッシュ/約1.4mL)●原産国:日本
アズワン品番68-0794-81
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
キッチンのガンコな油汚れをスッキリ落とす「換気扇レンジクリーナー」シリーズ。
換気扇などにこびりついた油汚れをスッキリ落とします!手軽に使えるスプレータイプ。
長年にわたって積層した落としにくいギトギト油汚れもすっきり落とします。
強力洗浄成分が速効で汚れに浸透し、油汚れをはがして落とします。
キッチンまわり全体もこれ一本!大容量の700mL
使いやすいハンドスプレータイプです。
使用場所換気扇まわり、コンロまわり
商品タイプ本体
液性アルカリ性
成分水酸化ナトリウム(2%)、界面活性剤(脂肪酸アルカノールアミド、アルキルアミンオキシド)、溶剤(グリコールエーテル)
アズワン品番64-1133-19
1本(700mL)
¥889
税込¥978
当日出荷
酸性汚れの油汚れ、皮脂・アカ汚れを落とす!
重曹+アルカリ電解水のアルカリ性で油汚れや皮脂汚れなどの酸性汚れを中和します。
泡が汚れに貼り付き、包みこんで落とします。
用途魚焼きグリル
お風呂の皮脂・アカ汚れ
テーブルなどの手アカ汚れの洗浄に
液性弱アルカリ性
シリーズ激落ちくん
こんなお得な商品も!

速乾ブレーキ&パーツクリーナー
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
製品に付着した油汚れ落としに最適。「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ノズルから勢いよく噴射されるので洗浄力が一段と増し、作業効果を高めます。840mLジャンボサイズでお徳用です。逆さ吹きができます。
用途油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。
チェーン機構の油汚れ落とし。
精密機器の洗浄。
金型加工時の切り粉・油汚れ。
特性速乾、逆さ噴射可
仕様逆さ噴射可
成分脂肪族系炭化水素・アルコール類・LPG
タイプ超速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量588mL
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)588
1本(840mL)
¥519
税込¥571
5日以内出荷
植物由来の強力な洗浄成分で、頑固なオイル汚れも溶かしながら剥がして強力に洗浄します。ヒトパッチテスト済みで、手肌に優しく、手荒れで困っている方に向いてます。自動車工場や機械・部品などの各種製造工場、自動車整備やガソリンスタンドなどの様々な現場で働く方々の、手に真っ黒にこびりついた機械油やグリースなどの油汚れを強力な脱脂力ですっきりキレイにします。
ヒトパッチテスト済み
用途自転車やバイクなどのお手入れ、工具や機器、部品などに付着したオイル、グリース、焼焦げ油を除去する際に
仕様植物由来成分使用、生分解性97.9%
使用方法汚れに対して適量をスプレーする、頑固な汚れの場合は、1~10分程度放置して汚れに洗浄成分を浸透させる、ウェスで拭き取る(頑固な汚れの場合はブラッシング等を加えると効果的)
タイプスプレータイプ
アズワン品番64-3670-32
1本(500mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
洗浄力とコスパに優れた業務用洗剤シリーズ換気扇やレンジ、壁・床・タイル等の油汚れをしっかり落とします。広口ワイドスプレーガンはボトルの口が広いため、詰め替えが容易です。
効果その他
成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)・水酸化ナトリウム・溶剤・安定化剤・金属イオン封鎖剤
液性アルカリ性
こんなお得な商品も!

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
金属パーツ洗浄剤。
あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。
脱脂にもすぐれた効果を発揮します。
青ニスも強力に除去します。
速乾性なので拭き取りの必要がありません。
No.1422は逆さ噴射可能。
用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。
青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。
使用温度範囲(℃)-20~40
仕様逆さ噴射可
成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン
主成分石油系溶剤、アルコール類
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性強力、速乾、逆さ噴射可
危険物の性状非水溶性
商品タイプ本体
液性中性
仕様正味量:150ml(約500回プッシュ)
成分界面活性剤(30% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、分散剤(クエン酸塩)、溶剤、香料、染料
使用の目安汚れ全体を覆い、しっかりしみ込む量
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
水酸化ナトリウムと界面活性剤を配合した強力タイプの油汚れ洗剤になります
ノズルを回転させることにより広角モードにすると泡タイプになり泡が付着することで垂れにくく汚れに付着する時間が長いので汚れを落としやすくなります。挟角に切り替えすることでミストタイプに吹き分ける事ができるので広範囲に付着するので洗浄の効率を高めます。使用する場面により使い分けてください。
ストッパーモードにすることで輸送時や転倒時に液漏れを防ぐ事が出来ます。
工場の設備や厨房のキッチンなどの油汚れの除去に適しています。
用途機器、設備、床、壁、換気扇、レンジ等の汚れ落とし
成分水酸化ナトリウム、界面活性剤、溶剤、水、その他成分
液色青
pH13以上
液性アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
商品タイプスプレーボトル
1本(400mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
ペースト状でタレ落ちにくいため、垂直な面にも利用できます。金属表面に傷をつけず、化学の力でサビを元から落とします。サビの再発を防ぐサビ止め油付です。
用途オートバイ・自転車の金属面やメッキ面のサビ落とし。スチール家具・パイプ椅子・レンジ・工具・電気器具などのサビ落とし。
対応材質鉄
付属品サビ止め油
トラスコ品番378-3936
色半透明
主成分リン酸
危険等級Ⅲ/Ⅲ
危険物の類別第四類/第四類
危険物の品名第四石油類/第二石油類
危険物の数量0.003L/0.1L
危険物の性状非水溶性/水溶性
1個(100mL)
¥529
税込¥582
当日出荷
エリやそで口などの気になる汚れの部分洗いに。
シュッと吹きつけ洗濯機で洗うだけで、オレンジオイルがしつこい汚れをしっかり落とします。
シミ落し、部分洗いにおすすめのスプレータイプです。
天然原料使用ですから、手肌にやさしく環境面にも安心です。
エリや袖のガンコな汚れを直接噴射でしっかりキャッチ!
シュッとひと吹きで汚れが落ちやすく!ウール・麻・シルクにも使えます。
1本でワイシャツ約100枚!経済的な洗剤です。(エリとそでにスプレーした場合)
成分界面活性剤(12%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、オレンジオイル、酵素
『イージースプレー強力油落とし用』の交換カートリッジ
用途レンジ周り等の油汚れの洗浄に
商品タイプ詰め替え用
液性アルカリ性
仕様接種菌数:2.0×108Cuf、30秒接触後菌数:<10Cuf
成分界面活性剤、溶剤、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アルカリ剤、金属イオン封鎖剤、染料
寸法(mm)39×39×H86.5
色青緑色
希釈倍率60倍
使用場所キッチン・厨房
1箱(40mL×8本)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
40mLのカートリッジ1本で、600mLボトル4本分の洗剤ができます。
5L洗剤のボトルよりも省スペースでゴミも削減できます。
調理器具やレンジ廻りの加熱された油汚れを除去できます。
用途レンジ周り等の油汚れの洗浄に
商品タイプ本体
液性アルカリ性
仕様接種菌数:2.0×108Cuf、30秒接触後菌数:<10Cuf
成分界面活性剤、溶剤、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アルカリ剤、金属イオン封鎖剤、染料
寸法(mm)123×68×H283
色青緑色
希釈倍率60倍
使用場所キッチン・厨房
1箱(40mL×6本)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ナノカーボン粒子フラーレン、有機モリブデンを配合し、優れた摩擦摩耗特性、持続特性を有しています。
強力な浸透性と優れた防錆性を発揮します。
用途ねじ緩め。
軽潤滑ときしみ止め。
防錆、さび落とし。
色褐色透明
使用温度範囲(℃)-10~70
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
皮革用のムースタイプクリーナー。
泡状のクリームが皮革に付着した汚れ等を浮き上がらせ吸着します。
ミンクオイルの効果で皮革に必要な保湿性を保ち、保護し、ツヤをもたらします。
用途靴・カバン・ソファー・ジャケット・革小物等の皮革製品や合皮製品
成分非イオン系界面活性剤、ミンクオイル、LPG
アズワン品番64-6313-77
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
外ガラスのカルキ(白・黒色)除去。
・塗るだけで全ての金属のサビ、緑青、赤錆が落ちる。
トイレの尿石、黒ずみ、カルキ、油汚れ、カーペット等のもらいサビも除去
銅、真鍮のサビは30分前後塗っておくだけで除去できます。
オートバイ、自転車、自動車のメッキのサビも塗って拭くだけで除去。
粘りが有るので垂直面に掛けても垂れにくい。
石材はクリーナー液が乾燥した方が良く落ちる。
直接原液に手をふれても安全。
トイレのコート剤、ワックスは除去できない。
用途真鍮・ステンレス・鉄・銅・クロームメッキ・ニッケルメッキ・亜鉛メッキ・トイレ陶器・御影石・磁器タイル・コーキング目地・ナイロンカーペット・アクリル板・ガラス
仕様ガンスプレー付
種別スプレー
容量(L)0.5
液性酸性
1個(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
油性・水性インク用です。天然溶剤を主成分とした環境にやさしい商品です。ラッカースプレー・マジックなどの落書きや、古い落書きなどがある橋梁に除去出来ます。
用途シャッター、プラスチック(アクリル板のみ)、ガラス、ホーロー、ステンレス、アルミ、サッシ等についた油性・水性マジックインク、蛍光ペン、クレヨン、口紅等のらくがき
成分炭化水素系/オレンジオイル配合
RoHS指令(10物質対応)対応
使用面積(m2)0.7
1本(70mL)
¥879
税込¥967
翌日出荷
中性タイプのサビ落とし。
水洗い不要で後処理が簡単。
水洗いできない箇所や機械周りや製品に出たサビ落としに適しています。
また、軽い油汚れ落としに使用可能です。
用途金属部品、鉄品物のサビ、ボルト、ナット、機械回り周辺のサビ、金型のメンテナンス等
対応材質金属部品、鉄
主な用途サビ落とし
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
中性タイプのサビ落とし。
ジェルタイプで垂直面でも液だれせず手軽に使用できます。
水洗い不要で後処理が簡単。
水洗いできない箇所や機械周りや製品に出たサビ落としに適しています。
また、軽い油汚れ落としに使用可能です。
用途金属部品、鉄品物のサビ、ボルト、ナット、機械回り周辺のサビ、金型のメンテナンス等
対応材質金属部品、鉄
主な用途サビ落とし
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500g)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、重曹を配合した無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない油汚れなどの酸性汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
重曹は、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。界面活性剤は入っていません。
ニオイの元となる汚れをスッキリ除去します。
※頑固な油汚れ、古い汚れ、こびりついた汚れ、機械油等は落ちません。
用途食卓の食べこぼし、リビングの手アカ・皮脂汚れ・ヤニ汚れ、窓ガラスの掃除
成分アルカリ電解水、炭酸水素ナトリウム
形状液体
シリーズ激落ちくん
液性弱アルカリ性
香り無香料
パイプねじ山の油や汚れ等の洗浄剤です。
仕様ネジ切り油落とし剤
トラスコ品番684-1618
商品タイプ本体
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
食品添加物からうまれた人と環境にやさしいエコ洗剤です。工場や厨房、オフィス、車や建築現場などあらゆる場所で手荒れを気にせず使える万能洗剤です。キーボードやアクリル板の手垢汚れからキッチンやトイレの汚れ、工場の機械油の汚れまで、高い洗浄力を発揮します。汚れに応じて希釈して使えます。
家具等に貼ったテープをはがした後の「のり残り」や「はがし残り」をきれいに落とします。
油性インキやクレヨン、台所の油汚れ、床ワックスのクリーナーとしても使えます。
用途ガムテープ、布テープ、アルミテープ、ビニールテープ、両面テープなどに。
トラスコ品番431-1990
主成分天然オレンジオイル
噴射剤LPG
1本(220mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

オレンジクリーナー 強力溶解洗浄
モノタロウ
¥799
税込¥879
天然オレンジオイルの力で汚れを強力洗浄。
厨房機器の頑固な油汚れや事務所やスチールデスク等についた手あかの汚れ落とし等に万能的に使用できます。
用途事務所内清掃、デスク等に付着した手あか、タバコのヤニ汚れ、厨房機器(換気扇・レンジ回り等)油汚れ
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ業務用
1本(750mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
大人気の「セスキの激落ちくん」に泡タイプが登場。 特殊トリガーから出る細かい泡が汚れに貼りつきます。
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、セスキ炭酸ソーダを配合した無色無臭の万能クリーナーです。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌効果もあります。
汚れに貼りつく泡タイプなので、レンジフードや壁等の傾斜面にもご使用になれます。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
洗剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。また、2度拭きが不要なのでお掃除も簡単です。
レンジフードやキッチン壁の飛び散り油や、冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスなどご家庭のお掃除に。
成分アルカリ電解水・セスキ炭酸ソーダ・エタノール・増粘剤・除菌剤
シリーズ激落ちくん
無臭タイプなのでお部屋にニオイが残りにくい。強力なので家庭のマジック・クレヨンなどの落書き、台所の油汚れ、テープを剥がし後のノリ残り、外壁やシャッターに落書きされたラッカースプレーの除去など全てこれ1本で全て解決します。プラスチックにも使える
用途フローリングなどに付いたマジック・クレヨン・口紅などの除去。油汚れやノリ汚れの除去。外壁・シャッターなどに書かれたラッカースプレーの除去。ポスターを剥がした後のノリ残りの除去、金属類の汚れの掃除に。
RoHS指令(10物質対応)対応
使用面積(m2)1.1
1本(220mL)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
非塩素系溶剤を主剤とした高圧噴射型強力脱脂洗浄スプレーです。機械部品に付着したグリースなどの油脂汚れ落としや部分塗装の脱脂に威力を発揮します。
洗浄後、残渣物があまり残らないため、電気接点の洗浄にも使用可能です。
用途チェーン、ギヤ、軸受などの洗浄に
機器の出荷前部分塗装の前処理に
精密機器の金属表面脱脂洗浄に
ブレーキ装置の洗浄に
主な用途油汚れ
トラスコ品番123-2703
色透明
使用温度範囲(℃)0~60
危険等級Ⅱ
アズワン品番1-6407-03
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スポンジが届かない汚れに。パワフル泡で油汚れもスッキリ。洗いにくい様々な食器類におすすめ。1本で除菌・ウイルス除去・消臭・くすみ落としの4つの効果(すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません)。
用途食器用洗剤詰め替え用
成分界面活性剤(12%、アルキルベタイン)、安定化剤、金属封鎖剤、酵素
容量(mL)690
香り無香
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、セスキ炭酸ソーダを配合した無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない油汚れなどの酸性汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
セスキ炭酸ソーダは、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。界面活性剤は入っていません。
ニオイの元となる汚れをスッキリ除去します。
※頑固な油汚れ、古い汚れ、こびりついた汚れ、機械油等は落ちません。
用途IHやガスコンロ・レンジフード・キッチン壁のとびちり油、冷蔵庫の内外・電子レンジ等の調理家電の掃除
成分アルカリ電解水、セスキ炭酸ソーダ
形状液体
シリーズ激落ちくん
液性アルカリ性
香り無香料
フィルムフックでトイレタンクやタイルに、浮かせて設置できるトイレットペーパーホルダー。トイレットペーパーを差し込むだけの簡単収納。フィルムフックに差し込むだけの簡単設置。トイレタンク横のデッドスペースを有効活用!トイレットぺーパーを2個収納できます。トイレットペーパーの補充用に便利。フィルムフックでトイレタンクやタイル・手洗台に浮かせて設置できるトイレ用品収納シリーズ。トイレットペーパーに消臭スプレー・掃除用品・補助便座など、すぐに使いたい物を簡単収納。浮かせて収納できるので、床のお手入れも簡単です。
適合約幅11.5×直径12cm以内(芯の内径3.8cm以上)の一般的なトイレットロールペーパー(2ロール)
取付可能対象光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面)
材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
質量(g)約120
奥行(mm)約60
耐荷重(kg)約1
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.7×7.3×25 (フィルムフック含まず)
いろんな汚れ落としに使える多用途洗浄剤です。
天然由来成分を主成分とし、環境にやさしい生分解性です。また、人体に有害な芳香族有機溶剤(シンナー類)は一切使用しておりません。
浸透性が早く数秒で汚れを浮かせ、素早く簡単に作業ができます。
用途自動車に貼られたステッカー剥がしに
金属汚れに
各種テープの糊残りに
ブチルテープに
発泡ウレタンの洗浄に
油汚れに
付属品ガス抜きキャップ
成分3-メチル3メトキシブタノールモノテルペノイド混合物ジヒドロ-2-フラノン
トラスコ品番284-0260
タイプスプレー
ガスの種類LPG(高圧ガス)
使用可能面積18m2(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
間欠波動吹き出し効果と円運動が高効率で吹き飛ばし作業を実現する新開発ノズルです。ステンレスノズルが高速回転、円運動で効果的に吹き出し効果を発揮します。ダイキャストボディーで頑丈、ロングトリガーで疲れにくいです。
用途製造業での油切りや乾燥、作業現場での塵やほこり除去、農産物の皮むきや土落とし。
材質ボディー:アルミダイキャスト、他ノズル:アルミニウム、他
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
空気消費量(L/min)450
取付ねじノズル:G1/8
取付口空気取り入れ口:G1/4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1
2
3
4
5
次へ