593件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類R×G
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
278 税込306
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類R×G
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類R×G
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

清水製作所(継手)SR11(2段異径)アダプタ
材質 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
特価
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

清水製作所(継手)SR13GNアダプタ(NPT)
エコ商品
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な接続規格に対応する高圧油圧アダプターです。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質スチール(黒色亜鉛メッキ)
1個
6,298 税込6,928
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類R×G
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

1個
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

1個
440 税込484
当日出荷

1個
595 税込655
当日出荷

1個
285 税込314
当日出荷

1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

1個
925 税込1,018
翌日出荷

1個
660 税込726
当日出荷

1個
925 税込1,018
翌日出荷

1個
330 税込363
当日出荷

1個
835 税込919
翌日出荷

1個
595 税込655
翌日出荷

1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

1個
660 税込726
当日出荷

材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類R×G
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


品番【金具(両端)】1005 ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2 最高使用圧力(MPa)14 最小曲げ半径(mm)70 ホース内径(Φmm)12.7 材質(アダプター) 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)56 補強層1W/B 流体温度範囲(℃)-40~+100 ホース外径(Φmm)19.1 材質(金具) 概略質量(g/m)340 推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1本
3,710 税込4,081
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

品番【金具(両端)】1005 ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8 最高使用圧力(MPa)10.5 最小曲げ半径(mm)50 ホース内径(Φmm)9.5 材質(アダプター) 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)42 補強層1W/B 流体温度範囲(℃)-40~+100 ホース外径(Φmm)15 材質(金具) 概略質量(g/m)220 推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1本
3,580 税込3,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

品番【金具(両端)】1005 ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4 最高使用圧力(MPa)10.5 最小曲げ半径(mm)100 ホース内径(Φmm)19 材質(アダプター) 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)42 補強層1W/B 流体温度範囲(℃)-40~+100 ホース外径(Φmm)26.8 材質(金具) 概略質量(g/m)640 推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1本
7,160 税込7,876
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)