カテゴリ

  • 測定用品(34)
    • グリセリン入圧力計(7)
    • 汎用圧力計(20)
  • 整備工具・収納(2)
    • コンプレッションテスター/燃圧計(2)
  • 物流用品(4)
    • オイルジャッキ(3)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 作業工具(10)
  • 農業機械(5)
  • 制御機器(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
43.3・60・63・75・80.5・100
最小目盛(MPa)
0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1・2・5
校正証明書
付き
精度
±1%・±1.6%・±3%・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「油圧ゲージ」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くい込み式鋼管継手 圧力計ユニオン(Rc) 高圧配管 油圧配管 群協製作所くい込み式鋼管継手 圧力計ユニオン(Rc) 高圧配管 油圧配管群協製作所
499税込549
1個
5日以内出荷
寸法L(mm)30ねじ規格B:Rc1/4寸法l1(mm)7
くい込み式鋼管継手 圧力計ユニオン(G) 高圧配管 油圧配管 群協製作所くい込み式鋼管継手 圧力計ユニオン(G) 高圧配管 油圧配管群協製作所
789税込868
1個
5日以内出荷
寸法L(mm)32ねじ規格B:G1/4寸法l1(mm)7対辺H1(mm)19
コンクリート圧縮試験機 FSC藤原産業コンクリート圧縮試験機FSC藤原産業
519,800税込571,780
1セット
3日以内出荷
油圧ジャッキ式のコンクリート圧縮試験機です。現場での立会いのもと試験が行えるため、高い信頼性を確保できます!コンパクト&軽量ながら 最大120kNに対応!新設計のしっかりした架台で安定感も抜群です。供試体が破壊された際の最大荷重をしっかり確認できさらに、角度自在アジャスト機能付きで、現場に合わせた柔軟な使用が可能!また、圧力計には遺留針(赤針)付きを採用。
付属品検査成績表・ / 手動ポンプ・圧力計 / 油圧ホース 3m・収納ケースストローク(mm)45型式CCS-120寸法(mm)200×200×380質量(kg)本体16・ポンプ3.5対応【供試体】Φ50×100最大荷重(kN)120
圧力計 大阪ジャッキ製作所圧力計大阪ジャッキ製作所
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
グリセリン封入形で振動や脈動に対し狂いが少なく、指度の読み取りが容易です。圧力計は油圧(MPa)表示としています。形式表示は圧力計の外径とフルスケールで表しています。向きは銅パッキンの枚数で調整してください。
最高使用圧力(MPa)72
油圧式ロックグリッププーラー手動ポンプセット エナパック油圧式ロックグリッププーラー手動ポンプセットエナパック
699,800税込769,780
1組ほか
60日以内出荷
爪のロック機能と爪連動機能により引き抜き作業の省力化を実現しました。
用途ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業セット内容ポイントプロテクタ、手動ポンプ、油圧ホース、圧力計、油圧プーラー
油圧式ロックグリッププーラー手動ポンプセット エナパック油圧式ロックグリッププーラー手動ポンプセットエナパック
349,800税込384,780
1セット
64日以内出荷
爪のロック機能と爪連動機能により引き抜き作業の省力化を実現しました。
用途ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業に。セット内容ポイントプロテクタ、手動ポンプ、油圧ホース、圧力計、油圧プーラー
グリセリン入圧力計 WIKAグリセリン入圧力計WIKA
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
・高耐久性を実現したグリセリン充填型圧力計です。ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・環境の厳しい、油圧機器、鉱山、採掘機器、造船産業などの多くの分野でお役立ていただいております。
仕様●ブルドン菅:Cタイプまたは螺旋タイプ銅合金製●充填液:グリセリン寒冷地仕様(-40℃まで)シリコンオイル材質ウィンドウ:樹脂外径(Φmm)ウィンドウ:63接続部ねじG1/4ねじ(標準)材質(ケース)ブラス(真鍮)保護等級IP65表示精度クラス1.6流体温度(℃)60まで材質(接続部)ブラス(真鍮)温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差目盛板樹脂、白地に黒い文字針止付
汎用グリセリン入圧力計 A型 R1/4 60Φ 右下精器製造汎用グリセリン入圧力計 A型 R1/4 60Φ右下精器製造
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅形状A型精度±1.6%FS接続ねじR1/4大きさ60
汎用グリセリン入圧力計 A型 G3/8B 75Φ 右下精器製造汎用グリセリン入圧力計 A型 G3/8B 75Φ右下精器製造
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から翌々日出荷
グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅形状A型精度±1.6%FS接続ねじG3/8B大きさ75
汎用グリセリン入圧力計 A型 G3/8B 100Φ 右下精器製造汎用グリセリン入圧力計 A型 G3/8B 100Φ右下精器製造
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅形状A型精度±1.6%FS接続ねじG3/8B大きさ100
CBR試験装置 西日本試験機CBR試験装置西日本試験機
229,800税込252,780
1式
10日以内出荷
OJ式現場CBR試験装置はJISA1211に規定されるとおりの油圧ジャッキを使用した現場CBR試験装置で、油圧ジャッキは50kNのもので最小目盛1kNのブルドン管式圧力計を使用しています。
仕様●載荷装置:油圧ジャッキ式、容量/50kN、荷重計直径/125mmΦ、最小目盛/1kN●付属品:●▼荷重受板:1●▼荷重板:4●▼油圧ジャッキ:1●▼ピストン取付板:1●▼球座:1●▼ダイヤルゲージ1/100×20mm:2●▼ダイヤルゲージスタンド:2●▼貫入ピストン:1●▼木製架台:1アズワン品番67-7135-13
油圧ハンドポンプ SKF(日本エスケイエフ)油圧ハンドポンプSKF(日本エスケイエフ)
319,800税込351,780
1個
8日以内出荷
すべてのSKF油圧ポンプには、SKF取り付けフルードLHMF 300が充填され、予備として1リットルのフルードが付属します。 SKF油圧ポンプ SKF油圧ポンプ728619 E SKF 728619 Eは、ベアリングや部品の取り付けに適した2段式ポンプです。最大150 MPaの圧力を発揮します。 特長と利点:オイルコンテナ容量: 2550 cm3 2段階圧力ポンピング 圧力ゲージ付き、丈夫なケース付属 製品用途の情報 SKFスーパーグリップボルト及び全サイズのSKF油圧ナットに使用できます。 SKF油圧ポンプ729124 SKF 729124は、SKF油圧ナットと組み合わせてベアリングや部品を取り付けられるように設計されています。最大100 MPaの圧力を発揮します。 特長と利点:オイルコンテナ容量: 250 cm3 圧力ゲージ付き、丈夫なケース付属 製品用途の情報 SKF油圧ナットと組み合わせて使用できます。スペースが限られ、クイック接続を使用できない場合に適しています。
仕様●使用可能なオイル容量:250cm3●ストロークあたりの変位 第1ステージ:0.5cm3●最高使用圧力:100 MPa●重さ:3.5kg●使用:手動●RoHS適合状況:適合●コード番号:124-8434アズワン品番68-4150-20
汎用グリセリン入圧力計 A型 右下精器製造汎用グリセリン入圧力計 A型右下精器製造
7,498税込8,248
1個
当日出荷
グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A型サイズ【接続部】G3/8B精度±1.6%FS
グリセリン入圧力計 右下精器製造グリセリン入圧力計右下精器製造
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌日出荷
グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅精度±1.6%FS
汎用型圧力計(60Φ)立形A枠 GS50-121シリーズ 長野計器汎用型圧力計(60Φ)立形A枠 GS50-121シリーズ長野計器
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
汎用型圧力計(60Φ)立形A枠 GS50-121シリーズ 長野計器汎用型圧力計(60Φ)立形A枠 GS50-121シリーズ長野計器
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
汎用型圧力計(75Φ)立形B枠 GS51-231シリーズ 長野計器汎用型圧力計(75Φ)立形B枠 GS51-231シリーズ長野計器
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
汎用型圧力計(60Φ)立形A枠 GS50-121シリーズ 長野計器汎用型圧力計(60Φ)立形A枠 GS50-121シリーズ長野計器
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~3.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4319-58
汎用型圧力計(60Φ)立形A枠 GS50-121シリーズ 長野計器汎用型圧力計(60Φ)立形A枠 GS50-121シリーズ長野計器
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
TRTタートルゲージ 第一計器TRTタートルゲージ第一計器
5,798税込6,378
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
材質(接続部)真鍮
TRTタートルゲージ SUS製 第一計器TRTタートルゲージ SUS製第一計器
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
材質(接続部)SUS316
(駆動伝達部)部品 ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)(駆動伝達部)部品 ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
299税込329
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M14ミガキマル関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.31MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.28MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(1.25MB) 展開図30(1.25MB) 展開図31(1.25MB) 展開図32(1.26MB) 展開図33(1.26MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.23MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(0.92MB)図解NoCSD-600NR 自動整列巻取装置部品_No.65、BSM-630SLT-C2-2 付属品部品_No.43、SSA-α603 エンジン(エンジン取付)部品_No.16、BSA-420JWG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.5、BSM-1020L-1 左ブーム部品_No.3、SSW-400C ノズル部品_No.21、BSM-1030SLT-C2 付属品2部品_No.13、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム部品_No.29、BSM-630SLT-C2-2(14M) ブーム取付台 ノズル部品_No.10、MRS90-500SLT フレーム、ソウコウブ部品_No.16、VSM110-15S 油圧ポンプ部品_No.36、BSM-1540SLT-C2-1 フレーム,スタンド,圧力計部品_No.54、BSM-1050SLT-16LA3U 付属品部品_No.44、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 ノズル V,Sタイプ部品_No.18、BSM-1030L 1998ネン ブーム受け部品_No.30など
汎用型計真空計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52 長野計器汎用型計真空計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52長野計器(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
予約販売
・JIS規格に対応した真空計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形真空計です。ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)約400種類汎用真空計使用温度範囲(℃)-5~45呼びAT外径(Φmm)100精度JIS1.6級接続ねじG3/8B測定流体気体・液体材質(ブルドン管)C6872材質(株)C3604圧力レンジ(MPa)-0.1~0
【レンタル】平板載荷試験機(4点式100KN) 西日本試験機【レンタル】平板載荷試験機(4点式100KN)西日本試験機
5,398税込5,938
1台
翌日出荷から5日以内出荷
テストジャッキはオイルジャッキ方式で10t製です。
仕様【載荷板】Φ300mm×25mm、【油圧ジャッキ】容量50kN又は100kN(球面座・ジャッキ棒付)、【支持台】マグネット式 4台、【支持棒】マグネット式(角型)3m 2組(携帯袋1式付)、【マグネットスタンド】4個付、【ダイヤルゲージ】1/100×20mm 4個付、【収納箱】1箱セット内容油圧ジャッキ、球座(上下各1)、ダイヤルゲージ×4、ダイヤルゲージホルダーセット(3点で1セット)×4、支持棒受け台×4、載荷板(30cm径)、ジャッキハンドル(3本セット)、角型支持棒(3本セット)×2、支持棒用収納袋×2、収納ケース、取扱説明書サービス分類レンタル
【レンタル】平板載荷試験機(4点式) 西日本試験機【レンタル】平板載荷試験機(4点式)西日本試験機
6,998税込7,698
1台
翌日出荷から5日以内出荷
仕様【載荷板】直径300mm持手付き・鋼鉄製・ジャッキ設置用刻み円付き、【油圧ジャッキ】容量10t・荷重計・直径125mm・最小目盛100kgまたは200kg・球座及びハンドル付き、【ダイヤルゲージ】ダイヤルゲージによる四点計式(1÷100×20mm)、【支持棒】最大3mセット内容油圧ジャッキ、球座、ダイヤルゲージ×4、ダイヤルゲージホルダーセット(3点で1セット)×4、支持棒受け台(ネジ付)×4、支持棒受けアダプタ(ネジ付)×4、載荷板(30cm径)、ジャッキハンドル、支持棒(3本接続)×2、支持棒用携帯袋、収納ケース、取扱説明書サービス分類レンタル
【レンタル】平板載荷試験機(2点式) 西日本試験機【レンタル】平板載荷試験機(2点式)西日本試験機
6,198税込6,818
1台
翌日出荷から5日以内出荷
仕様【載荷板】直径300mm持手付き・鋼鉄製・ジャッキ設置用刻み円付、【油圧ジャッキ】容量10t・荷重計・直径125mm・最小目盛100kgまたは200kg・球座及びハンドル付、【ダイヤルゲージ】ダイヤルゲージによる二点計式(1/100×20mm)、【支持棒】最大3mセット内容載荷板、油圧ジャッキ、球座、ダイヤルゲージ×2、支持棒受け台(ネジ付き)×2、支持棒受けアダプタ×2、支持棒(3本接続)、ダイヤルゲージホルダーセット(3点で1セット)×2、ジャッキハンドル、支持棒用携帯袋、収納ケース、取扱説明書サービス分類レンタル
油圧ハンドポンプセット KUKKO(クッコ)油圧ハンドポンプセットKUKKO(クッコ)
299,800税込329,780
1セット
3日以内出荷
セット内容油圧ハンドポンプ(YHP-320)、ダイヤルゲージ(YM-235)ストローク(mm)23質量(kg)16.13容量(mL)オイル:900最大荷重(t)50
ゲージ付油圧ジャッキ マサダ製作所ゲージ付油圧ジャッキマサダ製作所
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷から21日以内出荷
圧力計が取り付けられた計量用ジャッキです。圧力計には能力表示(tonまたはkg)、内圧表示(MPa)が併記しています。荷重の計量ができるため、破砕試験器や理科機器用プレスなどに利用できます。破砕試験器や理科機器用プレスなどに。
セット内容ハンドル材質
小型熱プレス機 冷却機能付き HC300シリーズ アズワン小型熱プレス機 冷却機能付き HC300シリーズアズワン
804,000税込884,400
1個
当日出荷
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。 加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。 上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。 樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 油圧をデジタル圧力計で測定します。 冷却機能付きタイプ
ストローク(mm)(熱板)0~90寸法(mm)560×460×612、(熱板)200×150質量(kg)約81電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ付)温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚アズワン品番2-8157-16圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)加重(t)0~15加熱温度(℃)最高300
小型熱プレス機 H300シリーズ アズワン小型熱プレス機 H300シリーズアズワン
619,000税込680,900
1個
当日出荷
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板)0~90寸法(mm)560×380(725)×570、(熱板)200×150質量(kg)約71電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ付)温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚アズワン品番2-7903-16圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)加重(t)0~15加熱温度(℃)室温+20~300
高温熱プレス機 H400シリーズ アズワン高温熱プレス機 H400シリーズアズワン
835,000税込918,500
1個
10日以内出荷
従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。 樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 オプションの熱プレス機用金型が使用できます。 油圧で作動するため加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板)0~90寸法(mm)730×490×620、(熱板)200×150質量(kg)約88電源(V)AC200(50/60Hz)電源コード(m)2.5温度調節PID方式ヒーター容量(W)1150/熱板×2アズワン品番2-5178-16プラグ形状プラグ無し圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)加重(t)0~15加熱温度(℃)室温+20~400
小型圧力計(D枠立型・Φ40) 高島計器小型圧力計(D枠立型・Φ40)高島計器
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。 空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680)寸法(mm)100×100×100質量(g)100種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45
小型圧力計(A枠立型・Φ40) 高島計器小型圧力計(A枠立型・Φ40)高島計器(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から12日以内出荷
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。 空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680)寸法(mm)100×100×100質量(g)100種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45測定物質水、エアー外径43.3
YELLOW CLAMP サイドコンプレッション W&NYELLOW CLAMP サイドコンプレッションW&N
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
油圧元が不要な油圧クランプシステム。 圧力計が目視できるため、圧力低下や過圧によるトラブルにいち早く気づくことができます。 油圧にユニットが不要なため、従来の油圧クランプより低価格でご使用いただけます。 油圧が補助を行うため、女性や高齢者の方の小さな力でも大きなクランプ力を発揮できます。 【加圧方法】 加圧プランジャーが水平方向にあるため、取付作業時にスムーズな加工が可能です。 六角レンチ(Tレンチやラチェットレンチでも可)のみで取付作業を行えます。 【右勝手・左勝手】 右勝手・左勝手の二種類が存在し多様なシチュエーションに対応することが可能です。 機械外側に締め込みスクリューがくる勝手方向でご使用下さい。 【Tロッド交換】 金型を適したTロッドに交換が可能なので、様々な高さの金型やT溝に対応しています。 Tロッドは、工具を使用せずに交換できます。
全ストローク(mm)5クランプストローク(mm)2.5保証耐圧力(MPa)50使用温度範囲(℃)0~70
シングルシリンダー ミヤコ自動車シングルシリンダーミヤコ自動車
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
ブレーキペダルからリンゲージで接続されている部分で、人間がペダルで踏んだ力をブレーキの油圧に変換する筒状の部品です。
用途自動車のブレーキパーツ主な適合純正品番30620-MA00AメーカーUD
【レンタル】小型熱プレス機 アズワン【レンタル】小型熱プレス機アズワン
5,710税込6,281
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重(t)0~5寸法(mm)470×460×530/200×150(熱板)質量(kg)約65ストローク(mm)0~90(熱板)加熱温度(℃)最高300電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
【レンタル】小型熱プレス機 アズワン【レンタル】小型熱プレス機アズワン
4,310税込4,741
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重(t)0~5寸法(mm)470×380(735)×490※()内はハンドル含む/200×150(熱板)質量(kg)約55ストローク(mm)0~90(熱板)加熱温度(℃)20~300(室温)電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
【レンタル】小型熱プレス機 アズワン【レンタル】小型熱プレス機アズワン
5,390税込5,929
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
ストローク(mm)0~90(熱板)加熱温度(℃)20~400(室温)ヒーター容量(W)1150/熱板×2電源(V)AC200(50/60Hz)
アンカーテスター カクタスアンカーテスターカクタス
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
手動油圧式ポンプ及び油圧シリンダーは軽量小型設計で扱い易いです。 アナログ式圧力計を使用、簡易測定には持って来いです。 テンション受台、ボルトテンショナーまで付属していますのですぐ現場で使用可能です。 新品購入時には校正書付です。
用途アンカーボルト引き抜き耐力検査測定に
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら