23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。 外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)230 種類グリセリン入圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ステンレス 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

振動がある場所で使用が可能です。
用途圧力測定に使用。 ケース形状A枠(立型つば無し) 材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 種類グリセリン入圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用 精度±1.6%F.S. ケース形状A枠(立型つば無し) 仕様屋内用 種類汎用圧力計 主要材質黄銅 測定流体空圧、油圧、その他
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

外径(Φmm)50 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 精度±1.6%F.S.
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S 種類汎用圧力計 寸法L(mm)14 寸法H(mm)89 寸法a(mm)11 寸法D(Φmm)63 接続ねじG1/4B(PF) 材質(ケース)鉄Crメッキ 寸法b(mm)30 大きさΦ60 寸法h(mm)57 測定流体空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)14 適合流体気体または液体 接続形状T 特性JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1台ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 ケース形状B枠(立型つば有り) 仕様屋内用 種類汎用圧力計 主要材質黄銅 測定流体空圧、油圧、その他
1台
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用 精度±2.5%F.S. ケース形状A枠(立型つば無し) 仕様屋内用 種類汎用圧力計 測定流体空圧、油圧、その他
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用 仕様屋内用 種類汎用圧力計
1台
4,098 税込4,508
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじG1/4B 質量(g)180 種類汎用圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。 外径(Φmm)75 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)320 種類グリセリン入圧力計 ねじ径G3/8B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ステンレス 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

外径(Φmm)39 仕様封入液:グリセリン液100%、許容振動範囲:0~7G、中心裏ネジ、株形状:四角 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 質量(g)110 種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)-5~40 精度±3%/F.S. 接続ねじR1/4 材質(ケース)ステンレス 使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。 測定流体気体、液体 呼びAT ケース色 材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC) 材質(カバー)SUS430・生地 材質(株)C3604
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。 使用温度範囲(℃)-5~45 外径(Φmm)60 材質(ブルドン管)SUS316 材質(株)SUS316
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
精度±2.5%F.S. 接続ねじG1/4 ケース形状D枠(埋込型つば有り) 仕様屋内用 種類汎用圧力計 外径(Φmm)60 測定流体空圧、油圧、その他 適合流体気体または液体
1台
4,198 税込4,618
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
1個ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。 空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680) 寸法(mm)100×100×100 質量(g)100 種類小型圧力計 使用温度範囲(℃)-5~45 測定物質水、エアー 外径43.3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。 空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680) 寸法(mm)100×100×100 質量(g)100 種類小型圧力計 使用温度範囲(℃)-5~45
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。 材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 形状A型 精度±1.6%FS 接続ねじR1/4 大きさ60
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。 材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 形状A型 精度±1.6%FS 接続ねじG3/8B 大きさ100
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
材質(接続部)真鍮
1台
5,798 税込6,378
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1976種類の商品があります)

JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

・高耐久性を実現したグリセリン充填型圧力計です。ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・環境の厳しい、油圧機器、鉱山、採掘機器、造船産業などの多くの分野でお役立ていただいております。
仕様●ブルドン菅:Cタイプまたは螺旋タイプ銅合金製●充填液:グリセリン寒冷地仕様(-40℃まで)シリコンオイル 材質ウィンドウ:樹脂 外径(Φmm)ウィンドウ:63 接続部ねじG1/4ねじ(標準) 材質(ケース)ブラス(真鍮) 保護等級IP65 表示精度クラス1.6 流体温度(℃)60まで 材質(接続部)ブラス(真鍮) 温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差 目盛板樹脂、白地に黒い文字針止付
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
材質(接続部)SUS316
1台
10,980 税込12,078
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1876種類の商品があります)