長さ(mm)60000
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)50
ホース内径(Φmm)9.5
材質(アダプター)SUS304
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)15
材質(金具)SUS304
概略質量(g/m)220
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1本
¥90,220
税込¥99,242
3日以内出荷
長さ(mm)60000
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)60
ホース内径(Φmm)9.5
材質(アダプター)SUS304
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層2W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)16.7
材質(金具)SUS304
概略質量(g/m)360
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1本
¥103,120
税込¥113,432
翌日出荷
長さ(mm)60000
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4
最高使用圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)55
ホース内径(Φmm)9.5
材質(アダプター)SUS304
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)15
材質(金具)SUS304
概略質量(g/m)220
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1本
¥83,220
税込¥91,542
3日以内出荷
内径(mm)6.3
金具両端金具1005
外径(mm)13.2
ねじ径R(PT)1/4
最高使用圧力(MPa)7
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
内径(mm)6.3
金具両端金具1005+アダプタ付
外径(mm)13.2
ねじ径R(PT)1/4
最高使用圧力(MPa)7
仕様アダプタ品番/1009
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
用途テーパーネジと平行ネジの変換用
材質本体:真鍮
色ゴールド
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1
耐圧力(MPa)1.5
内径(mm)6.3
金具両端金具1005+アダプタ付
外径(mm)13.2
ねじ径R(PT)1/4
最高使用圧力(MPa)20.5
仕様アダプタ品番/1009
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層1W/B
用途テーパーネジと平行ネジの変換用
材質本体:真鍮
色ゴールド
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1
耐圧力(MPa)1.5
材質ブラス
ねじR/G:1/4
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
材質本体:真鍮
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1
耐圧力(MPa)1.5
加締機が不要で手軽に口金具の装着ができますので、現場で配管あわせが可能です。アセンブリ品での余分な在庫が不要です。
材質ブラス
概略質量(kg)30
寸法D(mm)8
寸法Y(mm)17
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
内径(mm)6.3
金具両端金具1005
外径(mm)13.2
ねじ径R(PT)1/4
最高使用圧力(MPa)7
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
ねじ径R(PT)1/4
内径(mm)6.3
外径(mm)13.2
仕様アダプタ品番/1009
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
最高使用圧力(MPa)20.5
金具両端金具1005+アダプタ付
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層1W/B
内径(mm)6.3
金具両端金具1005
外径(mm)13.2
最高使用圧力(MPa)14
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層1W/B
内径(mm)6.3
金具両端金具1005
外径(mm)13.2
ねじ径R(PT)1/4
最高使用圧力(MPa)14
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層1W/B
ねじ径R(PT)1/4
内径(mm)6.3
外径(mm)13.2
仕様アダプタ品番/1009
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
最高使用圧力(MPa)14
金具両端金具1005+アダプタ付
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層1W/B
ねじ径R(PT)1/4
内径(mm)6.3
外径(mm)13.2
仕様アダプタ品番/1009
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
最高使用圧力(MPa)7
金具両端金具1005+アダプタ付
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
内径(mm)6.3
金具両端金具1005
外径(mm)13.2
ねじ径R(PT)1/4
最高使用圧力(MPa)20.5
材質鉄
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層1W/B
内径(mm)6.3
金具両端金具1005+アダプタ付
外径(mm)13.2
ねじ径R(PT)1/4
最高使用圧力(MPa)14
仕様アダプタ品番/1009
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層1W/B
加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。
用途油圧配管
加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。
用途油圧配管
関連キーワード