CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。
仕様ブロワー
電圧(V)100/200
電源AC
RoHS指令(10物質対応)対応
ポンプの種類ドライ
電動油圧ポンプが使ってあります。
消音カバーの取付けで静かに作動します。
70MPaのポンプによって最大5tの締付力が得られます。
ポンプの圧力スイッチで、締付力の調整が可能です。
1台のポンプで複数のバイスを操作できます。
量産品の加工に威力を発揮します。
ハンドル操作によって定寸が出来ます。
浮き上がり防止機構により、可動体・ワークの浮き上がりを抑えます。
バイスはLT150Mを使用しています。
口幅(mm)151
口開き(mm)143
付属品標準ガイドブロック (2個1 組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本、油圧ポンプ(AC100V用)×1台、フットスイッチ×1個、高圧ホース×1本
ストローク(mm)油圧13
質量(kg)38
口深(mm)44
ブロック寸法(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)40
関連キーワード