40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。 緑黄色透明 容量(L)1 質量(g)980 付属品注入ノズル 使用温度範囲(℃)150以下 適合範囲油圧作動 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合範囲油圧 ブルー 使用温度範囲(℃)0~55 液色 主成分パラフィン系油 液性中性 比重0.85 引火点(℃)273 粘度ISO VG 32 粘度(cSt)30~34(at40℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.86 危険物の性状非水溶性
1個(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。 高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。 銅板腐食(100℃×3H)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)常温 適合範囲油圧機器
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
適合範囲油圧作動 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングライフタイプ耐磨耗性油圧作動油 酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。 摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に役立ちます。 熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。 耐水性、加水分解安定性に優れており、水が混入しても添加剤の分解による腐食性物質がほとんど生成しません。 ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。 消泡性に優れています。
用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置 建設機械の油圧装置 特装車の油圧装置 船舶の油圧装置 使用温度範囲(℃)常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。
用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応 適合範囲油圧機器 仕様さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食(100℃×3H)1 酸価(mgKOH/g)0.06 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

作動油は、油圧装置の中で動力伝達媒体として使用されている流体です。また同時に潤滑、防錆、冷却などの作用も行っています。 油圧機器の能力を十分に発揮させるには、作動油の選択と管理が大切です。理研純正パワーオイルは鉱油系作動油を標準仕様としております。
泡黄色 使用温度範囲(℃)5~60 適合範囲油圧作動 引火点(℃)200以上 密度(g/cm3 at15℃)約0.87
1缶(0.5L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省エネルギー型耐磨耗性油圧作動油 FM(摩擦低減剤)の配合により、油圧機器摺動部での摩擦抵抗が小さく、また低温粘度特性が優れていますので大きな省エネルギー効果を発揮します。 粘度指数が高いので、温度変化に対する粘度変化が小さく、また流動点が低いので寒冷地での機械の始動がスムーズです。 摩耗防止性能が優れていますので、高圧、高速で運転される油圧ポンプの摩耗を最小限に抑え、長期間、油圧装置の円滑な運転を保持します。 酸化安定性が優れていますので長期間使用しても酸化劣化が少なく安定した性能を維持します。 せん断安定性が優れていますので長期間使用しても粘度低下が極めて少なく、最適な運転状態を保ちます。 パッキン、シール材との適合性が優れています。 抗乳化性、加水分解安定性が優れていますので、油圧系内に、水が混入しても直ちに水と油を分解し、安定した性能を維持します。 さび止め性が優れており、さびの発生を防止します。 消泡性に優れています。
適合範囲油圧作動 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐熱性に優れた油圧作動油のため、スラッジの発生が少なく、タンクやフィルターへのスラッジ付着量がほとんどありません。 Zn系耐摩耗性油圧作動油に比較して、更油間隔を延長できるとともに、スラッジトラブルを軽減できます。 キャビテーションを抑制し、機器トラブル防止に効果を発揮します。 その他、油圧作動油としての必要な特性を兼ね備えております。
用途熱負荷を受けやすい高性能高圧油圧装置をはじめあらゆる油圧装置に。 使用温度範囲(℃)常温 色(ASTM)L0.5
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。
用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応 適合範囲油圧機器 流動点(℃)-30 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 銅板腐食(100℃×3H)1 酸価(mgKOH/g)0.06
1缶(20L)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寒冷地の屋外、冷凍庫などの低温環境、温度による粘度変化の少ないことを必要とする油圧機器の使用に適した油圧作動油です。粘度・温度特性のすぐれた高度水素化分解基油を使用した、低温起動時の粘性抵抗が小さく、消費電力の節減に寄与する省エネルギー型油圧作動油です。
用途建設機械、水門など寒冷地の屋外で使用する油圧機器。冷凍庫用油圧機器。計器等の精密油圧機器。舶用甲板機械の遠隔操作装置。その他低流動点、高粘度指数を必要とする油圧機器 危険等級 危険物の類別第四類 銅板腐食(100℃×3H)1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

R&Oタイプの油圧作動油。数多くの機械の油圧装置に実績を持つ高性能油圧専用油。
適合範囲油圧作動 使用温度範囲(℃)常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 色(ASTM)L0.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シェルルブリカンツシェルテラスオイルS2V
高度精製された基油に、粘度指数向上剤をはじめとした厳選された添加剤を使用していることにより、広温度範囲での油圧機器の寿命延長がきたいできます。 粘度指数が極めて高く、温度変化に対する粘度変化が小さいのが特徴です。さらに使用中のせん断による油の粘度低下が少なく、常に正常な粘度で、機器を長期間円滑に運転することができます。また油圧装置は、始動等の低温時に、油の吸込不良や始動トルクの増大などが問題となることがあります。低温時の始動性が良好で、寒冷地用作動油として非常に優れています。 優れた耐摩耗性により低負荷から高負荷まで幅広い運転条件に対応します。特殊な耐摩耗剤を添加しているので、油圧機器のしゅう動部分や油圧ポンプの摩耗や焼付きを防止し、機械寿命の延長が期待できます。 従来、高粘度指数油は水との分離性が悪く、乳化しやすく、泡の消えにくい傾向がありました。厳選した添加剤をバランスよく配合したことにより、良好な水分離性と消泡性を示します。 防錆・防食効果がある添加剤を配合していますので、金属面を保護膜で素早く被うことで錆びや腐食から油圧機器を守ります。 熱や撹拌による空気の巻き込み等の酸化作用に対し、長期間の効力を発揮します。また、スラッジ生成が少ないため、機器をクリーンに保ち、油圧システムの信頼性を高めます。
容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性に優れた油圧作動油のため、スラッジの発生が少なく、タンクやフィルターへのスラッジ付着量がほとんどありません。 流動点が極めて低いため、低温における始動トルクが小さく動力損失が軽減できます。また併せて、ウォーミングアップ時間を大幅に短縮できます。 高粘度指数基油(HVIベースオイル)を一部採用しており、高粘度指数油としては抜群のせん断安定性を有し、高圧における使用条件でも粘度低下が極めて少なく、安定した性状を維持できます。 耐摩耗性に優れていますので、油圧ポンプ、モーターの摩耗を少なくすることができます。 パッキン、Oリング等のゴム材との適合性に優れており、またパッキンとシリンダの潤滑性に優れていますので、パッキンの破損・シリンダのビビリ・油漏れ等を防止できます。 その他油圧油として必要な性能を有しています。
用途熱負荷を受けやすい高性能高圧油圧装置に適用できる油圧作動油です。 粘度変化を嫌う精密油圧装置、高圧・高速回転で運転される油圧装置、寒冷地における油圧装置に省エネルギー効果を発揮します。 適合範囲油圧作動 (ASTM)L0.5 危険等級 危険物の類別第四類 色(ASTM)L0.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

流動点が極めて低く、粘度指数が高いため、低温における始動トルクが小さく動力損失が軽減できます。併せて、ウォーミングアップ時間を大幅に短縮できます。また、特殊添加剤の効果により、定常運転時の電力消費の削減が可能です。 高粘度指数基油(HVIベースオイル)を採用しており、高粘度指数油としては抜群のせん断安定性を有し、高圧における使用条件でも粘度低下が極めてすくなく、安定した性状を維持できます。 耐熱性に優れており、スラッジの発生が少なく、タンクやフィルターへのスラッジ付着量がほとんどありません。 耐摩耗性にすぐれていますので、油圧ポンプ、モーターならびにアクチュエーター等の摩耗を少なくすることができます。 パッキン、Oリング等のゴム材との適合性にすぐれており、またパッキンとシリンダの潤滑性に優れていますので、パッキンの破損・シリンダのビビリ・油漏れなどを防止できます。 その他油圧油として必要な性能を有しています。
用途熱負荷を受けやすい高性能高圧油圧装置に適用できる油圧作動油です。 粘度変化を嫌う精密油圧装置、高圧・高速回転で運転される油圧装置、寒冷地における油圧装置に省エネルギー効果を発揮します。 適合範囲油圧作動 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

酸化安定性、低温流動性に加え非亜鉛系の添加剤を使用する事によりアッシュレス(無灰分)となりスラッジの生成を制御し、長期間クリーンな状態を保つ省エネタイプの高級耐摩耗性油圧作動油です。
用途低圧から高圧までの各種油圧機械全てに対応 適合範囲油圧機器 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイドールH-200は、水とグリコールを主成分とする水-グリコール系の難燃性作動液です。平衡型ベーンポンプに対して、すぐれた潤滑性、耐磨耗性があります。 使用圧力が14MPa以下でご使用いただけます。 すぐれた難燃性:消防法危険物非該当品として、すぐれた難燃性があります。 高い潤滑性:平衡型ベーンポンプに対して、すぐれた潤滑性、耐磨耗性があります。 すぐれた安定性:熱、酸化、機械的せん断による劣化が生じがたく、不溶解生成物の発生が最小限におさえられます。 各種材質への適合性:油圧装置に使用される金属、ゴムへの適合性があります。 消泡性、さび止め性:泡の発生が少なく持続するため、応答性が良好で、正確な制御を保持します。 すぐれた粘度温度特性:粘度温度特性にすぐれており、安定した装置性能を維持します。
用途火気危険性の高い油圧装置。 消防法危険物数量規制の対象となる油圧装置。 pH10.2(20℃) 水分(%)42 流動点(℃)-47.5
1缶(18L)ほか
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)ハイランドジネン TX
エコ商品
優れた生分解性を有しています。OECD301B に準拠した生分解性試験に おいて60%以上の生分解性を示し、エコマークの 認定基準をクリアしています。 基油に合成系脂肪酸エステルを使用しており、鉱油に比べて難燃性に優れています。 基油自体の油性効果に 加えて、摩耗防止剤が優れた耐摩耗性を発揮しますので、ポンプやバルブ等の摩耗を抑制します。 優れたさび止め剤を 配合しており、油圧系統内に混入する水分によるさびの発生を抑制します。 金属材料との適合性が 良いため、ポンプやバルブ等の油圧機器の材質に対してほとんど影響しません。 鉱油系油圧作動油とほぼ同等のシール材適合性を示します。
用途油圧ショベル等の建設機械。連続鋳造設備や熱間圧延設備などの油圧装置。 電気炉や加熱炉等の油圧装置。鍛造プレスやダイカストマシン。油の漏洩による環境汚染や火災の危険性が 高い油圧設備。 適合範囲建設機械・油圧作動 (ASTM)L1.0 エコマーク認定認定 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 色(ASTM)L1.0
1缶(20L)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日立建機カミーノ作動油 スーパーEX 46HN
【潤滑作用】オイルの油膜により金属摺動部の摩耗を抑制します。【冷却作用】オイルの循環により高温になっているピストンやシリンダの熱を吸収し過熱を防ぎます。【防錆作用】油圧機器に油膜を形成し、錆の発生を防止します。純正オイルの特徴。広範囲の外気温環境に対応しています。金属摺動面の摩耗や酸化を抑制します。油圧機器を長期間保護します
適合範囲油圧機器 内容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
35,980 税込39,578
6日以内出荷

耐摩耗性や長寿命性が優れており、建設機械用途に最適な油圧作動油です。 耐摩耗性の優れた非亜鉛系極圧添加剤の採用により、高圧油圧ポンプの摩耗トラブルを防止します。 高度精製基油と高性能酸化防止剤の採用により、高温使用時のスラッジ生成量が極めて少なく、バルブの作動不良やフィルター閉塞などのトラブルを防止します。 スティックスリップ防止剤の採用により、油圧シリンダの異常音発生を防止します。 従来の非亜鉛系油圧作動油に比べてブレーキトルク性能が優れ、油圧ブレーキの各種トラブルを防止します。 250℃以上の引火点を保証した可燃性液体類に分類される 商品です。
用途建設機械、鍛造プレスなどの大型産業機械、 産業車両の油圧装置 適合範囲油圧作動 色(ASTM)L0.5 酸価(mgKOH/g)0.07
1缶(20L)ほか
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱負荷の高い油圧装置で長時間使用されても、劣化によるスラッジはほとんど生成しません。 酸化安定性も優れていますので、長期間の使用における品質や性能の低下はほとんどありません。 高速/高圧で運転される油圧機器(ポンプ・バルブ・アクチュエータ)の摩耗を最少小限に抑えます。 ISO11158に規定されているFZG歯車試験で11ステージ(Fail Stage)と優秀な極圧性能を有する油圧作動油です。 優れた防錆・防食効果のある特殊な添加剤の働きで、油圧機器類から錆や腐食の発生を抑制します。 添加剤の効果で油面または油中に発生した泡を速やかに消滅させ、キャビテーションまたはエアレーションによる油圧機器の損傷を抑制します。
用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出し機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など各種産業機械の低圧から高圧までの油圧装置に使用できます。 適合範囲油圧作動 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L0.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイドールHAWは、水とグリコールを主成分とする水-グリコール系の難燃性作動液です。潤滑性や耐熱・耐酸化安定性を著しく向上させることによって、14MPa~21MPaでの実用性を確立。使用条件によっては30MPaでの高圧使用まで可能です。 すぐれた難燃性:消防法危険物非該当品として、すぐれた難燃性があります。 高い潤滑性:吐出圧力14~25MPaの高圧領域で使用可能な耐磨耗性と高い潤滑性。 すぐれた安定性:熱、酸化、機械的せん断による劣化が生じがたく、不溶解生成物の発生が最小限におさえられます。 各種材質への適合性:油圧装置に使用される金属、ゴムへの適合性があります。 消泡性、さび止め性:泡の発生が少なく持続するため、応答性が良好で、正確な制御を保持します。 すぐれた粘度温度特性と低流動点:温度変化に対する粘度の変化が小さく、流動点も低いため、安定した装置性能を維持します。
用途火気危険性の高い油圧装置。 消防法危険物数量規制の対象となる油圧装置。 適合範囲油圧作動 容量(L)18 pH10.2(20℃) 水分(%)40 外観赤色透明液体 流動点(℃)-47.5 動粘度(mm2/s)51.0(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 密度(g/cm3 at15℃)1.06
1缶(18L)
25,980 税込28,578
翌々日出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)ハイランドワイド KV46(N)
耐摩耗性の優れた非亜鉛系極圧添加剤の採用により、高圧油圧ポンプの摩耗トラブルを防止します。 高度精製基油と高性能酸化防止剤の使用により、高温使用時におけるスラッジ生成量が極めて少なく、バルブ、フィルターにおけるトラブルを防止します。 低温流動性に優れるため、寒冷地における油圧装置の始動がスムーズです。 優れたさび止め性能を有するため、油圧系統内のさびの発生を防ぎます。 油圧シリンダにおけるスティックスリップ現象を防止し、異常音発生を抑制します。 ブレーキトルク性能に優れ、油圧ブレーキの各種トラブルを防止します。
用途建設機械、大型産業機械、産業車両などの高圧油圧装置 適合範囲油圧作動 (ASTM)L0.5 引火点(℃)244 流動点(℃)-37.5 危険等級 動粘度(mm2/s)46.2(40℃)、7.58(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数130 密度(g/cm3 at15℃)0.855 色(ASTM)L0.5 酸価(mgKOH/g)0.06 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した非亜鉛系耐摩耗性油圧作動油です。高度精製基油と無灰系添加剤の組成で、優れた摩耗防止性および耐荷重性、酸化安定性、熱安定性を発揮します。 優れた摩耗防止性能、耐荷重性能を有します。高圧・高性能化した油圧装置において油圧ポンプやバルブの摩耗や焼付きを防ぎ、装置の性能を十分に発揮させることができます。 優れたさび止め剤を添加しており、油圧系統内のさび発生を防ぎます。 高度精製基油と無灰系添加剤の組合せにより、優れた酸化安定性、熱安定性を発揮します。熱負荷の高い油圧装置で長時間使用しても、亜鉛系耐摩耗性油圧作動油に比べてスラッジの生成が少なく、油圧装置のバルブやフィルタの閉塞などが軽減できます。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など、低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数103 酸価(mgKOH/g)0.10 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)ハイドロ S
低圧油圧装置、圧縮機、産業機械に最適です。 低圧装置において長期間使用においても優れた熱・酸化安定性を示します。 高精度精製された基油と厳選された添加剤の組み合わせにより、優れた耐熱性、スラッジ抑制機能を備えています。 多くの使用実績のあるR&O型油圧作動油です。
用途船舶、金属加工機器や工作機械等耐摩耗性作動油を要求しない一般の油圧装置。 適合範囲低圧油圧作動、圧縮機、産業機械 容量(L)200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 酸価(mgKOH/g)0.05 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
109,800 税込120,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた生分解性を有しています。 植物油系生分解性作動油と比較し、優れた耐酸化安定性を有しています。 粘度指数が高く、幅広い温度領域で使用できます。 鉱物油系作動油と同様の廃油処理ができます。 引火点250℃以上を有する為、危険物から除外され、可燃性液体類に分類されます。 環境に優しい製品です。
用途屋外で使用される各種油圧装置の生分解性作動油として。 適合範囲油圧作動 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)ほか
35,980 税込39,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)ハイランド PTF26
一般作動油と比べ格段に高い粘度指数を持っていますので温度変化に対する粘度変化が極めて少なく、広い温度範囲で円滑な作動を得ることができます。 ハイランドPTF26に添加されている粘度指数向上剤は大きなせん断力をうけても粘度低下の割合が非常に少なく、運転に必要な安定した粘度を保ちます。 優れた摩耗防止性により長期間にわたりポンプや系統内の摩耗を防止し、常に正確な作動を保持します。 厳選した基油と添加剤の配合によりアニリン点が高く、ゴムシール材への影響はほとんどありません。 優れた酸化防止剤を添加しておりますので酸化劣化が少なく、長期間使用しましても優秀な性能を持続します。 優れたさび止め剤を添加しておりますので油圧系統内に混入する水分によるさびの発生を防止します。
用途数値制御(NC)の工作機械、製図機、溶接機、ガス切断機等の油圧装置。 適合範囲油圧作動 引火点(℃)160 流動点(℃)-37.5 危険等級 動粘度(mm2/s)26.8(40℃)、6.89(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度指数238 密度(g/cm3 at15℃)0.858 色(ASTM)L0.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイドールHAW-32は、水とグリコールを主成分とする水-グリコール系の難燃性作動液です。潤滑性や耐熱・耐酸化安定性を著しく向上させることによって、14MPa以上での使用が可能です。 すぐれた難燃性:消防法危険物非該当品として、すぐれた難燃性があります。 配管抵抗を小さくできます。ISO VG32相当の粘度です。 すぐれた安定性:熱、酸化、機械的せん断による劣化が生じがたく、不溶解生成物の発生が最小限におさえられます。 各種材質への適合性:油圧装置に使用される金属、ゴムへの適合性があります。 消泡性、さび止め性:泡の発生が少なく持続するため、応答性が良好で、正確な制御を保持します。 すぐれた粘度温度特性と低流動点:温度変化に対する粘度の変化が小さく、流動点も低いため、安定した装置性能を維持します。
用途火気危険性の高い油圧装置。 消防法危険物数量規制の対象となる油圧装置。 工作機械や寒冷地の油圧装置。 pH10.2(20℃) 水分(%)40 流動点(℃)-47.5 動粘度(mm2/s)32.0(40℃)
1缶(18L)ほか
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)ハイドラックス LT15
粘度指数が高く、流動点が低いことから、極寒地や冷凍倉庫の油圧機器に最適です。 高粘度指数のため、低温時での油圧ポンプの暖機運転が不要となり、省エネにつながります。 優れた摩耗防止剤を配合しており、低粘度にもかかわらず、油圧装置を摩耗から守ります。
用途屋外設置油圧機器、冷凍庫倉庫内作業車、 冬季寒冷地での建設機械 ISO粘度グレード15 適合範囲油圧機器、作業車、 建設機械 引火点(℃)120 流動点(℃)-60以下 危険等級 動粘度(mm2/s)14.5(40℃)、5.18(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度指数353 密度(g/cm3 at15℃)0.849 色(ASTM)L0.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)HYDRAULICOIL5606J
航空機用油圧作動油
容量(L)20 適合範囲航空機の油圧系統およびブレーキ系統、自動車や一般産業機械などの油圧機器 粘度(-40℃)401mm2/s、(40℃)13.7mm2/s、(100℃)5.4mm2/s 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
27,980 税込30,778
8日以内出荷

酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。 摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に貢献します。 熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。 耐水性、加水分解安定性に優れており、万が一、水が混入した際にも酸性物質生成を抑制し、油圧機器への影響を最小限に抑えます。 ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。 消泡性に優れています。
用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置。 建設機械の油圧装置、特装車の油圧装置、船舶の油圧装置。 適合範囲油圧作動 容量(L)20 規格ISO 11158 HM、ASTM D 6158 HM、DIN 51524-2 HLP、Denison HF0、HF1、HF2、Eaton Brochure 694 引火点(℃)242 流動点(℃)-25.0 危険等級 動粘度(mm2/s)56.68(40℃)、7.913(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数105 密度(g/cm3 at15℃)0.8774 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)作動油(複動式)
育良精機製油圧製品の性能をさらにアップさせるハイパフォーマンスオイルです。
適合範囲油圧製品 危険物の類別非危険物
1個(0.5L)ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)ハイランドロボ
サーボ弁に代表される精密油圧システム用作動油として広範な用途にご使用いただけるNAS6級管理のクリーン作動油です。 高度精製基油に各種添加剤を厳選して配合した安定性の良い長寿命作動油です。 クリーン油圧システムにおいては、ポンプ部品の摩耗などによる金属摩耗粉などは作動不良の一因となりますので作動油の潤滑性は非常に大切です。ベーンポンプテスト等の評価結果においても摩耗レベルが低く、良好な潤滑性を有しております。
用途高い清浄度を要求する油圧機器全般。 適合範囲油圧機器 容量(L)200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 色(ASTM)L0.5 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
169,800 税込186,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

潤滑性が良い。油温上昇を抑制。酸化安定性、熱安定性が良い。 水分離性、水溶性切削油との分離性が良い。 さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。
用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑 各種減速機の潤滑 油圧作動系統 工作機械の広範囲潤滑(軸受、ギヤ、油圧、摺動面) その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統 紡績機械などの高速回転の軸受潤滑 計器類、遠隔油圧機器の油圧作動油 適合範囲軸受・減速機・油圧作動・一般作業機械 各種工作機械 危険等級 危険物の類別第四類 銅板腐食(100℃×3H)1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油。 高度精製油使用(無添加) 油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。
用途油圧機器や圧縮機の軸受けに。 手差し給油タイプの中荷重低速回転の摺動部に 粘度ISO VG46 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

引火点250℃以上を有し、消防法の可燃性液体類に分類される工作機械や産業用機械の高性能多目的潤滑油です。各種工作機械や一般産業用機械の軸受潤滑油、摺動面潤滑油、油圧作動油としての要求性能を満足し、ギヤ油に匹敵する極圧性も有します。高度精製基油を使用することにより鉱油系基油でありながら合成油に匹敵する熱安定性を有します。可燃性液体類の高性能多目的潤滑油として、工場における潤滑管理に貢献します。
用途工作機械の広範囲潤滑(軸受、油圧、摺動面)。さびの発生や油の劣化が促進されやすい軸受の潤滑。各種油圧ユニットの潤滑。抄紙機のウェットパートからカレンダーパートまでの総合的な潤滑。ゴム・ビニールなどのカレンダーロールの軸受の潤滑。鉄鋼および非鉄金属の圧延機の軸受の潤滑。電動機・発電機・ポンプ・送風機などの各種軸受の潤滑 銅板腐食(100℃×3H)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般の極圧潤滑油に比べ、特に高温下の酸化安定性が極めて優れています。さらに錆止め性、消泡性を有し、摩擦係数も低い油で、水分離性にも優れます。 この油は工業用多目的潤滑油です。耐荷重性、耐熱性、安定性、水分離性が同時に要求される場合の軸受、歯車の潤滑油および油圧作動油として最適です。 高度に水素化改質処理したパラフィン系ベースオイルに、各種の添加剤を配合した高級潤滑油で、工業用多目的潤滑油タイプに属します。
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)ルブリタス
酸化安定性に優れる。 水分離性が非常によい。 粘度指数が高い。 消泡性、潤滑性等にも優れた性能を示す。
用途大型圧延機の軸受、その他回転機に使用されている軸受や、油圧作動油としても使用可能です。 容量(L)200 流動点(℃)-12.5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(200L)
159,800 税込175,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)レフオイル NS
熱に対して不安定な成分がほとんどないので、高い油温で使用されてもスラッジをつくらず、加温ヒーターへのカーボン付着がほとんどありません。吐出弁のような油が高温薄膜状態となるような条件にさらされても固いカーボン堆積物をつくりません。 精製度が高くスラッジをつくりやすい成分を含まないので、冷媒やシステム中に存在する他の物質との化学反応に対する抵抗力を有しております。 精製度が高いので、スラッジを生成しやすい冷凍機に使用できます。システムの低温部分でフロック状物質の分離を防ぎます。 可能な限り脱水してから専用の容器に充填して出荷されますので、水分含有量が極めて少なく高い絶縁耐力を備えています。 高温運転でも適性な粘度を保持し圧縮機の摩耗を防ぎ、また、低温でも十分な流動性を持っており、いかなる時にも充分な油膜を形成します。
用途冷凍、冷蔵、製氷および空気調和用など各種冷凍圧縮機の潤滑。 電気冷蔵庫、ルームクーラ、パッケージ型エアコンディショナなど密閉型冷凍圧縮機の潤滑。 低温環境で使用される油圧機器の作動油。 低温で使用される一般機械の潤滑油。 エアフィルタ用オイル。 適合範囲圧縮機・油圧機器・一般機械・エアフィルタ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)