20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振動がある場所で使用が可能です。
用途圧力測定に使用。 ケース形状A枠(立型つば無し) 材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 種類グリセリン入圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外径(Φmm)39 仕様封入液:グリセリン液100%、許容振動範囲:0~7G、中心裏ネジ、株形状:四角 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 質量(g)110 種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)-5~40 精度±3%/F.S. 接続ねじR1/4 材質(ケース)ステンレス 使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)89 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)39 寸法C(mm)14 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。 外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)230 種類グリセリン入圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ステンレス 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用圧力計 測定流体空圧、油圧、その他
1台ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじG1/4B 質量(g)180 種類汎用圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。 外径(Φmm)75 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)320 種類グリセリン入圧力計 ねじ径G3/8B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ステンレス 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。 使用温度範囲(℃)-5~45 外径(Φmm)60 材質(ブルドン管)SUS316 材質(株)SUS316
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)油入圧力計
外径(Φmm)60 使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)-5~40 精度±3% F.S. 測定流体油、水
1台ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 測定範囲(MPa)0~1.0 種類汎用圧力計 精度±2.5%F.S. 測定流体空圧、油圧、その他
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 ケース形状B枠(立型つば有り) 仕様屋内用 種類汎用圧力計 主要材質黄銅 測定流体空圧、油圧、その他
1台
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S 種類汎用圧力計 寸法L(mm)17 寸法H(mm)109 寸法a(mm)15.5 寸法D(Φmm)78 接続ねじG3/8B(PF) 材質(ケース)アルミ金色 寸法b(mm)39 大きさΦ75 寸法h(mm)70 測定流体空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)18 適合流体気体または液体 接続形状T
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 種類汎用圧力計 寸法A(mm)60.5 寸法D(mm)49.5 寸法E(mm)13 寸法B(mm)28.5 寸法C(mm)11 精度(%)2.5
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

構造が簡単な汎用的な圧力計です。
用途空気の圧力を表示します。 種類汎用圧力計 使用圧力0~1MPa 測定流体圧縮空気 圧力レンジ(MPa)0~1 圧力レンジ0~1MPa
1台
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用 精度±1.6%F.S. ケース形状A枠(立型つば無し) 仕様屋内用 種類汎用圧力計 主要材質黄銅 測定流体空圧、油圧、その他
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。 接続ねじR1/8 測定流体気体、流体 外径(mm)40
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

圧力表記が見やすい機器です。
用途レギュレータ/フィルターレギュレータの交換用圧力計です。 使用圧力(MPa)0~1 接続ねじ1/8PT 使用流体空気 本体サイズ(mm)外径約Φ42×厚さ約25 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
459 税込505
当日出荷

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S 種類汎用圧力計 寸法L(mm)14 寸法H(mm)89 寸法a(mm)11 寸法D(Φmm)63 接続ねじG1/4B(PF) 材質(ケース)鉄Crメッキ 寸法b(mm)30 大きさΦ60 寸法h(mm)57 測定流体空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)14 適合流体気体または液体 接続形状T 特性JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1台ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)75 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじG3/8B 質量(g)300 種類汎用圧力計 ねじ径G3/8B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 種類汎用圧力計 寸法A(mm)77.5 寸法D(mm)68 寸法E(mm)15 寸法B(mm)35 寸法C(mm)11.5 接続部ねじG3/8 精度(%)2.5
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)