44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙はもちろん、金属・ガラス・プラスチックなどにも書けます。 いやな臭いがしません。 くっきりと鮮やかに発色し、色あせしにくい顔料インクを使用しています。
タイプツイン 材質(ケース)PP樹脂 商品タイプ使い切り本体
1セット(8色)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗濯で簡単に落とせるインキ 安全性の高い通気性キャップ 鮮やかで発色の良い水性染料インキ
インク水性染料 商品タイプ使い切り本体 線幅(mm)1~1.5 タイプシングル
1本ほか
83 税込91
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

紙はもちろん、金属・ガラス・プラスチックなどにも書けます。 いやな臭いがしません。 くっきりと鮮やかに発色し、色あせしにくい顔料インクを使用しています。
タイプツイン エコマーク認定認定 材質(ケース)PP樹脂 線幅(mm)6.0・1.2~1.8 インク水性顔料 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 エコマーク認定番号18 112 195
1セット(8色)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

速乾性に優れたインクです。 隠蔽性のあるインクのため、下地を選ばず筆記可能。 ペンキのようにクッキリ濃く発色。 紙に書いても裏写りしにくいです。
インク色 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)1.8~2.5 エスコ品番EA765MR-9 寸法(Φ×Lmm)15.1×143 インク油性 入数10本 線の太さ中字
1個(10本)
1,410 税込1,551
当日出荷

詰め替えタイプの油性マーカー アルコール系インクを使用しています。 速乾性・耐水性 1本で太・細書き両用
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。 軸径(Φmm)21.5 全長(mm)139.6 質量(g)26 タイプツイン エコマーク認定認定 材質(軸)再生樹脂 線幅(mm)細/1.5~2、太6 材質(キャップ)再生樹脂 インク油性インク グリーン購入法適合 商品タイプ詰替式本体 エコマーク認定番号17 112 183
1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タイプツイン 線幅(mm)0.8-1.2細 0.5極細 インク油性アルコール系インキ 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字/極細字
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インク色8色(黒・赤・青・緑・黄・橙・空色・桃色) 商品タイプ使い切り本体 インク油性アルコール系インキ タイプツイン 線幅(mm)2.5×6 1~2 線の太さ細字/太字 エコマーク認定認定 アズワン品番64-5282-96 入数8本 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 007
1セット
999 税込1,099
当日出荷

ポスター・ポップ用に最適な極太タイプ どんなものにもよく書ける 「インキ補充式、ペン先交換式」になっていますので、別売の補充インキ・替ペン先により繰り返し使えます。
適合替え芯極太用/MSIN-GD タイプシングル 線幅(mm)10×18 インク染料、油性インク 商品タイプインク補充式本体
1本ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ペイントマーカー中字 uni(三菱鉛筆) 動画あり
黒の上でも鮮やか発色。 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g)21.8 タイプシングル 材質(軸)アルミ 線幅(mm)2.2~2.8 インク不透明油性 材質(ペン芯)スライパー(アクリル) 寸法(軸径Φ×全長)(mm)15.1×141.8 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で書けます。 耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。 簡単にはがすことができ、糊あとが残りません。 どのような表面のものでも容易に使用できます。 表面処理した特殊加工紙です。 -40℃から+115℃までの範囲で使用できます。
付属品専用カッター 基材
1セット(10色×1巻)
9,405 税込10,346
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジックインキ 大型 寺西化学 動画あり
油性マーカーのロングセラーです。速乾性・耐水性に優れています。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので、別売りの補充インキ及び替ペン先により繰り返し使えますのでエコロジーかつ経済的です。 オフィスに、学校に、工場に、家庭にと、幅広くご使用いただけます。色数は15色そろっています。 インキの補充ができ、ペン先交換も可能です。
用途紙・布・革・ダンボール・木材・金属・陶器・ガラス・プラスチックに書けます。 タイプシングル 線幅(mm)1、5×8 インク染料、油性インク 商品タイプインク補充式本体
1本ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

『マジックインキ大型』専用のキャップホルダーが登場。使用時にキャップを落としたり無くしたりする心配を防ぎます。どんな色にも似合うブラックに加え、目立つのですぐに見つけやすいビビッドカラーのイエロー・ピンクの全3色展開。キャップの落下や紛失を防止。お好みで選べる3カラー。滑らず丈夫なシリコン製
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプシングル 線幅(mm)0.4~0.6 インク水性 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字
1セット
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マジックインキ No.500 寺西化学 動画あり
筆記線幅は1mmから1.5mmの細書きで、幅広い用途に使えます。 16色+白の豊富なバリエーションです。 白(No.500W)は2.5mmの線幅です。インキの補充は出来ません。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので別売りの補充インキ・替えペン先により繰り返し使えます。
用途紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムに タイプシングル 線幅(mm)1~1.5 インク染料、油性インク 商品タイプインク補充式本体
1本ほか
92 税込101
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

PCE2005M8C ブラックボードポスカ 中字丸芯 8色セット uni(三菱鉛筆) 動画あり
市場にある従来のブラックボードマーカーは、こすれや水分に弱く、「お客様の服を汚してしまった」「せっかく書いたボードの文字が雨で流れてしまった」などの不満がありました。 「ブラックボードポスカ」は『ポスカ』の持つ耐水性、固着性を維持しており「こすれに強い」「水・雨に流れにくい」という特長を持っています。 ポスカの持つ「乾けば水に流れない」という特長が、ブラックボードへの使用の場合「水ぶきで消しにくい」と感じられていました。「ブラックボードポスカ」は従来より発売しております『ポスカ』のインク改良を行い、水ぶきで消せる性能を持たせました。
インク色白、桃、赤、橙、黄、緑、黄緑、水色 トラスコ品番435-8708 種別中字丸芯 質量(g)170 線幅(mm)1.8~2.5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)142×55×55
1セット(8色)
1,898 税込2,088
当日出荷

マジックインキギター ニギュット
エコ商品
包み込むように握ることができる、年令を問わず持ちやすく書きやすい形状です。水性インキのためにじみや裏うつりが少なく、においも抑えています。鮮やかな発色で色のノリが良いです。太い線も細い線も書ける角芯です。重ね塗りしてもにじみにくく濃淡表現も可能な、ビビッドカラーです。再生素材を用いた環境配慮型製品です。
用途手書きポップ、ポスター制作、工作等 材質本体軸:再生ガラス、インキ:水性染料インキ タイプ水性染料 芯径(mm)5×8 線幅(mm)筆記:5×8 文字サイズ太字 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
159 税込175
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インクが切れたら詰め替えが出来る油性マーカー。 アルコール系インクを使用しています。速乾性・耐水性。 1本で細・極細書き両用。
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。 軸径(Φmm)13.0(最大径) 全長(mm)140 質量(g)9 タイプツイン エコマーク認定認定 材質(軸)再生樹脂 線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5 材質(キャップ)再生樹脂 インク油性インク グリーン購入法適合 商品タイプ詰替式本体
1本ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ 幅(mm)48 品番4263E 長さ(m)100 厚さ(μm)55 粘着力(N/cm)2.16 伸び(%)140 引張強度(N/cm)43.1 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(50巻)
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NEW水性インテリアカラー屋内カベ アサヒペン 動画あり
塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。 カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。 防カビ剤を配合、カビの発生を防ぎます。 手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
用途リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部 和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル) 浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井 使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。 主成分水性アクリルエマルション樹脂 主な用途屋内カベ 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
1缶(0.7L)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

イヤな臭いがしません。 紙に書いてもにじみが少なく裏うつりがしません。 鮮やかな発色の顔料インクを使用。耐水性・耐光性に優れています。 金属・ガラス・プラスチックにも書けます。水性なので素材を傷めません。
線幅(mm)6.0・1.2~1.8 質量(g)27.1 タイプツイン 厚さ(mm)22.8 全長(mm)144.5 軸径(Φmm)21.5 材質(軸)再生PP 材質(ペン芯)太/フィラメント(ポリエステル)、細/スライバー(ポリエステル) グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 インク水性顔料 商品タイプ使い切り本体 線の太さ太字・細字 エコマーク認定番号18 112 195
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リーズナブルな20m巻き。6色カラー養生。油性マジックで字が書ける。水気に強い。手で簡単に切れる。のり残りが少ない
用途誘導表示に、DIY・工作に、学園祭・文化祭に テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 粘着力(N/25mm)5
1巻ほか
298 税込328
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽い力でサッと消せる 持ちやすいコンパクトサイズ 黒・赤の2カラー展開
本体寸法(mm)104×19×19 商品タイプ使い切り 線の太さ中字
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEW水性インテリアカラー浴室カベ アサヒペン 動画あり
防カビ性を増強。浴室やキッチンの壁や天井に最適です。 手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。 カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。 塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
用途浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井 リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部 和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル) 主な用途浴室カベ 使用場所屋内用 使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)5L:36~43 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
1缶(0.7L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

錆に強いアルミ板に焼付塗装を施した看板です。注意をひくよう黄色地にしました。
用途ステッカーを貼り付けたり、油性マジックで書き込みし看板として利用できます。
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で書けます。 耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。 簡単にはがすことができ、糊あとが残りません。 どのような表面のものでも容易に使用できます。 表面処理した特殊加工紙です。 -40℃から+115℃までの範囲で使用できます。
用途試験管やボトルの区別に テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.15 基材 特性耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性
1巻
812 税込893
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ニトムズカラー布粘着テープS NO.7562
エコ商品
手でまっすぐ切れて油性マジックで文字が書けます。
用途宅配便・段ボール箱の包装に。結束・仮止め・簡易補修にも。 材質布+ポリエステル 幅(mm)50 厚さ(mm)0.23 長さ(m)25 粘着剤ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
6日以内出荷

NEW水性インテリアカラー和室カベ アサヒペン 動画あり
塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。 せんい壁・砂壁・カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。 防カビ剤を配合、カビの発生を防ぎます。 手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
用途和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル) リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部 浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井 主な用途和室カベ 使用場所屋内用 使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)5L:36~43 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
1缶(0.7L)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ 幅(mm)38 品番4263E 長さ(m)100 厚さ(μm)55 粘着力(N/cm)2.16 伸び(%)140 引張強度(N/cm)43.1 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(60巻)
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ペイントマーカー 油性 中字 モノタロウ 動画あり
金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。 速乾性のある油性インクを使用しています。 一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)15 全長(mm)140 質量(g)約17.6 タイプシングル 材質(軸)アルミ 線幅(mm)約2 インク油性 材質(ペン芯)アクリル 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB) 商品タイプ使い切り本体
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。段ボールやプラダンなどの封緘やポリシートなどの仮止めテープと幅広い用途があります。ダンボールの封緘など梱包用テープ。梱包用途以外の使用は避けてください。ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。電気絶縁には使用しないでください。外気温が低い場合は着きにくい場合があります。写真と色合いが変わる場合があります
1箱(50巻)
19,900 税込21,890
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レーザープリンタ印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。120℃までの高温でも安定しており、煮沸(100℃・2~3分間)、UV・γ線照射に耐性があります。低温及び冷凍容器用に設計されており、長期保存用途に適しています。※HCL-10T1-WH及びCL-48T1-WHは液体窒素内での使用はできません。レーザープリンター印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。
滅菌紫外線、γ線 特性耐水・耐摩耗性
1袋(16シート×210ラベル)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デスクトップレーザープリンタ印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。120℃までの高温でも安定しており、煮沸(100℃・2~3分間)、UV・γ線照射に耐性があります。低温及び冷凍容器用に設計されており、長期保存用途に適しています。
材質PP(ポリプロピレン) 温度範囲(℃)-196~+120(液体窒素使用可) シートサイズレターサイズ(215.9×279mm)
1袋(16シート×104ラベル)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デスクトップレーザープリンタ印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。120℃までの高温でも安定しており、煮沸(100℃・2~3分間)、UV・γ線照射に耐性があります。低温及び冷凍容器用に設計されており、長期保存用途に適しています。
材質PP(ポリプロピレン) 温度範囲(℃)-80~+120 シートサイズレターサイズ(215.9×279mm)
1袋(16シート×352ラベル)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り外し可能なクライオラベルです。デスクトップレーザープリンタ印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。120℃までの高温でも安定しており、煮沸(100℃・2~3分間)、UV・γ線照射に耐性があります。低温及び冷凍容器用に設計されており、長期保存用途に適しています。
材質PP(ポリプロピレン) 温度範囲(℃)-196~+120(液体窒素使用可) シートサイズレターサイズ(215.9×279mm)
1袋(16シート×95ラベル)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃吸収性に優れ、安定感のあるソールは耐油性ゴム底仕上げです。シンプルカラーにラインアクセントを配したシューズは男女兼用で、幅広い職場に採用されています。2本のマジックテープで簡単に着脱できます。用途:一般作業
仕様●カラー:ブラック●製法:セメント製法●足幅:EEEE●かかと部分に反射材使用●抗菌・防臭中底●衝撃吸収●軽量SPソール●耐油性ゴム底●通気性●男女兼用●先芯:穴アキスチール先芯●甲被:合成皮革(レザータイプ)+メッシュ●靴底:EVA+ラバー●中敷:EVAカップインソール●原産国:中国●コード番号:860-8619 アズワン品番65-8494-39
1足
7,998 税込8,798
8日以内出荷

衝撃吸収性に優れ、安定感のあるソールは耐油性ゴム底仕上げです。シンプルカラーにラインアクセントを配したシューズは男女兼用で、幅広い職場に採用されています。2本のマジックテープで簡単に着脱できます。用途:一般作業
仕様●カラー:ブルー●製法:セメント製法●足幅:EEEE●かかと部分に反射材使用●抗菌・防臭中底●衝撃吸収●軽量SPソール●耐油性ゴム底●通気性●男女兼用●先芯:穴アキスチール先芯●甲被:合成皮革(スウェードタイプ)+メッシュ●靴底:EVA+ラバー●中敷:EVAカップインソール●原産国:中国●コード番号:860-8604 アズワン品番65-8494-24
1足
7,998 税込8,798
8日以内出荷

。衝撃吸収性に優れ、安定感のあるソールは耐油性ゴム底仕上げです。シンプルカラーにラインアクセントを配したシューズは男女兼用で、幅広い職場に採用されています。2本のマジックテープで簡単に着脱できます。用途:一般作業
仕様●カラー:ブラック●製法:セメント製法●足幅:EEEE●かかと部分に反射材使用●抗菌・防臭中底●衝撃吸収●軽量SPソール●耐油性ゴム底●通気性●男女兼用●先芯:穴アキスチール先芯●甲被:合成皮革(レザータイプ)+メッシュ●靴底:EVA+ラバー●中敷:EVAカップインソール●原産国:中国●コード番号:860-8631 アズワン品番65-8494-51
1足
7,998 税込8,798
8日以内出荷

衝撃吸収性に優れ、安定感のあるソールは耐油性ゴム底仕上げです。シンプルカラーにラインアクセントを配したシューズは男女兼用で、幅広い職場に採用されています。2本のマジックテープで簡単に着脱できます。用途:一般作業
仕様●カラー:ブルー●製法:セメント製法●足幅:EEEE●かかと部分に反射材使用●抗菌・防臭中底●衝撃吸収●軽量SPソール●耐油性ゴム底●通気性●男女兼用●先芯:穴アキスチール先芯●甲被:合成皮革(スウェードタイプ)+メッシュ●靴底:EVA+ラバー●中敷:EVAカップインソール●原産国:中国●コード番号:860-8605 アズワン品番65-8494-25
1足
7,998 税込8,798
8日以内出荷

衝撃吸収性に優れ、安定感のあるソールは耐油性ゴム底仕上げです。シンプルカラーにラインアクセントを配したシューズは男女兼用で、幅広い職場に採用されています。2本のマジックテープで簡単に着脱できます。用途:一般作業
仕様●カラー:ブラック●製法:セメント製法●足幅:EEEE●かかと部分に反射材使用●抗菌・防臭中底●衝撃吸収●軽量SPソール●耐油性ゴム底●通気性●男女兼用●先芯:穴アキスチール先芯●甲被:合成皮革(レザータイプ)+メッシュ●靴底:EVA+ラバー●中敷:EVAカップインソール●原産国:中国●コード番号:860-8618 アズワン品番65-8494-38
1足
7,998 税込8,798
8日以内出荷

既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 。スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
1本ほか
特価
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)