20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油性ダーマトグラフ ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。 。水性ダーマトグラフ ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。水で消すことのできるタイプです。ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯
芯色
1本
119 税込131
当日出荷

金属にもプラスチックにも書くことが出来るダーマトグラフ。 ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。
用途金属、硝子、皮革、プラスチックなど、様々な平滑面のマーキングに。 インク油性色鉛筆
1本ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

金属にもプラスチックにも書くことが出来るダーマトグラフ。ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。
インク油性 商品タイプ使い切り本体
1箱(12本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。水で消すことのできるタイプです。
インク水性
1ダース(12本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

金属にもプラスチックにもグイグイ書ける、特殊な色芯を採用しています。ガラス・金属・プラスチックなどに自由に描けます。
用途金属・ガラス・プラスチック・木材へのマーキング。 仕様油性ダーマトグラフ
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

なめらかな書き味。
商品タイプ本体 仕様丸軸 トラスコ品番855-9873 寸法(mm)D18×W49×H180 質量(g)73 主な用途一般用
1ダース(12本)
589 税込648
当日出荷

色鉛筆 ポンキー uni(三菱鉛筆) 動画あり
特殊な丈夫巻を芯に施しているため、軸が折れにくくなっています。独特のしっとりとした書き心地と抜群の発色です。ダーマト鉛筆の技術を応用し、プラスチック・ガラス・金属にもマーキング可能です。
1本ほか
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軟質、油性色鉛筆 紙巻
用途器、金属、ガラス、ゴム、プラスチック、布用 質量(g)133 インク油性色鉛筆
1箱(12本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小学校で使用される白色度の低いノートやドリルでも見やすい丸つけに最適な赤色です。
芯色
1パック(2本)
119 税込131
当日出荷

自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品
用途各種配管継手部のシール用 種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど 伸度(%)80 耐熱温度(℃)-100~260 主な用途継手ネジ部のシールなど 引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9] 特性耐寒性、耐熱性
1箱(10巻)
898 税込988
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材・コンクリートなどにも書ける折れにくい太芯。両端を面取りしてあるので、耳にかける場合も安心です。
用途建築用 芯色
1袋(3本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途陶器・金属・ガラス・ゴム・プラスチック・布 芯径(mm)4.4 質量(g)12 径(Φmm)(芯)4.4 方式繰り出し式 材質(軸)PVC 寸法(幅W×長さL)(mm)13×130 色(本体)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノック式なので手が汚れません。ペン型なので文字が書き易い。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するクレヨン 商品タイプ使い切り本体 材質(本体)プラスチック 質量(g)11 芯径(mm)4 寸法(Φmm×Lmm)12×134 芯材クレヨン インククレヨン
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱鉛筆のロングセラー朱色鉛筆。朱色鉛筆、確認・チェック等の作業に最適な鉛筆です。
商品タイプ本体 仕様朱通し 主な用途一般用 芯色
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱鉛筆のスタンダード色鉛筆、全36色。 三菱鉛筆の最も普及している定番色鉛筆です。 スタンダードと、キャラクター商品の幅広い品揃えをしています。
1本
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


1個(6本)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シールテープ モノタロウ 動画あり
配管ねじのシール材に使用
用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適 耐熱温度(℃)-190~260 引張強度(N/mm2)8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5巻)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(12本)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材筆記時、uni芯採用で、はっきりした読める濃さです。芯をしっかりつかみ芯がもぐりこみません。ローレット金属グリップで軍手でもすべりにくくなっています。シャープですから片手ノックで芯を繰り出せます。
用途木材・コンクリートへのマーキング。 寸法(mm)0.9×10.5×148.1 質量(g)14.4 芯径(mm)2 材質軸:ABS樹脂、グリップ:ローレットグリップ+クロムメッキ 方式ノック式 商品タイプ本体
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)