3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車タイヤの艶だし剤です。輝かしい深みのある艶を長期間保ちます。水系エマルジョンなのでタイヤに悪影響が無く、強力なシリコーン皮膜がタイヤを保護します。液だれしにくく良く伸び、少量で簡単に塗り広げられますので、経済的です。
成分シリコーン・界面活性剤・グリコール類・防腐剤その他 タイプ中粘度 液性中性 pH値7.5 使用方法1.施工前にタイヤをきれいに洗浄してください。洗浄後は濡れていても乾いていてもタイヤワックスの施工ができます。2.タイヤワックスを塗布したらスポンジやウエスなどを使いムラなく塗り広げて下さい。(余分なワックスは拭き取ってください)色あせていたタイヤが強力なシリコーンの効果により、まるで新品時のような色・艶に戻ります。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4L)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タレにくいので大変塗りやすく、きれいに仕上がります。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。 日光や雨に強く、美しいツヤのある合成樹脂調合ペイントです。 消防法上の非危険物(指定可燃物)
主な用途屋内外用(門扉・フェンス・シャッターなどの鉄部・鉄製品。ドア・雨戸・ガーデン用品などの屋内外の木部。家具・木工品などの木製品。) 使用場所屋内外用 塗り面積(m2)17~21(タタミ11~13枚分) 仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す) 主成分合成樹脂調合ペイント 標準重ね塗り回数(回)2回塗り 乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/6~15(塗り重ね時間の目安:夏期/1日以上 冬期/2日以上) 使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 光沢ツヤあり 下地処理塗る面の汚れやワックスを取り除き、油分はペイントうすめ液でふき取ります。やむを得ず残った塗料を捨てるときは、水性油性塗料兼用固化材で処理してください。
1缶(3L)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

包んだり、敷いたり、用途に合わせて使えます サンドイッチなど包んでランチやピクニックへ持っていくのに便利なワックスペーパー ロール状なので好きな長さにカットして、サンドイッチやホットドッグ、マフィンやクッキーなどをちょっとしまったり、持ち運びに 両面ワックス加工で、表・裏両面使えます 耐水性・耐油性にお使いいただけますので、様々な用途にお使い頂けます、またパンやおにぎりの乾燥も防ぎます
材質両面ワックスコート紙 長さ(m)約5 幅(cm)約22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷