ホビー、水彩画、タッチアップなどに便利なナイロン繊維製毛材の便利な筆4本セットです。
水彩絵具、油絵具に使用できます。
用途ホビー、水彩画、タッチアップなど
毛幅(mm)丸筆#6 約6.1mm平筆#6 約11.1mm平筆#8 約13.2mm平筆#12 約21.5mm
毛丈(mm)丸筆#6 約24mm平筆#6 約21mm平筆#8 約23mm平筆#12 約25mm
セット内容丸筆#6平筆#6平筆#8平筆#12
種別化繊
全長(mm)丸筆#6 246mm 平筆#6 238mm平筆#8 247mm平筆#12 260mm
毛材ナイロン
適合塗料水彩絵具、油絵具
1セット(4本)
¥299
税込¥329
当日出荷
耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。
穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
用途工作やホビーに最適
セット内容丸筆#2、平筆#2、#8
適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。
材質化繊
全長(mm)平筆:(#2)174、(#8)186、丸筆:(#2)178
毛丈(mm)平筆:(#2)8、(#8)13、丸筆:(#2)12
毛幅(mm)平筆:(#2)4.5、(#8)7、丸筆:(#2)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
¥899
税込¥989
当日出荷
ホビー・塗装・タッチアップに便利なミニ筆
毛材馬毛
耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。
穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
用途面塗りから線描きに
多彩なストロークの描写に
セット内容平筆#8、#12
適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。
全長(mm)(#8)186、(#12)190
毛丈(mm)(#8)13、(#12)16
毛材化繊毛
毛幅(mm)(#8)7、(#12)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥899
税込¥989
当日出荷
耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。
穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
用途細かい部分や線描きに
多彩なストロークの描写に
セット内容丸筆#6、#10
適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。
全長(mm)(#6)183、(#10)195
毛丈(mm)(#6)16、(#10)24
毛材化繊毛
毛幅(mm)(#6)4、(#10)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。
形状平・金巻
毛丈(mm)28
毛色白色
玉厚(mm)5
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途塗装用、ホビー・工作用
書きやすさで人気のベストセラー、ペンキ用の筆として幅広い用途に活躍。
腰の強い馬毛を採用、吟味して製造された良品です。水性・油性どちらにも使用できます。
毛材馬毛
RoHS指令(10物質対応)対応
ほどよい弾力。
なめらかなタッチ。
用途絵画・工作・ホビー模型
毛材豚毛
適合塗料水性塗料・水彩絵の具・ポスターカラー
毛丈(mm)14
全長(mm)213
豚毛を使用した黒画筆は永年好評で、汎用品として塗装、工場、船舶、陶芸などあらゆるところでご使用いただけます。
柄長さ(mm)276~302
●文字を書く際などに一般的に使用されている筆です。「ペンキ筆」や「さばき筆」とも呼ばれています。●筆のエキスパート、マルテー大塚がオススメする、汎用性の高い特撰シリーズの文字筆です。
用途文字筆
材質羊毛・ヤンオ・PBT
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
毛材PBT100%
RoHS指令(10物質対応)対応
工作ホビー、水彩画など細かい塗装作業に最適の筆です。
材質(柄)木
RoHS指令(10物質対応)対応
PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用!
握りやすい鉛筆のような多面カットで描きやすい!
用途細かい部分や線描きに、多彩なストロークの描写に。
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーや細部の塗装に最適な刷毛。水性・油性ペンキ・ニスに使用可能(※強溶剤のラッカーウレタンペンキやシンナーにも使用できます。)
材質(毛)PBT
材質(柄部)木
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
画筆 白豚毛製
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
絵画、広告、舞台美術などさまざまなジャンルで好評の優良画筆。絵の具を大量に塗ったり、重ね塗りに適した豚毛硬質タイプの画筆です。大胆で力強いタッチが表現できます。
毛豚
毛材豚毛
RoHS指令(10物質対応)対応
筆の後始末不要。(硬化しない)
使用中、容器を倒してもペイントは流出しない。
用途土木・建築・測量・鉄道・その他の工事現場のマーキングに、アスファルト舗装・コンクリート・石材・木部・鉄部(下塗り必要)
材質合成樹脂エマルションペイント1種(JIS5663)
幅(mm)28
全長(mm)155
質量(g)375
柔らかな筆タイプのペン先で、濃く見やすいインク色です。
漢字やひらがなの「はね」「払い」や英字の筆記体もきれいに書け、ホワイトボードでの板書の表現が広がります。
字幅も持ち替えせずに自在に調整できます。
用途ホワイトボードへの板書・描画
線幅(mm)約0.2~9
商品タイプ使い切り
インクアルコール系油性顔料
寸法(幅W×長さL)(mm)17×147
質量(g)15
細字・版下・デザインなどに、幅広くお使い頂ける筆です。細やかな文字や線をかけるよう、短めの穂で、腰はやや強めにできています。油性用。
材質いたち毛
適合筆記可能ボード:ホワイトボード、ブラックボード、ガラス、アクリル
寸法(mm)ペン先筆先:約1.0~8.0
本体質量(g)24
本体サイズ(mm)15Φ×H140
インク水性顔料系、量:5cc
フェルトペンと筆ペンがどちらも使えるダブルマーカー!
セット内容本体×1
材質PP
寸法(cm)16×9
包装形態PVCケース
1個
¥455
税込¥501
3日以内出荷
セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れて。いる高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。塗布可能面積 45mlボトルで約0.5平方メートル。セタカラーレザーの耐久性は、ISO 11998標準規格に準じて、ペイントした革を10万回折り畳んだり、濡れた状態での摩擦試験によって確認されています。すべてのプラスティックボトルは環境負荷軽減を目的に、PETと25%のリサイクル原料で出来ています。セット内容:。20mlボトル × 6色(03サフラワーイエロー、06ディープレッド、12ウルトラマリンブルー、
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用
トラスコ品番609-4509
セット内容20mlボトル × 6色(03サフラワーイエロー、06ディープレッド、12ウルトラマリンブルー、23エクストリームブラック、48蛍光ピンク、37グリッターゴールド)45ml 01ピュアーホワイト × 1本、45ml デグレイザー(下準備用 脱脂剤) × 1本セタカラーレザーマーカー(68エクストリームブラック)× 1本極細丸筆× 1本
材質アクリルバインダー、顔料、水
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.045L
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
グリーティングカードやポスターへのデコレーションに最適/プラスチック、写真紙、木、陶器など様々な素材へデコレーションができます/筆記線が乾いたら、重ね描きができます/濃い色の紙にもキレイに描けます/プラスチックやガラスなど非吸収面に筆記した場合、水拭きで簡単に消すことができ、くり返し使えます
寸法(mm)13.2×16.6×138
質量(g)11
タイプシングル
インク水性顔料
商品タイプ使い切り本体
全体的に薄く淡い色が多いので、初心者でも書きやすい筆ペンと細字のツインタイプマーカーペンです。やわらかい筆のようなタッチのペン先。筆圧の強弱をコントロールすることで絵が綺麗に描けます。定番の120色+48色の薄色+48色の中間色のマーカーペンセット。ポスターのタイトルや資料作り、商品ポップや看板作製など、様々な工作に使用することができます。イラストを描くのが趣味の方や、絵に興味を持ち始めたお子さんなどにもおすすめです。
インク色セット(10色以上)
タイプツイン
線の太さ細字
色数216色
成分アルコール系
容量(g)3.5(インク)
質量(g/本)16
入数216本
1セット
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
全体的に薄く淡い色が多いので、初心者でも書きやすい筆ペンと細字のツインタイプマーカーペンです。やわらかい筆のようなタッチのペン先。筆圧の強弱をコントロールすることで絵が綺麗に描けます。48色セット1つ用意すれば、イラスト・デザイン・スケッチ・建築・漫画・クラフトなどのさまざまな分野で活躍できます。
インク色セット(10色以上)
タイプツイン
線の太さ細字
色数48色
成分アルコール系
容量(g)3.5(インク)
質量(g/本)16
入数48本
1セット
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
布用絵具45mlボトル×10色、セタカラー3D、セタマーカー、筆のセットです。
用途綿、麻、シルク、デニムに。
トラスコ品番575-8803
セット内容10チタニウムホワイト、13バターカップ、26バーミリオン、64オリエンタルレッド、11コバルトブルー、82リーフグリーン、93シナモン、91グレイ、19ブラックレーキ、45ゴールド、セタカラー3D 20ml グロス色 32ブラック、7Aマーカー401ホワイト、化繊平筆10号、スポンジ、プラスティックパレット
材質アクリルバインダー、顔料、水
主な用途綿、麻、シルク、デニム
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
サッ! と引ける蛍光マーカー。
筆ぺんタイプだから… 引きたい所だけサッ!
思い切り、きれいにサッ!
文字も書ける!
チェックもサッ!サッ!サッ!
商品タイプ使い切り本体
インク水性蛍光顔料インキ
タイプシングル
材質本体:PP、キャップ:PP、クリップ:PP、尾栓:PP、ペン先:PA
全長(mm)140
径(Φmm)13
おだやかな色合いの筆タイプラインマーカーの5色セット
色数5
インク水性顔料
本体寸法(mm)縦210.0×幅94.0×厚み16.0
質量(g)55.0
マーカータッチで気軽に塗装、筆塗り塗装になれない方はもちろん、ベテランには塗装の効率アップに欠かせません。
木や金属、ガラスにも塗れますから、各種模型、工作に幅広く使えます。
用途プラスチックモデル、木、金属、ガラスの塗装用
主な用途木、金属、プラスチック、ガラス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.008L
危険物の性状非水溶性
おだやかな色合いの筆タイプラインマーカー
タイプシングル
インク水性顔料
軸径(Φmm)11.5
全長(mm)148.0
質量(g)10.5
くるっと回すだけで色分けできるので、持ち替える煩わしさや、キャップの開け閉めの手間がありません。思考をとぎれさせずに効率よくマーキングできます。
立ったままでも片手で色分けできるので、通勤・通学途中の資料チェックや試験勉強に最適です。
複数の蛍光マーカーを持ち歩く時も、マーカーの本数が減るためペンケースなどがかさばりません。
商品タイプ使い切り本体
タイプデュアル
線幅(mm)3.4
インク水性顔料インク(OA対応)
色数2色
グリーン購入法適合
線の太さ特殊角芯
■[キレイに洗える] 塗装後の刷毛に本品で洗浄後、水洗いを行うと、使用しない場合と比べ、刷毛が固まらずフワッとしたキレイな仕上がりになります。 ※意匠と表記が多少異なります 刷毛自体に付着した塗料の硬化具合によっては、水性塗料使用後の用具の処理方法が異なる為、比較的効果が高い方法を掲載させて頂いております。
用途■[塗装後の用具のお手入れに] 塗装後のハケやローラーの洗浄 性質:水性 / 油性(ペイントうすめ液でうすめる塗料) / セラックニス ※ラッカー系塗料は除く ■[油絵具にも] 油絵具を使用した筆の洗浄。 【使用できないもの】■表示以外の用途には使用しないで下さい。 ■火気のあるところでは使用しないで下さい。 【使用方法】 ■[1:余分な塗料はできるだけ落としておく] 刷毛やローラーに付いている塗料を新聞紙などでよくしごき落としてください。 ■[2:ハケ洗い液を使用する] ハケ洗い液を容器に移して、刷毛をひたし十分に染み込ませ塗料を洗い落してください。 ■[3:水で洗浄] 次に水で良く揉み洗いをして下さい。 ※汚れが落ちにくい時は2.と3.を繰り替えして下さい。 ■[4:乾燥させる] 洗った後の刷毛やローラーは陰干しして下さい。 ※意匠と表記が多少異なります。 刷毛自体に付着した塗料の硬化具合によっては、水性塗料使用後の用具の処理方法が異なる為、比較的効果が高い方法を掲載させて頂いております。
色とうめい
標準使用量30~50mmのハケの場合:約20mL
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
蓄光顔料を含むインキが昼間の太陽光や蛍光灯の光エネルギーを蓄え、暗所で発光します。
アルカリに強い。金属・ゴム・プラスチックの表面にも書け、工業用途にも適しています。
すぐれた耐光性と耐熱性。屋外での使用にも適しています。
ペンタイプの固形マーカーです。ペンキのように攪拌の必要がなく、刷毛や筆がいりません。上向きにも書けます。
用途金属・ゴム・プラスチックなどへのマーキング
水周りなどの濡れた面へのマーキング
停電時に作業する際の作業着へのマーキング
誘導標識、避難用具、救命器具、消火器、排煙装置等、非常用器具へのマーキング
長さ(mm)125
発光時間(分)200lx(廊下や階段での明るさ)の光を20分間当てて、おおよそ90分から120分視認できます
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
筆タイプのラインマーカー・おだやかな色合い・豊富な15色
インク水性顔料
全長(mm)148
質量(g)10.5
最大径(Φmm)11.5
線幅(mm)極細0.5~0.7mm
家庭用オーブンで手軽に焼成でき、ガラス用水性アクリル絵具。
用途ガラス用
材質アクリルバインダー、顔料、水
主な用途ガラス
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連キーワード
1
2
次へ