9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽油・灯油などの軽粘度油の移送に便利なモーターポンプ。AC-100V、DC-24Vよりお選び下さい。
用途灯油・軽油等の低粘度油の移送に 仕様油専用 付属品カーボンブラシ 1セット 質量(kg)4 接続ねじ管用平行ネジ 吸入口径(Φmm)20 モーター電動モーター 接続部ねじ管用平行ネジ 取付寸法(mm)110×40 電源コード(m)3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×169×275 取付穴径(Φmm)9 吐出口径(mm)20 吸入/吐出口径20A(3/4インチ)
1個
71,980 税込79,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本オイルポンプトロコイドポンプ
用途作動油・潤滑油移送 適合工業用潤滑油・作動油・ギヤ油・タービン油・エンジン油・トルクコンバータ油・シリコン油・食用油・絶縁油・トランス油・ 最大吐出圧力(MPa)0.5
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
用途作動油・潤滑油移送 仕様室内仕様モータトロコイドポンプ用 最大吐出圧力(MPa)0.5
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70 使用作動油ISO VG32 種類その他ポンプ 取付方式フート取付形 使用流体一般作動油 吐出口径Rc3/8 吐出量(cm3)0.05(ハンドル1回転当り)
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リリーフ機能を備えた、バイパス弁内蔵型ですので、安心して御使用になれます。灯油・軽油・A重油からマシン油まで使用できる燃料移送用ポンプです。高所への押し上げ・長距離移送等に向いています。
用途灯油・軽油・A重油等の移送に
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2000CP(ギヤオイル150番)までの移送が可能。用途の広い電動式ドラムポンプ。小分けもOK"L"タイプ(ガンノズルとリリーフバルブ付)
1セット
259,800 税込285,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
1台ほか
76,980 税込84,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)