カテゴリ

  • 機構部品(32)
    • オイルポッド窓(32)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ

「油面計」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産オイルポット窓 (打込み式)光宝興産(9件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 熱にたいしては約100℃
寸法E(mm)2種別日の丸型材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質形状丸型寸法C(mm)8耐熱温度(℃)100
アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型協和(7件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
耐熱温度(℃)90形状長形
オイルポット窓 O型(ネジ止め式) 光宝興産オイルポット窓 O型(ネジ止め式)光宝興産(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません 反射板は油をはじくため汚れません 反射板は白色で少々暗い場所でも油量表示がはっきり見えます 熱にたいしては100℃
形状長形仕様スタンダード材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質取付け方法上下の穴(取付けネジ中心)に合わせてネジ穴をあけ、上下のネジを締めていただくと簡単に取付けられます。この場合ネジは締め付け過ぎない様にご注意下さい。(締め付けトルクは1.5Nmくらい)
長形標準型オイルゲージ 協和長形標準型オイルゲージ協和(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。
耐熱温度(℃)100形状長形材質ポリカーボネート(PC)・ポリアミド(PA)
レベルインジケーター イマオコーポレーションレベルインジケーターイマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
オイルポット窓 (ネジ止め式) 光宝興産オイルポット窓 (ネジ止め式)光宝興産(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません 反射板は油をはじくため汚れません 反射板は白色で少々暗い場所でも油量表示がはっきり見えます 熱にたいしては100℃
種別デラックス取付ねじEM10×P1.5耐熱温度(℃)約100材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質形状長形寸法L(mm)29寸法H(mm)20幅B(mm)32寸法F(mm)16寸法M(mm)13寸法N(mm)27寸法J(mm)4寸法G(mm)20寸法K(mm)8取付け方法上下の穴(取付けネジ中心)に合わせてネジ穴をあけ、上下のネジを締めていただくと簡単に取付けられます。この場合ネジは締め付け過ぎない様にご注意下さい。(締め付けトルクは15kgfcmくらい)寸法N'(mm)15厚さC(mm)12(ネジ部除く)
丸型ネジ式オイルゲージ 協和丸型ネジ式オイルゲージ協和(27件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
樹脂製ねじ込み式オイルゲージの標準タイプです。 RoHS適合品。
耐熱温度(℃)100形状丸形材質ポリカーボネート(PC)
オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産オイルポット窓 (打込み式)光宝興産(3件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 熱にたいしては約100℃
寸法A(mm)38.5寸法F(mm)28寸法D(mm)18寸法E(mm)4寸法B(mm)44トラスコ品番102-8758種別日の丸型材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質形状丸型質量(g)15寸法C(mm)12寸法G(mm)12耐熱温度(℃)100取付穴径(Φmm)38.0±0.2
オイルレベルゲージ 外径ツバ付型 武蔵オイルシール工業オイルレベルゲージ 外径ツバ付型武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
仕様外径ツバ付型材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂形状丸形耐熱温度(℃)110最高耐熱温度(℃)110耐圧(kg/cm2)1.5(max.)RoHS指令(10物質対応)対応
オイルポッド窓V型(打ち込み式) 光宝興産オイルポッド窓V型(打ち込み式)光宝興産(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から8日以内出荷
本体の透明カバー部分はポリカーボネート製で耐衝撃性に優れ破損しにくい材質です。 白色の反射板は赤の文字や線、マークとの組合せで優れた視認性を発揮します。また、耐油性のある材質でできているため油汚れも付きにくくなっています。 分解が簡単な構造になっており、反射板のクリーニングも容易です。 約100℃の耐熱性を持っています。
オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型 武蔵オイルシール工業オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
仕様外径ツバナシ型材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂形状丸形耐熱温度(℃)110最高耐熱温度(℃)110耐圧(kg/cm2)1.5(max.)RoHS指令(10物質対応)対応
S形オイルゲージ 家原ライト工業S形オイルゲージ家原ライト工業(10件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
油面が見やすく油の容量が正面と横の角度から見ることが出来る。
耐熱温度(℃)95(MAX)形状丸形材質透明プラスチック、(Oリング)NBR耐圧力(MPa)0.8(40℃)
金属製L型オイルゲージ 協和金属製L型オイルゲージ協和
5,898税込6,488
1個
当日出荷から18日以内出荷
古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。
形状長形耐熱温度(℃)135
空調冷媒用軟質銅管 UACJ空調冷媒用軟質銅管UACJ
14,980税込16,478
1本
当日出荷
光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性に優れています。 1本ごとにビニール袋に入っていますので、持ち運びに便利です。 エア、油等の計装配管に最適です。
長さ(m)10形状パイプ最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])3.3仕様JIS H3300 C1220T-0
オイルポット窓 (ネジ止め式) 光宝興産オイルポット窓 (ネジ止め式)光宝興産(1件のレビュー)
2,188税込2,407
1個
当日出荷
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。反射板は白色で少々暗い場所でも赤い線がはっきりして、油量が明瞭に表示されます。反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。熱にたいしては約100℃
トラスコ品番112-6661種別タテ型取付ねじDM8×P1.25
オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産オイルポット窓 (打込み式)光宝興産
569税込626
1個
当日出荷
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも赤の線(日の丸型は、日の丸の表示)がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 取り付け、取り外しが簡単です。 熱にたいしては約100℃
形状丸型材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質寸法D(mm)3寸法B(mm)11寸法C(mm)8取付穴径(Φmm)40.0±0.2外形寸法A(mm)40.5
オイルポット窓 (ネジ止め式) 光宝興産オイルポット窓 (ネジ止め式)光宝興産
2,598税込2,858
1個
当日出荷
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。反射板は白色で少々暗い場所でも赤い線がはっきりして、油量が明瞭に表示されます。反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。取り付け、取り外しが簡単です。熱にたいしては約100℃
種別タテ型トラスコ品番112-6652材質ポリカーボネート(PC)質量(g)38寸法H(mm)74全長A(mm)78幅B(mm)36寸法F(mm)16寸法E(mm)32寸法C(mm)50寸法I(mm)35寸法J(mm)28寸法G(mm)13寸法K(mm)12取付ねじDM8×P1.25
アクリル製オイルゲージ 協和アクリル製オイルゲージ協和
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
本体に透明ポリアミド樹脂を使用したオイルゲージです。 KLA型と比較してやや安価なタイプとなります。 指示線は、上下赤線(Aタイプ)を標準としています。
耐熱温度(℃)90形状長形寸法D(mm)標準M10×1.5耐圧(MPa)0.5
長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B 協和長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B協和(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から24日以内出荷
◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・外観上、非常にデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80~90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。
形状長形
オイルポット窓 (ネジ込み式) 光宝興産オイルポット窓 (ネジ込み式)光宝興産(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 取り付け、取り外しが簡単です。 熱に対しては、約100℃。
耐熱温度(℃)100形状丸形材質ポリカーボネート(PC)
オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産オイルポット窓 (打込み式)光宝興産(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも赤の線(日の丸型は、日の丸の表示)がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 取り付け、取り外しが簡単です。 熱にたいしては約100℃
形状丸型材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質寸法D(mm)3寸法B(mm)11寸法C(mm)8取付穴径(Φmm)30.0±0.2外形寸法A(mm)30.5
オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産オイルポット窓 (打込み式)光宝興産(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。反射板は白色で、少々暗い場所でも「H」「L」の赤文字や線の表示がはっきり見えます。反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。熱にたいしては約100℃
形状丸型寸法A(mm)59寸法F(mm)48寸法D(mm)20寸法E(mm)4寸法B(mm)65材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質寸法C(mm)12寸法G(mm)28耐熱温度(℃)100取付穴径(Φmm)58.5±0.2
長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ KLA-AT・KLA-BT 協和長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ KLA-AT・KLA-BT協和
11,980税込13,178
1個
19日以内出荷から24日以内出荷
◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-T型は、KLA型と同様、本体に耐熱改良型メタクリル樹脂を用いた、シンプルなオイルゲージです。◎取り付けポルトとバイメタル温度計(小型)が一体となった、非常にコンパクトな設計です。※温度計の指示板(目盛板)は、多少変更することがあります。ご了承下さい。◎本体の透明度は大変良く、裏面の印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎KLA-T型は、上下2本の赤線とフロートの入ったものを標準品として、製作しています。◎耐熱:100℃・耐熱はメタクリル樹脂では約100 ℃ですが、80~90℃まででご使用ください。◎KLA-T型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。
形状長形フロート:黒指示線上下赤線
JT-125B 潤滑油角筒受台付タンク オーティ・マットーJT-125B 潤滑油角筒受台付タンクオーティ・マットー
72,980税込80,278
1台
当日出荷
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 20Lペール缶が5個分保管できます。 直視式油量計で残量が簡単に確認できます。 受台付きなので、ペール缶からポンプなしで補充できます。
用途潤滑油用(廃油不可)容量(L)109内容積(L)121トラスコ品番761-2478セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)31ブルータイプペール缶受台付ピッチ(mm)381×381外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1240アンカー穴(mm)Φ14
JT-121B 潤滑油角筒タンク オーティ・マットーJT-121B 潤滑油角筒タンクオーティ・マットー
72,980税込80,278
1台
当日出荷
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 20Lペール缶が5個分保管できます。 直視式油量計で残量が簡単に確認できます。
用途潤滑油用(廃油不可)内容積(L)121容量(L)109トラスコ品番761-2460セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)27ブルータイプ標準ピッチ(mm)381×381外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1090アンカー穴(mm)Φ14
オイルポット窓 噴水式(ネジ止め式) 光宝興産オイルポット窓 噴水式(ネジ止め式)光宝興産
2,898税込3,188
1個
当日出荷
本製品は、機械が始動するとともに、中央の噴出穴から油が噴出して機械内の潤滑油の状態をはっきり見ることができます。透明の本体は超硬質の特殊合成樹脂ですのでどんな衝撃にも破損しません。反射板は油をはじく性質をもっていますので、油で汚れる心配はありません。取り付け、取り外しが簡単です。耐熱度は、約100℃
種別噴水式トラスコ品番103-0060材質ポリカーボネート形状丸形厚さ(mm)10質量(g)364耐熱温度(℃)100外径(mm)52取付ねじサイズM8×1.25
オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産オイルポット窓 (打込み式)光宝興産(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも赤の線(日の丸型は、日の丸の表示)がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 取り付け、取り外しが簡単です。 熱にたいしては約100℃
形状丸型材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質寸法D(mm)3寸法B(mm)9寸法C(mm)6耐熱温度(℃)約100取付穴径(Φmm)25.0±0.2外形寸法A(mm)25.5
Rc 1/4" F.R.L.ユニット エスコRc 1/4" F.R.L.ユニットエスコ
11,600税込12,760
1台
翌日出荷
仕様●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●使用圧力:0~1.0MPa●設定圧力:0.05~0.85MPa●面間:115mm●耐圧力:1.5MPa●周囲温度:5~60℃●貯油量:25ml●ろ過度:40μm●重量:300g●付属品:圧力計アズワン品番65-3882-95
油面計キット 日立産機システム油面計キット日立産機システム
14,980税込16,478
1個
当日出荷
用途型式OSP-11VA2、OSP-11VAR2、OSP-11VA3、OSP-11VAR3、OSP-11M5A2、OSP-11M5AR2、OSP-11M6A2、OSP-11M6AR2、OSP-11M5AN、OSP-11M5ARN、OSP-11M6AN、OSP-11M6ARN、OSP-11VAN、OSP-11VARN、OSP-11M5AN2、OSP-11M5ARN2、OSP-11M6AN2、OSP-11M6ARN2、OSP-11VAN2、OSP-11VARN2、OSP-15VA2、OSP-15VAR2、OSP-15S5A2、OSP-15S5AR2、OSP-15S6A2、OSP-15S6AR2、OSP-15M5A2、OSP-15M5AR2、OSP-15M6A2、OSP-15M6AR2、OSP-15VA3、OSP-15VAR3、OSP-15S5AN、OSP-15S5ARN、OSP-15S6AN、OSP-15S6ARN、OSP-15M5AN、OSP-15M5ARN、OSP-15M6AN、OSP-15M6ARN、OSP-15VAN、OSP-15VARN、OSP-15M5AN2、OSP-15M5ARN2、OSP-15M6AN2、OSP-15M6ARN2、OSP-15VAN2、OSP-15VARN2用油面(油量)計パッキン、ボルト付
食彩亭 バット蓋付天ぷら鍋 20cm タマハシ食彩亭 バット蓋付天ぷら鍋 20cmタマハシ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
『食彩亭 バット蓋付天ぷら鍋 20cm』は、深型設計で油ハネを抑えることができる調理器具です。フタ裏がバットになっており機能面を重視しています。温度計付で揚げ頃チェックが容易です。本体は油の温度が下がりにくく揚げ物をしやすい鉄製です。フタは保管の際のホコリやムシよけになります。フタを開ければ素早く油切りができるバットになります。斜めに設計されているため、油が鍋に戻ります。IH電磁調理器にも対応しています。
用途ご家庭での揚げ物調理に。材質本体:鉄、取っ手:鉄(クロムめっき)、フタ:鉄、アミ:ステンレス鋼容量(mL)2600サイズ(cm)20加工表面:シリコン焼付け塗装最適油量(mL)600と900寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×22.6×13.6底面の厚さ(mm)1.2
オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産オイルポット窓 (打込み式)光宝興産
899税込989
1個
当日出荷
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 熱にたいしては約100℃
寸法A(mm)46.5寸法F(mm)35寸法D(mm)18寸法E(mm)4寸法B(mm)50トラスコ品番102-8766種別日の丸型材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質形状丸型質量(g)22寸法C(mm)12寸法G(mm)17耐熱温度(℃)100取付穴径(Φmm)46.0±0.2
部品 MRH-501DS 三笠産業[食品]部品 MRH-501DS三笠産業[食品]
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
オイルポット窓 (ネジ止め式) 光宝興産オイルポット窓 (ネジ止め式)光宝興産(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
透明の本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。反射板は白色で、少々暗い場所でも「H」「L」の赤文字や線の表示がはっきり見えます。反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。取り付け、取り外しが簡単です。熱にたいしては約100℃
形状丸型材質ポリカーボネート(PC)耐熱温度(℃)100
オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産オイルポット窓 (打込み式)光宝興産(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも赤の線(日の丸型は、日の丸の表示)がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 取り付け、取り外しが簡単です。 熱にたいしては約100℃
形状丸型材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質寸法D(mm)3寸法B(mm)11寸法C(mm)8取付穴径(Φmm)35.0±0.2外形寸法A(mm)35.5
オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産オイルポット窓 (打込み式)光宝興産
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも表示がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。
形状丸型寸法A(mm)74.7寸法F(mm)62寸法D(mm)20寸法E(mm)4寸法B(mm)80材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質寸法C(mm)14寸法G(mm)35耐熱温度(℃)100取付穴径(Φmm)74.0±0.3
長形オイルゲージ(樹脂製) 温度計付きオイルゲージ KLVT 協和長形オイルゲージ(樹脂製) 温度計付きオイルゲージ KLVT協和
12,980税込14,278
1個
19日以内出荷
◎この製品は長形オイルゲージシリーズの温度計付オイルゲージの標準タイプで、バイメタル式温度計付オイルゲージです。◎通油部を中央に配置し、目盛部分と通油部を分離しました。・そのため、油の種類、汚れの程度に関係なく、油量の確認ができやすくなりました。◎通油部にはフロート(赤)が入っていて、油面が読み取りやすくなっています。◎バイメタル温度計を使用し、取り付けボルトと温度計が一体化した、コンパクトな設計です。◎取り付けボルト・セット部に耐熱強化樹脂、オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎KL型同様、オイル窓部分の裏面には、白色印刷を施しています。◎耐熱は、80~90℃までで使用してください。
形状長形シリーズKLVT
JT-491B 潤滑油角筒タンク オーティ・マットーJT-491B 潤滑油角筒タンクオーティ・マットー
139,800税込153,780
1台
35日以内出荷
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 自由に組み合わせてツイン・トリプルと連結して使用可能です。 油面計には変色の少ないアクリル樹脂管を採用しています。
用途潤滑油用タンク容量(L)431仕様ボールバルブ仕様材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)74タイプ角筒タンク外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)630×630×1905
油面計キット 日立産機システム油面計キット日立産機システム
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
用途型式OSP-7.5M5A2、OSP-7.5M5AR2、OSP-7.5M6A2、OSP-7.5M6AR2、OSP-7.5VA2、OSP-7.5VAR2、OSP-7.5M5AN、OSP-7.5M5ARN、OSP-7.5M6AN、OSP-7.5M6ARN、OSP-7.5VAN、OSP-7.5VARN、OSP-7.5M5AN2、OSP-7.5M5ARN2、OSP-7.5M6AN2、OSP-7.5M6ARN2、OSP-7.5VAN2、OSP-7.5VARN2用油面(油量)計パッキン、ボルト付
油面計キット 日立産機システム油面計キット日立産機システム
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
用途型式OSP-7.5M5A、OSP-7.5M5AR、OSP-7.5M6A、OSP-7.5M6AR、OSP-7.5VA1、OSP-7.5VAR1、OSP-11VA1、OSP-11VAR1、OSP-15M5A、OSP-15M5AR、OSP-15M6A、OSP-15M6AR、OSP-15S5A、OSP-15S5AR、OSP-15S6A、OSP-15S6AR、OSP-15VA1、OSP15VAR1用油面(油量)計パッキン、ボルト付
オイルレベルゲージ A型 20個入 NBR 武蔵オイルシール工業オイルレベルゲージ A型 20個入 NBR武蔵オイルシール工業
34,980税込38,478
1包(20個)
10日以内出荷
Oil Level Gauge(油面計)は、油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます、耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車両など広い範囲に使用されております、特性:透明性が高く耐油、耐熱、耐衝撃性が良好です、特性:ポリカーポネート樹脂で使用できないアルカリ剤などに耐液性があります、特性:低膨張ほうけい酸塩ガラスを使用しており、耐熱衝撃性に加え耐腐食性に優れています、特性:耐熱、耐液性に優れ、耐衝撃性に良好です耐熱温度:(-100℃)~+260℃、特性:防錆の効果も兼ね、油面の確認を容易にするためメッキ仕上げをしてあります、取り付け槽位置にも関係なく通油できる孔を反射面に設けてあります、特性:優れた耐油性、耐摩耗性を有し、機械的強度に優れています、特性:耐溶剤性、耐熱性を有し、広い使用範囲を持っています
液面計特集