法面草刈機シリーズ。ハイエンドモデル。高馬力エンジン搭載で高密度の草地でもスピーディに刈る。プロ農家向け
仕様●エンジン始動方式:デコンプ式リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前後進2段(6000rpm時:0.38/0.65、6700rpm時:0.42/0.72)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:2.2(3.0)/6000、2.5(3.4)/6700
形状刈刃:フリー刃×4枚/1軸
寸法(mm)刈高:20・30・40(3段階)
全長(mm)2600(最伸時)、1963(最短時)
質量(kg)60
全幅(mm)597
適合範囲法面:刈角度~50°
全高(mm)592
刈り幅(mm)(総刈幅)500
燃料タンク容量(L)1.9
駆動方式走行部:4輪駆動
使用場所法面・平面
エンジン型式三菱重工業 TS70/2サイクル混合ガソリンエンジン
排気量(cm3)70.7
1台
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
新機能を搭載。より使いやすく進化したスタンダードモデルの法面草刈機。おすすめする方:一般農家向け。コストパフォーマンスに優れた草刈機を求める。長い法面の草を刈りたい。
仕様法面刈角度対応範囲:~50°
形状刈刃:フリー刃×4枚 1軸
全長(mm)3290(最伸時)、2720(最短時)
質量(kg)61
全幅(mm)645
全高(mm)556
ハンドル長さ(mm)刈刃中心から:(最伸)3100、(最短)1850※法面のみ
刈り幅(mm)500
刈込み高さ(mm)上面:20・30・40・50※(4段階)
エンジン形式型式:Willbe TLE48 、2サイクル混合ガソリンエンジン、排気量 [cm3]:47.1、最大出力/回転数[kW(PS)/rpm]:1.7(2.3)/7500 (ネット値)、燃料タンク容量[L]:1.2、エンジン始動方式:蓄力式リコイル
駆動方式走行部:4輪駆動
使用場所法面・平面
旋回角度(°)(左右)21段階調節180、(上下)10段階調節79
変速段階(作業速度[m/s]J:前後進2段(0.38/0.65)
1台
¥369,800
税込¥406,780
6日以内出荷
クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。
用途自走式傾斜地草刈機用替刃
刃厚(mm)4
仕様4枚組
質量(g)170
穴径(Φmm)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×71×2
1セット(4本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
セット内容サッチング刃10個・ベアリングホルダ・プーリー・シャフト
【石跳ね、キックバックを抑え、安全草刈!無双ツインブレード!】
上下刃ハサミ切りで石飛び、キックバックを抑制!
独自のギア構造により、抜群の耐久性!
3個のギヤで外部からの衝撃や刈払機の入力不可を分散。
ギヤの耐久性UP!日本製高級刃物による圧倒的な切れ味と、作業時の騒音低減を実現!
刃は立体的な加工(上刃)と、切れ味鋭い2面刃付!
リブ加工で草の絡みを軽減!
下刃との設置面積を減らし、振動荷重と騒音を軽減!
刃は高級刃物鋼に熱処理を施し、草刈に最適な硬度を実現!
チップソー並みの燃費を実現!
地面に置いて滑らせて簡単に草刈作業!
刃の交換も簡単でメンテナンス性抜群!
ボルト1本を外すだけで簡単に交換可能。
刃の取付はピンに固定するだけで簡単!
360°全方向へ草刈可能で、場所を問わず往復刈りで作業効率アップ!
キックバックがないため、水田などの水際の草刈りや、ゴルフ場のバンカーエッジの手入れにも役立ちます。
国土交通省運用NETIS登録商品登録番号:KK-190011-A
用途石の多い現場や、駐車場周り、道路ギワ、中央分離帯の草刈りなど、決して石飛びのあってはならない場所や、ケーブル切断の危険がある太陽光発電所などでの草刈りに
本体寸法(mm)230×230×107
外径(Φmm)230
斜面などに最適な50cmロングモデルです。
畔草や法面の草刈に最適です。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.5
タンク容量(L)0.5
排気量(mL)22.5
ハンドル2グリップ
全長×全幅W×全高(mm)2265×206×214
エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD
振動3軸合成値(m/s2)4.7
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。
軽量でどなたでも楽に扱えます。
固定レバー1本で角度変更できます。
刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。
水平:植え込みや生垣側面の刈込に。
下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。
最大切断径(Φmm)7(生木)
付属品シャフト用ソケット(A~F 計6種)刈太郎用ソケットベアリングスリーブ(Φ24/Φ25 計2種)
適合パイプ径(Φmm)ポール外径Φ24/Φ25/Φ26
刃先角度(°)上向:47度/下向:47度
H4エンジンにストールお知らせ機能が追加。前・後進と高・低速の切替レバーがそれぞれ独立。操作性、メンテナンス性が向上しました。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。ワンプッシュでエンジンを停止するセーフティロック機構付きスイッチを採用。フリーナイフ仕様
形状刈刃:フリーナイフ 8枚
車輪特殊スパイク車輪
ハンドル調整:上下6段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式)
使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 ※やまびこ純正2サイクル専用オイル、またはJASO性能分類FC・FD
刈り幅(mm)500
刈込み高さ(mm)35~70(4段調整)
乾燥質量(kg)49.5
駆動方式4輪駆動
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1700×550×1100
エンジン型式GEH802
走行速度(km/h)F:1.34~2.61(4段階) R:1.34~2.61(4段階)
排気量(cm3)79.4
1台
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
切れ味抜群で長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。遠心力が働き、切れ味抜群です。
用途スイング式法面草刈機用のフリー替刃。
材質刃:SK-85
厚さ(mm)3.2
全長(mm)99
穴径(Φmm)12
刃幅(mm)46
対応機種(クボタ)GC-401EX・(サイトー)SGC-S401・(丸山)MGC-S401EX・(ゼノア)ZGC-401EX
1セット
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
斜面などに最適な70cmロングモデルです。
畔草や法面の草刈に最適です。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.6
タンク容量(L)0.5
排気量(mL)22.5
ハンドル2グリップ
全長×全幅W×全高(mm)2473×206×214
エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD
振動3軸合成値(m/s2)5.6
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。小型軽量で安定性抜群!ご年配の方から女性の方まで斜面草刈が楽に作業できます。蓄力式リコイルスタータ。小さなチカラで簡単にエンジン始動!。リコイルロープを引いて、力を蓄積することができるため、数回に分けてロープを引けば女性でも簡単にエンジンを始動させることができます。
仕様能率(反/時間):【1】0.4、【2】0.6(直線刈時)
型式三菱/TLE33FA-355(蓄力式)
種類フリーナイフ×4枚
車輪特殊スパイク車輪(4輪)
ハンドル4段伸縮1150~1600mm、上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(7段調整・133°)
ハンドル長さ(mm)1150~1600(4段階)
刈り幅(mm)300
刈込み高さ(mm)15~35(3段調整)
全長×全幅W×全高(mm)1300×375×970
クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式
走行速度(km/h)前進【1】1.34、【2】2.02、後進【1】、1.34、【2】2.02
油量(L)1.2(混合50:1)
排気量(cc)32.6
走行タイプ前進2段後進2段
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
切れ味抜群で長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。遠心力が働き、切れ味抜群です。
用途スイング式法面草刈機用のフリー替刃。
材質刃:SK-85
厚さ(mm)3.2
全長(mm)99
穴径(Φmm)14
刃幅(mm)46
対応機種(クボタ)GC-K402EX・(サイトー)SGC-S402
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
優れたバランス、らくらく草刈り
「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業
18Vバッテリでパワフル草刈り
切れ味の良さと静音性を両立
庭木、縁石まわりも安心
Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ本体のみ
刈込み方式ナイロンコード
刈込み幅(mm)260
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358
質量(kg)2.4(バッテリー含む)
付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)
連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)
回転数(min-1[回/分])7800
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
新機能を搭載。より使いやすく進化したスタンダードモデルの法面草刈機。おすすめする方:一般農家向け。コストパフォーマンスに優れた草刈機を求める。長い法面の草を刈りたい。
仕様法面刈角度対応範囲:~50°
形状刈刃:フリー刃×4枚 1軸
全長(mm)2242(最伸時)、1755(最短時)
質量(kg)47
全幅(mm)573
全高(mm)520
ハンドル長さ(mm)刈刃中心から:(最伸)2100、(最短)1600※法面のみ
刈り幅(mm)400
刈込み高さ(mm)上面:20・30・40・50※(4段階)
エンジン形式型式:Willbe TLE48 、2サイクル混合ガソリンエンジン、排気量 [cm3]:47.1、最大出力/回転数[kW(PS)/rpm]:1.7(2.3)/7500 (ネット値)、燃料タンク容量[L]:1.2、エンジン始動方式:蓄力式リコイル
駆動方式走行部:4輪駆動
使用場所法面・平面
旋回角度(°)(左右)15段階調節206、(上下)7段階調節79
変速段階(作業速度[m/s]J:前後進2段(0.34/0.58)
1台
¥309,800
税込¥340,780
6日以内出荷
新機能を搭載。より使いやすく進化したスタンダードモデルの法面草刈機。おすすめする方:一般農家向け。コストパフォーマンスに優れた草刈機を求める。長い法面の草を刈りたい。
仕様法面刈角度対応範囲:~50°
形状フリー刃×4 1軸
全長(mm)2310(最伸時)、1815(最短時)
質量(kg)54
全幅(mm)603
全高(mm)556
ハンドル長さ(mm)刈刃中心から:(最伸)2100、(最短)1600※法面のみ
刈り幅(mm)500
刈込み高さ(mm)上面:20・30・40・50※(4段階)
エンジン形式型式:Willbe TLE48 、2サイクル混合ガソリンエンジン、排気量 [cm3]:47.1、最大出力/回転数[kW(PS)/rpm]:1.7(2.3)/7500 (ネット値)、燃料タンク容量[L]:1.2、エンジン始動方式:蓄力式リコイル
駆動方式走行部:4輪駆動
使用場所法面・平面
旋回角度(°)(左右)15段階調節206、(上下)7段階調節79
変速段階(作業速度[m/s]J:前後進2段(0.38/0.65)
1台
¥319,800
税込¥351,780
6日以内出荷
使い勝手が良く、刈取性能にも優れるスタンダードモデルの法面草刈機。
仕様●エンジン始動方式:畜力式リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前後進2段(0.38/0.65)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:1.7(2.3)/7200
形状刈刃:フリー刃×4枚/1軸
寸法(mm)刈高:20・30・40(3段階)
全長(mm)3290(最伸時)、2070(最短時)
質量(kg)61
全幅(mm)645
適合範囲法面:刈角度~50°
全高(mm)544
刈り幅(mm)(総刈幅)500
燃料タンク容量(L)1.2
駆動方式走行部:4輪駆動
使用場所法面・平面
エンジン型式三菱重工業 TLE45/2サイクル混合ガソリンエンジン
排気量(cm3)47.1
1台
¥369,800
税込¥406,780
8日以内出荷
軽くて取り回しがしやすい。操作も簡単。初めて自走式草苅機を使う方におすすめ。ホビー農家向け
仕様●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前後進1段(0.38)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:1.0(1.3)/8500
形状刈刃:フリー刃×4枚/1軸
寸法(mm)刈高:19・31(2段階)
全長(mm)1730
質量(kg)26
全幅(mm)430
適合範囲法面:刈角度~50°
全高(mm)410
刈り幅(mm)(総刈幅)300
燃料タンク容量(L)1
駆動方式走行部:4輪駆動
使用場所法面・平面
エンジン型式ゼノア GZ26S/2サイクル混合ガソリンエンジン
排気量(cm3)25.4
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
ウイングモア交換用替刃純正同等品です。
用途ウイングモア交換用替刃
刃幅(mm)45
刃厚(mm)4.5
穴径(Φmm)25
草の巻付き防止カッター。
全ての刈払機に適合可能。
用途法面、安瀬、用水路、河川敷での草刈りに。
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)105
刃数(p)5
基板厚(mm)1.25
1枚
¥759
税込¥835
当日出荷
スライド式箱形荷台は、積荷に合わせて調節できます。安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):ダンプ時100・走行時350●総排気量(L[cc]):0.126[126]
長さ(mm)クローラ・接地:760
幅(mm)幅:180
型式荷台:ワンタッチ箱型3方スライド
全長(mm)削除、機体:1760
質量(kg)機体:180
形式主クラッチ:ベルトテンション
全幅(mm)機体:680、荷台:180、最低:105
全高(mm)機体:890
構造荷台:アシスト式無段階フリーロック手動ダンプ
角度(°)ダンプ:53
外幅寸法(mm)クローラ:680
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)2.5
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式リコイルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]
エンジン型式GB131
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2
地上高さ(mm)最低:105、荷台:950~1110
変速段数前進2・後進2
側板高さ(mm)荷台:180
変速ギヤ選択
1台
¥619,800
税込¥681,780
8日以内出荷
ロングベストセラー!狭所の果物・野菜等の運搬に最適です。荷台は箱型三方開きで土砂・資材運搬等に使用可能です。油圧ダンプタイプで土砂や堆肥を楽に排出できます。300kg積載可能です。収穫しながら積み込み作業ができる低速『ナ・ガ・ラ』ミッションを搭載しています。クローラ接地長を従来同型機種より40mm延長したことにより車体前後のバランスが格段に向上しました。ダンプ機構は上昇・下降ともにスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用しました。荷箱の側板に六角支点機能を追加し側板の水平ロックが可能となり運搬用途がさらに拡大しました。ボタンを押すだけで簡単に始動・停止できるセルスタータエンジンを採用しました。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。
トラスコ品番467-8622
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)1910
幅(mm)830
高さ(mm)1010
タイプ歩行用クローラ
角度(°)ダンプ:63
最大積載量(kg)300
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
速度前進:6速、後進:2速
始動方式セルフスタータ
走行速度(km/h)最低0.5・最高5.3、負荷:0.5~5.3
登坂角度能力(空車時):25
馬力(PS)4.2
最小旋回半径(mm)1.2
1台
¥589,800
税込¥648,780
21日以内出荷
刈払機用畔草刈りアタッチメントで、お手持ちの刈払機を畔草刈機として有効活用できます。水際で刈った草が散らからないバリカン式ブレードです。
ブレード長さ(mm)405
適合本体PHT1200EZ、PHT1500EZ
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
一輪車代わりに、簡単操作で御使い頂けます。三方スライド枠式で、1段に20kgコンテナが2~4個並びます。丈夫な足回りが自慢です。芯金レスのゴムクローラ装着で低振動。軽量コンパクトショートボディー。鉄板張り三方スライドドア
用途土・堆肥・穀物・果物・野菜などの運搬。木材・建築資材・土木用資材・農業資材などの運搬
適合エンジン最大(Ps)3
寸法(mm)機体:全長1400×全幅650×全高850
質量(kg)機体:125
高さ(mm)床面 地上:360
タイプ三方枠スライド式 固定荷台
寸法走行部:クローラ幅180×中心距離460×接地長630mm
内寸法(mm)荷台:長さ750~1050×幅530~850×深さ 前:340 /横:150
最大積載量(kg)250
変速段数F2・R1
1台
¥259,800
税込¥285,780
11日以内出荷
関連キーワード