接続ねじW22山20
適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
接続ねじM24×P1.0
適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥518
税込¥570
当日出荷
接続ねじM24×1
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
ねじ径W22山20
接続ねじW22山20
適合品番TMF43CS、TMF44CS、TMR40D、TMW40型
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
材質黄銅
接続ねじM22×1.25
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。
水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き
材質黄銅
接続ねじW22山20
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
接続ねじM18.5×1
適合品番TENA12F型、TENA40・41・47型、TENA50・51・57・61型、TENA50A2型、TENA51A2型
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
内径(Φmm)22
ねじ径W22山20
接続ねじW22山20
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
材質POM
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
適合本体TLS11、TLS11R
接続ねじM24×1
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
トラスコ品番161-0464
材質黄銅、POM
質量(g)16
接続ねじW22山20
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
混合栓のパイプ先端の内ネジに直接取り付けることができる内ネジ用泡沫器。
SANEI、TOTO、他、各社の一部製品に対応しています。
ネジサイズ:M24X1
泡を含んだ水流のため、水はねや飛び散りが少なく、流水音も小さくなります。
用途水栓の補修用として。
ZM24×1
接続ねじM24×1
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
水はねを抑えます。
材質黄銅
接続ねじM22×1.25
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質黄銅、POM
適合品番TENA12・13・22・23型、TENA12A5型、TENA22A5型、TENA125・126型
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ
材質黄銅
接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
接続ねじW26山20
付属品泡まつキャップ
泡まつキャップ
用途台付シングル混合水栓(TL431系/TLC11系/TLHG30系/TLHG31系)用
ねじ径M24×1.0
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
定流量弁付
用途-
関連資料(0.09MB)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
泡まつキャップ
用途TEN 40A型 40B型 41A型 41B型 42A型 42A1型 50A型 50B型 51A型 51B型 51A1型 40AC型 40BC型 41AC型 41BC型
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
長さ(mm)(スパウト)170
ねじ径(mm)(接続)13
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
長さ(mm)(スパウト)170
ねじ径(mm)(接続)13
関連資料分解図(T_131SUN13______C)
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
泡まつキャップ
用途外ねじ水栓用
ねじ径M22×1.0
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
泡まつキャップ
用途横水栓(TL120A)用、立水栓(TLC11A系)用、台付シングル混合栓(TLC31系)用
ねじ径M22×1.0
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
ねじ径(mm)(接続)13
関連資料分解図(T_131AUN13______C)
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
1台
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
長さ(mm)(スパウト)220
ねじ径(mm)(接続)13
関連資料分解図(T_131UNL13______C)
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
色アイボリー
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
300mm、W26山20、泡まつキャップ付
用途-
関連資料(0.09MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
吐水口にセットするだけでソフトとシャワー吐水に切り替えられます。スパウトの先端に泡まつ・整流キャップが付いている金具に取り付けられます。
適合品番TKS05301、TKS05302、TKS05303、TKS05310、TKS05311、TKS05312型用
ねじサイズM24
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
関連キーワード