68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ 材質黄銅 接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
979 税込1,077
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷


台所などの泡沫蛇口にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。 付属品各メーカー対応アダプター付 トラスコ品番381-3916 材質ポリアセタール(POM) 高さ(mm)33 質量(g)25 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状泡沫蛇口用
1個
789 税込868
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡沫水栓接続用継手。【各社に対応】適用可能な各社メーカー、サイズはパッケージ裏面画像を参照お願いします。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 泡沫水栓接続用継手 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状泡沫蛇口用
1個
759 税込835
当日出荷


M24×1.0内ネジをG1/2ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅 パッキンパッキン付き
1個
729 税込802
当日出荷

蛇口の先に取る付けるだけのお手軽節水。
仕様手にやさしくソフトな水量です。各種アダプター付。水道代の節約になります。 トラスコ品番818-7368 質量(g)38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×30×107
1個
809 税込890
当日出荷

1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター
材質黄銅 高さ(mm)25 取付ねじW22山20 アズワン品番64-6493-59
1個
539 税込593
当日出荷

泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをG1/2に変換するための継手です。
材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR 寸法W22×G1/2
1個
999 税込1,099
当日出荷

GARDENA水栓コネクターに取り付けて使用。噴流水を穏やかで泡沫を含む均等な水流に変換するアダプター
用途泡沫水栓として。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/泡沫/泡沫蛇口アダプター/水栓コネクタ/アダプター/耐久性/品質/水道/水流/使用 材質プラスチック 質量(g)30 保証期間最大5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.5×3.5×5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


1個
679 税込747
当日出荷


M27×1.0外ネジをW22山20ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅 パッキンパッキン付き
1個
669 税込736
当日出荷

M24×1.0内ネジ、M22×1.0外ネジ、W23山20内ネジ、先端にふくらみのある外径16ミリのパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターセットです。
仕様2171エコ泡沫金具付き、パッキン付き 材質黄銅、POM アズワン品番64-6493-51
1セット
999 税込1,099
当日出荷

丸パイプ(ネジなしパイプ)に泡沫ネジをつけるアダプター 泡沫ネジ(M22X1.25)は泡沫器・浄水器など取付可能です。
材質黄銅
1個
特価
359 税込395
当日出荷

1個
249 税込274
当日出荷

選ぶの楽しいフォーセット。JIS認定品です。 <参考取り付け方法> 1.簡単取付けアダプターを本体に取り付けます。 2.蛇口を差し込み、簡単取付アダプターと蛇口をねじで3点留めし、固定します。 3.送り座を回しながら簡単取付けアダプターに移動させます。 4.取り付け完了。 泡沫アダプター…吐水部が細かい網目状になっているため、繊細な粒子の水を出すことができます。空気を含んでいるため、少ない水の量でも勢いが変わらず、約40%の節水が可能(メーカー調べ)。水の飛び散りが少なく、水はねを抑えることができます。
材質青銅・黄銅 質量(kg)0.5 付属品泡沫アダプター、簡単取付アダプター、送り座 取扱説明書(0.5MB)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


W22山20外ネジをW26山20ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅 パッキンパッキン付き
1個
949 税込1,044
当日出荷

フレキパイプの先端などに泡沫金具を取付けるためのアダプターです。
材質黄銅
1個
609 税込670
当日出荷

泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをW26山20に変換するための継手です。
材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR 寸法W22×W26
1個
999 税込1,099
当日出荷


1個
1,250 税込1,375
翌日出荷


選ぶのが楽しくなるフォーセット。屋内でもお使いいただける仕様です。 泡沫アダプター・ホース用アダプター付。
質量(kg)0.5 シルバー 材質青銅・黄銅 付属品アダプター(泡沫・ホース用)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選ぶのが楽しくなるフォーセット。屋内でもお使いいただける仕様です。 盗水を防ぐことができます。 泡沫アダプター・ホース用アダプター付。
質量(kg)0.5 付属品アダプター(泡沫・ホース用) 材質青銅・黄銅
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓
キッチン用のシングルワンホール混合栓です。(寒冷地用) 水ハネのしにくい泡沫吐水です。 取付け穴径33mm~47mmに対応できるので、穴径を事前に確認せずにほとんどのキッチンに取付け可能です。(穴径41mm以上の場合は付属のリングを使用) お水の出る範囲を広げ、お湯のムダ使いを防ぐプラスエコシリーズで年間約8600円の節約が出来ます。カウンター下にもぐらずに上から本体を固定できる上面施工タイプです。 吐水パイプの回転規制なし。360°回転します。 泡沫アダプター・座金付
用途キッチン用の混合栓として 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)33-47 使用地区寒冷地用 パイプ長(mm)270 取付厚(mm)最小5-最大30 吐水口長さ(mm)270
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓
キッチン用のシングルワンホール混合栓です。水ハネのしにくい泡沫吐水です。 取付け穴径33mm~47mmに対応できるので、穴径を事前に確認せずにほとんどのキッチンに取付け可能です。(穴径41mm以上の場合は付属のリングを使用) お水の出る範囲を広げ、お湯のムダ使いを防ぐプラスエコシリーズで年間約8600円の節約が出来ます。カウンター下にもぐらずに上から本体を固定できる上面施工タイプです。 泡沫アダプター・座金付 吐水パイプの回転規制なしのため、360°回転します。
用途キッチン用の混合栓として 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)33-47 使用地区一般地用 パイプ長(mm)270 取付厚(mm)最小5-最大30 吐水口長さ(mm)270
1台
19,980 税込21,978
欠品中

菜園シーンを楽しく、エレガントに彩る立水栓。 庭にエレガントな装いを添えるガーデンシンク。 子どもにも使いやすい高さになっているため、親子で使って頂けます。 吐水パイプが360°回転し、左右どちらの仕様にもできます。 約40%の節水効果がある泡沫アダプター付。 市販ホースのワンタッチジョイントが使用できるホース用蛇口を標準装備しています。 ポットには小物を置くのに便利な網がついています。
質量(kg)6.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×1143(1443)×372 付属品連結金具、ストッパー金具、上部蛇口(泡沫アダプター付)、ホース用蛇口、小皿置き、ゴム栓 タイプ2口 左右仕様
1個ほか
79,980 税込87,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選ぶのが楽しいフォーセット。 シンプルな中にも個性が光る「フォーセット」。屋内でもお使いいただける仕様です。 蛇口の色変化について、青銅および黄銅は年月が経つにつれて、酸化現象で表面が黒っぽくなります。 「プレーンフォーセット ハイジーン」は吐水口の下に付いているハンドルをまわして、水を出します。 「プレーンフォーセット ハイジーン」は使用時、常にハンドルが洗い流されているため、清潔に保つことができます。 「プレーンフォーセット スロープ」は蛇口の胴体部分のふくらみがなく傾いているため、本体内に水が残りません。凍害の恐れのある地域での使用にお勧めです。※凍害地域で使用する際はあわせて水抜き栓をご利用ください。 「プレーンフォーセット ホース用蛇口 ローター」は蛇口の吐水部分が360度回転するため、つないだホースが自由に動き、折れによる水止まりの心配がありません。 「泡沫アダプター ※一部商品に付属」は吐水部が細かい網目状になっているため、繊細な粒子の水を出すことが可能です。空気を含んでいるため、少ない水の量でも勢いが変わらず、約40%(メーカー調べ)の節水効果を得ることができます。水の飛び散りが少なく、水はねを抑えることができます。
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1台ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

蛇口のハンドルに触れず、蛇口に取り付けてセンサーで水を出したり止めたりする便利なアイテム。W22外ネジ対応。 ボトムセンサーにより手をかざしている間だけ水が出ます。手をどけると水が止まります。(最長20秒で自動停止します。)。サイドセンサーにより一度手をかざすと水が出ます。もう一度手をかざすと水が止まります。(最長3分で自動停止します。)。フル充電で約6ヶ月連続使用。泡沫水栓のキャップがついた蛇口に取り付けが可能です。サイズにあった接続アダプターを専用工具で取り付け、本体を取り付けます。
電源(V)リチウム電池、充電式 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×52×60 質量(g)105 バッテリーLi-ion蓄電池 3.7V 550mAh 消費電力(mW)0.2以下 吐水圧力(MPa)0.05~0.8 温度(℃)吐水温度制限:約70以下 保護等級IPX6 センサー感知範囲サイドセンサー約0~5cm、ボトムセンサー約0~10cm 付属品接続アダプター ×7種類/防水シールリング ×3種類/専用工具 ×1個/充電用USBケーブル(1m)×1本 吐水口長さ(mm)60 吐水口高さ(mm)52
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

パッキン付き。水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手を接続するためのアダプター。変換アダプターセット(791-407)と組合わせることでほとんどの泡沫水栓に取付できます
材質POM 取付ねじW22山20 流路内径(Φmm)9
1個
429 税込472
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動横水栓
LEDライトが泡沫水流をあわく光らせます。 専用ACアダプター付属。手洗い用。
呼び径(mm)13 取付方式全交換(壁付) 適合場所洗面所 使用地区一般地 給電方式電源式
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)