「泡立て器電動パナソニック」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高機能なターボ付きハンドミキサーです。ビーターとコードを本体にセットでき、場所を取らずにスッキリ収納。
消費電力(W)150 質量(g)870 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)(収納時)194×135×84 回転数(min-1[r.p.m])800~1300(5段切替) 長さ(cm)ビーター長:19.5 コード長さ(m)約1.7 定格時間(分)10 最大処理能力(深さ)14cm TKG品番9-0505-0401 TKG品番(2017)6-0452-0801
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ふわふわの泡立ちミルクがご家庭で楽しめます。牛乳を電子レンジで温めます。 その後スイッチを押し、30~40秒泡立てます。きめ細かくなめらかな泡立ちミルクの出来上がり。
電源単3アルカリ乾電池×2本(別売) 定格時間(標準連続使用時間)30秒、(連続使用可能時間)60秒
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「つぶす」「混ぜる」が簡単&スピーディーに。握りやすい持ち手、扱いやすいスティック型。ワンタッチで切り換え可能な2段階スピード。容器をキズつけにくいプラスチック型ガード
付属品専用カップ 材質ポリプロピレン、AS樹脂、ステンレス 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 カップ容量(mL)550 保証期間1年 コード長さ(cm)120 スピード調節2段 定格運転時間(分)1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

クリーミィな泡立ちのフォームドミルクが、簡単に作れます。
付属品専用スタンド/電源:単4アルカリ電池 2本(別売) 寸法(Φ×高さH)(mm)本体:23×245 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:35×55×130/セット時:35×55×265 品名・タイプコーヒーミル アズワン品番64-9287-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

中速型・低粘度の攪拌に 二重絶縁
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10) 質量(kg)1.9 電流(A)6.5 電源(V)単相100 消費電力(W)610 回転数(min-1[r.p.m])850 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153 対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用 コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])850 定格電流(A)6.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 スクリュー径(Φmm)150
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

スイッチを押すだけでご自宅で簡単フォームドミルク レンジで加熱OK 耐熱ガラスで耐熱温度150℃
電源乾電池式 定格時間(分)5 仕様●使用電池:単3形アルカリ2本 電池(別売)●容量:約450mL(泡立て時 約150mL) アズワン品番65-1333-18
1個
2,278 税込2,506
当日出荷

生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適。収納しにくいコードを本体にクルクル巻きつけてすっきり収納できます。3段階スピード。ビーターもすっきり収納。
質量(g)770 スピード調節3段階
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W。 収納しにくいコードを本体に巻き付けて収納出来ます。 5段階スピード調整。 スイッチを押すだけでビーターが簡単に外せます。
材質樹脂部/ABS樹脂、ビーター/ステンレス鋼 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×245(ビーター含む) 消費電力(W)120 定格時間(分)7 仕様サーモスタット付(95℃)、5段階スピード調整 電源100V(50/60Hz) 電源(V)AC100 スピード調節5段階
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常に酷使の条件に耐えられるように線の取付部には、抗菌樹脂を使用して柔軟性を持たせております。 密閉組立てになっておりますので、丈夫で衛生的です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パワフルで泡立ちが早いハイパワー120W。 適度な泡立て、かくはんを可能にした5段階調整。 プラスチック製ビーターで金属の異音を軽減。ボウルを痛めない。洗いやすい。 取り外しワンタッチで、スイッチ部を押し込むと簡単にビーターが外せます。
消費電力(W)120 スピード調節5段階 材質本体:ABS樹脂、ビーター:ポリアセタール 質量(g)- 電源(V)10(50/60Hz) コード長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×180×265(ビーター含む)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷


シンプルでコンパクトサイズのハンドミキサー。スピード5段階切り替え
スピード調節5段階
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m])1300 羽根径(Φmm)165 電源(V)単相100 電流(A)9.0 消費電力(W)850 カーボンブラシ呼び番号322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152 仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg)3.2 トラスコ品番416-6612 対応材質吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

調理機器に求められている、コンパクトな本体設計 手間のかからない簡単操作 スピーディーにこなす強力なパワーを洗練されたデザインの本体(アルミ製)にパッケージングしたプロフェッショナルな製品です。 電源スイッチ兼用のスピード調節ダイヤル(無段変速)により、ミキシング回転数を自由にコントロールすることができ、素材用途に適合した調節が可能です。 本体ヘッド部が昇降するヘッドリフト機能により、ボール容器と撹拌子の脱着、交換がワンタッチで行なえます。 プラネタリー方式”ケンミックス"の万能調理ミキサーは、ミキシングの回転方式に”プラネタリー方式"(自転・公転)を採用し、撹拌子(ホイッパー/ビーター)の自転運動に対し、逆方向に撹拌子を移動回転する公転運動により、一般的な回転方式と比較して、ボール容器内を細かくミキシングすることができ、生クリーム・メレンゲをはじめ、良質な生地づくりをする秘訣なのです。 普通のミキシングプラネタリー運動きめ細かい泡立て泡立ての際に使用する「ホイッパー」の独特なフォルムと細いホイッパー線が、きめ細かいエアレーションを生み出します。 また、プラネタリーミキシングにより、均一なミキシングが可能です。 ホイッパー線の交換修理も可能万一、ホイッパー線が切れてしまってもホイッパー線を交換するだけで修理が可能です。 切れやすい外側のホイッパー線を付属品にしました。 安全・衛生アタッチメント、安全・衛生を考慮した飛散防止カバーを標準装備しました。 さまざまな用途に対応オプションアタッチメントを付け替えることにより、お菓子づくりから調理の下ごしらえ、フレッシュジュースなど万能にご使用できます。
セット内容ステンレスボール(約Φ240×H218)1個、アルミホイッパー(12本線)1個、アルミビーター1個、スパテラ1個、ホイッパー線NO.4(スペア)3本 質量(kg)7.5、ボール/約1.1 間口W×奥行D×高さH(mm)240×410×350 TKG品番9-1166-0301 TKG品番(2017)6-1044-0701
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。 電源(V)100 付属品羽根
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱ガラス製 0.08L。温かい牛乳を入れレバーを 上下に動かせば、きめ細かい フォームミルクが簡単に出来 上がります。本格的なカフェ ラテやカプチーノ作りに。
材質耐熱ガラス・ステンレススチール・ポリプロピレン・ポリアセタール 品名・タイプコーヒーミル 直径×高さ(mm)80×190 TKG品番9-0892-1001 TKG品番(2017)6-0802-0701
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ふわふわの泡立ちミルクがご家庭で楽しめます。牛乳をポットにいれて電子レンジで温めます。 その後スイッチを押し、30~40秒泡立てます。きめ細かくなめらかな泡立ちミルクの出来上がり。
材質(ガラスボール)耐熱ガラス、(フタ)ポリプロピレン、(モーターハンドル)ABS樹脂、(撹拌シャフト)ステンレス ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×105×205 品名・タイプコーヒーミル 使用量牛乳使用量100mL アズワン品番64-5270-15 特性電子レンジOK、食洗機OK
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ハイパワー120W 5段階スピード コード巻き付け収納 すっきり収納できるケース付
消費電力(W)120 スピード調節5段階 仕様ケース付 材質樹脂部:ABS樹脂、ビーター:ステンレス鋼 質量(g)836 電源(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×245(ビーター含む) 定格時間(分)7
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

ハイパワー120W。 5段階スピード。 コード巻き付け収納。
消費電力(W)120 スピード調節5段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×185×250(ビーター含む)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷たい牛乳で簡単フワフワミルクが作れます。
材質AS樹脂、ポリプロピレン、ポリエステル、シリコーンゴム タイプ牛乳使用量70mL(カプチーノ約2杯分) 口径(Φmm)68 径(mm)×高さ(mm)72×173
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)