高機能なターボ付きハンドミキサーです。ビーターとコードを本体にセットでき、場所を取らずにスッキリ収納。
消費電力(W)150
質量(g)870
電源(V)単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)(収納時)194×135×84
回転数(min-1[r.p.m])800~1300(5段切替)
長さ(cm)ビーター長:19.5
コード長さ(m)約1.7
定格時間(分)10
最大処理能力(深さ)14cm
TKG品番9-0505-0401
TKG品番(2017)6-0452-0801
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
クリーミィな泡立ちのフォームドミルクが、簡単に作れます。
付属品専用スタンド/電源:単4アルカリ電池 2本(別売)
寸法(Φ×高さH)(mm)本体:23×245
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:35×55×130/セット時:35×55×265
品名・タイプコーヒーミル
アズワン品番64-9287-24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ふわふわの泡立ちミルクがご家庭で楽しめます。牛乳を電子レンジで温めます。
その後スイッチを押し、30~40秒泡立てます。きめ細かくなめらかな泡立ちミルクの出来上がり。
電源単3アルカリ乾電池×2本(別売)
定格時間(標準連続使用時間)30秒、(連続使用可能時間)60秒
「つぶす」「混ぜる」が簡単&スピーディーに。握りやすい持ち手、扱いやすいスティック型。ワンタッチで切り換え可能な2段階スピード。容器をキズつけにくいプラスチック型ガード
付属品専用カップ
材質ポリプロピレン、AS樹脂、ステンレス
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
カップ容量(mL)550
保証期間1年
コード長さ(cm)120
スピード調節2段
定格運転時間(分)1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
パワフルで泡立ちが早いハイパワー120W。
適度な泡立て、かくはんを可能にした5段階調整。
プラスチック製ビーターで金属の異音を軽減。ボウルを痛めない。洗いやすい。
取り外しワンタッチで、スイッチ部を押し込むと簡単にビーターが外せます。
消費電力(W)120
スピード調節5段階
材質本体:ABS樹脂、ビーター:ポリアセタール
質量(g)-
電源(V)10(50/60Hz)
コード長さ(m)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×180×265(ビーター含む)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W。
収納しにくいコードを本体に巻き付けて収納出来ます。
5段階スピード調整。
スイッチを押すだけでビーターが簡単に外せます。
材質樹脂部/ABS樹脂、ビーター/ステンレス鋼
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×245(ビーター含む)
消費電力(W)120
定格時間(分)7
仕様サーモスタット付(95℃)、5段階スピード調整
電源100V(50/60Hz)
電源(V)AC100
スピード調節5段階
こんなお得な商品も!
ミキサースチール製
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
シンプルでコンパクトサイズのハンドミキサー。スピード5段階切り替え
スピード調節5段階
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
常に酷使の条件に耐えられるように線の取付部には、抗菌樹脂を使用して柔軟性を持たせております。
密閉組立てになっておりますので、丈夫で衛生的です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
調理機器に求められている、コンパクトな本体設計
手間のかからない簡単操作
スピーディーにこなす強力なパワーを洗練されたデザインの本体(アルミ製)にパッケージングしたプロフェッショナルな製品です。
電源スイッチ兼用のスピード調節ダイヤル(無段変速)により、ミキシング回転数を自由にコントロールすることができ、素材用途に適合した調節が可能です。
本体ヘッド部が昇降するヘッドリフト機能により、ボール容器と撹拌子の脱着、交換がワンタッチで行なえます。
プラネタリー方式”ケンミックス"の万能調理ミキサーは、ミキシングの回転方式に”プラネタリー方式"(自転・公転)を採用し、撹拌子(ホイッパー/ビーター)の自転運動に対し、逆方向に撹拌子を移動回転する公転運動により、一般的な回転方式と比較して、ボール容器内を細かくミキシングすることができ、生クリーム・メレンゲをはじめ、良質な生地づくりをする秘訣なのです。
普通のミキシングプラネタリー運動きめ細かい泡立て泡立ての際に使用する「ホイッパー」の独特なフォルムと細いホイッパー線が、きめ細かいエアレーションを生み出します。
また、プラネタリーミキシングにより、均一なミキシングが可能です。
ホイッパー線の交換修理も可能万一、ホイッパー線が切れてしまってもホイッパー線を交換するだけで修理が可能です。
切れやすい外側のホイッパー線を付属品にしました。
安全・衛生アタッチメント、安全・衛生を考慮した飛散防止カバーを標準装備しました。
さまざまな用途に対応オプションアタッチメントを付け替えることにより、お菓子づくりから調理の下ごしらえ、フレッシュジュースなど万能にご使用できます。
セット内容ステンレスボール(約Φ240×H218)1個、アルミホイッパー(12本線)1個、アルミビーター1個、スパテラ1個、ホイッパー線NO.4(スペア)3本
質量(kg)7.5、ボール/約1.1
間口W×奥行D×高さH(mm)240×410×350
TKG品番9-1166-0301
TKG品番(2017)6-1044-0701
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
ハイパワー120W。
5段階スピード。
コード巻き付け収納。
消費電力(W)120
スピード調節5段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×185×250(ビーター含む)
ハイパワー120W
5段階スピード
コード巻き付け収納
すっきり収納できるケース付
消費電力(W)120
スピード調節5段階
仕様ケース付
材質樹脂部:ABS樹脂、ビーター:ステンレス鋼
質量(g)836
電源(V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×245(ビーター含む)
定格時間(分)7
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])1300
羽根径(Φmm)165
電源(V)単相100
電流(A)9.0
消費電力(W)850
カーボンブラシ呼び番号322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152
仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)3.2
トラスコ品番416-6612
対応材質吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。
電源(V)100
付属品羽根
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ふわふわの泡立ちミルクがご家庭で楽しめます。牛乳をポットにいれて電子レンジで温めます。
その後スイッチを押し、30~40秒泡立てます。きめ細かくなめらかな泡立ちミルクの出来上がり。
材質(ガラスボール)耐熱ガラス、(フタ)ポリプロピレン、(モーターハンドル)ABS樹脂、(撹拌シャフト)ステンレス
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×105×205
品名・タイプコーヒーミル
使用量牛乳使用量100mL
アズワン品番64-5270-15
特性電子レンジOK、食洗機OK
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
耐熱ガラス製 0.08L。温かい牛乳を入れレバーを 上下に動かせば、きめ細かい フォームミルクが簡単に出来 上がります。本格的なカフェ ラテやカプチーノ作りに。
材質耐熱ガラス・ステンレススチール・ポリプロピレン・ポリアセタール
品名・タイプコーヒーミル
直径×高さ(mm)80×190
TKG品番9-0892-1001
TKG品番(2017)6-0802-0701
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スイッチ一つでミルクをふわふわに泡立て・ミルクフォームもホットミルクもカンタンにできる電動式ミルクフローサー。温かい牛乳も、冷たい牛乳もふわふわに泡立てることができるミルク泡だて器です。モカエキスプレス等で淹れたエスプレッソの上に注げば、あっという間にカプチーノの出来上がり。お家で簡単にカフェのようなカプチーノを楽しめます。3つの機能を搭載。用途に合わせてミルクの仕上がりを選べる3つの機能。1.ホットミルクフォーム(温め泡立て機能)。2.ミルクフォーム(泡立て機能)。3.ホットミルク。使い勝手がよく、お手入れも簡単。オートストップ機能付きなので、仕上がり時に自動で停止。動作はとても静かで、ふわふわで弾力のあるもっちり泡が作れます。内面はフッ素コーティングでこびりつきにくく、柔らかいスポンジ等で簡単に洗えるのでお手入れも簡単です。
材質ステンレス合金、ナイロン樹脂
寸法(mm)125×160×195
質量(g)1200
電源(V)消費電力:100
満水容量(mL)(温め+泡立て)150(温めのみ)300
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
きざむ、混ぜる、つぶす、泡立てる、砕くの5WAY。使用用途で使い分けができる1台5役のマルチハンドブレンダー。
毎日の下ごしらえを簡単、時短に。お鍋やボウルで直接調理ができるので、洗い物の手間を減らすことができます。
ワンプッシュのみの簡単操作。片手でも使える540gの軽量仕様。
本体以外は全て水洗い対応。付着した食材をしっかり落とせて衛生的。
チョッパーカッター、カップカバー、カップ、ボトルは食器洗い乾燥機対応。
用途ハンドブレンダーとして。ハンディブレンダー/ハンドミキサー/ハンディミキサー/スティックブレンダー/マルチスティックブレンダー/泡だて器/ホイッパー/チョッパー/フードプロセッサー/スムージー/ミキサー/ブレンダー/ボトル付き/砕く/みじん切り/フードチョッパー/泡立て/つぶす/離乳食/幼児食/介護食/ペットフード/電動/電動ミキサー/出産祝い/ギフト/プレゼント/おしゃれ/シンプル
セット内容本体、ブレンダー、ボトル、チョッパー、泡立て器
質量(g)ブレンダー使用時:540、チョッパー使用時:745、泡立て器使用時:520
消費電力(W)ブレンダー/チョッパー使用時:120、泡だて器使用時:35
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ブレンダー使用時:6.5×6.5×34、チョッパー使用時:12×12×32、泡立て器使用時:6×6×40
定格時間ブレンダー/チョッパー使用時:1分(1分使用ごとに15分以上休止)、泡だて器使用時:2分(2分使用ごとに15分以上休止)
取扱説明書(2.02MB)
1セット
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
関連キーワード