22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
波板用フックです。ポリカーボネート製で超寿命、取付も簡単です。
材質ポリカーボネート 寸法D(mm)7 寸法B(mm)19.2 寸法C(mm)4
1箱(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フックボルト・ナット・亀座・パッキンガムのセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
1袋(10組)ほか
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
1袋(10本)ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

簡単に取付けられます。
用途波板用かさ釘 寸法M22 長さ(mm)21(ツマミ部分~フック部分)
1パック(30個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、パイプボルトの引っかけ部分をパイプに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板と丸パイプの接合に! 材質(本体)スチール 下穴径(Φmm)6.0~6.5 表面処理ユニクロ 材質(スポンジ)EVA 線径(mm)1/4
1袋(50本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

錆に強いステンレス製。美しい外観を保ちます。ワンタッチで取り付けが簡単。 カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用 材質SUS304 質量(kg)1
1箱(100本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1箱(100セット)
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできる。
用途波板とアングルや母屋材の接合に。
1箱(100個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100本)
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用します。
用途屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用 仕様パイプ固定用金具 トラスコ品番108-2194 材質スチール(三価クロメート処理) 質量(g)12.7
1個
999 税込1,099
当日出荷

1セット(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷


波板用フックです。ステンレス製で超寿命、取付も簡単です。
材質ステンレス 寸法D(mm)7 寸法B(mm)20 寸法C(mm)9
1箱(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

錆に強いステンレス製。美しい外観を保ちます。 ワンタッチで取り付けが簡単。 カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用 材質SUS304
1袋(10本)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ポリカーボネイト素材により、波板と一体化。美しい外観を保ちます。 ワンタッチで取り付けが簡単。 カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用 材質ポリカーボネイト
1箱(100本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アングルに引っ掛けて波板をガッチリ固定できます。 カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用 材質鉄(SS400) 表面処理ユニクロ
1袋(10組)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの呼びW1/4 材質ボルト・六角ナット・ワッシャー:スチール・ユニクロメッキ、スポンジ:EVA セット内容六角ナット、ワッシャー、スポンジ 外径(Φmm)(亀座)23 ボルトねじ寸法1/4
1セット(10本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイナミックIRブロック技術により、高い遮熱機能を有します。ラジカル制御技術により、フッ素に迫る耐候性を有します。高性能シリコンレジンにより、高い光沢と高い耐久性を有します。窯業系屋根材(新生瓦、波型スレート)、金属系(カラートタン)などの。塗替えに適した上塗り塗料です。親水化技術により、高い低汚染性を有します。防カビ、防藻性を有します。
用途金属系屋根材(カラートタン・金属折板)など。窯業系屋根材(新生瓦・波型スレート)など 塗り面積(m2)107~125 主な用途金属系屋根材(カラートタン・金属折板)など、窯業系屋根材(新生瓦・波型スレート)など 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量13500mL 油性 or 水性油性 特性遮熱・耐候性・耐久性・低汚染性・防カビ・防藻性 関連資料(3.67MB) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔4~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12~0.14 つやつやあり
1缶(13.5kg)
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ダイナミックIRブロック技術により、高い遮熱機能を有します。ラジカル制御技術により、フッ素に迫る耐候性を有します。高性能シリコンレジンにより、高い光沢と高い耐久性を有します。窯業系屋根材(新生瓦、波型スレート)、金属系(カラートタン)などの。塗替えに適した上塗り塗料です。親水化技術により、高い低汚染性を有します。防カビ、防藻性を有します。
用途金属系屋根材(カラートタン・金属折板)など。窯業系屋根材(新生瓦・波型スレート)など 塗り面積(m2)107~125 主な用途金属系屋根材(カラートタン・金属折板)など、窯業系屋根材(新生瓦・波型スレート)など 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1500mL 油性 or 水性油性 特性遮熱・耐候性・耐久性・低汚染性・防カビ・防藻性 関連資料(3.67MB) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔4~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12~0.14 つやつやあり
1缶(1.5kg)
6,998 税込7,698
6日以内出荷