熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り
材質ポリカーボネート
幅(mm)655
厚さ(mm)0.7
規格JIS K6735
山数20.5
各種認証JQ0507136
働き幅(mm)575
耐候性があり、屋根・外壁を白く保ちます。
糞や排気ガス、消毒液に侵されにくい素材です。
散乱光線を多く取り入れ、畜舎内を明るく採光します。
防火地域、準防火地域または法22条区域における屋根用途(不燃性の物品を保管する倉庫等)に使用できます。
材質硬質塩化ビニル
幅(mm)655
色ホワイト
山数20.5
働き幅(mm)575
合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「薄型・軽量タイプ」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。張替えの目安は約5年です。
奥行(mm)655
高さ(mm)10
材質ポリカーボネート
板厚(mm)0.5
耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り
幅(mm)655
厚さ(mm)0.7
材質ポリカーボネート
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。ガッチリした座金と35mmのビスで波板をしっかり固定!。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
【9.7mm厚】【幅655mm】合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。熱線をカットし、温度上昇を防ぐ、遮熱性の高い仕様です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
材質ポリカーボネート
板厚(mm)0.7
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
材質ポリカーボネート
合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてお使いいただけます。
寸法(mm)1820×655×10
板厚(mm)0.7
質量(kg)11.5
材質ポリカーボネート
関連資料波板の取り付け方(0.79MB)
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
材質ポリカーボネート
幅(mm)655
板厚(mm)0.7
半透明のシンエツ塩ビナミイタは、柔らかな光で明るい空間を演出します。耐久性にも優れた確かな品質で、多方面から支持を集め、さまざまな用途でその特性を発揮しています。
用途カーポート/ベランダ/物置など
材質硬質塩化ビニル
厚さ(mm)0.8
山数20.5
深さ(mm)9
JIS規格JIS A 5702
有効幅(mm)575
ガルバリウム鋼板使用した波板です。ガルバリウム鋼板の素地の風合いを生かした丈夫で耐久性に優れた波板です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
色ガルバリウム素地
材質ガルバリウム鋼板
形状丸波
板厚(mm)0.27
幅(mm)650
働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
ピッチ(mm)33
山高さ(mm)9
山数19山
加工しやすいトタン材質の板です。
用途トタンの屋根など。
割れにくく、施工性にも優れた、丈夫でタフなポリカボネート製です。太陽光線や温度差などの気象条件にも高い耐候性を発揮し、その美観を長期間保ちます。高透明タイプからソフトな採光性のものまで、用途に合わせて最適カラーをお選び下さい。
用途カーポート/ベランダ/物置/雪囲い/バス停/工場の屋根/農業用ハウスなど
材質ポリカーボネート
厚さ(mm)0.7
山数20.5
深さ(mm)9
JIS規格JIS K 6735
有効幅(mm)575
防火性能DW-0007-1
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。
ねじの呼びM5
長さ(mm)25
六角対辺(mm)8
適合板厚(mm)1.6~3.2
材質(パッキン)EPDM
材質(座金)ポリカーボネイト
材質/処理鉄/ラスパート
適応下地鋼製(3.2mmまで)
線径(mm)5
【0.4mm】【軽量】【耐久強度】。ポリカーボネート製で断面が波型の薄型軽量版です。屋根材や壁材としてご利用頂けます。薄さ0.4mmで軽く、 柔軟性があり作業時に取り扱いやすいです。20cm以上の積雪にも耐えられる丈夫さを兼ね備えたポリカ波板です。サイズ・カラー展開も種類豊富で用途や場所に合わせてお使いいただけます。台風など災害時や防災用途でも活躍する商品です。
用途屋根材や壁材として。
材質ポリカーボネート
奥行(mm)655
板厚(mm)0.4
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリア、屋根材や壁材として幅広くご利用いただけます。張替えの目安は約10年です。
材質ポリカーボネート
板厚(mm)約0.7
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
材質ポリカーボネート
質量(g)約580/枚
板厚(mm)約0.5
耐熱温度(℃)134~140まで
サイズ(mm)1220×655
ツバ付なので、ドリル使用時ストッパー代わりとなり、常に同じサイズの穴をあけることができます。鋭い先端なので2枚重ねも滑らず簡単に位置決めできます。国内で販売されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに取付可能です。塩ビ・ポリカ・ガラスネット入りなどの波板を綺麗に素早く穴あけする際に。
仕様●溝長(mm):30●刃径(mm):6●全長(mm):70●セット内容:波板ドリル1本●回転中の刃部には絶対に手や顔を近づけないでください。●3000回転/分以上の電動工具では使用しないでください。●プリキの波板には使用しないでください。●原産国:台湾●コード番号:362-6010
アズワン品番67-2233-85
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。エンボス加工を施しているので光を通しません。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
材質ポリカーボネート
板厚(mm)0.7
両面耐候による高耐候、高耐熱、高耐衝撃性のポリカーボネート製の波板です。
色ブラウンスモーク
材質ポリカーボネート
幅(mm)655
2018年トラスコ掲載ページ2 1043
曲がり部分の長さ・・・150mm±10mm。軒先を美しく仕上げるときに便利な軒先曲がりです。横降りの雨などによる浸水を防ぎます。
材質ポリカーボネート
板厚(mm)0.7
質量(g/枚)912
サイズ(mm)1220×655
曲り角度約110度
錐の先が鋭いため滑りにくく、穴のセンターが思い通りの位置に
用途波板にフック穴をあける
全長(mm)65
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
有効長(mm)25
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
ロングソケットなので奥深い箇所での作業が可能。力が掛けやすく、手にフィットする波型形状のグリップ。作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。
送り角度(°)20
仕様パワーフィット
寸法h3(mm)15
鉄工ドリルでは錐先が滑ってしまう、木工用ドリルでは
屑がつまる。そんな悩みとはさようなら。
鋭い錐先がクイッと波板に食い込むので滑りません。
クイッ、クイッと手廻しで。
屑もキレイにはけていきます。
全長(mm)120
有効長(mm)25
波板用穴あけドリル(6mm)と波板フックボルト用ソケット(8mm/10mm)をセットしていますので波板設置作業、張替え作業に最適です。ドリルは鋭い先端で滑らず、簡単に位置決めできます。波板を2枚重ねで穴あけ可能。フックボルトソケット(8mm、10mm)は各種六角ボルトやナットの脱着時、スチール家具の組み立てなどにもご使用頂けます。サイズに合わせてお使いください。
用途電動ドライバーにドリルを装着して波板の穴あけ、軸付ソケットでアングル等に波板を固定する際のフックボルトの締め、ゆるめ作業に。
適合機種電動、充電、インパクト、エアードライバー
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
寸法(mm)ドリル:6、ソケット:8、10
適合被削材種塩ビ、ポリカ、ガラスネット入りなど
1セット(3点)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ステンレスの座金でさびにくい!。六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。
ツバ付なので、ドリル使用時ストッパー代わりとなり、常に同じサイズの穴をあけることができます。鋭い先端なので2枚重ねも滑らず簡単に位置決めできます。国内で販売されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに取付可能です。ラチェットハンドルと+2、-6両頭ビット付で電ドルも手動でも使用が可能です。手回し用のラチェットハンドルとネジ締め用のドライバービット付のセットです。塩ビ・ポリカ・ガラスネット入りなどの波板を綺麗に素早く穴あけする際に。
仕様●溝長(mm):30●刃径(mm):6●全長(mm):95●セット内容:ラチェットハンドル、波板ドリル、コンビビット(+2/-6)●セット内容/付属品:ラチェットハンドル、ドライバービット(+2&-6コンビタイプ)●回転中の刃部には絶対に手や顔を近づけないでください。●3000回転/分以上の電動工具では使用しないでください。●プリキの波板には使用しないでください。●原産国:台湾●コード番号:362-6009
アズワン品番67-2232-92
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
透視性があり中身が視認可能
袋の上からスマホを操作可能(拡大などの2本指での操作はできません)
手軽な電磁波シールド
シールド性能:65dB(最低限を保障する値ではございません)
仕様素材シールド性能:65dB
材質ポリエステル+銅+ニッケル
透視性があり中身が視認可能
袋の上からスマホを操作可能(拡大などの2本指での操作はできません)
手軽な電磁波シールド
シールド性能:83dB(最低限を保障する値ではございません)
仕様素材シールド性能:83dB
材質ポリエステル+銅+ニッケル
こんなお得な商品も!

板ラチェットレンチ 4サイズ
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
狭い箇所での作業が容易な薄型ソケット。側部は作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。力が掛けやすく手にフィットする波型形状のグリップ。
送り角度(°)20
仕様パワーフィット
寸法T(mm)15
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質ポリエステル+銅+ニッケル
表面抵抗値(Ω)0.03
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。エンボス加工を施しているので遮光性が高く、光を通しません。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
高さ(mm)9.7
奥行(mm)655
材質ポリカーボネート
磁性フィルムと導電フィルムを積層させることにより広帯域をシールド、静磁界や電源ノイズ、100Hz~300kHzの低周波磁界を23~63dB遮蔽、裁断や折り曲げ、つなぎ合わせなど自由に加工できる、ラミネート加工されており耐久性が高い、上部絶縁層または上部導電層(接地可)が選択可能
透視性電磁波シールド
性能表記は、最低限を保障する値ではございません
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質ポリエステル+銅+ニッケル
厚さ(mm)約0.1
シールド効果83dB
透視性電磁波シールド
性能表記は、最低限を保障する値ではございません
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質ポリエステル+銅+ニッケル
厚さ(mm)約0.1
シールド効果50dB(100MHz)、60dB(1GHz)
性能(素材シール)50dB(100MHz)、60dB(1GHz)
材質ポリエステル・銅・ニッケル
透視性電磁波シールド
性能表記は、最低限を保障する値ではございません
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質ポリエステル+銅+ニッケル
厚さ(mm)約0.1
シールド効果65dB
透視性があり中身が視認可能
袋の上からスマホを操作可能(拡大などの2本指での操作はできません)
手軽な電磁波シールド
仕様素材シールド性能:50dB(100MHz)、60dB(1GHz)
材質ポリエステル+銅+ニッケル
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ