25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(100個)
399 税込439
当日出荷

1セット(32個)
429 税込472
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スポンジ
亀座と波板の間に挟んで、雨漏り防止に。
1パック(100個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

波板と母屋の隙間をふさぎ、雨やほこりの侵入を防ぎます。風による波板のバタツキ防止にもなります。
グレー 長さ(mm)670 高さ(mm)3~13 奥行(mm)15 厚さ(mm)0.8 質量(g)84 トラスコ品番423-3158 材質発泡ポリエチレン 寸法(mm)670×15×13
1パック(6本)
839 税込923
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スポンジ パッキン
波板の止水として一般的に使用されるスポンジ。
用途波板の止水用。 材質エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂(EVA) 厚さ(mm)6 外径(Φmm)21 厚さt(mm)6
1袋(100個)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スポンジ
波板の止水性はスポンジ・パッキンが大切!
用途波板用。 材質EVA 外径D(Φmm)19 厚さt(mm)7
1パック(80本)
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイネット波板マット
波板を張る際にもやとのすき間をふさぎ、雨やほこりの侵入防止、風によるバタつきの防止、騒音・釘抜け・垂木との接触によるひび割れも防ぎます。
用途波板を貼る際に波板に貼り付け、仕上がりの安定させます。 厚さ(mm)6~15 ホワイト 幅(cm)1.5 長さ(cm)63
1セット(6本)
799 税込879
当日出荷


ダイドーハント(旧:大同製鋲所)波板面戸
長さ(mm)2000 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) トラスコ品番114-2634 高さ(mm)20 質量(g)86.3 奥行(mm)20
1個
999 税込1,099
当日出荷

1セット(32個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリカ ワンタッチフック
ポリカーボネイト素材により、波板と一体化します。 下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできます。
用途波板の取り付けに。 材質フック:ポリカーボネイト、スポンジ:EVA 下穴径(Φmm)5.5(参考) 寸法A(mm)15 胴径(Φmm)4.2
1箱(100本)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

波板用フックです。ポリカーボネート製で超寿命、取付も簡単です。
材質ポリカーボネート 寸法D(mm)7 寸法B(mm)19.2 寸法C(mm)4
1箱(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状を波型にすることで、コンクリート打設時のたおれ・ねじれが生じません。 表面のシボ加工とリブにより、コンクリートとの密着性も良好です。 特殊樹脂使用で柔軟性があるため、曲げた状態でも割れることがありません。
規格100w×20m
1巻(20m)
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(200個)
1,498 税込1,648
当日出荷

ねじの呼びM6 内径(Φmm)6 厚さ(mm)4 材質ポリエチレン、EPDMゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トタン・スレートの波板塗装に最適です。溶剤に使用しても剥がれがなく、継ぎ目のない油性・水性兼用のローラーです。
用途トタンの波板塗装に サイズ(inch)7 管内径(Φmm)23 適合ハンドルNEW ジャストローラーハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷


錆に強いステンレス製。美しい外観を保ちます。ワンタッチで取り付けが簡単。 カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用 材質SUS304 質量(kg)1
1箱(100本)
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
1袋(10本)ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

パイプボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、パイプボルトの引っかけ部分をパイプに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板と丸パイプの接合に! 材質(本体)スチール 下穴径(Φmm)6.0~6.5 表面処理ユニクロ 材質(スポンジ)EVA 線径(mm)1/4
1袋(50本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パイプボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、チャンネルボルトの引っかけ部分をC型鋼に引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とC型鋼の接合に! 材質(本体)スチール 表面処理ユニクロ 材質(スポンジ)EVA 線径(mm)1/4 下穴径(Φmm)6.0~6.5
1袋(50本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デジタルコントローラで庫内湿度を25~60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。 前面のデジタルコントローラで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。 無音・無振動で長期連続運転が可能です。 庫内にLED照明を搭載しており、庫内を明るく照らします。 扉は透明で内容物の確認が容易です。 棚板はお好みの位置に設定可能です。 KDC-80、250はスチール棚タイプでスポンジシートが付属しています。KDC-155は引き出し棚タイプで波型レンズホルダーが1枚付属しています。
材質(本体)スチール 電源(V)AC100 消費電力(W)10 材質(扉)強化ガラス 湿度調整範囲(%)25~60(デジタルコントローラ)
1個
47,980 税込52,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おめかしスポンジ ネグロス電工 動画あり
ネグロス電工おめかしスポンジ
パテを使わずにケーブル引込口を塞ぐことができます。 型枠を差し込んで、波付スポンジを巻いて入れるだけの簡単施工です。 型枠を先行して取り付けることでケーブルの傷つき防止具になります。 難燃性・低燃焼性の材料を使用しており、安心してご使用できます。 再施工も可能です。
適合板厚(mm)1.6~2.3
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)