カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1,664)
    • ディスポシリンジ(453)
    • シリンジ用ノズル(11)
    • シリンジ用二ードル/チップ(173)
    • マイクロシリンジ(82)
  • 医療(229)
    • 注射・輸液管理(101)
    • 穿刺針・生検針(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
    • オイル関連機器(8)
  • 作業工具(6)
    • 作業工具その他(1)
  • 接着剤・補修材(16)
    • プラスチック/FRP用(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
    • ブレーキブリーダー(5)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 学童・教育用品(33)
  • 救急・衛生(26)
  • 測定用品(18)
  • 手袋(12)
  • 測定関連サービス(10)
  • ヘルスケア(6)
  • 厨房用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 制御機器(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 研磨材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 安全標識(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(mL)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「注射器」の検索結果

2,133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
注射器 光注射器(8件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
接着剤用の注射器です アクリル・塩ビ・ペットエース等の接着作業 正確に接着作業を行えます
仕様針付
プラスチックシリンジ BOLLプラスチックシリンジBOLL(86件のレビュー)
148税込163
1個
当日出荷
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口滅菌なし先端外径(Φmm)4.0材質(外筒)PP材質(ピストン)PE
シリンジ ディスポ 針無 モノタロウシリンジ ディスポ 針無モノタロウ(101件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100本)ほか
当日出荷
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。筒先ルアースリップ滅菌済み滅菌方法EOG先端外径(Φmm)約4.2材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
テルモシリンジ 針無 TERMO(テルモ)テルモシリンジ 針無TERMO(テルモ)(52件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌日出荷
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式滅菌方法電子線滅菌先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
インジェクター 3pcs ミネシマインジェクター 3pcsミネシマ(44件のレビュー)
429税込472
1セット(3個)
当日出荷
安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
白硬注射筒(ルアー) VAN(翼工業)白硬注射筒(ルアー)VAN(翼工業)(43件のレビュー)
1,829税込2,012
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ガラス目盛あり先端外径(Φmm)4.2~4.4滅菌なし先端形状ルアースリップ式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001医薬品医療機器等法一般医療機器
シリンジ 50ml DAYTONA(デイトナ)シリンジ 50mlDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
フロントフォークオイル交換に必要な工具をラインナップ!
内径(Φ)4ホース長さ(mm)150危険物の類別非危険物
油面ゲージ用予備ポンプ KIJIMA(キジマ)油面ゲージ用予備ポンプKIJIMA(キジマ)(11件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
適合302-3071用容量(mL)50危険物の類別非危険物
ディスポシリンジ 分注ノズル HENKEディスポシリンジ 分注ノズルHENKE(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。TGK品番0149-14-90-31トラスコ品番354-5822適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン全長(mm)98針ゲージ18G(外径1.27Φmm)ノズル長(mm)80
プラリペア ニードル 武藤商事プラリペア ニードル武藤商事(20件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
長さ(mm)42外径(Φmm)0.5危険物の類別非危険物
ディスポーザブル注射筒(実験用) ナリカディスポーザブル注射筒(実験用)ナリカ(25件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷
先端外径(Φmm)4仕様針なし材質プラスチック
オールプラスチックディスポシリンジ HENKEオールプラスチックディスポシリンジHENKE
5,198税込5,718
1袋(100本)
当日出荷
シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE形状横口容量(mL)20(拡大:24)タイプルアーチップ型滅菌未滅菌入数100本(バルクパック)ISO規格ISO 594 及び ISO 80369-7
ミラクルワイパプランジャ 武蔵エンジニアリングミラクルワイパプランジャ武蔵エンジニアリング
3,398税込3,738
1パック(50個)
当日出荷
液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
材質ポリエチレン
2条ネジテーパノズル 武蔵エンジニアリング2条ネジテーパノズル武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(50本)
当日出荷
テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
用途シリンジの先端につけるノズル。全長(mm)31.6
金属ニードル 武蔵エンジニアリング金属ニードル武蔵エンジニアリング(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10本)
当日出荷
液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに針長(mm)13全長(mm)24.5材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
プラスチックニードル 武蔵エンジニアリングプラスチックニードル武蔵エンジニアリング(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(50個)
当日出荷
材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル全長(mm)30.5針長(mm)13
エリエールプロワイプソフトマイクロワイパー エリエールエリエールプロワイプソフトマイクロワイパーエリエール(2件のレビュー)
199税込219
1パック(220枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
シート間のミシン目をなくす事でリントを少なくし分析精度、作業性がアップしました。 シートサイズが小さいので細かい汚れ拭きも簡単です。
用途企業、教育機関の実験・研究室。 ピペットやマイクロシリンジ等、細かい器具の拭き取り。ホワイト材質晒パルプ
ディスポ針ボックス ナビス(アズワン)ディスポ針ボックスナビス(アズワン)(4件のレビュー)
208税込229
1個
当日出荷から翌々日出荷
フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。
用途注射針に手を触れることなく確実に回収できます
オールプラスチックディスポシリンジ HENKEオールプラスチックディスポシリンジHENKE
8,798税込9,678
1袋(100本)
4日以内出荷
シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE形状中口容量(mL)20(拡大24)タイプルアーロック型滅菌未滅菌ISO規格ISO 594 及び ISO 80369-7
TS-Pニードル DESCOTS-PニードルDESCO
11,980税込13,178特価
1箱(50本)
当日出荷から60日以内出荷
柔軟性のある先端はカットする事により、好みの長さでの作業が可能です。
用途消耗品の交換に。材質PP・PE全長(mm)38.1質量(g)26サイズ(inch)1.5
TN-1.6-25 PTFEニードル 岩下エンジニアリングTN-1.6-25 PTFEニードル岩下エンジニアリング
4,398税込4,838
1セット(20本)
当日出荷
金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。サイズによって色分けをしています。
精密ノズル 2条ネジ仕様 HN-0シリーズ 武蔵エンジニアリング精密ノズル 2条ネジ仕様 HN-0シリーズ武蔵エンジニアリング
11,980税込13,178
1本
当日出荷から13日以内出荷
フィラー入り液剤を高精度に安定塗布が可能です。
材質針/SUS針元/SUS
移液用カニューラ Φ1.3mm CLシリーズ アズワン移液用カニューラ Φ1.3mm CLシリーズアズワン
3,690税込4,059
1本
当日出荷
試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。
仕様●外径(mm):Φ1.3●内径(mm):Φ0.8●全長(mm):460●★入数:1本●材質:ステンレス(SUS304)●※医療用ではございません。アズワン品番4-3853-01
カッターアセンブリー  PN-K01用 大阪ケミカルカッターアセンブリー PN-K01用大阪ケミカル
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷
PNC-25G-13 プラスチックニードル 岩下エンジニアリングPNC-25G-13 プラスチックニードル岩下エンジニアリング
2,498税込2,748
1セット(20本)
当日出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
粉砕槽 カッター付 大阪ケミカル粉砕槽 カッター付大阪ケミカル
5,498税込6,048
1個
当日出荷
仕様オプション型式PN-M17品名粉砕槽・カッター付
移液用カニューラ Φ1.3mm CLシリーズ アズワン移液用カニューラ Φ1.3mm CLシリーズアズワン
4,490税込4,939
1本
当日出荷
試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。
仕様●外径(mm):Φ1.3●内径(mm):Φ0.8●全長(mm):600●★入数:1本●材質:ステンレス(SUS304)●※医療用ではございません。アズワン品番4-3853-02
STDニードルMN-18G-13 120本入り 岩下STDニードルMN-18G-13 120本入り岩下
14,980税込16,478
1個
当日出荷
4ピンニードル DNシリーズ 武蔵エンジニアリング4ピンニードル DNシリーズ武蔵エンジニアリング
3,798税込4,178
1本
当日出荷から17日以内出荷
多点同時吐出でタクトを1/2~1/4に!
材質針/SUS、針元/真鍮(Niメッキ)
ディスポテーパーチップ ベテル[科学研究・開発用品]ディスポテーパーチップベテル[科学研究・開発用品]
9,990税込10,989
1箱(100個)
当日出荷
仕様嵌合部:ルアードロック基タイプシリンジ、ディスペンサー、適合ディスペンサー:岩下エンジニアリング・ 武蔵エンジニアリング汎用タイプ等材質チップ/PP(ポリプロピレン)、ビニール梱包/PE(ポリエチレン)耐薬品性有機溶剤/○、塩類/◎、アルカリ/◎、酸類/◎、酸化/○適合シリンジテルモ・ニプロ・JMS等
PNC-30G-13 プラスチックニードル 岩下エンジニアリングPNC-30G-13 プラスチックニードル岩下エンジニアリング
2,498税込2,748
1セット(20本)
当日出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
高精細ノズル 2条ネジ仕様 FN-0シリーズ 武蔵エンジニアリング高精細ノズル 2条ネジ仕様 FN-0シリーズ武蔵エンジニアリング
19,980税込21,978
1本
当日出荷から16日以内出荷
Φ数10μmからのμディスペンスを実現。
材質針元:SUS
移液用カニューラ Φ0.9mm CSシリーズ アズワン移液用カニューラ Φ0.9mm CSシリーズアズワン
3,690税込4,059
1本
当日出荷
試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。
仕様●外径(mm):Φ0.9●内径(mm):Φ0.6●全長(mm):460●★入数:1本●材質:ステンレス(SUS304)●※医療用ではございません。アズワン品番4-3853-03
針 針先端:円錐形 オートサンプラー 3本入 SETonic針 針先端:円錐形 オートサンプラー 3本入SETonic
6,398税込7,038
1箱(3本)
当日出荷
仕様オートサンプラー先端(針)円錐形
STDニードルMN-20G-13 120本入り 岩下STDニードルMN-20G-13 120本入り岩下
14,980税込16,478
1個
当日出荷
STDニードルMN-23G-13 120本入り 岩下STDニードルMN-23G-13 120本入り岩下
14,980税込16,478
1個
当日出荷
針 SETonicSETonic
2,498税込2,748
1本ほか
当日出荷
針長(mm)51
STDニードルMN-21G-13 120本入り 岩下STDニードルMN-21G-13 120本入り岩下
14,980税込16,478
1個
当日出荷
移液用カニューラ Φ0.9mm CSシリーズ アズワン移液用カニューラ Φ0.9mm CSシリーズアズワン
4,490税込4,939
1本
当日出荷
試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。
仕様●外径(mm):Φ0.9●内径(mm):Φ0.6●全長(mm):600●★入数:1本●材質:ステンレス(SUS304)●※医療用ではございません。アズワン品番4-3853-04
サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)サンプル前処理マイレクスMerck(メルクミリポア)
11,880税込13,068特価
1箱(50個)
当日出荷
※粗ろ過用
穴径(μm)2.0(公称)有効ろ過面積(cm2)3.9直径(Φmm)25形状B最高使用圧力(kPa)517残液量(μL)100以下滅菌非滅菌材質(フィルター)ボロシリケートグラスファイバーろ過量目安(mL)100材質(ハウジング)PVC
...