カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(442)
    • ディスポシリンジ(62)
    • シリンジ用ノズル(2)
    • シリンジ用二ードル/チップ(83)
    • マイクロシリンジ(36)
  • 医療(50)
    • 注射・輸液管理(13)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
    • オイル関連機器(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
    • ブレーキブリーダー(3)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 学童・教育用品(29)
  • 救急・衛生(17)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 手袋(10)
  • 測定用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 作業工具(5)
  • 厨房用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 安全標識(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ

「注射器」の検索結果

660件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクセサリ HUT PROTECTエア シリンジ Hutchinsonアクセサリ HUT PROTECTエア シリンジHutchinson
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 チューブレス用シリンジ
用途MTB / ROAD / Gravel / Cityセット内容Syringe + tube - 60 ml
デジタルシリンジ塗布機用 フィンガースイッチ ヘンケル ロックタイトデジタルシリンジ塗布機用 フィンガースイッチヘンケル ロックタイト
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
ロックタイトデジタルシリンジ用のフィンガースイッチです。
トラスコ品番698-5373危険物の類別非危険物適合年齢(歳)デジタルシリンジ塗布機SD20用
デジタルシリンジ塗布機 SD20 ヘンケル ロックタイトデジタルシリンジ塗布機 SD20ヘンケル ロックタイト
174,980税込192,478
1台
翌日出荷
セミオートマチックのシリンジ塗布機です。液状、ペースト状の接着剤を10ml、30mlのシリンジで塗布できます。対応外の容器の場合は、付属のシリンジに移し替えることができます。圧力・塗布時間による塗布量のコントロール、点塗布、ビード塗布、充填などの用途に合わせて使い分けが可能です。液だれを防ぐバキュームサックバック機能付です。サックバック機能あり、最大40のプログラムを保存。フィンガースイッチ(別売)を取付可能です。
用途接着剤やオイル、グリス等の定量塗布が可能。付属品AC電源アダプター、フットスイッチ、シリンジスタンド、シリンジアダプター(30ml)、ニードルトライアルキット、エアホースΦ6mm×1.8m、操作マニュアル、シリンジバレル30ml(透明・黒)トラスコ品番698-5372幅(mm)130高さ(mm)295奥行(mm)207電源(V)AC100/200圧力調整範囲(MPa)0.01~0.7作動時間(秒)吐出時間0.01~99.9危険物の類別非危険物
電動ディスペンサー”Tofutty”充填治具 ICOMES電動ディスペンサー”Tofutty”充填治具ICOMES
6,998税込7,698
1セット
翌日出荷
空気を入れずに高粘度液剤をシリンジに充填することができます。
用途Tofutty専用シリンジへの液剤充填に使用します。トラスコ品番556-4482適合機種MSIC16-02セット内容充填治具、シリンジ治具、イジェクトパイプAssy材質治具:A5052、ネオジム磁石等、治具用シリンジ:PP、治具アダプタ部:PP全長(mm)49半透明容量(mL)1管径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
電動ディスペンサー”Tofutty”大容量タイプ ICOMES電動ディスペンサー”Tofutty”大容量タイプICOMES
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
シリンジ充填可能量がTofuttyの12倍(12ml)まで対応しています。コードレスなので作業場所問わず、どこででも使用可能です。低粘度から中粘度の液剤まで吐出可能、固くないグリースであれば吐出可能です。
用途接着剤やシリコン系/フッ素系オイルの定量塗布に。主にUV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル等にご使用いただけます。トラスコ品番704-9886セット内容単4形ニッケル水素電池1本、シリンジ(武蔵エンジニアリング製PSY-20F-M)1本、プランジャ 1個、シャフト 1本材質筐体:ABS樹脂、アダプタ部:PP樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂(Oリング:NBR)長さ(mm)245.5幅(mm)55高さ(mm)38電源(V)1.2
オールプラスチックディスポシリンジ HENKEオールプラスチックディスポシリンジHENKE
2,098税込2,308
1袋(100本)
翌日出荷から4日以内出荷
シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE滅菌未滅菌入数100本(バルクパック)
接着剤用注射筒 ナリカ接着剤用注射筒ナリカ
2,500税込2,750
1本
6日以内出荷
塩ビ用・アクリル用接着剤にご利用ください。
容量(mL)1目盛(mL)0.02数量(本)1
接着剤用注入針(5本) ナリカ接着剤用注入針(5本)ナリカ
250税込275
1セット(5本)
6日以内出荷
S75-2180ディスポーザブル注射筒、S75-2182~4カラーディスポーザブル注射筒、S75-1069注射筒、S75-1065接着剤用注射筒の全機種に使用できます。
用途工業・理化学用先端形状フラット数量(本)5
オールプラスチックディスポシリンジ HENKEオールプラスチックディスポシリンジHENKE
5,198税込5,718
1袋(100本)
翌日出荷
シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE形状横口容量(mL)20(拡大:24)タイプルアーチップ型滅菌未滅菌入数100本(バルクパック)ISO規格ISO 594 及び ISO 80369-7
DNPHアクティブガスチューブ シリンジタイプ 50入 SIBATA(柴田科学)DNPHアクティブガスチューブ シリンジタイプ 50入SIBATA(柴田科学)
62,980税込69,278
1個(50個)
4日以内出荷
DNPH(2.4-ジニトロフェニルヒドラジン)アクティブガスチューブシリンジタイプは、ホルムアルデヒドに代表される大気中のアルデヒド類・ケトン類をポンプで吸引し、環境中の各物質の濃度を求めることが可能なサンプラーです。ポリエチレン製チューブの中のDNPHを含侵したシリカゲルに、空気中のアルデヒド類・ケトン類を接触させることで固定する仕組みになっています。これをアセトニトリルで抽出した後、高速液体クロマトグラフ(以下、HPLC)を用いて分析します。
用途大気環境測定室内環境測定寸法(mm)約Φ18×83質量(g)約4(1本当たり)吸着剤2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含侵シリカゲル(1本あたり360mg)
カートリッジアダプター SIBATA(柴田科学)カートリッジアダプターSIBATA(柴田科学)
1,298税込1,428
1個(1個)
5日以内出荷
用途DNPHアクティブガスチューブ シリンジタイプとサンプリングポンプの接続に使用します。
トップフロー型CPUクーラー サイズトップフロー型CPUクーラーサイズ
4,527税込4,980
1個
5日以内出荷
サイズオリジナル設計のロープロファイル型CPUクーラーです。 6mm径のヒートパイプを5本採用しました。 全高67mm設計のロープロファイル設計で、スリムケースやMini-ITXケースに最適です。 厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。 シリンジ(注射器型)容器入りグリス1gとヘラが付属していますので、買ってすぐに取り付けができます。 ヒートパイプには、酸化を防止し高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」が施されています。 BIG SHURIKEN4専用に開発されたカスタムファン「KAZE FLEX II 120 SLIM AH PWM」が搭載されています. 低回転~高回転まで、どの回転数でも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計です。 極静音モードからハイレベルなオーバークロックまでサポートします。 Intelの「LGA1851」や、AMDのAM5「RYZEN」など最新ソケットにもマルチ対応しています。 120×25mm厚のファンにも換装可能なネジも付属しています。 クーラー本体の上面からマザーボード方向へ風を当てるトップフロー式のエアフロー構造を採用しました。 CPU以外のVRMなどマザーボード上の周辺冷却が可能です。 ヒートシンクのベース部分にメタルバーを渡す「スプリングスクリュー式ブリッジリテンション」H.P.M.S.VIを採用しました。 バックプレートは剛性の高いメタルバックプレートを採用しました。 ユーザーの希望に応じて反転してインストールすることができ、Small Form FactorシステムにおけるShurikenシリーズの高い互換性を発揮します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
付属品リテンションキット、ファン取付ネジ、グリス、ヘラ、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)質量(g)480(付属ファン含む)径(Φmm)【搭載ヒートパイプ】6(6本)(ニッケルメッキ処理済み)回転数(min-1[r.p.m])300(±200 )~1900(±10%)最大静圧(mmH2O)1.71(16.77Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×67×122(奥行きは付属ファン含む、高さはネジの突起も含む)接続PWM 4ピン適合ソケット【AMD】AM4/AM5、【intel】115x/1200/1700/1851ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×15ノイズレベル最大31.78dB(A)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)51.98
リギング ナビゲーター テイルウォークリギング ナビゲーターテイルウォーク
859税込945
1個
7日以内出荷
ワームを真っすぐ刺すために生まれた画期的な便利ツール狙っワームをジグヘッドに真っすぐ刺せないイライラを解消する画期的な便利ツールの誕生。独自形状のグリップの先に注射針のような中心に穴の開いたニードルをセット。ライトソルト全般に使用される様々なジグヘッドのフック軸径に適応するため、0.1mm単位で様々なニードルを試し、結果的に外径0.8mm×内径0.5mmのニードルに落ち着いた。一度セット方法さえ覚えれば、コレ無しではフックセットしたくなくなるような不思議な魅力をもつ便利ツールだ。ライトソルトジグヘッドのリギングの際に使用する他にも…絡んだPEラインを解く/ホバスト&ミドストのフックセット/ネイルシンカーを入れる前にガイドラインを作る/小型魚のエア抜き、といった様々な用途に幅広く使える!
ブラック
液体用 ポイントサンプラー 600mm マクセル液体用 ポイントサンプラー 600mmマクセル
129,800税込142,780
1本
18日以内出荷
ドラム缶やコンテナ等から素早い採取が可能なサンプラーです。製薬、コスメや食品の採取に最適です。シリンジの様に機能するサンプラーです。高品質ステンレス製316L製(一部シリコン【FDA準拠】使用)簡単に分解洗浄が可能です。【採取方法】サンプラーを採取サンプルに入れます。ハンドル部を引き上げ、サンプルをサンプラーに注入します。サンプラーを引き上げ、ハンドル部を押し下げると採取サンプルを排出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)最大1245容量(mL)(採取)160質量(g)1400先端穴径(mm)3チューブ径(Φmm)25最短寸法(mm)685
液体用 ポイントサンプラー 1000mm マクセル液体用 ポイントサンプラー 1000mmマクセル
139,800税込153,780
1本
18日以内出荷
ドラム缶やコンテナ等から素早い採取が可能なサンプラーです。製薬、コスメや食品の採取に最適です。シリンジの様に機能するサンプラーです。高品質ステンレス製316L製(一部シリコン【FDA準拠】使用)簡単に分解洗浄が可能です。【採取方法】サンプラーを採取サンプルに入れます。ハンドル部を引き上げ、サンプルをサンプラーに注入します。サンプラーを引き上げ、ハンドル部を押し下げると採取サンプルを排出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)最大2040容量(mL)(採取)300質量(g)2100先端穴径(mm)3チューブ径(Φmm)25最短寸法(mm)1095
液体用 ポイントサンプラー 1500mm マクセル液体用 ポイントサンプラー 1500mmマクセル
159,800税込175,780
1本
18日以内出荷
ドラム缶やコンテナ等から素早い採取が可能なサンプラーです。製薬、コスメや食品の採取に最適です。シリンジの様に機能するサンプラーです。高品質ステンレス製316L製(一部シリコン【FDA準拠】使用)簡単に分解洗浄が可能です。【採取方法】サンプラーを採取サンプルに入れます。ハンドル部を引き上げ、サンプルをサンプラーに注入します。サンプラーを引き上げ、ハンドル部を押し下げると採取サンプルを排出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)最大3050容量(mL)(採取)450質量(g)2800先端穴径(mm)3チューブ径(Φmm)25最短寸法(mm)1595
クールフラッシュ デンゲンクールフラッシュデンゲン
9,798税込10,778
1セット
4日以内出荷
オイルファウリングを除去してエアコンシステムをベストな状態に!冷房能力の回復コンデンサー、エバポレーターの熱交換効率の改善コンプレッサーの延命効果と騒音低減すべてのお車にご使用いただけます。(エンジン車、電動車:HV/PHV/BEV、R134a、R1234yfのエアコン冷媒搭載車 POE/PAGオイル)
用途自動車用エアコンシステムの冷房能力の改善、オイルファウリングの除去仕様【別売品】低圧用ケミカルジョイント(R134a用:CP-LCJF、CP-LCJFーR)(R1234yf用:CP-LCJYF、CP-LCJYFーR)その他【別売】低圧用ケミカルジョイント(R134a用:CP-LCJF、CP-LCJFーR)(R1234yf用:CP-LCJYF、CP-LCJYFーR)セット内容液剤入り注射器CC-CF6×2本、ジョイント注入器接続チューブCP-LCJ120T×1本、取扱説明書・保証書内容量(mL)6.6(5.7g)主成分フェノールイソプロピルリン酸(3:1)、ナフタレン、その他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0099mL危険物の性状非水溶性
プラスチックシリンジ 針なし  01086 50ML・ロック 25イリ トッププラスチックシリンジ 針なし 01086 50ML・ロック 25イリトップ
4,598税込5,058
1箱
9日以内出荷
01001~01012はいかなるメモリ位置でも安定した気密性を保っています。01081~01086はより確実に接続し、維持できるロックタイプです。薬液注入、採液、採血などに使用します。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチックシリンジ 針なし ツベル 01003 2ML 100イリ トッププラスチックシリンジ 針なし ツベル 01003 2ML 100イリトップ
2,998税込3,298
1箱
5日以内出荷
01001~01012はいかなるメモリ位置でも安定した気密性を保っています。01081~01086はより確実に接続し、維持できるロックタイプです。薬液注入、採液、採血などに使用します。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000023医薬品医療機器等法一般医療機器
テガダームHPトランスペアレント 9534HP 6X7CM 100マイ 3M(スリーエム)テガダームHPトランスペアレント 9534HP 6X7CM 100マイ3M(スリーエム)
9,698税込10,668
1箱
5日以内出荷
表面摩擦抵抗の低いタイプのドレッシング材。傷の被覆・保護、注射針またはカテーテル穿刺部固定。γ線滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000129医薬品医療機器等法一般医療機器
テガダームHPトランスペアレントSP 9536SP 10X12CM 10マイ 3M(スリーエム)テガダームHPトランスペアレントSP 9536SP 10X12CM 10マイ3M(スリーエム)
2,498税込2,748
1箱
5日以内出荷
表面摩擦抵抗の低いタイプのドレッシング材。傷の被覆・保護、注射針またはカテーテル穿刺部固定。γ線滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000129医薬品医療機器等法一般医療機器
テガダームHPトランスペアレント 9536HP 10X12CM 50マイ 3M(スリーエム)テガダームHPトランスペアレント 9536HP 10X12CM 50マイ3M(スリーエム)
11,980税込13,178
1箱
5日以内出荷
表面摩擦抵抗の低いタイプのドレッシング材。傷の被覆・保護、注射針またはカテーテル穿刺部固定。γ線滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000129医薬品医療機器等法一般医療機器
テガダームHPトランスペアレントSP 9534SP 6X7CM 20マイ 3M(スリーエム)テガダームHPトランスペアレントSP 9534SP 6X7CM 20マイ3M(スリーエム)
1,998税込2,198
1箱
5日以内出荷
表面摩擦抵抗の低いタイプのドレッシング材。傷の被覆・保護、注射針またはカテーテル穿刺部固定。γ線滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000129医薬品医療機器等法一般医療機器
一液性エポキシ樹脂 2202C スリーボンド一液性エポキシ樹脂 2202Cスリーボンド
81,980税込90,178
1缶
翌々日出荷
一液性加熱硬化型接着剤です。ISO10993(生物学的安全評価)に準拠した製品です。
用途注射針、針基固定電気部品接着、ポッティングコネクター端子接着、固定トラスコ品番698-7738規格ISO10993(生物学的安全評価)準拠容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)31危険物の類別非危険物
ミラーペースト マキシマム インターナショナルダイヤミラーペースト マキシマムインターナショナルダイヤ
3,398税込3,738
1本ほか
9日以内出荷
汎用性の高いオイルベースの油性ダイヤモンドペーストです。優れた潤滑性と、均一性をもつ専用油剤によりダイヤモンドの性能を最大限に発揮します。のびに優れ、すぐになじみます。人体に有害な成分を含みませんので、安心してお使いいただけます。シリンジは密閉性の高いスクリューキャップ付。
付属品専用希釈液
液体用検知管 ガステック液体用検知管ガステック
2,598税込2,858
1箱(10本)
9日以内出荷
ビーカなどに採取した液体に浸して溶液中の濃度を測定する検知管です。(気体採取器やシリンジなどは不要です)※検知管のカットには別売のチップホルダ(No.722)をご使用ください。
用途液体中の金属・溶存物・イオンの測定に。付属品取扱説明書材質(外)ガラス / (内)多孔質シリカゲル幅(mm)145高さ(mm)53奥行(mm)17有効期間3年
ウォールマウントブリードキットホルダー ParkTool(パークツール)ウォールマウントブリードキットホルダーParkTool(パークツール)
4,898税込5,388
1個
61日以内出荷
JH-4は、ペグボードなどに取り付けて、Parktoolの油圧ブレーキブリーディングキットを整理・収納できるマウントです。ブリードブロックやホース、シリンジ、その他アクセサリーをスッキリと収納できるメインホルダーと、ホースに残ったオイルを受け止めるドリップトレイを入組み。液垂れによる汚れを気にすることなく作業できます。ミネラルオイル用とDOTオイル用を区別するためのステッカーを付属。粉体塗装が施されたスチール製のボディは耐久性に優れ、長年にわたり使用することができます。JH-4を使えば、作業効率が向上し、常に整理整頓された作業環境を保つことができます。
仕様取り付け穴間の距離:304.8mm、152.4mm(メインホルダー)/152.4mm(ドリップトレイ)適合機種BKD-1.2、BKM-1.2寸法(mm)406×42×60 (メインホルダー)、248×47×76 (ドリップトレイ)
シリンジフィルター アルウスキーシリンジフィルターアルウスキー
6,198税込6,818
1箱
5日以内出荷
親水性で一般的な水系溶媒やアルコールに対し高い耐性があります。プレフィルターにより不要な粒子や汚れを除去し、メンブレンフィルターの目詰まりを防ぐため、ろ過効率が向上します。接続口形状と流路はメスルアーハブ→オスルアーです。ISO 9001:2015に準拠したクリーンルームで製造しています。ハウジングとプレフィルターはポリプロピレン(PP)製で、メンブレンフィルターはナイロン(NY)製です。耐熱+100℃、耐圧599kPa。100個入の箱単位の販売です。
用途HPLC・GCサンプルの前処理や半導体工業用水のろ過に適しています。
シリンジフィルター アルウスキーシリンジフィルターアルウスキー
9,398税込10,338
1箱
5日以内出荷
親水性で水系溶媒から有機溶媒まで幅広く使用できます。低タンパク質吸着性かつ耐薬品性に優れ、多くの有機溶媒に対し耐性があります。プレフィルターにより不要な粒子や汚れを除去し、メンブレンフィルターの目詰まりを防ぐため、ろ過効率が向上します。接続口形状と流路はメスルアーハブ→オスルアーです。ISO 9001:2015に準拠したクリーンルームで製造しています。ハウジングとプレフィルターはポリプロピレン(PP)製で、メンブレンフィルターはポリフッ化ビニリデン(PVDF)製です。耐熱+100℃、耐圧599kPa。100個入の箱単位の販売です。
用途タンパク質ろ過に最適です。HPLCサンプルの前処理、無菌ろ過や微生物除去に適しています。サイズΦ17×23mmL直径(Φmm)13ポアサイズ(μm)0.22有効ろ過面積(cm2)1.13処理容量(mL)10
シリンジフィルター アルウスキーシリンジフィルターアルウスキー
7,798税込8,578
1箱
5日以内出荷
親水性でタンパクの結合が極めて低いです。プレフィルターにより不要な粒子や汚れを除去し、メンブレンフィルターの目詰まりを防ぐため、ろ過効率が向上します。接続口形状と流路はメスルアーハブ→オスルアーです。ISO 9001:2015に準拠したクリーンルームで製造しています。ハウジングとプレフィルターはポリプロピレン(PP)製で、メンブレンフィルターは酢酸セルロース(CA)製です。耐熱+50℃、耐圧599kPa。100個入の箱単位の販売です。
用途生物学的サンプルやタンパク質のろ過に適しています。サイズΦ17×23mmL直径(Φmm)13ポアサイズ(μm)0.22有効ろ過面積(cm2)1.13処理容量(mL)10
シリンジフィルター アルウスキーシリンジフィルターアルウスキー
7,798税込8,578
1箱
5日以内出荷
親水性で高流量かつ低タンパク質吸着性です。酸、アルカリやアルコールに対し耐性がありますが、有機溶媒には適しません。プレフィルターにより不要な粒子や汚れを除去し、メンブレンフィルターの目詰まりを防ぐため、ろ過効率が向上します。接続口形状と流路はメスルアーハブ→オスルアーです。ISO 9001:2015に準拠したクリーンルームで製造しています。ハウジングとプレフィルターはポリプロピレン(PP)製で、メンブレンフィルターはポリエーテルスルホン(PES)製です。耐熱+90℃、耐圧599kPa。100個入の箱単位の販売です。
用途のため、細胞培養、タンパク質のろ過や無菌ろ過に適しています。
シリンジフィルター アルウスキーシリンジフィルターアルウスキー
7,798税込8,578
1箱
5日以内出荷
通気性があります。疎水性で水をはじく性質ですが、予めアルコールを湿らすことで水系溶媒を通過させやすくします。低タンパク質吸着性かつ耐薬品性に優れ、多くの有機溶媒に対し耐性があります。プレフィルターにより不要な粒子や汚れを除去し、メンブレンフィルターの目詰まりを防ぐため、ろ過効率が向上します。接続口形状と流路はメスルアーハブ→オスルアーです。ISO 9001:2015に準拠したクリーンルームで製造しています。ハウジングとプレフィルターはポリプロピレン(PP)製で、メンブレンフィルターはポリフッ化ビニリデン(PVDF)製です。耐熱+100℃、耐圧599kPa。100個入の箱単位の販売です。
用途ガス・蒸気のろ過に適しています。サイズΦ17×23mmL直径(Φmm)13ポアサイズ(μm)0.22有効ろ過面積(cm2)1.13処理容量(mL)10
シリンジフィルター アルウスキーシリンジフィルターアルウスキー
9,998税込10,998
1箱
5日以内出荷
親水性で水系溶媒から有機溶媒まで幅広く使用できます。耐薬品性に優れ、強酸、強アルカリや化学腐食性有機溶媒に耐性があります。プレフィルターにより不要な粒子や汚れを除去し、メンブレンフィルターの目詰まりを防ぐため、ろ過効率が向上します。接続口形状と流路はメスルアーハブ→オスルアーです。ISO 9001:2015に準拠したクリーンルームで製造しています。ハウジングとプレフィルターはポリプロピレン(PP)製で、メンブレンフィルターはPTFE製です。耐熱+100℃、耐圧599kPa。100個入の箱単位の販売です。
用途HPLCサンプルの前処理、無菌ろ過や微生物除去に適しています。直径(Φmm)13ポアサイズ(μm)0.22有効ろ過面積(cm2)1.13処理容量(mL)10
シリンジフィルター アルウスキーシリンジフィルターアルウスキー
7,298税込8,028
1箱
5日以内出荷
疎水性で水をはじく性質ですが、予めアルコールを湿らすことで水系溶媒を通過させやすくします。耐薬品性に優れ、強酸、強アルカリや化学腐食性有機溶媒に耐性があります。プレフィルターにより不要な粒子や汚れを除去し、メンブレンフィルターの目詰まりを防ぐため、ろ過効率が向上します。接続口形状と流路はメスルアーハブ→オスルアーです。ISO 9001:2015に準拠したクリーンルームで製造しています。ハウジングとプレフィルターはポリプロピレン(PP)製で、メンブレンフィルターはPTFE製です。耐熱+100℃、耐圧599kPa。100個入の箱単位の販売です。
用途通気性があり、ガス・蒸気のろ過に適しています。サイズΦ17×23mmL直径(Φmm)13ポアサイズ(μm)0.22有効ろ過面積(cm2)1.13処理容量(mL)10
油分測定試薬セット 共立理化学研究所油分測定試薬セット共立理化学研究所
97,980税込107,778
1セット(20個)
3日以内出荷
排水基準値程度の水中油分を、検水量わずか40mL、約15分で測定できます。
仕様●測定回数/検水量:20回 / 約40mL●油分測定計/検水量:セル(専用カップ) 1.5mL●油分測定計/測定時間:試薬による測定時間+30秒(鉱物油・動植物油の検量線内蔵)●油分測定計/内容:本体 専用カップ×5 単4アルカリ電池(動作確認用)×3測定範囲時間:5~60mg/L / 約15分、測定範囲:5.0~60.0mg/L(表示分解能0.5mg/L)内容油分測定補充試薬×1箱 ビン×2 プラスチックシリンジ ノズル ブラシ ポリビーカー×2機能油分測定計:測定結果の保存(50件) 時計・日付 Bluetooth測定原理ポリニッパム抽出物質測定法
注射器洗浄ブラシ ケニス注射器洗浄ブラシケニス
349税込384
1本(1本)
翌日出荷
毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途注射器洗浄用仕様毛質:PBT(白)寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ルアーフィッティング ケニスルアーフィッティングケニス
1,198税込1,318
1組(10個)
3日以内出荷
細管接続専用のコネクターで、ビニール・シリコン・タイゴン等の柔軟性のあるチューブに適しています。オスLM型及びメスルアーロック先注射筒と接続できます。
材質PP寸法(mm)ホースバーブ:3.97(5/32in)タイプメス・ルアー規格RoHS規制・REACH規制に適合使用チューブ内径(mm)4入数10オートクレーブの可否可能
ミニザルト SRP sartorius(ザルトリウス)ミニザルト SRPsartorius(ザルトリウス)
9,298税込10,228
1箱(50個)
6日以内出荷から15日以内出荷
用途HPLC・GC分析前処理フィルタ(幅広い薬品に適応。強酸・強アルカリ試料のろ過)仕様適応溶媒:非水系、酸・塩基、通気形状LS滅菌未滅菌材質(フィルター)PTFE材質(ハウジング)PP入数(個)50オートクレーブの可否
ミニザルト RC sartorius(ザルトリウス)ミニザルト RCsartorius(ザルトリウス)
11,980税込13,178
1箱(50個)ほか
翌日出荷から15日以内出荷
用途HPLC・GC分析前処理フィルタ(水系・非水系溶媒のどちらも可。一般的な試料の除粒子に。)仕様適応溶媒:水系、非水系形状LS材質(フィルター)再生セルロース(RC)材質(ハウジング)PP樹脂オートクレーブの可否
フィルタユニット(ディスミック(R)) アドバンテックフィルタユニット(ディスミック(R))アドバンテック
11,980税込13,178
1箱(100個)
翌日出荷
少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。有機溶剤・酸・アルカリ耐性に優れています。
仕様溶液系:水系 有機溶剤系形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ滅菌未滅菌最高使用圧力0.39MPa材質(フィルター)親水性PTFE材質(ハウジング)PP (ポリプロピレン)最高使用温度(℃)60入数(個)100
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら