66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンジ ディスポ 針無 モノタロウ 動画あり
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。 筒先ルアースリップ 滅菌済み 滅菌方法EOG 先端外径(Φmm)約4.2 材質PP(ポリプロピレン) 口径(Φ)約3.96 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールプラスチックのシリンジです。EOG滅菌済み。個別包装。
材質PE/PP 容量(mL)20 (拡大:24) 型番S4200-LL 呼称S4200-LL 入数100 満水容量(mL)24
1組
10,980 税込12,078
12日以内出荷

どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン) 規格医療機器クラスⅠ 目盛あり 滅菌あり 先端形状ルアースリップ式 滅菌方法電子線滅菌 先端外径(Φmm)4.0
1箱(100本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、 シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
先端形状ルアースリップ式 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。 TGK品番0149-14-90-31 トラスコ品番354-5822 適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ 材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン 全長(mm)98 規格医療機器クラスⅠ 針ゲージ18G(外径1.27Φmm) ノズル長(mm)80
1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

0-003 プラリペア ニードル 武藤商事 動画あり
1個
359 税込395
当日出荷

滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。 残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー) 滅菌あり 滅菌方法電子線 筒先中口 目盛あり 先端形状ルアーロック式 先端外径(Φmm)4
1箱(100本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(5本)
149 税込164
当日出荷

オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様バルク包装 材質(外筒)ポリプロピレン(PP) 先端外径(Φmm)4 材質(ピストン)ポリエチレン(PE)
1袋(10本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口 滅菌なし 先端外径(Φmm)4.0 材質(外筒)PP 材質(ピストン)PE
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加工精度の優れたフッ素樹脂製ですので折れ曲がりが無く、安全性に優れています。カテーテル針基は半透明でカラーコード表示し、血液の逆流も容易に確認できます。
一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15900BZZ01053000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(50本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

あしかメディ工業アダプター
先端をカテーテル又はチューブに接続し、片方をシリンジに接続して薬液又は洗浄液を注入するために使用します。EOG滅菌済み・個包装で、衛生的にお使いいただけます。
用途チューブ・シリンジの接続 材質TPX樹脂 長さ(mm)56 質量(g)4.3 太さ(mm)先端:4、元:13 関連資料製品カタログ(1.64MB)
1袋(3袋×10個)ほか
3,098 税込3,408
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
15,699 税込17,269
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEST シリンジフィルター PVDF。パイロジェンフリー。細胞毒性フリー。電子滅菌済。個別包装
仕様●サイズ:Φ30mm、ポアサイズ:0.22μm アズワン品番65-3857-01
1パック(100個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1セット(10パック×100個)
169,800 税込186,780
4日以内出荷

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1ダース
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
429 税込472
当日出荷

1本ずつブリスターパックで包装しています シリコンオイルやゴムからの溶出物の心配がありません。
材質バレル/PP、ピストン/PE 容量(mL)1(拡大容量:ナシ) アズワン品番4-2224-11 筒先ルアースリップ
1箱(100本)
4,190 税込4,609
当日出荷

個別包装は滅菌済みの剥離紙・プラスチック製のブリスターパックを使用。バルクパックについては未滅菌。色分けされたシリンジフィルターはルアーロックの反対側に膜材料と細孔サイズが印刷されています。メスのルアーロックインレットとオスのルアースリップアウトレット。フィルターはポリプロピレンハウジングに成形されており、接着剤を使用せず
仕様●材質:ポリエーテルスルホン●入数:30個入●孔径(um):0.10●大きさ:34.7(mm)×34.7(mm)×24.5(mm) アズワン品番65-4357-58
1箱(30個)
18,980 税込20,878
33日以内出荷

個別包装は滅菌済みの剥離紙・プラスチック製のブリスターパックを使用。色分けされたシリンジフィルターはルアーロックの反対側に膜材料と細孔サイズが印刷されています。メスのルアーロックインレットとオスのルアースリップアウトレット。フィルターはポリプロピレンハウジングに成形されており、接着剤を使用せずに信頼性の高いシールを提供します
1箱(30個)
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールプラスチックのシリンジです。EOG滅菌済み。個別包装。
材質PE/PP 容量(mL)5 (拡大:6) 呼称S4050-LT 入数100
1組
2,798 税込3,078
12日以内出荷

オールプラスチックのシリンジです。EOG滅菌済み。個別包装。
材質PE/PP 容量(mL)20 (拡大:24) 呼称S4200-LT 入数100
1組
5,498 税込6,048
12日以内出荷

オールプラスチックのシリンジです。EOG滅菌済み。個別包装。
材質PE/PP 容量(mL)10 (拡大:12) 呼称S4100-LT 入数100
1組
3,898 税込4,288
12日以内出荷

オールプラスチックのシリンジです。EOG滅菌済み。個別包装。
材質PE/PP 容量(mL)5 (拡大:6) 呼称S4050-LL 入数100
1組
6,498 税込7,148
12日以内出荷

仕様●材質:●▼ハウジング:アクリル●▼メンブレン:PES●滅菌:滅菌済み●サイズ:33mm●ポアサイズ:0.45μm●アウトレット:オスルアースリップ●インレット:メスルアーロック アズワン品番65-4342-80
1セット(50個)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

細胞や微生物サンプルの超低温保管に適した医療グレードPP製のクライオバイアルです。キャップは上蓋と内蓋を含む独自の3層構造(特許取得済)となっており、液漏れや再開封防止機能を備えています。内蓋はセプタムの役割もしており、シリンジを用いてのサンプル回収も容易です。品質管理:米国FDA CDER-DMF/CBER-MF 準拠
材質PP(医療用グレード)、内蓋/シリコン 使用温度範囲(℃)-196~+121
1袋(10本)
234,500 税込257,950
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
穴径(μm)0.45 ろ過面積(cm2)4.6 残液量(μL)エアパージ後:約250 仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)、滅菌済み TGK品番996-40-98-70 材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色) メンブレンGMF
1箱(50個)
29,980 税込32,978
17日以内出荷

孔径1.1μmのガラス繊維と0.2μmのCAメンブレンの組み合わせ。パイロジェンフリー。細胞無毒性。粘性が高い、あるいは粒子が多く含まれる溶液などの滅菌に。エチレンオキサイド滅菌済み。注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip
仕様●材質●▼メンブレン:CA●▼プレフィルター:ガラス繊維●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):(ガラス)1.1、(CA)0.2●メンブレン径(mm):25●ろ過容量(mL):10~200●滅菌済●包装:個包装 アズワン品番65-5643-78
1箱(50個)
31,980 税込35,178
翌々日出荷

ニーズに合った独創形状。 外筒は透明度が高く、薬液吸引時の万が一の薬液の混濁、異物混入を容易に発見できます。 いかなる目盛位置においても全く変わらない気密性を保っています。
材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴム タイプ針無 筒先中口 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。 扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。 見やすい青色目盛です。
材質硼珪酸ガラス 目盛青色
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)ディスポ探針 滅菌済 1本/袋×10袋入
1梱包ずつ滅菌済みの使い捨てタイプなので衛生的です。集団検診時やホームケアに
材質先端/ステンレス、ハンドル/ABS(SUS304)樹脂 全長(mm)161 アズワン品番7-7581-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000033 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋
949 税込1,044
翌々日出荷

sartorius(ザルトリウス)ミニザルト SRP
有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を処理できます。 ポアサイズの違いで色分けされており取り間違えを防止できます。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインナップしております。取り付けは入口側ルアーロック機構により確実に連結し、使用できます。 滅菌済みの製品は個別包装ですので、コンタミの影響もなく安心して使用できます。
用途HPLC・GC分析前処理フィルタ 幅広い薬品に適応。強酸・強アルカリ試料のろ過 滅菌未滅菌 形状LS 材質(フィルター)PTFE 材質(ハウジング)PP 適合非水系、酸・塩基、通気 オートクレーブの可否
1箱(50個)ほか
28,980 税込31,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)ポリキャップAS36
組織培養液/生体サンプルのろ過/滅菌ろ過用ディスポザブルフィルターカプセルです。 ポリキャップ AS(Aqueous Solution:水溶液用)は水溶液濾過におすすめです。ガラス繊維(GMF)製のプレフィルターとナイロン製のメンブレンを組み合せておりますので、フィルターの寿命が長く、大量のサンプルでも濾過しにくいサンプルでも容易に濾過することができます。 ガラス繊維プレフィルター内蔵のため、メンブレン(孔径は0.2、0.45、1.0 μm)寿命が長く、高い濾過効率。 ナイロン製のメンブレンは親水性の素材で、溶出物レベルが低くバイオセーフ。 クリーンな製品で、界面活性剤や離型剤などは不使用。 ハウジングは加熱溶着。接着剤や粘着剤など、添加剤は不使用。 バブルポイント法、圧減衰またはフォワードフロー法などによる完全性試験が可能。 コンパクトなサイズでありながら広い有効濾過面積。 オートクレーブ可能。 滅菌済み製品はガンマ線滅菌。 クリーンルーム内でISO品質システムに準拠した設備で製造。
用途混合物、生体サンプル、バッファー、溶液浄化洗浄、酵素、免疫学、洗浄液、栄養学、点眼剤、製薬、試薬調整、塩溶液、治療薬、組織培養培地、ウイルス懸濁液 穴径(μm)0.2 品名ポリキャップ36AS 仕様ポリキャップAS:親水性ナイロン+ガラス繊維ろ紙プレフィルター・ポリキャップTC:PES(ポリエーテルスルホン)の二層構造 TGK品番996-40-93-31
1個
8,298 税込9,128
24日以内出荷

Whatman(ワットマン)ポリキャップ TC36
組織培養液/生体サンプルのろ過/滅菌ろ過用ディスポザブルフィルターカプセルです。ポリキャップ TC/PESにはフィリングベルつきの製品とベルなしの製品があります。ポリエーテルスルホン(PES)を2層に重ねたメンブレンフィルターを内蔵しており、目詰まりしやすい水溶液を効率的に濾過できます。ポリキャップ TC/PESの孔径は0.2/0.1、0.2/0.2、0.8/0.2 μmの3種類があり、滅菌濾過グレード用のHIMAチャレンジテストに合格。製造工程で100%完全性試験済みで、微生物を保持。ハウジングは加熱圧着してあり、界面活性剤や離型剤は不使用。バブルポイント法、圧力崩壊、フォワードフロー法などによる完全性試験が可能。滅菌済み製品と未滅菌製品、およびフィリングベルつき製品とベルなし製品をご用意。クリーンルームでISO認可設備により製造。 PESメンブレンのタンパク吸着性:HSA:0.4 μg/cm2 インスリン:2.0 μg/cm2 ガンマグロブリン:1.5 μg/cm2
用途水溶液 生体サンプル バッファー 溶液浄化洗浄 酵素 高品質水 粒子計数溶液 製薬溶液 試薬調整 塩溶液 組織培養培地 ウイルス懸濁液 穴径(μm)0.2 仕様ポリキャップAS:親水性ナイロン+ガラス繊維ろ紙プレフィルター・ポリキャップTC:PES(ポリエーテルスルホン)の二層構造 TGK品番996-40-93-34 品名ポリキャップ36TC
1個
16,980 税込18,678
24日以内出荷

Whatman(ワットマン)ポリキャップ TC150
組織培養液/生体サンプルのろ過/滅菌ろ過用ディスポザブルフィルターカプセルです。 ポリキャップ TC/PESにはフィリングベルつきの製品とベルなしの製品があります。ポリエーテルスルホン(PES)を2層に重ねたメンブレンフィルターを内蔵しており、目詰まりしやすい水溶液を効率的に濾過できます。 ポリキャップ TC/PESの孔径は0.2/0.1、0.2/0.2、0.8/0.2 μmの3種類があり、滅菌濾過グレード用のHIMAチャレンジテストに合格。 製造工程で100%完全性試験済みで、微生物を保持。 ハウジングは加熱圧着してあり、界面活性剤や離型剤は不使用。 バブルポイント法、圧力崩壊、フォワードフロー法などによる完全性試験が可能。 滅菌済み製品と未滅菌製品、およびフィリングベルつき製品とベルなし製品をご用意。 クリーンルームでISO認可設備により製造。 PESメンブレンのタンパク吸着性:HSA:0.4 μg/cm2 インスリン:2.0 μg/cm2 ガンマグロブリン:1.5 μg/cm2
用途水溶液 生体サンプル バッファー 溶液浄化洗浄 酵素 高品質水 粒子計数溶液 製薬溶液 試薬調整 塩溶液 組織培養培地 ウイルス懸濁液 穴径(μm)0.2 仕様ポリキャップAS:親水性ナイロン+ガラス繊維ろ紙プレフィルター・ポリキャップTC:PES(ポリエーテルスルホン)の二層構造 TGK品番996-40-93-36 品名ポリキャップ150TC
1個
32,980 税込36,278
24日以内出荷

容量1mLの滅菌済みディスポーザブルプラスチック製シリンジです。37mmモニターによる培養の際、モニターの裏側から吸収パッドへ培地を注入するときに用います。
仕様針:先端カットタイプ 材質注入筒/ポリプロピレン、針/SUS304 容量(mL)最大1(目盛0.05きざみ) アズワン品番63-1237-90
1箱(20本)
2,598 税込2,858
12日以内出荷

プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームが極小です。高価で少量の貴重なシリンジ内のサンプルを無駄なく正確に投与することができます。外筒は安定性の高いポリプロピレン製で適度な透明性を持ち、不活性で耐薬品性に優れています。2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。
容量(mL)0.5 アズワン品番2-4262-01
1個
5,490 税込6,039
翌々日出荷

仕様●バーサポアメンブレンカプセルフィルター●プリーテド・カプセル●0.2μm●滅菌済み アズワン品番67-8950-99
1個
25,980 税込28,578
24日以内出荷

仕様●バーサポアメンブレンカプセルフィルター●ミニ・カプセル●0.8/0.45μm●滅菌済み アズワン品番67-8951-01
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

有効ろ過面積(cm2)4.0 形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.51 残液量(mL)0.1以下 材質(メンブレンフィルター)ポリエーテルサルホン、(ハウジング)アクリルスチロール 滅菌ガンマ線滅菌済み 最高使用温度(℃)45 対応溶液水系
1箱(50個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)