44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
429 税込472
当日出荷

1パック(5本)
149 税込164
当日出荷

0-003 プラリペア ニードル 武藤商事 動画あり
1個
359 税込395
当日出荷

シリンジ ディスポ 針無 モノタロウ 動画あり
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。 筒先ルアースリップ 滅菌済み 滅菌方法EOG 先端外径(Φmm)約4.2 材質PP(ポリプロピレン) 口径(Φ)約3.96 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。 TGK品番0149-14-90-31 トラスコ品番354-5822 適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ 材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン 全長(mm)98 規格医療機器クラスⅠ 針ゲージ18G(外径1.27Φmm) ノズル長(mm)80
1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口 滅菌なし 先端外径(Φmm)4.0 材質(外筒)PP 材質(ピストン)PE
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷

材質硬質ガラス 目盛あり 先端外径(Φmm)4.2~4.4 滅菌なし 先端形状ルアースリップ式
1本
1,829 税込2,012
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームを極力小さくしたシリンジです。 シリンジ内の微量のサンプルを、無駄なく正確に投与することが出来ます。 2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。
材質外筒/PP プランジャー/PE 容量(mL)0.5 滅菌EOG滅菌済 最小目盛0.01mL オートクレーブの可否不可
1箱(20本)
5,498 税込6,048
当日出荷

精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ 型式701N 容量(μL)10 針ゲージ26S
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン) 規格医療機器クラスⅠ 目盛あり 滅菌あり 先端形状ルアースリップ式 滅菌方法電子線滅菌 先端外径(Φmm)4.0 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)ほか
2,490 税込2,739
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(20本)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

針径が太くなり今まで吸うことができなかった溶剤も吸えるようになったので、使用の幅が広がりました。 溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。 安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。 本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
外径(mm)1Ml:0.9、2.5Ml:1.2、5Ml:1.6 内径(mm)1Ml:0.64、2.5Ml:0.97、5Ml:1.3
1個
499 税込549
当日出荷

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1ダース
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。 外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
容量(mL)20 規格中口ロック先 先端形状ロック 筒先中口
1本
2,898 税込3,188
22日以内出荷

ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。 扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。 見やすい青色目盛です。
材質硼珪酸ガラス 目盛青色
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(12本)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1ダース
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。
用途HPLC用(レオダイン・バルブ用) 材質(注射筒)ガラス、(金具)SUS
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ルアーロック式注射筒と、専用キャップをセットにした気体の圧縮実験用注射筒です。 筒先が中央にあり、キャップが平らなので、従来の注射筒ではやりにくかった「とじこめた空気・水の実験」を簡単に行えます。
付属品プラスチック セット内容ルアーロック式注射筒30mL、キャップ(平型) 目盛(mL)1
1個
480 税込528
当日出荷

NIPRO(ニプロ)VAシリンジ 1mL
透明性のよい、耐化学薬品性に優れた材質を使用しています。注射、採血操作がスムースにできるよう設計しています。透明性が高いため、血液のフラッシュバック(逆流)の確認が容易にできます。外筒入口に押子(プランジャ)の抜け防止を施しています。ガスケットの材質は高分子材料(熱可塑性エラストマー)を使用しています。滅菌済み個別包装であり開封後直ちに使用できます。ラテックスフリー。針植込み型のシリンジ。注射針は注射筒に直接取り付けた一体型になっていますので、使用中の液漏れ、注射針のはずれの心配がありません。目盛りと数字は鮮明に見やすく大きくしました。0.5mLの印字部分を丸印で囲み、視認性を向上させました。押し子カラーをスカイブルーに。薬剤誤投与を防ぐために、インフルエンザワクチンバイアルのキャップと同じ色の押し子にしました。
容量(mL)1 最小目盛(mL)0.01 針長(mm)13 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22500BZX00511000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(100本)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)120 毛色 芯材SUS304 適合器具注射器
1本
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)120 毛色 芯材SUS304 適合器具注射器
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アールウィズエイチプラスチック製注射器
商品名:プラスチック製注射器 容量10ml6本入り。特長:使い捨てオイル注入キットの注射器です。10mlと20mlタイプがあります。
用途用途:オイル注入器の交換用注射器 危険物の類別非危険物 入数(本)6
1袋(6本)
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

到達圧力を調べるのに便利なものです。注射器の外側に50、33、25、13kPaを示す指標となるシールがあり、一目で到達圧力がわかります。容器の中の到達圧力がどれくらいになっているかなどを手軽に知ることができます。
付属品実験指導書 寸法(mm)Φ72×114(突起部含まず) 質量(g)約350 内径(Φmm)4(ビニールチューブ) 計測可能圧力範囲(kPa)50~13
1個
3,000 税込3,300
4日以内出荷

耐薬品性にすぐれています。 挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。 使用後は注射筒と同じように処分できます。
材質ポリプロピレン(PP) 全長(mm)150 滅菌滅菌済み
1箱
10,400 税込11,440
当日出荷

先がぴったりと合い、使いやすい。耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。
摘要減菌済 ケース入数(本)50
1ケース(50本)ほか
10,900 税込11,990
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。針基付近がステンレスパイプで覆われており、チューブの噛切りを防ぎます。
仕様適合動物例:マウス タイプ噛切り防止チューブタイプ 径(Φmm)先玉:2.0 入数50本(5本/包×10)
1組(50本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M TM テガダーム TM I.V. トランスペアレント ドレッシング
BD ネクシーバ(TM) クローズドIVカテーテルシステムにも使いやすい形状です。切り込みや周囲補強追加の固定用テープがあり固定性に優れています。貼り方が簡単でカテーテル刺入部に密着させやすいです。用途:注射針またはカテーテル刺入部位に直接貼付してその固定に用いる。
仕様トランス ペアレント 1箱 100枚入 サイズ6.5cmX7cm アズワン品番61-9941-07 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10422000128 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
10,980 税込12,078
当日出荷

高密度でナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。熱伝導率9.0W/m・Kの高性能グリスです。標準グリスの約15倍の熱伝導率!! (メーカー製GS-01との比較)。高密度でナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。純度99.9%の超微粒子の純銀を含有。シリコーンは含まれていません。特殊オイル使用により長期間硬化しません。分離や移動、にじんだりしません。非導電性でショートの心配がありません。 。標準的なグリスに比べて、全負荷時に3~12℃もCPU温度を下げます。(製造元調べ)。小型注射器は扱いやすく、ピストン棒を最後まで押し込むと、グリスを使い切ったのがわかるように設計されています。
付属品グリス塗布用へら 内容量(g)3.5(0.08mmの厚さで、約10cm角分ほど塗れます。) 熱伝導率(W/mk)9 許容温度(℃)瞬間最大:180、通常:-50~130 RoHS指令(10物質対応)対応 粒子サイズ平均490
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。使用後は注射筒と同じように処分できます。
トラスコ品番189-5507 材質ポリプロピレン 全長(mm)150
1箱(50本)
9,398 税込10,338
翌々日出荷

注射シミュレータ用の模擬剤です。バイアル開封から注射器での吸い上げ・投与まで、現場での使用に近いシミュレーションが可能です。粉末剤バイアルは陰圧処理してありますので、実薬剤のように液の吸い込みが確認できます。※人体には使用できません。
1箱(50本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先がぴったりと合い、使いやすい。耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。
全長(mm)150 TGK品番047-25-25-01 摘要未滅菌 ケース入数(本)50
1個
9,790 税込10,769
3日以内出荷

スリップタイプ・ロックタイプ・ペン型等の様々な針が廃棄でき、血液曝露防止対策を施した容器です。詰め込み防止対策が施された容器です。1つの容器で1ルアースリップタイプ、2ルアーロックタイプ、3ペン型注入器用注射針、4その他針などの廃棄が可能。2.2Lと3.2Lはシリンジごと廃棄できる横長形状。注射器の向きを一定に廃棄できるため、容器内の無駄なスペースがなくなります。仮フタは片手で簡単に開け閉めが可能。最終封は一度差し込んだら外れない構造になっているため、容器廃棄時に針が飛び出す心配がありません。その他を捨てる大きな廃棄口には、スロープが付いており、針廃棄時の血液の跳ね返りや、転倒時の針の落下による血液暴露を防止します。2.2Lと3.2Lのスロープは可動式になっており、万一転倒してもスロープが廃棄口をフタする形になるため、針がこぼれず安全です(※1Lは可動しません)。容器が半透明のため、廃棄量を目視確認することができます。詰め込み過ぎ防止ライン付きのラベルで、外側からも廃棄容量が確認できます。「台座」は、ハリクイを安定させ、より安全に針を廃棄できます。持ち運びの際も、倒れる心配がありません。「ワイヤーフックホルダー」は、ベッドサイドにスペースがない場合でも掛けて使用でき、持ち運びを楽にします。フック部分を手に持って持ち運ぶことも可能です。「ブラケットホルダー」は、ハリクイを置くスペースがない場合でもカートや点滴の支柱に固定して使用できます。道具がなくても簡単に付け外しが可能です。
仕様2.2L容器本体 材質PP(ポリプロピレン) アズワン品番7-7394-33
1個
738 税込812
翌々日出荷

先がぴったりと合い、使いやすい。耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。
ケース入数(本)50
1個
10,400 税込11,440
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性にすぐれています。 挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。 使用後は注射筒と同じように処分できます。
材質ポリプロピレン(PP) 全長(mm)180 滅菌未滅菌
1箱
10,200 税込11,220
5日以内出荷

シリンジでの採血後、針刺し・切創を防止するための血液分注用安全器材です。採血者の安全性を高め、感染性を防止する製品です。簡単に装着、分注することができます。廃棄時に針を外す必要がありません。
アズワン品番65-1680-39
1箱(10個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

耐貫通性で針が飛び出さない安全設計。使用していないときはフタを閉じて仮ロック、使い切ったら完全ロックで針漏れの心配がありません。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。半透明の容器で廃棄量が分かりやすいです。
仕様●容器サイズ:W80×D50×H80mm●材質:箱/PP、紙●ペン型注入器用注射針廃棄可能目安数:90本 アズワン品番65-8767-36
1ケース(10個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

注射針またはカテーテル刺入部位に直接貼付して、その固定に用いる。切り込みや周囲補強、追加の固定用テープがあり、固定性に優れています。貼り方が簡単で、カテーテル刺入部に密着させやすいです。フィルムが丈夫で破けにくいです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000128 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
9,998 税込10,998
5日以内出荷