ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口
滅菌なし
先端外径(Φmm)4.0
材質(外筒)PP
材質(ピストン)PE
オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。
脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様バルク包装
材質(外筒)ポリプロピレン(PP)
先端外径(Φmm)4
材質(ピストン)ポリエチレン(PE)
ルアーロック式のディスポーザブル注射筒です。2方コックや3方コックを接続するのに使用します。先端:4mm(外径)、ルアーロック式
RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。
従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。
ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。
個別包装(ブリスターパック)
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バレル(外筒):PP、プランジャー(ピストン部):PE
海水中の硝酸塩を測定します。ボタン1つの簡単操作で硝酸塩の濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。HI 781では低濃度域(0.00~5.00 ppm)の測定が行えます。(測定には別途試薬HI 781-25を使用)
色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にはオススメ!
目視検査でなく信頼性の高いデジタル表示なので安心
デジタルの測定器としては驚きのコストパフォーマンス
手のひらサイズで持ち運びや保管もラク
ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心
標準液セットHI 781-11(別売り)での数値の検証が可能(チェッカーHCシリーズには校正機能はありません)
用途アクアリウム(海水水槽)、水族館、水産養殖、海水の水質調査
仕様測定妨害物質:亜硝酸塩、銅、受光部 :シリコンフォトセル
セット内容本体、測定用ガラスセルおよびセル用キャップ2組、混合用ガラスセルおよびセル用キャップ1組、試薬25回分、ろ紙25枚、ろ紙ホルダー1個、5mLシリンジ(チップ付)1本、10mLシリンジ1本、1mLシリンジ1本、プラスチックピペット1本、16Gブラント針、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他
質量(g)64
電源単四アルカリ電池 1本
測定項目海水用 低濃度硝酸塩
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5
精度±0.25ppm ±測定値の2% @25℃ / ±2.5ppm ±測定値の5% @25℃(希釈をした場合)
測定方法比色法
電源自動OFF10分間の未使用後
光源(nm)LED /525
測定範囲(ppm)0.00~5.00/0.~50.0(希釈した場合)
使用環境条件外部:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
アズワン品番65-1920-37
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(ppm)0.01
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ガスセンサのガス試験評価
寸法(mm)340×270×202(フラットケーブル含まず)
質量(kg)約4(モジュール測定用ボード含む)
材質(本体)(槽)ポリ塩化ビニル
使用温度範囲(℃)0~50
電源(V)AC100~240
消費電力(W)2(Fan_ON時)
内容積(L)(有効)10.3
構成試験槽:本体・蓋(吸排気口なし)、モジュール測定用ボード(最大12台測定可能)、シリンジ(5ml)
材質(カバー)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
セット内容測定用セル82個、グリセリン30ml、5mlシリンジ2個
使用推奨期限未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥29,980
税込¥32,978
32日以内出荷
海水中のマグネシウムを測定します。ボタン1つの簡単操作でマグネシウムの濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にはオススメ!
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (610nm)
付属品本体、測定用ガラスセルおよびセル用キャップ2組、5mLシリンジ(黒色チップ付)1本、5mLシリンジ(青色チップ付)1本、単四アルカリ電池1本、ケース、試薬25回分、日本語取扱説明書他
質量(g)64
電源単四アルカリ電池 1本
精度±2.0ppm ±測定値の5% @25℃
測定原理EDTA比色法
使用環境温度(℃)外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと)
オートパワーオフ10分間の未使用後
測定範囲(ppm)1000~1800
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(ppm)5
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
セット内容活性炭(50袋)、蓋付プラスチックビーカー(100mL&170mL)、ピペット(3mL)、シリンジ(60mL&5mL)、メスシリンダー、スプーン、漏斗、ろ紙(25枚)、脱塩用ボトル(10L分)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
23日以内出荷
現場で手軽に測定できる小型自動滴定器で、水中の総酸度を測定します。
本器には酸塩基滴定法に基づき測定のために最適化された分析メソッドを内蔵。
ピストン式のドージングポンプにより精度の高さはもちろん、測定に要する時間も短縮できます。
また専用の標準液を使いポンプ校正を行うことで信頼性の高さを維持できます。
さらに精度の高いpH/mV計としても使用可能。抜群のコストパフォーマンスを実現している点も特長です。
セット内容本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、100mlビーカー2個、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、1mlピペット、電源アダプター、日本語取扱説明書他
質量(kg)1.9
電源12VDCアダプター
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×150×200
測定方法酸塩基滴定
速度撹拌スピード:600rpm
測定原理8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは3.7pH(メチルオレンジ)での終点滴定
使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)
電極pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製)
RoHS指令(10物質対応)対応
データ転送USBメモリーに転送可能
ポンプスピード(min-1)10mL /分
データ保持400データまで(滴定酸度200データ、pH/mV200データ)
1個(230mL)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
総アルカリ度の測定に特化し抜群のコストパフォーマンス
横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計
測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属
高精度のピストン式ドージングシステム
ポンプ校正で精度の高さを維持。GLP機能により校正日の確認も行えます。
測定データのグラフ表示も可能
本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能
pH(pH-mV)測定も可能
スターラーの回転速度を自動調整
セット内容本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、電極内部液(30mL)、100mlビーカー2個、20mlビーカー2個、2000μL自動ピペット&チップ、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、電源アダプター、日本語取扱説明書他
質量(kg)1.9
測定範囲【総アルカリ度】低濃度(LR):30.0~400.0mg/L(0.1mg/L)、0.6~8.0meq/L(0.1meq/L)、高濃度(HR):300~4000mg/L(1mg/L)、6.0~80.0meq/L(0.1meq/L)【pH】pH:0.00~13.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃)
電源12VDCアダプター
精度【総アルカリ度】低濃度(LR):±1mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)、高濃度(HR):±10mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)【pH】±0.01pH、±1.0mV【温度】±0.4℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×150×200
測定方法酸塩基滴定
速度撹拌スピード:600rpm
校正【pH】自動で3点まで(pH4.01、7.01、8.30、10.01より)
測定原理8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは4.50pH(ブロムクレゾールグリーン)での終点滴定
使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)
サンプル量低濃度、高濃度ともに50ml
電極pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製)
RoHS指令(10物質対応)対応
データ転送USBメモリーに転送可能
ポンプスピード(min-1)10mL /分
データ保持400データまで(総アルカリ度200データ、pH/mV200データ)
1台
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
セット内容測定用ガラスセル6組、バリデーター1セット、ベントチェック液、シリコンオイル、1000μL自動ピペット、25mLガラス瓶4組、1mLシリンジ、漏斗、濾紙25枚、セル面清浄用布、タグ5個、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、日本語取扱説明書、保証書、ハードキャリングケース
測定範囲0.00~9.99、10.0~99.9、100~1200NTU
質量(g)512
電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター
測定項目濁度/ベントナイト
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77
精度測定値の±2%+0.05NTU
分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100NTU以上)
光源発光源:タングステンランプ、受光部:シリコンフォトセル
電源自動OFF15分間の未使用後
校正2点、3点、または4点校正/専用バリデーターにて
測定原理90°散乱光方式
使用環境温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
繰返し再現性測定値の±1%+0.05NTU
PC接続RS232、またはUSB
ロギング200データ
1個
¥259,800
税込¥285,780
9日以内出荷
高精度のピストン式ドージングシステム。
pH/mV の測定も可能。、スターラーの回転速度を自動調整。
データメモリー機能。、GLP 機能によりポンプ校正の確認が可能。、リアルタイムでデータのグラフ表示が可能。
用途ワイン、果汁分析用
付属品PH電極(HI1131B)、温度センサー(HI7662-T)、チューブセット、テスト用試薬/標準液セット、過酸化水素溶液、電極内部液、電極洗浄液、100mlビーカー2個、シリンジ、ピペット、撹拌子、ACアダプター、日本語取扱説明書等
材質pH電極:HI 1131B(ガラスボディ)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス)
質量(kg)1.9
測定範囲滴定(LR):2.14~28.57meq/L;0.21~2.85meq%;30.0~400.0mg/L(N換算)、滴定(HR):21.7~71.4meq/L;2.14~7.14meq%;300~1000mg/L(N換算)、pH:-2.0~16.0;-2.00~16.00pH pH-mV:-2000.0~2000.0mV、温度:-20.0~120.0℃
電源12VDCアダプター
精度滴定:±0.1mg/Lまたは測定値の3%のどちらか大きい方、pH:±0.01pH pH-mV:±1.0mV 温度:±0.4℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×200×150
測定方法酸塩基滴定
温度補償PH:自動または手動
データ出力USBによるデータ出力が可能
校正PH:自動で3点まで可能(pH4.01、7.01、8.20、10.01標準液より選択)
データメモリ400データまで(滴定:200データ、PH/MV:200データ)
使用環境0~50℃、相対湿度95%未満(結露のないこと)
検出単位滴定(LR):0.01meq/L;0.01meq%;30.0~0.1mg/L、滴定(HR):0.1meq/L;0.01meq%;1mg/L、pH:0.1pH;0.01pH pH-mV:0.1mV、温度:0.1℃
撹拌能力600rpm
送液量(mL/min)10
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプル量(mL)LR:10; HR:5
1個
¥289,800
税込¥318,780
16日以内出荷
関連キーワード