カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1,600)
    • ディスポシリンジ(457)
    • シリンジ用ノズル(10)
    • シリンジ用二ードル/チップ(162)
    • マイクロシリンジ(80)
  • 医療(235)
    • 注射・輸液管理(103)
    • 穿刺針・生検針(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
    • オイル関連機器(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
    • ブレーキブリーダー(5)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • 学童・教育用品(34)
  • 救急・衛生(26)
  • 測定用品(18)
  • 接着剤・補修材(15)
  • 測定関連サービス(10)
  • 手袋(10)
  • 厨房用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 作業工具(5)
  • 制御機器(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 安全標識(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ

「注射器」の検索結果

2,070件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊ガス採取器 青(Needl EX用) 光明理化特殊ガス採取器 青(Needl EX用)光明理化
23,980税込26,378
1個
23日以内出荷
試料濃縮用注射器針ニードレックス用の特殊ガス採取器です。軽量で操作も簡単、電源を必要とせず、短時間でガスの採取ができます。
用途ニードレックス(Needl EX)を装着するためのガス採取器(ポンプ)です。(ニードレックスは、ガスクロなどで分析・測定する際の対象気体(ガス)を捕集し濃縮するためのものです)。その他10mL・50mLストッパー付き全長(mm)240質量(g)290タイプNeedlEx用ガス採取器内容量(mL)100
Needl EXシリーズ 光明理化Needl EXシリーズ光明理化
23,980税込26,378
1箱(3本)
23日以内出荷
本製品はガス採取器(AP-20N)で試料空気中の対象ガスをNeedlEx(R)に濃縮・捕集するものです。NeedlEx(R)は、対象ガスを濃縮・捕集するための媒体を充填したガスクロマトグラフ装置のインジェクション用注射針(ルアーロック式横穴針)です。
用途濃縮・捕集した対象ガスをガスクロマトグラフ装置で分析します。分析対象の気体を濃縮捕集したNeedlEx(R)をガスタイトシリンジに付け替えて、不活性がスを1.0mLほど吸引してからガスクロマトグラフ装置の注入口より、その分析対象の気体を注入し分析します。寸法(mm)41×151×15(箱)入数(本)3
eVol専用交換用バッテリー トレイジャンサイエンティフィックジャパンeVol専用交換用バッテリートレイジャンサイエンティフィックジャパン
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
eVol XR 用交換バッテリーです。 eVol (旧タイプ)の交換用バッテリーとしても使用可能です。 交換方法:eVol本体裏面のネジを外し、コネクターで接続されたバッテリーを交換してください。
仕様eVol用交換バッテリー、eVol用アクセサリー、eVol用交換部品コードEVOL REPLACEMENT BATTERYアズワン品番63-5596-89入数1個入
アクセサリ HUT PROTECTエア シリンジ Hutchinsonアクセサリ HUT PROTECTエア シリンジHutchinson
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 チューブレス用シリンジ
用途MTB / ROAD / Gravel / Cityセット内容Syringe + tube - 60 ml
デジタルシリンジ塗布機用 フィンガースイッチ ヘンケル ロックタイトデジタルシリンジ塗布機用 フィンガースイッチヘンケル ロックタイト
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
ロックタイトデジタルシリンジ用のフィンガースイッチです。
トラスコ品番698-5373危険物の類別非危険物適合年齢(歳)デジタルシリンジ塗布機SD20用
デジタルシリンジ塗布機 SD20 ヘンケル ロックタイトデジタルシリンジ塗布機 SD20ヘンケル ロックタイト
174,980税込192,478
1台
翌日出荷
セミオートマチックのシリンジ塗布機です。液状、ペースト状の接着剤を10ml、30mlのシリンジで塗布できます。対応外の容器の場合は、付属のシリンジに移し替えることができます。圧力・塗布時間による塗布量のコントロール、点塗布、ビード塗布、充填などの用途に合わせて使い分けが可能です。液だれを防ぐバキュームサックバック機能付です。サックバック機能あり、最大40のプログラムを保存。フィンガースイッチ(別売)を取付可能です。
用途接着剤やオイル、グリス等の定量塗布が可能。付属品AC電源アダプター、フットスイッチ、シリンジスタンド、シリンジアダプター(30ml)、ニードルトライアルキット、エアホースΦ6mm×1.8m、操作マニュアル、シリンジバレル30ml(透明・黒)トラスコ品番698-5372幅(mm)130高さ(mm)295奥行(mm)207電源(V)AC100/200圧力調整範囲(MPa)0.01~0.7作動時間(秒)吐出時間0.01~99.9危険物の類別非危険物
電動ディスペンサー”Tofutty”充填治具 ICOMES電動ディスペンサー”Tofutty”充填治具ICOMES
6,998税込7,698
1セット
翌日出荷
空気を入れずに高粘度液剤をシリンジに充填することができます。
用途Tofutty専用シリンジへの液剤充填に使用します。トラスコ品番556-4482適合機種MSIC16-02セット内容充填治具、シリンジ治具、イジェクトパイプAssy材質治具:A5052、ネオジム磁石等、治具用シリンジ:PP、治具アダプタ部:PP全長(mm)49半透明容量(mL)1管径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
電動ディスペンサー”Tofutty”大容量タイプ ICOMES電動ディスペンサー”Tofutty”大容量タイプICOMES
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
シリンジ充填可能量がTofuttyの12倍(12ml)まで対応しています。コードレスなので作業場所問わず、どこででも使用可能です。低粘度から中粘度の液剤まで吐出可能、固くないグリースであれば吐出可能です。
用途接着剤やシリコン系/フッ素系オイルの定量塗布に。主にUV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル等にご使用いただけます。トラスコ品番704-9886セット内容単4形ニッケル水素電池1本、シリンジ(武蔵エンジニアリング製PSY-20F-M)1本、プランジャ 1個、シャフト 1本材質筐体:ABS樹脂、アダプタ部:PP樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂(Oリング:NBR)長さ(mm)245.5幅(mm)55高さ(mm)38電源(V)1.2
オールプラスチックディスポシリンジ HENKEオールプラスチックディスポシリンジHENKE
2,098税込2,308
1袋(100本)
翌日出荷から4日以内出荷
シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE滅菌未滅菌入数100本(バルクパック)
接着剤用注射筒 ナリカ接着剤用注射筒ナリカ
2,500税込2,750
1本
6日以内出荷
塩ビ用・アクリル用接着剤にご利用ください。
容量(mL)1目盛(mL)0.02数量(本)1
接着剤用注入針(5本) ナリカ接着剤用注入針(5本)ナリカ
250税込275
1セット(5本)
6日以内出荷
S75-2180ディスポーザブル注射筒、S75-2182~4カラーディスポーザブル注射筒、S75-1069注射筒、S75-1065接着剤用注射筒の全機種に使用できます。
用途工業・理化学用先端形状フラット数量(本)5
オールプラスチックディスポシリンジ HENKEオールプラスチックディスポシリンジHENKE
5,198税込5,718
1袋(100本)
翌日出荷
シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE形状横口容量(mL)20(拡大:24)タイプルアーチップ型滅菌未滅菌入数100本(バルクパック)ISO規格ISO 594 及び ISO 80369-7
Polartherm X-8グリス アイネックスPolartherm X-8グリスアイネックス
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ドイツ・Thermal Grizzly社が開発した、性能と扱いやすさを両立した熱伝導グリスです。メインストリームPCユーザーに好適です。シリコーンオイルベースのキャリア材に、アルミニウムと酸化亜鉛の粉末をバランスよく配合することで、優れた熱伝導性と塗布性を実現しています。塗布が容易で、CPUクーラーの圧力だけで自然に均一に広がるため、付属のへらやアプリケーターを使わずに塗布できます。非導電性です。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗布する際に便利なへら・アプリケーター付き。
その他電気伝導性なし (非導電性)付属品グリス塗布用へら、グリス塗布用アプリケーター、取扱説明書 (各国語)グレー使用温度(℃)-50~150内容量(g)2ベースシリコーンオイルRoHS指令(10物質対応)対応比重(g/cm3)2.6
Polartherm X-10グリス アイネックスPolartherm X-10グリスアイネックス
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ドイツ・Thermal Grizzly社が開発した革新的な高性能熱伝導グリスです。DIY PCビルダー、ゲーマー、そして安定した静音動作を求めるプロフェッショナルに好適です。あらゆる作業負荷で、クールかつ安定したパフォーマンスを実現します。アルミニウムと酸化亜鉛の粉末を高濃度で配合した改良型シリコーンオイルベースのキャリア材を採用することで、X-10は優れた熱伝導性、低熱抵抗、そして高粘度による長期安定性を実現しています。X-10はX-8より高粘度で、ポンプアウト効果を受けにくい設計です。向上した熱伝導率で、TDP 70W超の高負荷CPUに好適です。非導電性です。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗布する際に便利なへら・アプリケーター付き。
その他電気伝導性なし (非導電性)付属品グリス塗布用へら、グリス塗布用アプリケーター、取扱説明書 (各国語)グレー使用温度(℃)-50~150内容量(g)2ベースシリコーンオイルRoHS指令(10物質対応)対応比重(g/cm3)2.6
DNPHアクティブガスチューブ シリンジタイプ 50入 SIBATA(柴田科学)DNPHアクティブガスチューブ シリンジタイプ 50入SIBATA(柴田科学)
62,980税込69,278
1個(50個)
4日以内出荷
DNPH(2.4-ジニトロフェニルヒドラジン)アクティブガスチューブシリンジタイプは、ホルムアルデヒドに代表される大気中のアルデヒド類・ケトン類をポンプで吸引し、環境中の各物質の濃度を求めることが可能なサンプラーです。ポリエチレン製チューブの中のDNPHを含侵したシリカゲルに、空気中のアルデヒド類・ケトン類を接触させることで固定する仕組みになっています。これをアセトニトリルで抽出した後、高速液体クロマトグラフ(以下、HPLC)を用いて分析します。
用途大気環境測定室内環境測定寸法(mm)約Φ18×83質量(g)約4(1本当たり)吸着剤2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含侵シリカゲル(1本あたり360mg)
カートリッジアダプター SIBATA(柴田科学)カートリッジアダプターSIBATA(柴田科学)
1,298税込1,428
1個(1個)
5日以内出荷
用途DNPHアクティブガスチューブ シリンジタイプとサンプリングポンプの接続に使用します。
トップフロー型CPUクーラー サイズトップフロー型CPUクーラーサイズ
4,527税込4,980
1個
5日以内出荷
サイズオリジナル設計のロープロファイル型CPUクーラーです。 6mm径のヒートパイプを5本採用しました。 全高67mm設計のロープロファイル設計で、スリムケースやMini-ITXケースに最適です。 厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。 シリンジ(注射器型)容器入りグリス1gとヘラが付属していますので、買ってすぐに取り付けができます。 ヒートパイプには、酸化を防止し高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」が施されています。 BIG SHURIKEN4専用に開発されたカスタムファン「KAZE FLEX II 120 SLIM AH PWM」が搭載されています. 低回転~高回転まで、どの回転数でも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計です。 極静音モードからハイレベルなオーバークロックまでサポートします。 Intelの「LGA1851」や、AMDのAM5「RYZEN」など最新ソケットにもマルチ対応しています。 120×25mm厚のファンにも換装可能なネジも付属しています。 クーラー本体の上面からマザーボード方向へ風を当てるトップフロー式のエアフロー構造を採用しました。 CPU以外のVRMなどマザーボード上の周辺冷却が可能です。 ヒートシンクのベース部分にメタルバーを渡す「スプリングスクリュー式ブリッジリテンション」H.P.M.S.VIを採用しました。 バックプレートは剛性の高いメタルバックプレートを採用しました。 ユーザーの希望に応じて反転してインストールすることができ、Small Form FactorシステムにおけるShurikenシリーズの高い互換性を発揮します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
付属品リテンションキット、ファン取付ネジ、グリス、ヘラ、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)質量(g)480(付属ファン含む)径(Φmm)【搭載ヒートパイプ】6(6本)(ニッケルメッキ処理済み)回転数(min-1[r.p.m])300(±200 )~1900(±10%)最大静圧(mmH2O)1.71(16.77Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×67×122(奥行きは付属ファン含む、高さはネジの突起も含む)接続PWM 4ピン適合ソケット【AMD】AM4/AM5、【intel】115x/1200/1700/1851ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×15ノイズレベル最大31.78dB(A)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)51.98
輸液システムスタンド アトムメディカル輸液システムスタンドアトムメディカル
249,998税込274,998
1台
翌々日出荷
輸液ポンプをまとめてセットし機能的に使用できます。シリンジポンプや輸液ポンプを1箇所に集約できるのでベッドサイドのスペースを有効活用できます。ベース部と上部の固定バーに4連コンセントを装備し絶縁トランスにより漏れ電流を防止するので患者様にも安全です。
付属品マルチフック×2、四連コンセント(最大300VA)×2材質ベース部/スチール、支柱/ステンレス質量(kg)19サイズ600×560×1640~1880mmキャスターΦ75mm(双輪・対角ストッパー付き)セット数最大シリンジポンプ10台(三連ホルダー4台使用時:12台)、輸液ポンプ2台アズワン品番62-9962-64
保護栓 麻酔用 SB 1箱 100個入 トップ保護栓 麻酔用 SB 1箱 100個入トップ
5,398税込5,938
1箱(100個)
6日以内出荷
●相互接続防止コネクタ規格 ISO 80369-6対応の保護栓です。●麻酔用シリンジの先端キャップ/麻酔用三方活栓の側柱部キャップ等にご使用いただけます。
仕様メス端子用品種メス端子用(SB)アズワン品番69-8921-19医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000008医薬品医療機器等法一般医療機器
薬液充填キット 輸液セット 神経麻酔用 1個 25セット入 JTKシリーズ 東レ・メディカル薬液充填キット 輸液セット 神経麻酔用 1個 25セット入 JTKシリーズ東レ・メディカル
15,748税込17,323
1個(25セット)
5日以内出荷
●逆流防止弁を有した薬液充填キットにより、薬液充填時の労力を軽減します。
その他製造販売元:フォルテグロウメディカル株式会社タイプ充填キット品名輸液セットコネクタ神経麻酔用医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:09B1X00004000155一般的名称自然落下式・ポンプ接続用輸液セット医薬品医療機器等法一般医療機器
フィルムドレッシング エアウォールIV 切り込みタイプ YBシリーズ skinixフィルムドレッシング エアウォールIV 切り込みタイプ YBシリーズskinix
72,980税込80,278
1ケース(10箱×50枚)
当日出荷
快適さと固定力を兼ね備えた極薄の滅菌フィルムです。極薄7ミクロンフィルムがスキマなく密着し菌の侵入をブロックします。スリット入りでカテーテルをしっかりホールドします。快適さを損なわない必要最小限の不織布をプラスして抜去リスクに配慮しました。ムレ・つっぱり感が少なく快適な貼りごこちです。
用途注射針・カテーテル等の穿刺部の固定及び被覆保護。仕様エアウォールIV 90×100 1ケース 50枚×10箱入付属品固定用テープ×3枚(滅菌済)材質フィルム/PU(ポリウレタン)・ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系サイズ(mm)90×100アズワン品番69-1881-86医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000027一般的名称JMDNコード:34864000医薬品医療機器等法一般医療機器
プロシェア注射針回収ボックス ナビス(アズワン)プロシェア注射針回収ボックスナビス(アズワン)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
簡単に針ボックスとの着脱ができます。汚れた際もステンレス製のため清拭できます。
材質ステンレス
タイミングエイド 3回分 相模ゴムタイミングエイド 3回分相模ゴム
11,980税込13,178
1セット(3回分)
当日出荷
性機能障害の方用のセルフシリンジ法キットです。なめらかで滑りやすい形状で表面加工を施しています。シャフト(挿入部)先端が子宮口の周辺に届きやすいよう約110mmに設計されています。採取した精液を吸引しやすい角度にセットできる容器スタンドが付いています。
セット内容カテーテル×3本、シリンジ×3本、採精容器×3個、組み立て式容器スタンド×3枚材質カテーテル/シリコーンゴム、シリンジ・採精容器/PP(ポリプロピレン)、組み立て式容器スタンド/紙製アズワン品番66-0003-39医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B2X00017000002医薬品医療機器等法一般医療機器
ENシリンジ キャップ付き γ線滅菌済 個包装 60シリーズ NIPRO(ニプロ)ENシリンジ キャップ付き γ線滅菌済 個包装 60シリーズNIPRO(ニプロ)
6,798税込7,478
1箱(25本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
●ISO 80369-3に準拠しています。●誤接続防止タイプのシリンジをラインナップ●視覚的に認識しやすいようにプランジャ(押子)を紫色にしています。
プラスチックシリンジ 針なし・レッド トッププラスチックシリンジ 針なし・レッドトップ
2,598税込2,858
1箱(100本)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
●最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。
材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴム医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
esバルブシリンジ BS100TP 60cc eastsidemedesバルブシリンジ BS100TP 60cceastsidemed
848税込933
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
●スポイトは適度な反発力があり、洗浄・吸引がスムーズです。
材質PP(ポリプロピレン)、PVC(塩化ビニル樹脂)容量(mL)60目盛2mL毎
ENサイエキアダプタ 20個入 NIPRO(ニプロ)ENサイエキアダプタ 20個入NIPRO(ニプロ)
2,778税込3,056
1箱(20個)
翌々日出荷
ISO 80369-3に準拠したシリンジの先端に接続し栄養剤等を吸引できる採液アダプタです。
アズワン品番65-1679-61
1mLルアーロックローデッドスペースシリンジ 25本入 滅菌センターミヤチ1mLルアーロックローデッドスペースシリンジ 25本入滅菌センターミヤチ
8,998税込9,898
1パック(25本)
当日出荷
ローデッドスペースのため薬剤を無駄なく使えます。ルアーロックのため粘度のある薬剤も安全に使用できます。シリコンオイルフリーで薬剤との問題も発生しません。
サイズW110mm×D34mm×Φ7mmアズワン品番62-6247-73
細ノズル エネマシリンジ用 ユーメド貿易細ノズル エネマシリンジ用ユーメド貿易
669税込736
1個
6日以内出荷
エネマシリンジ用交換用細ノズル。
材質エボナイト樹脂アズワン品番62-3784-89
普通ノズル エネマシリンジ用 ユーメド貿易普通ノズル エネマシリンジ用ユーメド貿易
669税込736
1個
6日以内出荷
エネマシリンジ用交換用普通ノズル。
材質エボナイト樹脂アズワン品番62-3784-88
シリンジ 針なし 08シリーズ NIPRO(ニプロ)シリンジ 針なし 08シリーズNIPRO(ニプロ)
3,198税込3,518
1箱(100本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
●耐薬品性に優れ、注射・採血操作がスムーズです。●透明性が高いため、血液のフラッシュバッグ(逆流)の確認が容易にできます。●外筒入口は押子(プランジャー)の抜け防止加工済みです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
リギング ナビゲーター テイルウォークリギング ナビゲーターテイルウォーク
859税込945
1個
7日以内出荷
ワームを真っすぐ刺すために生まれた画期的な便利ツール狙っワームをジグヘッドに真っすぐ刺せないイライラを解消する画期的な便利ツールの誕生。独自形状のグリップの先に注射針のような中心に穴の開いたニードルをセット。ライトソルト全般に使用される様々なジグヘッドのフック軸径に適応するため、0.1mm単位で様々なニードルを試し、結果的に外径0.8mm×内径0.5mmのニードルに落ち着いた。一度セット方法さえ覚えれば、コレ無しではフックセットしたくなくなるような不思議な魅力をもつ便利ツールだ。ライトソルトジグヘッドのリギングの際に使用する他にも…絡んだPEラインを解く/ホバスト&ミドストのフックセット/ネイルシンカーを入れる前にガイドラインを作る/小型魚のエア抜き、といった様々な用途に幅広く使える!
ブラック
液体用 ポイントサンプラー 600mm マクセル液体用 ポイントサンプラー 600mmマクセル
129,800税込142,780
1本
18日以内出荷
ドラム缶やコンテナ等から素早い採取が可能なサンプラーです。製薬、コスメや食品の採取に最適です。シリンジの様に機能するサンプラーです。高品質ステンレス製316L製(一部シリコン【FDA準拠】使用)簡単に分解洗浄が可能です。【採取方法】サンプラーを採取サンプルに入れます。ハンドル部を引き上げ、サンプルをサンプラーに注入します。サンプラーを引き上げ、ハンドル部を押し下げると採取サンプルを排出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)最大1245容量(mL)(採取)160質量(g)1400先端穴径(mm)3チューブ径(Φmm)25最短寸法(mm)685
液体用 ポイントサンプラー 1000mm マクセル液体用 ポイントサンプラー 1000mmマクセル
139,800税込153,780
1本
18日以内出荷
ドラム缶やコンテナ等から素早い採取が可能なサンプラーです。製薬、コスメや食品の採取に最適です。シリンジの様に機能するサンプラーです。高品質ステンレス製316L製(一部シリコン【FDA準拠】使用)簡単に分解洗浄が可能です。【採取方法】サンプラーを採取サンプルに入れます。ハンドル部を引き上げ、サンプルをサンプラーに注入します。サンプラーを引き上げ、ハンドル部を押し下げると採取サンプルを排出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)最大2040容量(mL)(採取)300質量(g)2100先端穴径(mm)3チューブ径(Φmm)25最短寸法(mm)1095
液体用 ポイントサンプラー 1500mm マクセル液体用 ポイントサンプラー 1500mmマクセル
159,800税込175,780
1本
18日以内出荷
ドラム缶やコンテナ等から素早い採取が可能なサンプラーです。製薬、コスメや食品の採取に最適です。シリンジの様に機能するサンプラーです。高品質ステンレス製316L製(一部シリコン【FDA準拠】使用)簡単に分解洗浄が可能です。【採取方法】サンプラーを採取サンプルに入れます。ハンドル部を引き上げ、サンプルをサンプラーに注入します。サンプラーを引き上げ、ハンドル部を押し下げると採取サンプルを排出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)最大3050容量(mL)(採取)450質量(g)2800先端穴径(mm)3チューブ径(Φmm)25最短寸法(mm)1595
針捨てボックス ハリクイ 2.2L容器本体 イワツキ針捨てボックス ハリクイ 2.2L容器本体イワツキ
738税込812
1個
翌々日出荷
スリップタイプ・ロックタイプ・ペン型等の様々な針が廃棄でき、血液曝露防止対策を施した容器です。詰め込み防止対策が施された容器です。1つの容器で1ルアースリップタイプ、2ルアーロックタイプ、3ペン型注入器用注射針、4その他針などの廃棄が可能。2.2Lと3.2Lはシリンジごと廃棄できる横長形状。注射器の向きを一定に廃棄できるため、容器内の無駄なスペースがなくなります。仮フタは片手で簡単に開け閉めが可能。最終封は一度差し込んだら外れない構造になっているため、容器廃棄時に針が飛び出す心配がありません。その他を捨てる大きな廃棄口には、スロープが付いており、針廃棄時の血液の跳ね返りや、転倒時の針の落下による血液暴露を防止します。2.2Lと3.2Lのスロープは可動式になっており、万一転倒してもスロープが廃棄口をフタする形になるため、針がこぼれず安全です(※1Lは可動しません)。容器が半透明のため、廃棄量を目視確認することができます。詰め込み過ぎ防止ライン付きのラベルで、外側からも廃棄容量が確認できます。「台座」は、ハリクイを安定させ、より安全に針を廃棄できます。持ち運びの際も、倒れる心配がありません。「ワイヤーフックホルダー」は、ベッドサイドにスペースがない場合でも掛けて使用でき、持ち運びを楽にします。フック部分を手に持って持ち運ぶことも可能です。「ブラケットホルダー」は、ハリクイを置くスペースがない場合でもカートや点滴の支柱に固定して使用できます。道具がなくても簡単に付け外しが可能です。
仕様2.2L容器本体材質PP(ポリプロピレン)アズワン品番7-7394-33
医療廃棄ボトル 角型 スライドロックタイプ 3L 1ケース 8個入 トップ医療廃棄ボトル 角型 スライドロックタイプ 3L 1ケース 8個入トップ
6,908税込7,599
1ケース(8個)
5日以内出荷
ファインガード(R)取扱い簡単でシンプル構造の医療廃棄ボトルです。使用済み注射針を廃棄できる誤刺防止用ボトルです。ボトル廃棄口には注射針を安全に取り外すために様々な形をした溝を設けています。
サイズ3L品種角型 スライドロックタイプアズワン品番68-5091-52寸法(縦×横)(cm)15.4×18.6
医療廃棄ボトル 角型 スライドロックタイプ 5L 1ケース 8個入 トップ医療廃棄ボトル 角型 スライドロックタイプ 5L 1ケース 8個入トップ
6,908税込7,599
1ケース(8個)
5日以内出荷
ファインガード(R)取扱い簡単でシンプル構造の医療廃棄ボトルです。使用済み注射針を廃棄できる誤刺防止用ボトルです。ボトル廃棄口には注射針を安全に取り外すために様々な形をした溝を設けています。
サイズ5L品種角型 スライドロックタイプアズワン品番68-5091-53寸法(縦×横)(cm)23.5×18.6
クールフラッシュ デンゲンクールフラッシュデンゲン
9,798税込10,778
1セット
4日以内出荷
オイルファウリングを除去してエアコンシステムをベストな状態に!冷房能力の回復コンデンサー、エバポレーターの熱交換効率の改善コンプレッサーの延命効果と騒音低減すべてのお車にご使用いただけます。(エンジン車、電動車:HV/PHV/BEV、R134a、R1234yfのエアコン冷媒搭載車 POE/PAGオイル)
用途自動車用エアコンシステムの冷房能力の改善、オイルファウリングの除去仕様【別売品】低圧用ケミカルジョイント(R134a用:CP-LCJF、CP-LCJFーR)(R1234yf用:CP-LCJYF、CP-LCJYFーR)その他【別売】低圧用ケミカルジョイント(R134a用:CP-LCJF、CP-LCJFーR)(R1234yf用:CP-LCJYF、CP-LCJYFーR)セット内容液剤入り注射器CC-CF6×2本、ジョイント注入器接続チューブCP-LCJ120T×1本、取扱説明書・保証書内容量(mL)6.6(5.7g)主成分フェノールイソプロピルリン酸(3:1)、ナフタレン、その他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0099mL危険物の性状非水溶性
プラスチックシリンジ 針なし  01086 50ML・ロック 25イリ トッププラスチックシリンジ 針なし 01086 50ML・ロック 25イリトップ
4,598税込5,058
1箱
9日以内出荷
01001~01012はいかなるメモリ位置でも安定した気密性を保っています。01081~01086はより確実に接続し、維持できるロックタイプです。薬液注入、採液、採血などに使用します。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら