文字内容切断注意
RoHS指令(10物質対応)対応
文字内容足もと注意
材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)
仕様非粘着
厚さ(mm)5
寸法(mm)200×450
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
配管表面温度約-45℃~120℃までOK。
仕様裏面粘着
材質アルミステッカー
文字内容高温注意
取付方式ステッカー
文字内容挟み込み注意
RoHS指令(10物質対応)対応
ステッカー(粘着剤付き)タイプの危険予知標識。
表面にUVカット加工していますので、色あせしにくいです。
取付方式ステッカー
材質塩ビステッカー
寸法(縦×横)(mm)80×150
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
耐熱温度(℃)-29~100
仕様裏面離けい紙付
種別注意
材質蒸着PETステッカー
形状ラベル
区分PL警告表示ラベル
取付方式裏面離けい紙付
危険区域や注意表示を簡単にそして広範囲に表示できます。
用途危険・注意区域の可視化に。
寸法(縦×横)(mm)260×310
仕様ロープ10m、旗10枚付き、片面印刷
材質旗:ターポリン、ロープ:ポリプロピレン(PP)
質量(g)190
取付方式吊り下げ
取付け方法ロープ止め
日・英・中・韓の4か国語を表示したJIS規格標識です。壁面への取付に最適です。
用途共用場所への案内表示として。
トラスコ品番184-0265
材質アルミ
厚さ(mm)0.9
取付ビス止め
質量(g)330
縦(mm)450
横(mm)300
表示内容一般注意(日英中韓4カ国語表示)
1枚
¥5,498
税込¥6,048
9日以内出荷
フラッグ部分は角度調節も可能。強力なマグネットで取付けも簡単です。
用途倉庫内通路等への表示に最適です。
トラスコ品番106-3245
材質表示部:遮光ターポリン、ポール部:プラスチック、マグネット
質量(g)10
タイプフラッグ部マグネット式、両面表示、屋内用
表示内容頭上注意
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
区分PL警告表示ラベル
材質蒸着PETステッカー
耐熱温度(℃)-29~100
付属品裏面離けい紙付
形状ラベル
取付方式ステッカー
文字内容足下注意
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(25枚)
¥3,188
税込¥3,507
18日以内出荷
文字内容注意
トラスコ品番802-0771
質量(g)125
1セット(20枚)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
表面ラミ加工による高耐久性のある警告表示ラベル。ステッカータイプで貼り付け簡単。耐久温度-40℃~149℃。様々なバリエーションがあります。2サイズあります。
用途危険・警告・注意喚起が必要な場所に貼って使用してください。
材質基材:PET、表面:PETラミネート
タイプステッカータイプ
寸法(縦×横)(mm)35×70
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途注意喚起に
材質アクリル
厚さ(mm)2
材質/仕上アクリル
色白
取付粘着テープ
質量(g)32
表示内容注意
テープ粘着テープ付き
大きなフロアサインスタンド。大きめサイズでしっかり警告。軽くて持ち運びができるので、場所の変更時にも便利です。
用途無地のためトップは2面、土台は4面に自由に文字を書いたりシールを貼ったりできます。土台部に2カ所チェーンを掛けるところがあります。トップは取り外し可能です。
文字内容無地
材質PP
仕様トップ部:2面無地、土台部:4面無地
質量(kg)1.1
色トップ部:黄、土台部:赤
高さ(mm)950
底寸法(mm)280
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
別売りのミラーとの組み合わせでより効果的に注意喚起ができます。日本語と英語の2カ国語が併記されています。
用途曲がり角などの視界の悪い場所での注意喚起に。
材質硬質塩化ビニール
厚さ(mm)1
質量(g)42
取付方式穴ナシ(加工フリー)、ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)100
横(mm)300
表示内容注意
使用場所に合わせた使い方
オモテ、ウラ面で使い分けができる。
軽量
シンプルな造りで軽量なボードで持ち運びの疲労を軽減。
質量(g)840
寸法(幅W×高さH)(mm)300×620
表示内容頭上注意
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
文字内容頭上注意
材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)
仕様非粘着
厚さ(mm)5
寸法(mm)200×450
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
横読み
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.14●文字内容:取扱注意●表示シール枚数:250枚●材質:基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系●内芯径:Φ76mm(3”)
アズワン品番65-2261-08
1巻
¥640
税込¥704
当日出荷
業界初の3ヶ国語での表記マークも記載。公共案内等の数ヶ国語表記をテープに採用しました。
コンパクトなデザイン配置で30m巻ながら約250枚使用でき大変お得です。
増加している中国との物流・交流に対応したグローバルテープです。
粘着剤は合成ゴムの無溶剤製法で強粘着でしっかり接着します。
基材クラフト紙
粘着剤合成ゴム系
伸び(%)9
引張強度(N/cm)65.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥449
税込¥494
当日出荷
非粘着
仕様●材質:鉄板●サイズ(mm):600×300×4(t)●表示内容:火気注意●取付穴:Φ4mm×4ヶ所
アズワン品番65-2307-05
1枚
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)にて、改正法令の追加項目である疾病・症状・使用すべき保護具などの掲示が義務付けられました。該当する作業や使用すべき保護具にチェックマークを入れてご使用ください。
材質エコユニボード
寸法(mm)600×450×1
取付方式ビス・テープ
表示内容有機溶剤等使用の注意事項
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
表面ラミ加工による高耐久性のある警告表示ラベル。ステッカータイプで貼り付け簡単。耐久温度-40℃~149℃。様々なバリエーションがあります。2サイズあります。
用途危険・警告・注意喚起が必要な場所に貼って使用してください。
材質基材:PET、表面:PETラミネート
タイプステッカータイプ
寸法(縦×横)(mm)50×100
危険個所の表示に、よく目立つ蛍光タイプ。
材質蛍光ステッカー
厚さ(mm)0.25
寸法(mm)160×135
トラスコ品番744-4761
材質アルミステッカー
摘要粘着シール
取付方式ステッカー
縦(mm)80
横(mm)150
表示内容高温注意
1組(10枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。
背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。
用途※扉開閉時の注意喚起に
取付方式マグネット式/ビス止め式
付属品表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚)
色緑
外形寸法(mm)(親機)約100×30×77、(子機)約100×23×77
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
コード長さ(mm)約160
電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(6.2MB)
センサー感知範囲水平方向 約120°、垂直方向 約110°
感知距離(m)(本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
材質エコユニボード
寸法(mm)600×300×1.2
取付穴(mm)2.5Φ穴4スミ
アズワン品番65-2305-09
1枚
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
電気さくを使用中であることを表示します。取付け穴付。
寸法(mm)250×150
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥449
税込¥494
当日出荷
文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。
材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
取付方式粘着シール
表示内容開閉注意
乗ってはいけない箇所への安全対策に。
仕様2ヵ国語併記(英語・日本語)
材質ユポステッカー
取付方式貼付タイプ
表示内容のるな!!/DO NOT STEP
有機溶剤取扱いの際の注意事項標識になります。
各々四隅に穴が開いておりますので、市販のネジ等で壁面などに固定してお使いいただけます。
文字内容有機溶剤等使用の注意事項
取付方式4隅穴
ユニットの積雪地域対応表示品です。冬期作業用におすすめです。
用途落雪の恐れが有る場所への注意喚起表示。
文字内容落雪注意
材質エコユニボード
トラスコ品番469-1245
寸法(mm)600×300×1厚
質量(g)200
穴数4スミ
1枚
¥769
税込¥846
当日出荷
日本語・中国語・韓国語・英語の4か国語表示。
ポリッシャ―などの用具の休め場所として。
材質(表面)アクリル、(裏面)合成ゴム
こんなお得な商品も!
標識 有機溶剤使用 注意事項
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令に基づいた標識です。ペットボトルリサイクルボードを使用しており環境に配慮した標識です。便利なチェックマークステッカー(10片)が付属しています。
用途当該情報の明示に。
付属品チェックマークステッカー×1枚(10片)
材質ペットボトルリサイクルボード
厚さ(mm)1
取付ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)600
横(mm)450
表示内容有機溶剤中毒予防規則第24条に定める掲示
取付穴径(mm)3
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
高温による危険を周囲にしっかりと伝えるための警告表示ステッカーです。ピクトグラムと赤色の配色により、高い視認性を確保しています。5枚1組でコストパフォーマンスにも優れており、複数箇所での使用に便利です。
用途高温箇所への注意喚起用。機械や設備のやけど防止対策に。作業現場や工場での安全管理に。
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
取付粘着シール
表示内容高温注意
作業領域で石綿除去に伴い発生する石綿廃棄物は、すべて0.15mm厚のポリエチレン袋に入れ、バッグには1/3~1/2程度つめ、飛散防止のため薬液を散布した後テープで密封。さらにデコンユニット内で二重にポリエチレン袋に入れ「アスベスト廃棄物」である表示をして搬出します。なおアスベスト廃棄物の保管場所には、そのことを表示する立札等を設ける必要があります。
材質エンビステッカー
形状ステッカー
サイズ75×125mm
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ