カテゴリ

  • 安全標識(84)
    • 作業現場標識(43)
    • 交通標識(道路/路面/駐車場)(8)
    • 幕・旗(1)
    • 配管識別・バルブ表示(3)
    • 標示スタンド・立札(6)
    • 修理/点検標識(5)
    • PL警告表示ラベル(1)
  • 安全用品(1)
    • 道路用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 塗料(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • カー用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「注意標識」の検索結果

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高温注意ステッカー標識 日本緑十字社高温注意ステッカー標識日本緑十字社
489税込538
1組(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
高温による危険を周囲にしっかりと伝えるための警告表示ステッカーです。ピクトグラムと赤色の配色により、高い視認性を確保しています。5枚1組でコストパフォーマンスにも優れており、複数箇所での使用に便利です。
用途高温箇所への注意喚起用。機械や設備のやけど防止対策に。作業現場や工場での安全管理に。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05取付粘着シール表示内容高温注意
JIS規格ステッカー標識 警告マーク 三角 日本緑十字社JIS規格ステッカー標識 警告マーク 三角日本緑十字社
1,198税込1,318
1組(10枚)
翌々日出荷
JIS規格に基づく安全標識です。視認性の高い黄色と黒の三角形デザインで注意喚起に最適です。PET素材を使用した高耐久のステッカータイプです。注意喚起や安全表示に汎用性があります。
用途機械や装置の危険箇所への注意表示に。工場・倉庫・作業現場での安全対策に。社内の立ち入り禁止区域の明示に。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.09取付方式粘着シール/貼付タイプ表示内容!(エクスクラメーションマーク)
回転物注意 プレート KALBAS回転物注意 プレートKALBAS
999税込1,099
1袋(2枚)
6日以内出荷
軽くて丈夫なプラスチック製の標識です。両面テープ付きで手軽に表示できます。
用途工場や作業現場に!ファンやモーターなど回転する機械への注意を呼びかける標識です。材質硬質塩ビ入数(枚)2
薬品取扱注意 プレート KALBAS薬品取扱注意 プレートKALBAS
999税込1,099
1袋(2枚)
6日以内出荷
軽くて丈夫なプラスチック製の標識です。両面テープ付きで手軽に表示できます。
用途薬品によるやけどや薬傷を注意喚起する標識です。材質硬質塩ビ入数(枚)2
薬品取扱注意 強粘ステッカー KALBAS薬品取扱注意 強粘ステッカーKALBAS
1,298税込1,428
1袋(6ラベル)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
しっかり貼れてはがれにくいシールタイプの標識です。
用途薬品によるやけどや薬傷を注意喚起する標識です。材質PET(ポリエステル)
回転物注意 強粘ステッカー KALBAS回転物注意 強粘ステッカーKALBAS
1,298税込1,428
1袋(2ラベル)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
しっかり貼れてはがれにくいシールタイプの標識です。
用途工場や作業現場に!ファンやモーターなど回転する機械への注意を呼びかける標識です。材質PET(ポリエステル)
ユニパックネオ 速乾〔JIS Z 9103 ユニバーサルデザインカラー採用 新安全色〕 ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾〔JIS Z 9103 ユニバーサルデザインカラー採用 新安全色〕ニッぺ(日本ペイント)
12,980税込14,278
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
JIS(日本工業規格)によって規定された安全を確保するための色がJIS安全色です。2018年にユニバーサルデザインの観点から安全色が改正され、多様な色覚をもつ人にも見分けやすくなるように改正されました。赤、黄赤、黄、緑、青、赤紫に対比の補助色となる白、黒を加えた8色からなる新JIS安全色です。道路標識や避難誘導の案内、危険や安全、注意などの認識用にご利用ください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 速乾」【特長】 指触乾燥が5~10分 低温乾燥性に優れています。 鉄素地への付着性に優れています。 はけ・ローラー塗装が可能です。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。〔JIS Z 9103 改正新安全色の分類〕赤 ・・・ 防火、禁止、停止、高度の危険 色票番号) 08-50V マンセル値) 8.75R 5/12黄赤 ・・・ 危険、航海・航空の保安施設 色票番号) 15-65X マンセル値) 5YR 6.5/14黄 ・・・ 注意 色票番号) 27-80V マンセル値) 7.5Y 8/12緑 ・・・ 安全、避難、衛生、救護、保護、進行 色票番号) 45-55T マンセル値) 5G 5.5/10青 ・・・ 義務行動、指示、誘導、安全状態 色票番号) 72-45T マンセル値) 2.5PB 4.5/10赤紫 ・・・ 放射能 色票番号) 89-40T マンセル値) 10P 4/10白 ・・・ 対比色 色票番号) N-93 マンセル値) N9.3黒 ・・・ 対比色 色票番号) N-15 マンセル値) N1.5※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】・鉄、鋳物【用途】・工場営繕、表示板、設備、機器【適用下塗り塗料】・ニッペ パワーバインド・ニッペ パワーバインド TK・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用仕上つや有り膜厚(μm)ドライ:25~30指触乾燥時間(分)(23℃)5~20希釈剤ユニパック 各種専用シンナー塗装エアスプレー、エアレススプレー、はけ・ローラー(短毛・中毛)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)16以上関連資料※製品カタログ(1.36MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ常乾形 短油性フタル酸樹脂系上塗り塗料塗付量(g/m2)65~80
ユニパックネオ 超速乾〔JIS Z 9103 ユニバーサルデザインカラー採用 新安全色〕 ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 超速乾〔JIS Z 9103 ユニバーサルデザインカラー採用 新安全色〕ニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
JIS(日本工業規格)によって規定された安全を確保するための色がJIS安全色です。2018年にユニバーサルデザインの観点から安全色が改正され、多様な色覚をもつ人にも見分けやすくなるように改正されました。赤、黄赤、黄、緑、青、赤紫に対比の補助色となる白、黒を加えた8色からなる新JIS安全色です。道路標識や避難誘導の案内、危険や安全、注意などの認識用にご利用ください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 超速乾」【特長】 指触乾燥が3~5分 1日2回塗り分け塗装が可能です。 ラッカー並みの速乾形塗料です。 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆。 縮みが起きず、インターバルを問わず塗り重ねができます。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔JIS Z 9103 改正新安全色の分類〕赤 ・・・ 防火、禁止、停止、高度の危険 色票番号) 08-50V マンセル値) 8.75R 5/12黄赤 ・・・ 危険、航海・航空の保安施設 色票番号) 15-65X マンセル値) 5YR 6.5/14黄 ・・・ 注意 色票番号) 27-80V マンセル値) 7.5Y 8/12緑 ・・・ 安全、避難、衛生、救護、保護、進行 色票番号) 45-55T マンセル値) 5G 5.5/10青 ・・・ 義務行動、指示、誘導、安全状態 色票番号) 72-45T マンセル値) 2.5PB 4.5/10赤紫 ・・・ 放射能 色票番号) 89-40T マンセル値) 10P 4/10白 ・・・ 対比色 色票番号) N-93 マンセル値) N9.3黒 ・・・ 対比色 色票番号) N-15 マンセル値) N1.5※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】・鉄、鋳物【用途】・工場営繕、表示板、設備、機器【適用下塗り塗料】・ニッペ パワーバインド・ニッペ パワーバインド TK・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用仕上つや有り膜厚(μm)ドライ:25~30指触乾燥時間(分)(23℃)3~5希釈剤ユニパック 各種専用シンナー塗装エアスプレー、エアレススプレー危険等級乾燥時間(時間)硬化(23℃):1以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)【質量】エアースプレー:30~35、エアレススプレー:25~30RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)フリー関連資料※製品カタログ(1.36MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ常乾形 アクリル変性フタル酸樹脂系上塗り塗料塗付量(g/m2)75~90
レーザーピーチリサイクル 大王製紙レーザーピーチリサイクル大王製紙
21,980税込24,178
1箱(2箱×100枚)ほか
4日以内出荷
ラミネート不要の耐水紙です。レーザープリンターで印字ができます。フィルム素材のため耐水、耐久度があります。全体重量のうち「PETボトル再生材」を25%以上使用しています(PETボトルリサイクル推奨マーク認定済)。
用途屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。材質発泡ポリエステルフィルム(PETボトル再利用品)高さ(mm)35
石綿統合標識 タペストリー型 エバー商会石綿統合標識 タペストリー型エバー商会
6,798税込7,478
1枚
4日以内出荷
・石綿(アスベスト)除去等作業に必要な標識を1枚に!(※必要な標識:石綿による生ずるおそれのある疾病・症状、石綿等の取扱い上の注意事項、使用すべき保護具、石綿作業主任者の職務、飲食・喫煙禁止、関係者以外立入禁止)・ドアにも収まる幅600のコンパクト設計・設置場所を選ばない!ハトメ付きでフェンスや足場にも設置可能・下部スペースに社名ラベル等を貼付可能
付属品上下パイプ、吊り下げヒモ付、巻付けベルト付材質ターポリン
床貼り標識(開口部注意) つくし工房床貼り標識(開口部注意)つくし工房
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から4日以内出荷
用途工場内・作業所内の足もとへの注意喚起に。厚さ(mm)1.2取付粘着シール縦(mm)300横(mm)450シートサイズ300×450
輪止め厳守標識 ユニット輪止め厳守標識ユニット
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
輪止め厳守を促す、注意標識です。
用途倉庫、トラックヤード等への設置に。トラスコ品番106-0057寸法(mm)300×450×1.2厚材質/仕上再生ポリプロピレン(エコユニボード)文字内容輪止め厳守質量(g)150取付方式2.5mmΦ穴4スミ
二酸化炭素消火設備標識 退避 山陽商会(AMENITY COX)二酸化炭素消火設備標識 退避山陽商会(AMENITY COX)
4,098税込4,508
1枚
3日以内出荷
UVカットラミ加工高耐久仕様 消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故は相次いで発生したため事故の再発防止を目的に法令が改正され、新たに標識の設置が必要となりました。 (消防法施行規則第19条第5項第19号イ (ホ)関係) 二酸化炭素の危険性を注意喚起するために以下の場所の見易い箇所に標識を設ける必要が有ります。 二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所には (消火ボンベ庫室)の出入口 品番 CO2-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)の出入口 品番 C02-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)に隣接する部分の出入り口 品番 CO2-001-003 二酸化炭素が放出される場所内には (防護区画内) 品番 CO2-001-004 防護区画 (二酸化炭素が放出されるエリア) 内の酸素濃度を低下させ消火します。 消火に伴う汚損が少ない等の特徴から機械式駐車場や電気室等に多数設置されています。 設備が作動し二酸化炭素が放射されると防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなると共に、 高濃度の二酸化炭素は人体に影響を与え、 場合によっては生命の危険性が生じます。
用途二酸化炭素消火設備に設置義務文字内容二酸化炭素消火設備標識 退避関連資料(1.23MB)
二酸化炭素消火設備標識 隣接区域 山陽商会(AMENITY COX)二酸化炭素消火設備標識 隣接区域山陽商会(AMENITY COX)
3,698税込4,068
1枚
4日以内出荷
UVカットラミ加工高耐久仕様 消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故は相次いで発生したため事故の再発防止を目的に法令が改正され、新たに標識の設置が必要となりました。 (消防法施行規則第19条第5項第19号イ (ホ)関係) 二酸化炭素の危険性を注意喚起するために以下の場所の見易い箇所に標識を設ける必要が有ります。 二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所には (消火ボンベ庫室)の出入口 品番 CO2-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)の出入口 品番 C02-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)に隣接する部分の出入り口 品番 CO2-001-003 二酸化炭素が放出される場所内には (防護区画内) 品番 CO2-001-004 防護区画 (二酸化炭素が放出されるエリア) 内の酸素濃度を低下させ消火します。 消火に伴う汚損が少ない等の特徴から機械式駐車場や電気室等に多数設置されています。 設備が作動し二酸化炭素が放射されると防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなると共に、 高濃度の二酸化炭素は人体に影響を与え、 場合によっては生命の危険性が生じます。
用途二酸化炭素消火設備に設置義務文字内容二酸化炭素消火設備標識 隣接区域関連資料(1.23MB)
二酸化炭素消火設備標識 出入口 山陽商会(AMENITY COX)二酸化炭素消火設備標識 出入口山陽商会(AMENITY COX)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
UVカットラミ加工高耐久仕様 消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故は相次いで発生したため事故の再発防止を目的に法令が改正され、新たに標識の設置が必要となりました。 (消防法施行規則第19条第5項第19号イ (ホ)関係) 二酸化炭素の危険性を注意喚起するために以下の場所の見易い箇所に標識を設ける必要が有ります。 二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所には (消火ボンベ庫室)の出入口 品番 CO2-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)の出入口 品番 C02-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)に隣接する部分の出入り口 品番 CO2-001-003 二酸化炭素が放出される場所内には (防護区画内) 品番 CO2-001-004 防護区画 (二酸化炭素が放出されるエリア) 内の酸素濃度を低下させ消火します。 消火に伴う汚損が少ない等の特徴から機械式駐車場や電気室等に多数設置されています。 設備が作動し二酸化炭素が放射されると防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなると共に、 高濃度の二酸化炭素は人体に影響を与え、 場合によっては生命の危険性が生じます。
用途二酸化炭素消火設備に設置義務文字内容二酸化炭素消火設備標識 出入口関連資料(1.23MB)
レーザーピーチ再剥離 大王製紙レーザーピーチ再剥離大王製紙
15,980税込17,578
1箱(200枚)
翌々日出荷
ラミネート不要の耐水紙です。(シールタイプ) レーザープリンターで印字ができます。 フィルム素材のため耐水、耐久度があります。 全体重量のうち「PETボトル再生材」を25%以上使用しています。PETボトルリサイクル推奨マーク認定済です。
用途屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。材質発泡ポリエステルフィルム(PETボトル再利用品)高さ(mm)50厚さ(μm)84(基材のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーピーチ強粘 大王製紙レーザーピーチ強粘大王製紙
16,980税込18,678
1箱(200枚)
当日出荷から翌々日出荷
ラミネート不要の耐水紙です。(シールタイプ) レーザープリンターで印字ができます。 フィルム素材のため耐水、耐久度があります。
用途屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。材質ポリエステルフィルム高さ(mm)50厚さ(μm)58(基材のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーピーチ 大王製紙レーザーピーチ大王製紙
6,198税込6,818
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
ラミネート不要の耐水紙です。 レーザープリンターで印字ができます。 フィルム素材のため耐水、耐久度があります。
用途屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。材質ポリエステルフィルムRoHS指令(10物質対応)対応
レーザーピーチリサイクル 大王製紙レーザーピーチリサイクル大王製紙
5,698税込6,268
1箱(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ラミネート不要の耐水紙です。 レーザープリンターで印字ができます。 フィルム素材のため耐水、耐久度があります。 全体重量のうち「PETボトル再生材」を25%以上使用しています(PETボトルリサイクル推奨マーク認定済)。
用途屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。材質発泡ポリエステルフィルム(PETボトル再利用品)RoHS指令(10物質対応)対応
メッシュ標識 JSグループメッシュ標識JSグループ
44,980税込49,478
1枚
7日以内出荷
防風性の高いメッシュタイプ 消防庁防災規格適合品
用途現場での注意喚起に取付方式吊り下げ
建設現場のイラスト標識 JSグループ建設現場のイラスト標識JSグループ
999税込1,099
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
価格破壊時代に対応した普及版禁止・注意標識関係のイラストに基本表示形を併記ISOの基準に沿ったJIS Z9101,9103,9104の基準色及び図記号を採用
用途工事現場での規制、危険防止に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)取付方式ビス止め
建設現場のイラスト標識 JSグループ建設現場のイラスト標識JSグループ
1,398税込1,538
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
価格破壊時代に対応した普及版禁止・注意標識関係のイラストに基本表示形を併記ISOの基準に沿ったJIS Z9101,9103,9104の基準色及び図記号を採用
用途工事現場での規制、危険防止に材質クリーンエコボード製寸法(mm)400×500
消防標識(パネル) 火気注意 500×250mm 塩化ビニール樹脂 岩崎製作所消防標識(パネル) 火気注意 500×250mm 塩化ビニール樹脂岩崎製作所
669税込736
1枚
9日以内出荷
塩化ビニール樹脂のパネル式消防標識です。
材質塩化ビニール樹脂寸法(mm)500×250表示内容火気厳禁
側面用交通安全標識 ユニット側面用交通安全標識ユニット
1,398税込1,538
1枚
6日以内出荷
交通安全の注意啓蒙標識です。
用途学校近隣や通学路等への設置に最適です。材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1.2質量(g)200取付方式ビス止め又は両面テープ止めエコマーク認定認定縦(mm)300横(mm)600表示内容子供の飛び出し 注意エコマーク認定番号7118031
安全帯関係標識 ユニット安全帯関係標識ユニット
1,098税込1,208
1枚
6日以内出荷
安全帯着用を促す注意喚起標識です。
用途工事現場での設置に最適です。材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1質量(g)250取付方式ビス止め又は両面テープ止めエコマーク認定認定縦(mm)600横(mm)450表示内容安全帯を使おうエコマーク認定番号7118031
安全帯関係標識 ユニット安全帯関係標識ユニット
2,398税込2,638
1枚
6日以内出荷
安全帯着用を促す注意喚起標識です。
用途工事現場での掲示に最適です。材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1.2摘要穴上3下2質量(g)590取付方式ビス止めエコマーク認定認定縦(mm)600横(mm)900表示内容安全帯試行ゲート フックを掛けて 安全帯使用ヨシ!と 指差呼称をしてから 作業に入る。エコマーク認定番号7118031
玉掛関係標識 ユニット玉掛関係標識ユニット
789税込868
1枚
6日以内出荷
玉掛作業時に於ける注意喚起標識です。
用途工事現場での掲示に最適です。材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1摘要穴4スミ質量(g)170取付方式ビス止めエコマーク認定認定縦(mm)600横(mm)300表示内容有資格者も 初心で行なえ 玉掛作業エコマーク認定番号7118031
建設機械関係標識 ユニット建設機械関係標識ユニット
789税込868
1枚
6日以内出荷
建設重機使用に伴う注意喚起標識です。
用途工事現場での掲示に最適です。材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1摘要穴4スミ質量(g)170取付方式ビス止めエコマーク認定認定縦(mm)600横(mm)300表示内容解体作業中 立入禁止エコマーク認定番号7118031
山火事注意 組標識 東洋防災山火事注意 組標識東洋防災
14,980税込16,478
1組
5日以内出荷
「山火事注意 小」組標識(5枚組)です。
材質メラミン焼付鉄板寸法(mm)450×450文字内容山火事注意
「非常時 閉鎖します」ステッカー 東洋防災「非常時 閉鎖します」ステッカー東洋防災
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
「防火扉 非常時閉鎖します。この前に物を置かないで下さい。」ステッカーです。壁面用。 防火シャッターにはさまれ、尊い命が犠牲になる…このような事故を未然に防ぎたいという願いから、注意を喚起する標識を発売しています。
材質塩ビステッカー寸法(mm)150×200
注水注意 危険物標識 横 東洋防災注水注意 危険物標識 横東洋防災
2,698税込2,968
1枚
3日以内出荷
「注水注意」危険物標識(消防法規格品)横型です。
寸法(mm)300×600文字内容注水注意
注水注意 危険物標識(消防法規格品) 縦 東洋防災注水注意 危険物標識(消防法規格品) 縦東洋防災
2,698税込2,968
1枚
3日以内出荷
「注水注意」危険物標識(消防法規格品)縦型です。
寸法(mm)600×300文字内容注水注意
危険物標識 横 東洋防災危険物標識 横東洋防災
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から5日以内出荷
「火気注意」危険物標識(消防法規格品)横型です。
文字内容火気注意寸法(mm)300×600
A型バリケード用吊り下げ標識 グリーンクロスA型バリケード用吊り下げ標識グリーンクロス
1,898税込2,088
1枚
3日以内出荷から6日以内出荷
A型バリケードに取り付ける吊下げ標識になります。用途に応じて様々な規制や注意喚起が可能です。 上下に穴と切り欠きがあります。片面UV印刷
用途現場の規制や注意喚起に材質エコボード質量(g)140取付け方法吊下げ式面板寸法(W×H)(mm)900×220
マタニティマーク ボンフォームマタニティマークボンフォーム
699税込769
1個
5日以内出荷
吸盤タイプのマタニティマーク。ワンタッチ吸盤で内窓にペタリ。 道路交通法に基づいた所定の標識のものではなく、あくまで注意を促す商品です。
用途自動車内窓ガラス専用材質ポリ塩化ビニル直径(Φmm)約125
パイオラン(TM)テープ 標示テープ ストップ ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 標示テープ ストップダイヤテックス
449税込494特価
1巻
当日出荷
パイオラン(TM)クロスの「STOP(ストップ)」標識テープです。 感染症対策にも役立つ注意喚起表示テープ。 手で簡単に切れる(刃物不要)! 糊のはみ出しや、糊残りが少なく、再剥離が可能なテープです。 水や油がかかっても印刷がにじみにくい!
用途店舗、商業施設、病院、公共施設、オフィス、学校、スーパー、娯楽施設、イベント会場など幅(mm)50長さ(m)10表示STOPRoHS指令(10物質対応)対応
サインマット クリーンテックス・ジャパンサインマットクリーンテックス・ジャパン
9,998税込10,998
1枚
9日以内出荷から17日以内出荷
サインマットは高い視認性で注意喚起や誘導を促すマットです。表面には、耐久性の高いナイロン糸をを使用しているため、色落ち・色褪せに強く、長時間お使い頂けます。また裏面には柔軟性の高いラバーを採用。ズレ・タクレが発生しにくい設計です。
用途注意喚起・標識厚さ(mm)約6材質表:ナイロン、裏:NBR(特殊合成ゴム)寸法(cm)75×90
仕上げ作業用品 ユニット仕上げ作業用品ユニット
369税込406
1枚
当日出荷
配管注意標識です。よく目立ち注意を喚起します。
用途完成品の保全に表示内容さわらないで下さい寸法(mm)100×300×0.08厚摘要粘着シール
建災標識吊り下げタイプ(外国語表記付) つくし工房建災標識吊り下げタイプ(外国語表記付)つくし工房
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から4日以内出荷
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。 また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
取付方式マジックテープ材質帆布0.4mm厚(片面型)寸法(高さH×幅W)(mm)585×300
建災防統一安全標識(外国語表記付) つくし工房建災防統一安全標識(外国語表記付)つくし工房
639税込703
1枚
4日以内出荷
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。 また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
材質SCボード厚さ(mm)1穴数4ヶ所寸法(高さH×幅W)(mm)450×300
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら