カテゴリ

  • 店舗什器・備品(18)
  • 家電(1)

「注水置台」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディアイロン&スチーマー Toffy ラドンナハンディアイロン&スチーマー Toffyラドンナ
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
アイロンとしても使える衣類スチーマー。最大20g/分の大量スチームがしっかり衣類をケアします。
仕様スチーム動作時間:約7分間(HIGH使用時)付属品置き台、注水用カップ、ユーザーズガイド(保証書含む)質量(g)約1,000(置き台含まず)、約1,170(置き台含む)電源(V)AC100 50-60Hz定格消費電力(W)1,200本体寸法約191(W)×143(H)×92(D)mm(置き台・電源コード含まず)、約214(W)×163(H)×115(D)mm(置き台使用時、電源コード含まず)電源コード(cm)約180水タンク容量(mL)約140スチーム量(mL/min)約20(最大)
注水置台ポール 友屋注水置台ポール友屋
3,398税込3,738
1セット
4日以内出荷
コストを抑えたシンプルなウエイト置き台。
材質本体:アルミアルマイト仕上げ備考○屋外仕様入数2本入
Aフレーム 友屋Aフレーム友屋
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
屋内、屋外のスポーツ観戦、イベント会場等に最適!フレームやフックなどのパーツを強化したオリジナル商品 奥行きD650の時に別売りの新タイプ注水置台設置可能 ・36024-2B 新タイプ注水置台ブラック ・36024-2S 新タイプ注水置台シルバー
仕様ハトメ加工必要/片面仕様/両面仕様材質フレーム:アルミ、樹脂、フック:ゴム紐・樹脂、推奨メディア:ターポリン
スリムグリップA 友屋スリムグリップA友屋
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
25mmフレーム仕様、スタイリッシュで軽量。 屋内専用のポスターA看板!! 新色のブラックタイプ新登場!!
フレーム幅(mm)25
ポスター用スタンド看板専用注水置台 アルファ[販促]ポスター用スタンド看板専用注水置台アルファ[販促]
4,498税込4,948
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
材質アルミ(アルマイト仕上)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)54×260×395~670
ウエイト置台 ブラック(グリップA専用)(36024-2B) トレードウエイト置台 ブラック(グリップA専用)(36024-2B)トレード
5,198税込5,718
1台
5日以内出荷
グリップA専用の注水置台です。
用途グリップA本体と専用の注水ウエイトと併用に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×395~670×54質量(kg)0.55材質アルミ(アルマイト仕上げ)
ウエイト置台 シルバー(グリップA専用)(36024-2S) トレードウエイト置台 シルバー(グリップA専用)(36024-2S)トレード
5,198税込5,718
1台
5日以内出荷
グリップA専用の注水置台です。
用途グリップA本体と専用の注水ウエイトと併用に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×395~670×54質量(kg)0.55材質アルミ(アルマイト仕上げ)
スリムグリップA 屋内 友屋スリムグリップA 屋内友屋
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
フレーム色シルバー仕様屋外使用不可、注水置台使用可能材質本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:木材t3、透明板:PETt1寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示面:507×720、ポスター:515×728フレーム幅(mm)25
サインボード A型 両面 友屋サインボード A型 両面友屋(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)画面:400×685材質木製質量(kg)3仕様屋内仕様、注水置台使用可能
LEDグリップA 友屋LEDグリップA友屋
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
仕様注水置台使用可能付属品コード吊下用フック×2ヶ付、透明板(PET t1.5mm)×1枚付質量(kg)13電源12V5Aコード長さ(m)約3.1(本体連結側のコード除く)フレーム幅(mm)44照度(Lux)2400
フラッシュA ロータイプ 友屋フラッシュA ロータイプ友屋
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
仕様注水置台使用可能材質アルミ、透明板:PETt1mm電源12V5A電源コード(m)3点灯方式フレームLED:17種類(OFF含まず)フレーム幅(mm)54照度(Lux)2400
フラッシュA ロータイプ 友屋フラッシュA ロータイプ友屋
67,980税込74,778
1台
4日以内出荷
仕様注水置台使用可能材質アルミ、透明板:PETt1mm質量(kg)5.3サイズA1ハーフ 片面消費電力(W)40.7電源12V5A寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示面:285×829電源コード(m)3点灯方式フレームLED:17種類(OFF含まず)フレーム幅(mm)54照度(Lux)2400外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:393×400×990
アクリルパネルスタンドAPS ロータイプ 友屋アクリルパネルスタンドAPS ロータイプ友屋
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
材質フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、面板:アルミ複合板t3+アクリル透明板t1.5、化粧ビス:ステンレスΦ24×H8
スリムグリップA ロータイプ(屋内用) 友屋スリムグリップA ロータイプ(屋内用)友屋
8,998税込9,898
1台
当日出荷から9日以内出荷
シルバーフレーム幅(mm)25材質本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:MDFt3、透明板:PETt1
グリップA ロータイプ (フレーム幅44mm) 友屋グリップA ロータイプ (フレーム幅44mm)友屋
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
仕様注水置台使用可能材質本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt1フレーム幅(mm)44
グリップA (ロータイプ) 友屋グリップA (ロータイプ)友屋
16,980税込18,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
フレーム幅(mm)32
グリップA A2片面用注水置台 友屋グリップA A2片面用注水置台友屋
2,698税込2,968
1台
4日以内出荷
仕様グリップA A2片面専用の注水置台材質アルミアルマイト仕上げ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×308×54
グリップA 友屋グリップA友屋
14,980税込16,478
1台
当日出荷から21日以内出荷
フレーム幅(mm)32仕様注水置台使用可能
新タイプ注水置台 友屋新タイプ注水置台友屋
4,298税込4,728
1台ほか
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×395~670×54材質アルミアルマイト仕上げ質量(kg)0.55
注水置台特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら