47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗浄水量(L)大:8、小:6 排水芯(mm)200 仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌 タイプ床排水
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:L型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 寸法(mm)700×600 出幅(mm)100 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1本
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌 種別便器 洗浄水量(L)大:8、小:6
1台
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

少ない水量で年間約15,300円節水できます。 少ない水でもきれいにします。 低水圧対応 万が一停電の時にも排水が可能。 タンクレストイレと手洗いを一体化した「手洗い付きタイプ」。 使いやすく汚れにくい「手洗い」です。
洗浄方式便器/ターントラップ式 最大消費電力(W)18(寒冷地は42) 区分1,0(電源フラグは差し込み口付き、容量1400Wまで) タイプ新築向け(床排水)、手洗い付 電源(V)AC100、50/60Hz
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型サイズの超節水ECO6です。
オフホワイト 洗浄水量(L)大/6、小/4.5 仕様床排水(Sトラップ)、ハイパーキラミック 種別ネオボルテックス式、大型サイズ
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

【オーダー】リフォームトイレ便器+タンク+便座セット「エディ566」 アサヒ衛陶 カスタマイズ可
さまざまな施工条件に対応するエディシリーズのリフォーム用トイレ。ご希望の選定が可能な便器とタンクと便座がセットで選べます。便器の洗浄水量は大洗浄6L。従来の便器と比べ約60%の節水効果で、水道料金なら年間約12000円お得な節水トイレです(従来便器13Lと比較)。汚れがつきにくい『トイレコート』を標準採用で、日々のお掃除が簡単に。洗浄面に設けられたゼット穴から噴き出す水が強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長なサイホンゼット洗浄方式を採用。5つの吐水口と便器底のゼット穴からの強力な洗浄水により、大洗浄6Lでしっかりと洗い流すパワー洗浄。ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので見た目もすっきり、清掃面にも配慮したデザイン。床や配管の工事不要で、排水管の位置を変更せずに新しく便器を交換できます。※排水床フランジVCF8は別途手配となります。間口700mm以上で、膝前空間(最低40mm)があれば取付が可能です。
仕様便器仕様:防露 材質便器:陶器、タンク:陶器、便座:PP タイプリフォーム用 排水方式床排水 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×775(後壁面より)×900(便座除く) 関連資料エディ566仕様(1.29MB) 温水洗浄便座仕様(1.21MB) (0.11MB) (0.05MB) 暖房便座(0.11MB) 普通便座(0.05MB) 洗浄水量(L)大:6、小:5 排水芯(mm)320~550 洗浄方式サイホンゼット サービス分類オーダー・加工
1セット
50,980 税込56,078
6日以内出荷

カクダイ腰掛便器
さしこみベンド、ハイタンク用洗浄管と組合せてハイタンクと連結します。
仕様大便器スパット、便器床取付ビス付き 材質陶器 排水方式床排水
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)クロゼットオーガー K-3
水洗トイレの清掃に最適。取扱も簡単。ケーブルは耐久性に優れ、フレキシブルでもよじれません。
トラスコ品番423-2941 種別手動式配水管掃除機 質量(kg)1.9 ケーブルバルブオーガー付(12mm×0.9m)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

仕様手洗い付 機種KQ 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止寒冷地用 関連資料分解図(SH233BN__VR) 分解図(CS232BHM_VR)
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


洗浄水量(L)(大)6、(小)5 仕様寒冷地対応:組合せにより可、排水心(壁から):305mm~540mm、防露層:有 付属品(CS70BM)固定具類ユニット×1、化粧キャップユニット×1、便器接続部×1、アジャスターユニット×1、Pシール×1、(SH60BA)レバーハンドル×1、取付金具×1、止水栓×1 セット内容床置床排水大便器、密結タンク 質量(kg)(CS70BM)30.2、(SH60BA)18.7 サイズ便座:エロンゲート 排水方式床排水 給水方式タンク、0.05Mpa以上 関連資料分解図(SH_60BA) 分解図(CS_70BM) ハンドル位置タンクレバー:右側面
1セット
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和風洗い出し両用便器を、洋風トイレに変身させます。配水管や壁床の大きな工事がいらず、短時間で取付可能。シャワートイレも取付可能。
セット内容和風アタッチメント本体・付属金具・床固定木ねじセット(4本)・踏み台 材質陶器製 ピュアホワイト 関連資料(0.6MB)
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様手洗い無 機種KQ 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止寒冷地用 関連資料分解図(SH232BN__VR) 分解図(CS232BHM_VR)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機種KQ 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止一般地用 関連資料分解図(SH233BA__VR) 分解図(CS232BM__VR)
1セット
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新デザインの樹脂製タンク。標準サイズのW節水です。
オフホワイト 洗浄水量(L)大/8、小/6 仕様床排水(Sトラップ)、タンク手洗付 セット内容便器(C180S-BN8)、タンク(DT-4890-BN8) 種別ネオボルテックス式、標準サイズ
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷


和式トイレにかぶせるだけで洋式トイレに早変わり。 腰掛式なので、お年寄りや妊娠中の方に楽な姿勢でお使いいただけます。便座・便フタは取り外し可能でお手入れ簡単。抗菌加工で衛生的。 差し込み式なので取り外しも簡単だから掃除もラクラク。
ホワイト 材質ポリプロピレン
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洋便器のタンクや便座の取付用ラチェット機構付レンチ。
仕様ボルトナット対辺10・13(アダプター使用時12)用。 材質ポリアセタール、他
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

床と洋便器の隙間から水漏れが起こっている場合の修理に便利です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。 継ぎ目のない一体式のシールパッキンです。
用途大便器用床フランジの交換用パッキンです。 材質ブチルゴム
1個
749 税込824
当日出荷

お掃除ラクラク汚れがつきにくく、落ちやすい しっかり洗浄、お掃除しやすい節水だからエコ 凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。 ラクにお掃除できるのが魅力です。 手洗い付きはしっかり手が洗いやすい高さに設計。 水はねもしにくく気持ちよく洗えます。 汚れが落ちやすい技術で、 お掃除がぐっとラクになりました。
形状前丸 機能セルフクリーニング、クリーン便座(つぎ目なし)、セフィオンテクト、クリーンノズル、抗菌、トルネード洗浄、便ふた着脱、ノズルそうじ、フチなし形状、おしり洗浄、やわらか洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節、おまかせ節電、タイマー節電、便座・便ふたソフト閉止、停電時安心設計、オート便器洗浄、オートパワー脱臭/脱 臭、リモコン便器洗浄、暖房便座、着座センサー、リモコン
1セット
76,980 税込84,678
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。 付属品アダプタ長、アダプタ短 質量(kg)1.2 適合排水管径(Φmm)20~75 加圧力(N)340(35kgf)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤー長1.5mの軽量でコンパクトな清掃器です。
用途和・洋便器の清掃に。 トラスコ品番410-8723 ワイヤー径(Φmm)8
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

R72070S ローポンプスーパープラスSセット アサダ 動画あり
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。 仕様ケース付 付属品アダプタ長、アダプタ短 質量(kg)(全体)5、1.2(量(本体・アダプタ)) 適合排水管径(Φmm)20~75 加圧力(N)340(35kgf)
1個
27,900 税込30,690
当日出荷

従来のカメラでは困難だった、洋便器内の確認が可能
トラスコ品番410-8692 ケーブル長(m)2 ヘッド径(Φmm)25 ヘッド長(mm)55 ケーブル径(Φmm)13
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

強力な水圧で素早くつまりを解消できます。 吸引もできるので、様々なつまりに対応できます。
用途和・洋便器、流し台、洗面台のつまりの除去に。 トラスコ品番488-8936 質量(kg)1.2 パイプ径(Φmm)(清掃能力)20~78 外径×長さL(Φ×mm)80.2×555 加圧力(N)340
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

アダプタ洋式便器用も付属されたフルセットが登場。ケースにはアダプタ洋式便器用も収納できるようになりました。強力な水圧で素早く詰まりを解消します。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応できます。詰まり水に触れず、クリーンな作業ができます。軽量で持ち運びがラクです。超軽量で持ち運びがラクです。内圧変化に強い丈夫なボディです。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まりの除去に。 付属品アダプタ長、アダプタ短、アダプタ洋式便器用、ケース トラスコ品番692-3851 パイプ径(Φmm)清掃能力:20~75
1セット
37,980 税込41,778
翌日出荷

和・洋便器フランジ接続用。呼75VP・VU管外面接続。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AY-350
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 木目調 握り径(Φmm)34 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) ベージュ 握り径(Φmm)34 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洋便器手摺:縦(上下)可動式 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34
1台
97,980 税込107,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洋便器手摺:スイング式 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) ピンク 握り径(Φmm)34 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) アイボリー 握り径(Φmm)34 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) ピンク 握り径(Φmm)34 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) グリーン 握り径(Φmm)34 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途洋便器手摺:スイング式 材質SUS304(厚さ2.0mm) 握り径(Φmm)34 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(取付プレート)150×400×5
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) ブルー 握り径(Φmm)34 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) ベージュ 握り径(Φmm)34 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)