用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類洋折釘
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品ナット1個、ワッシャ1個
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。ねじ部が長いタイプで板厚の厚い部分にしっかりと固定できます。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質ステンレス
品番大里:559-616
種類足長洋折れ
仕上生地
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)3.5
1袋(10本)
¥1,090
税込¥1,199
翌々日出荷
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。ねじ部が長いタイプで板厚の厚い部分にしっかりと固定できます。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質鉄
種類足長洋折れ
仕上ブロンズめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質真鍮
種類洋折れ
仕上生地
RoHS指令(10物質対応)対応
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質鉄
種類洋折れ
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質鉄
種類洋折れ
仕上生地
RoHS指令(10物質対応)対応
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質鉄
種類洋折れ
仕上ブロンズめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
家庭でもっとも多く使われる工具を厳選した家庭用工具セットです。
外観は豪華で、内容が実用的ですから贈答用としても最適です。
セット内容は充実の16点です。
用途贈って喜ばれる家庭用工具セットです。
家具の組み立てから水廻りの補修作業まで家庭での困ったをこのセットで解決します。
入組点数16
セット内容モンキレンチ(H-200)、コンビネーションレンチ(P-200)、ウォーターポンププライヤ(WP-250G)、ラジオペンチ(RA-150)、強力ニッパ(NI-150)、マイナスドライバー(-75mm、-100mm)、プラスドライバー(+No.1、+No.2)、カッター、ネールハンマー、コンベックス(2m)、ライナースパナ(ヤリ形・ミリ/L-8×9・L-10X12)、セットドライバー(7pcs)(鋲抜・-5mm・+No.1・No.2・キリ・のみ・ハンドル)、小物入れ【 水道蛇口パッキン(ゴム付ケレップ、ゴムパッキン 各1ケ)、 洋灯吊 4ケ・洋折吊 4ケ 】、ケース(H:270mm×L:360mm×T:70mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
関連キーワード