定規での切断の際、定規の一端に乗せて押さえておくことにより、長い物でも一人で安定して切断することができます。
長さ(mm)250
幅(mm)50
材質/仕上鉄/メッキ
質量(kg)約2.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質ABS樹脂、鉄
寸法(縦×横)(cm)約16.3×6.3
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
素材に鉄を使用して重量感があり、横長で押えやすい表具用の文鎮です。
錆びにくいようにメッキが施されています。
寸法(mm)49×250×24
質量(g)2500
1個(2500g)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
耐腐食効果の高い、ステンレス製のシャーレです。
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。
規格食品衛生法適合
材質ポリエチレン(PE)
色グレー
18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品
材質ステンレス(SUS304)
タイプ四角棒
切断方法バンドソー切断
寸法公差(対辺)0/-0.27
サービス分類オーダー・加工
ミシンの鉄板に付けることで、生地を定規に沿わせながら安定した巾で縫うことができます。
材質炭素鋼・磁石・ゴム
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×25×7
1個
¥799
税込¥879
欠品中
被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部
材質真鍮
タイプ四角
調質F (製造したままのもの)
切断方法鋸切断
サービス分類オーダー・加工
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。
形状円盤型
材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
等級M1級(2級)
表面粗さ(μm)5以下
密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合
仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
材質S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
型紙を生地に写す時「縫う線」と「切る線」の2本線を同時に印付けができます。
色赤
1本
¥899
税込¥989
翌々日出荷
作品創作時にお使いいただけるように、適度な重さと品格のあるデザインを基準に制作致しました。
左右の押えができる、2本組文鎮です。
質量(g)255(2本)
材質鉄・ABS
寸法(mm)21×115×14(1本のサイズ)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
赤い目盛りの印字を中心に、プラスチックパーツを張り合わせ加工しているので消えることはありません。
用途メモリ張合せ
頭がガラス製の極細タイプ。薄地に最適です。
クロバーの待針は布にスムーズに通るので布を痛めません。
仕様プラスチックケース入
長さ(mm)36
太さ(mm)0.5
1パック(100本)
¥629
税込¥692
当日出荷
関連キーワード