布地を裁断する裁ちばさみです。
用途布の切断に。
全長(mm)240
刃長(mm)95
材質(刃)刃物鋼
硬度HRC52
材質(柄部)鋳物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラシャ切鋏
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
全長(mm)約252
刃渡り(mm)約108
仕様化粧箱入
材質(足部)鋳物
材質(刃)高級刃物鋼
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラシャ切鋏
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
薄手の布からカーペットなどの厚い生地のカットに。画用紙・ボール紙などの厚物切りに。昔からあるラシャ切鋏タイプ。
全長(mm)245
種別240mm
質量(g)240
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
洋裁・手芸・ラッピングなどに最適です。
用途洋裁はさみ。
日本のはさみづくりの技を継承する庄三郎の伝統的なはさみ。
刃部に高級刃物鋼と極軟鋼の付け合わせを使用、鍛造も充分であらゆる仕事に最高の切れ味をお約束します。
材質高級刃物鋼・極軟鋼
材質(刃)高級刃物鋼・極軟鋼
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラシャ切鋏 ステンレス製
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
軽く、人間工学に基づいた疲れにくいデザイン
特殊ステンレス鋼を使用し、錆に強くシャープな切れ味が持続します。
材質(刃)特殊ステンレス鋼、(ハンドル)グラスファイバー強化ポリアミド樹脂
材質(刃)特殊ステンレス鋼
サビにくくステンレス鋼の中で特に硬く、ネバリのある材料を使用しています。
手に優しく使用時の安定感も考慮されたデザインです。
長めでしっかりしたブレードは、事務用として家庭用としても幅広くご利用頂けます。
材質ブレード:JIS規格(420-J2)、ハンドル:AB樹脂(アクリルプタジエン)、カシメ鋲:しんちゅうメッキ仕上げ
寸法(mm)210×72×10
色クリア
質量(g)90
タイプ家庭用
刃長(mm)82
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
厚い素材を切ってもブレない高級ステンレス肉厚ブレードを採用しています。刃が布にスッと入っていく心地よい切れ味です。余分な力を使わずに済む、スムーズな開閉を可能にしたカシメです。
材質刃部:高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)、ハンドル:ABS樹脂
刃厚(mm)3.8
材質(刃)高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)
さびにくくお手入れも簡単なステンレス製。刃部をR刃形状加工で刃元から刃先までスムーズにカット。ノリやテープが付きにくいフッ素樹脂加工。
材質(刃)ステンレス刃物鋼(420J2)フッ素加工
色黒
材質(グリップ)ABS樹脂
厚ブレード(刃)を採用した重厚感のあるステンレス製の洋裁ハサミ。
サビにくくシャープな切れ味が得られます。
厳選したステンレス鋼(6A)、ネジを使用した本格仕様。
刃とグリップのバランスを考慮したスタイリッシュなデザイン。
和洋裁・手芸・パッチワークなどの布切り用に。
左利きの方にも握りやすいグリップ形状です。
全長(mm)245
刃長(mm)約100
材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS
材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
サビに強いステンレス鋼を使用しています。
用途布地、皮、ラバー、ロープなどの裁断
全長(mm)230
刃長(mm)90
材質(刃)ステンレス(SUS 420J2)
質量(g)116
材質(ハンドル)エラストマー
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途布の裁断用
全長(mm)240
刃長(mm)105
エスコ品番EA540AH-1
材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙)
焼入硬度HRC60~61°
1個
¥8,620
税込¥9,482
欠品中
職人が1丁1丁丹念に仕上げた手仕上げの最高級品です。使いやすさと切れ味はご満足していただけます。
寸法(mm)210
1丁
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
硬質ステンレス鋼使用で滑らかに切れます。刃部をR刃形状加工で刃元から刃先までスムーズにカット。
材質(刃)ステンレス刃物鋼(6A)
色黒
材質(グリップ)ABS樹脂
刃が布にスッと入っていく心地良い切れ味。特殊加工で表面処理全体が錆びず切れ味持続。
用途布地の裁断に。
材質(刃)日立安来鋼白紙2号
事務作業だけでなく、洋裁用としても。
全長(mm)245
刃渡り(mm)105
材質(刃)ステンレス鋼
材質(ハンドル部)再生ABS樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
使いやすいシルキーハサミの左手用です。刃とハンドルが逆の総左利になります。高精度に仕上げた刃はシャープな切れ味が持続します。和洋裁・手芸・パッチワーク・事務用に。切れ味・使いやすさなどは右利き用と変わりません。良く切れる左利き用をお探しの方はぜひ一度お試しください。
全長(mm)約210
刃長(mm)約87
材質刃部:ステンレス刃物鋼(420J2)/柄部:ABS樹脂
仕様左手用
質量(g)約105
材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
鍛造製法で熱した材料を衝撃で成形、強靭な刃が実現します。
用途洋裁、布切作業に
材質全鋼
全長(mm)240
材質(刃)全鋼
刃渡り(mm)100
製造方法鍛造
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
軽くて使いやすいステンレス製の洋裁ハサミ。
サビにくくシャープな切れ味が得られます。
厳選したステンレス鋼、ネジを使用した本格仕様。
小さな力で切る事ができるよう大きなグリップを採用し、バランスを考慮しました。
和洋裁・手芸・パッチワークなどの布切り用に。
左利きの方にも握りやすいグリップ形状です。
全長(mm)205
刃長(mm)約80
材質刃部:ステンレス、柄部:ABS
材質(刃)ステンレス
1丁
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
用途布の裁断用に最適。
刃長(mm)100
硬度HRC60~61°(焼き入れ)
材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙)
布などの裁断作業に最適です。昔ながらのラシャ鋏。刃部に高級刃物鋼と極軟鋼をはり合わせを使用。十分な鍛造により切れ味に優れ、布などの裁断作業に最適です。使用後は油をつけて保管してください。
耐久性に優れています。カーテン、布、ゴム、ビニール、プラスチック、皮革などに。
全長(mm)152
刃長(mm)57
材質(刃)炭素鋼(ニッケルクロムメッキ)
1本
¥5,840
税込¥6,424
翌日出荷
左利き用調整可能なボルト付。
全長(mm)254
刃長(mm)129
材質(刃)鍛造鉄
1本
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
R刃形状で刃部先端までしっかりスムーズに切れます。
刃先は、テープや接着剤が付きにくいフッ素樹脂加工です。
最大40層カット張力調整用の六角レンチ付。
材質(刃)炭窒化チタン
調整可能なボルト付
全長(mm)254
刃長(mm)129
材質(刃)鍛造鉄
1本
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
全長(mm)240
刃渡り(mm)120
仕様左利き用
材質白紙2号付鋼
材質(刃)白紙2号付鋼
アズワン品番64-8284-39
1丁
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
刃に硬い特殊鋼を使用、柔らかな薄布から厚いカーペットまで様々にお使い頂けます。刃部が非常に硬いため、刃の摩耗が激しかった化学繊維、・皮革・ゴムなどの裁断に適し、切れ味が長続きします。錆に強く、耐久性も抜群、作業能率も高めます。使用後は油をつけて保管してください。裁断後の刃ずれも少なく、切れ味が長持ちします。
布逃げ防止ギザ刃付で、布が逃げずに刃元から綺麗に切れる。
用途洋裁作業に。
全長(mm)240
質量(g)140
材質(刃)ステンレス刃物鋼420-J2
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
全長(mm)210
刃長(mm)90
材質(刃)ステンレス刃物鋼
1個
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
刃には鋏、包丁に多く使われている武生特殊鋼材製の刃物鋼V金10号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。全鋼製により調子が狂い難い(突然切れなくなることがありません)。V金10号を使用することで驚異の切れ味と耐久性を実現(440Cステンレス材と比べ約2倍の長持ちです)。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。皮革、ゴム、カーペットにも対応。刃がガリガリすることが少なく、長期にわたり変わらない切れ味を持続しますので、研ぎ直しはあまり必要ありません(※使用状況によります)。ハンドルは美しいマットシルバー塗装。保管や贈答用に最適な桐箱入り。
材質刃部:V金10号全鋼製(武生特殊鋼)、柄部:白心可鍛鋳鉄(シルバー塗装)、ネジ・ナット・ワッシャ:ステンレス
付属品お手入れ用セーム皮付
材質(刃)V金10号全鋼製(武生特殊鋼)
一般のハサミより硬度が高く粘りのある高品質ステンレス刃物鋼(6A)しており、気持ちのいい切れ味を長く使っても持続させる耐久性を実現。研ぎ直し可能です。
寸法(mm)265
素材最高級ステンレス刃物鋼、ハンドル部:ABS樹脂
1丁(265mm)
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
刃は高品質のステンレス刃物鋼、肉厚ブレードによって持続する切れ味を実現。研ぎ直し可能です。
全長(mm)210
材質高級ステンレス刃物鋼・ABS樹脂
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
刃材に硬い特殊鋼を使用。
全長(mm)240
1丁
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
関連キーワード
1
2
3
次へ