25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)78 仕様【水栓設備場所】サイド 付属品水抜栓、ホースジョイント エスコ品番EA991PD-78 材質【水抜栓】ポリスチレン 寸法(mm)532×753×288(H) 材質(本体)ポリエチレン
1個
5,700 税込6,270
翌日出荷

皿は立てて水切り、可動式排水ノズル。排水栓付なので洗い桶としてもご使用になれます。水切りポケット付
材質バスケット・目皿・ポケット:アクリル樹脂 ノズル:ポリプロピレン 排水栓:シリコーンゴム すべり止め:エラストマー 幅(mm)380 高さ(mm)150 奥行(mm)240 質量(g)975 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×240×150
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)-10~120
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

野菜の泥落としや園芸、ペットのシャンプーなど様々な用途に活躍。ホースジョイナー付きでホースを差し込んで固定可能。 水栓無しのタイプです
ブルー
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衣類の部分洗いやつけ置き洗いに便利なタブ。便利な底栓付き。
容量(L)12 材質PP.EVA サイズ(cm)47.5×36×20.5h
1個
949 税込1,044
当日出荷

水切りセットタワー 山崎実業 動画あり
大の洗い桶とバスケットの水切りセット。食器の水が直接シンクへ!漬け置きも可能!本体にたまった水を直接 シンクに流せる水はけ付き。よく使うグラス・カップ・茶碗・カトラリー・調理道具などをたっぷり収納。食器のつけおき洗いが出来るので節水にもなります。野菜の水洗い桶としても使えます。 排水できない場所でも使用可能。好きな方向で排水が出来るので、縦横自由にレイアウトが可能。バスケットの角に脱着式。菜箸・カトラリー・調理道具などを分別できる仕切り付き。ハンドル下に穴が開いており水を流しながら洗い物ができます。移動もラクラク。内側の縁を利用してお皿が立てられます。コップなどの器は浮かせながら干せるので水切れもばっちり。
1個
3,000 税込3,300
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食器のつけ置きにも。排水栓付なので洗い桶としてもご使用になれます。 皿は立てて水切り。可動式排水ノズル。移動もラクラク。
材質バスケット・目皿:アクリル樹脂 ノズル:ポリプロピレン 排水栓:シリコーンゴム すべり止め:エラストマー 幅(mm)380 高さ(mm)150 奥行(mm)240 質量(g)910 容量(L)6.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×240×150
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗面器、手洗器用のオーバーフロー付き排水金具のパーツです。
適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用 材質黄銅、NBR、ステンレス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

野菜をきれいに洗ったり、つけ置き洗いの時だけサッと広げて使える、折り畳み式の洗い桶。使わないときはコンパクトに折りたためるので、収納に場所をとりません。 あふれる水を軽減するスリット、水を溜めたり抜いたりできる「水抜き栓」つき。畳んで吊り下げできるフック穴もついています。
材質本体・水抜き栓/熱可塑性エラストマー 枠・底/ポリプロピレン ホワイト 容量(L)6.6 折りたたみ寸法(cm)幅37.8×奥行24×高さ5.2 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×240×147
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

高足なので衛生的。取っ手付で持ちやすい。
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、排水栓:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃) 質量(g)458 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×215×170
1個
849 税込934
翌々日出荷

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 仕様排水栓付 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・高さ(mm)410
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコたらい
目盛線付(10L刻み)。ホース留め、水抜き栓付。ガーデニング用品入れ、野菜の泥落とし、ペットのシャンプー、簡易的な水槽など便利に使えるシンプル形状。
材質PP ブルー
1個
6,080 税込6,688
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


お皿やコップが倒れにくい目皿でスッキリ水切りできます。 排水栓付なので洗い桶としてもご使用になれます。 すべりにくく倒れにくい。 ペットボトルも水切りできる。 可動式排水ノズル。 排水栓付。
材質バスケット・目皿・ノズル:ポリプロピレン、排水栓:合成ゴム 幅(mm)405 高さ(mm)185 奥行(mm)295 質量(g)775 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×295×185
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


皿は立てて水切り、可動式排水ノズル。排水栓付なので洗い桶としてもご使用になれます。
材質バスケット・目皿:アクリル樹脂 ノズル:ポリプロピレン 排水栓:シリコーンゴム すべり止め:エラストマー 幅(mm)380 高さ(mm)150 奥行(mm)240 質量(g)910 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×240×150
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

様々な用途に使えるタブ。肉厚で丈夫。屋外使用に最適。ホース止め付
モスグリーン 容量(L)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×470×330 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)‐10
1個
2,798 税込3,078
欠品中


場所を取らないタテ置き。使用後は折りたたんでコンパクトに収納。 野菜やフルーツの水洗いに。 たたんで吊り下げもOK。 便利な水抜き栓つき。
材質本体・水抜き栓/熱可塑性エラストマー。枠・底/ポリプロピレン ホワイト 寸法(cm)折りたたみ時37.8×24×5.2/組立時37.8×24×14.7
1個(1個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・抗菌・防カビ加工。・底面に止水栓がついており洗い桶のを持ち上げる事なく簡単に排水できます。
材質本体/ポリプロピレン止水栓/シリコンゴム 寸法(mm)220×360×165 質量(g)501
1セット(18個)
32,980 税込36,278
9日以内出荷

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック 材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC 高さ(mm)(蛇口)340 タイプ蛇口・フットスイッチ付 内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)2(フットスイッチ) 外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14 安全装置過電流防止ヒューズ付 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1.5(フレキホース) 保護等級IPX8(フットスイッチ) 呼び径(A)VP20 電源コード3Pプラグ チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
211,000 税込232,100
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数2枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック 材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC 寸法(mm)600×500×900、(シンク)520×350×250 質量(kg)約20 高さ(mm)(蛇口)340 タイプ蛇口・フットスイッチ付 内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)2(フットスイッチ) 外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14 安全装置過電流防止ヒューズ付 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1.5(フレキホース) 保護等級IPX8(フットスイッチ) 呼び径(A)VP20 電源コード3Pプラグ アズワン品番3-398-07 チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
199,000 税込218,900
10日以内出荷

逃げ水スリットで、あふれない・こぼれない。逃げ水スリット入りで、お箸などが流れ出るのを防ぎます。スリットの反対側には、片手でラクに排水できる傾け取っ手付。スベリ止め付きの脚で、シンク内での水の流れを妨げません。また、底面も汚れにくく清潔。食器以外にも、野菜や果物洗いにも便利です。
材質本体/ポリプロピレン、脚底/熱可塑性エラストマー 容量(L)約5.3 寸法(cm)約34×22×11.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
519 税込571
欠品中