シンク形状にフィットするデザイン。
銀イオンの力で抗菌。水切りスノコ形状。
材質本体/PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×300×135
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-10~120
抗菌加工で衛生的に使えます。
水切りカゴと桶のセットで洗いやすいデザインです。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)120
水切れが良くお手入れしやすい洗い桶。つけ沖に便利な目盛付き
材質ポリプロピレン
容量(L)7.1
仕様抗菌加工
寸法(mm)350×300×135
色ホワイト
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
こんなお得な商品も!

トロ舟
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質PP
色グリーン
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質18-8ステンレス
内寸法(mm)340×223
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×263×130
TKG品番9-0277-0901
TKG品番(2017)6-0241-0901
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
野菜の泥落としや園芸、ペットのシャンプーなど様々な用途に活躍。ホースジョイナー付きでホースを差し込んで固定可能。
水栓無しのタイプです
色ブルー
通常のアルミニウムより3倍以上強度に優れています。
熱伝導性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
金属臭がなく、臭い移りを起こしません。
商品タイプバット
食品衛生法適合品です。
材質ポリプロピレン
仕様抗菌・防カビ加工
耐熱温度(℃)120
こんなお得な商品も!

トロ舟
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。
耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
大の洗い桶とバスケットの水切りセット。食器の水が直接シンクへ!漬け置きも可能!本体にたまった水を直接
シンクに流せる水はけ付き。よく使うグラス・カップ・茶碗・カトラリー・調理道具などをたっぷり収納。食器のつけおき洗いが出来るので節水にもなります。野菜の水洗い桶としても使えます。 排水できない場所でも使用可能。好きな方向で排水が出来るので、縦横自由にレイアウトが可能。バスケットの角に脱着式。菜箸・カトラリー・調理道具などを分別できる仕切り付き。ハンドル下に穴が開いており水を流しながら洗い物ができます。移動もラクラク。内側の縁を利用してお皿が立てられます。コップなどの器は浮かせながら干せるので水切れもばっちり。
食品衛生法適合のタライです。
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。
グースネックは360°回転します。
蛇口はメタルフリーです。
水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。
たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。
すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数2枚)。
フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。
両手がフリーになりますので、作業性に優れています。
手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。
非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック
材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC
寸法(mm)600×500×900、(シンク)520×350×250
質量(kg)約20
高さ(mm)(蛇口)340
タイプ蛇口・フットスイッチ付
内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
ケーブル長(m)2(フットスイッチ)
外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14
安全装置過電流防止ヒューズ付
電源コード(m)2.5
ホース長さ(m)1.5(フレキホース)
保護等級IPX8(フットスイッチ)
呼び径(A)VP20
電源コード3Pプラグ
アズワン品番3-398-07
チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
¥199,000
税込¥218,900
10日以内出荷
様々な用途に使えるタブ。肉厚で丈夫。屋外使用に最適。ホース止め付
色モスグリーン
容量(L)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×470×330
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)‐10
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
水を流しながら洗っても、中の物が出にくい水切り穴付。
シンクをキズつけにくいゴム足付。
材質本体:ステンレス鋼、足部:合成ゴム
衛生的なステンレス製洗桶。
サイズ(cm)37.5×25.5
材質ステンレス鋼
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×255×125
質量(g)585
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
持ち運びしやすい持ち手付き角型タライ。おもちゃの整頓、アウトドアやガーデニング、野菜洗いなど、使い方はいろいろ。
材質ポリプロピレン
色ブルー
現代のキッチン環境にフィットするデザイン、カラー。
手になじむフォルムや水切れのよさを追求しました。
直径21cmの皿が収まります。
取り外しが自由な箸立て付き。
水切れが良く洗い易い底面メッシュデザイン。
Ag+の力で抗菌、衛生的に使用できます。
幅(mm)455
奥行(mm)335
材質PP
材質PE
色ブルー
質量(g)3000
容量(L)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×620×320
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。
グースネックは360°回転します。
蛇口はメタルフリーです。
水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。
たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。
すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。
フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。
両手がフリーになりますので、作業性に優れています。
手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。
非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック
材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC
高さ(mm)(蛇口)340
タイプ蛇口・フットスイッチ付
内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
ケーブル長(m)2(フットスイッチ)
外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14
安全装置過電流防止ヒューズ付
電源コード(m)2.5
ホース長さ(m)1.5(フレキホース)
保護等級IPX8(フットスイッチ)
呼び径(A)VP20
電源コード3Pプラグ
チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
関連キーワード