615件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)33.4 材質(キャップ)本体・ノズル:LDPE(低密度ポリエチレン)、キャップ: 材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
248 税込273
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)Φ40 材質(キャップ)LDPE 材質(ノズル)HDPE
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)HDPE 口内径(Φmm)39.5
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液の注入に便利な広口タイプのB型洗浄瓶は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じるノズルの滴下を防止する気圧調整機構構を備えています。
材質(本体)ポリエチレン 口内径(Φmm)31 材質(キャップ)硬質ポリエチレン 材質(ノズル)軟質ポリエチレン 材質(チップ)軟質ポリエチレン
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あふれま洗瓶 サンプラテック 動画あり
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。 保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。 揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
1本
509 税込560
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

経済的に優れるポリエチレン製。 ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)HDPE(ノズル付) 口内径(Φmm)20.5
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)500 高さ(mm)241 口内径(Φmm)31 胴径(Φmm)78
1本ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

どんな角度からでも使える洗浄びんです。 最後まで液を無駄にせず使用することができます。 洗浄瓶内にジャバラチューブとグラスボール(ビー玉)使う事によって、液量が少なくなったり、斜めや逆さにして液を吸い上げるので、どんな角度でも洗浄する事ができます。
目盛あり 1目盛(mL)20 材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)HDPE 材質(ノズル)HDPE 口内径(Φmm)39.5(±0.5) 目盛間隔20ml
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラベルは、こすれに強いインクで印刷されています。瓶を傾けたり逆さまにした場合でも中身を完全に吐出できます。色別のキャップで薬品が識別しやすいです。ラベルにメモ書きスペースがあります。未使用時、保管時でのノズル先端保護のため、キャップが付属しています。ノズルは取り外して洗浄できます。
仕様先端保護キャップ付 材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

目盛あり 仕様BS型 材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)16.5 材質(キャップ)HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッコーJ洗浄瓶
円周に記された成型目盛はどの位置でも内容液が計量できます。ボトルの口元が大きく、蒸留水や薬液の注入が容易です。
種別J洗浄瓶
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今お使いの洗浄瓶は硬くありませんか 使っていて手は疲れませんか。本体に柔らかい材質を採用しましたので、今までの洗浄瓶よりも握る時の感触がソフトで、軽い力でご使用いただけます。少しの力でも確実に薬液を抽出することができますので女性の方に最適です。また、復元力も兼ね備えておりますので、抽出後は直ぐに元に戻ります。 。また、360°使える「マルチ洗瓶」機能を持たせており、傾けても、逆さにしても、最後までご使用いただけます。
材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP 容量(mL)500 1目盛(mL)20 目盛あり 高さ(mm)255 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)Φ40 材質(キャップ)HDPE 材質(ノズル)HDPE 胴径(Φmm)Φ74.5
1本ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
390 税込429
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。 本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。 ノズルからの液だれ防止。 次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 目盛なし
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。
目盛あり 材質(本体)PE(ポリエチレン) 口内径(Φmm)17.5
1本
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


独自のボールを使ったDripLok機構により、液ダレを防止しています。色での識別により、誤使用を防止しています。
材質DripLokボール/ステンレス 材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 材質(キャップ)LDPE(低密度ポリエチレン) 材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


耐薬品性に優れたPVC製です。 煩雑になりがちな洗浄瓶の場所を確保し、作業場所の整理整頓が可能です。 500mL、1000mL兼用です。
材質PVC 穴径(Φmm)90
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
277 税込305
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端ノズルとキャップを一体化。ノズル先端内径1mm。食品にも使用できます。
目盛あり 仕様目盛付 材質(本体)ポリエチレン(PE) 耐熱温度(℃)60 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラスボールの重みによってジャバラが曲がり、液量が少なくなっても吸い上げることが出来ます。 どんな方向へ洗浄瓶を傾けても、液のある所にグラスボールがしっかりついて行きます。逆さでの使用も可能なので、これまで洗浄する事が難しかった角度での洗浄も可能になりました。
材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP 目盛あり 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)HDPE 材質(ノズル)HDPE 1目盛(mL)20 口内径(Φmm)39.5(±0.5)
1袋(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラシ 瓶洗用 ビニール巻 モノタロウ 動画あり
馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。 静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
用途瓶洗用ブラシとして。 適合器具 毛材馬毛 材質(柄部)針金+ビニール被膜
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
容量(mL)500 材質(本体)PE 1目盛(mL)50
1個
309 税込340
当日出荷

B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
材質(本体)ポリエチレン 1目盛(mL)100 目盛あり 口内径(Φmm)31 材質(キャップ)硬質ポリエチレン 材質(ノズル)軟質ポリエチレン 材質(チップ)軟質ポリエチレン
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップとチューブは一体成形で、ノズルは液漏れ防止タイプ。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP 材質(ノズル)PPCO
1個
759 税込835
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性に優れた高品質の洗浄びんです。 金属溶出がなくメタルフリーを実現します。 表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。 室温、濃度5パーセントの条件下で次亜塩素酸ナトリウムに対応します
材質(本体)PFA
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラベルは、化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。 半透明ボトルです。
容量(mL)500 材質(本体)PE(ポリエチレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(ノズル)PP(ポリプロピレン) アズワン品番1-8542-14 ラベルエタノール
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

1Lの大きな洗浄瓶でも片手で操作しやすいよう、くびれを付けた洗瓶です。手の小さな女性にも使いやすいユニバーサルデザインです。
容量(mL)1000 材質おもり/ガラス、おもりカバー/PP 材質(本体)LDPE 全高(mm)217 材質(キャップ)HDPE 材質(ノズル)HDPE 胴径(Φmm)85.6
1個
669 税込736
当日出荷

本体表面の接液部はフッ素化されているので耐薬品性が向上。アセトンなどの溶剤にも耐性があります。さらにガスバリア性も向上しています。オートガスベント機能により揮発性の高い薬液でも液垂れすることがありません。
容量(mL)500 材質(本体)LDPE(表面フッ素化処理済み) トラスコ品番441-0432 高さ(mm)257 1目盛(mL)20 口内径(Φmm)40.5 材質(キャップ)LDPE、(とんがりキャップ)PE 材質(ノズル)HDPE 胴径(Φmm)74
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

傾けて使える洗浄瓶 アズワン 動画あり
中のチューブ先端に錘が付いていますので、瓶を傾けたり逆さまにした場合でも吐出出来ます。 有機溶剤にはご使用いただけません。
容量(mL)1000
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャージャー洗瓶 サンプラテック 動画あり
本体を押せばシャワー状に噴射する特殊な洗浄瓶です。ビーカーやトレーなど面積の大きな器具の純水置換洗浄が一気に手軽に実現します。保管時はオーバーキャップを装着することにより、埃付着やコンタミを防止します。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)(キャップ)LDPE、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
1本ほか
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific洗浄瓶
素早い充填が可能な広口タイプ。ボトルとノズルは一体成形。キャップは漏れ防止タイプ。分配時に傾けたり振ったりする必要がありません。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP 材質(ノズル)LDPE
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中のジャバラノズルが先端の錘の重みで曲がり、液量が少なくなっても吸い上げることが可能で、逆さ噴射など様々な角度からでも使用可能です。
材質本体/LDPE、キャップ・ノズル・先端ノズル/HDPE、錘/GLASS、チューブコネクター・錘カバー/PP
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。
目盛あり 材質(本体)PE(ポリエチレン) 口内径(Φmm)17.5
1本
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グラスボールの重みによってジャバラが曲がり液量が少なくなっても吸い上げが可能です。また、どんな角度でも使用できます。
材質チューブコネクター及びおもりカバーはPP) 材質(本体)ポリエチレン
1個
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラテックマルチ洗浄瓶
容器内部のビー玉によってジャバラノズルが自由自在に曲がり、少ない液量でも薬液を噴射。逆さ噴射など360°どんな角度からでも使用可能。サービスパック(5本入り)もあります。
材質本体:LDPE、キャップ・ノズル:HDPE、チューブコネクター:PP、先端ノズル:HDPE、おもり:GLASS、おもりカバー:PP 容量(mL)500
1本
609 税込670
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップに空気弁を装置しており、外気温度の上昇によって生じるノズルからの液漏れがありません。 キャップとノズルが別々になっているため液の入換えが大変便利です。 また、空気弁の装置により瓶の反復動作が早くできますので能率的です。
材質(本体)ポリエチレン 口内径(Φmm)19 材質(キャップ)硬質ポリエチレン 材質(ノズル)軟質ポリエチレン 材質(チップ)軟質ポリエチレン
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン 目盛あり 口内径(Φmm)19
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)