さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質SUS304
形状角型
ピッチ(mm)約0.6
金網ピッチ(mm)約0.6
金網線径(mm)約0.8
線径(mm)約0.8
さびにくく、耐久性もあります。
洗浄カゴとして最適です。
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
ピッチ(mm)5
金網ピッチ(mm)5
金網線径(mm)0.8
線径(mm)0.8
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
網目5.5
網目(mm)5.5
材質SUS304
形状角型
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
金網線径(mm)Φ0.8
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
外枠径(mm)Φ3
網目5.5
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
線径(mm)Φ0.8
網目(mm)5.5
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質ステンレス
形状角型
さびにくく、耐久性もあります。
用途パーツなどの加工時の洗浄作業に。
材質ステンレス(SUS304)
網目5.5
網目(mm)5.5
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、洗浄カゴとして
材質SUS304
形状角型
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
金網ピッチ(mm)5.5
材質SUS304
金網線径(mm)0.8
形状角型
ピッチ(mm)5.5
線径(mm)0.8
材質ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)1.1
メッシュ寸法(mm)10
形状角型
高さ(mm)160
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
さびにくいステンレス製の蓋つきカゴ(角型)です。蝶番で蓋を固定することができます。耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質SUS304
金網ピッチ(mm)5.5×5.5
金網線径(mm)0.9
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途洗浄カゴとして
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
ピッチ(mm)5
金網線径(mm)0.8
線径(mm)0.8
ワイヤーピッチ(mm)5
仕様線径:Φ0.8×4メッシュ
材質本体/SUS304、コーティング部/変性FEP
形状角型
タイプフッ素コートあり
厚さ(μm)コーティング:20±10
持ち手2
網目(mm)5.5
仕様線径:Φ0.8×4メッシュ
材質本体/SUS304、コーティング部/変性FEP
形状角型
タイプフッ素コートあり
厚さ(μm)コーティング:20±10
網目(mm)5.5
どの高さにも固定できる便利なフタ「です。
用途中身を固定したいときに使用されています。
材質SUS304
形状角型
テーパー付きで積み重ね可能
材質ステンレス
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
網目41
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
網目(mm)41
材質SUS304
形状角型
仕様Φ6mmパンチング材使用
SUS-304 洗浄カゴにETFEコーティング加工を施し完全ノーピンでは有りませんが膜厚も約200μコートしておりますので耐酸・耐溶剤性に適しております。
材質SUS304
形状角型
SUS-304 洗浄カゴにETFEコーティング加工を施し完全ノーピンでは有りませんが膜厚も約200μコートしておりますので耐酸・耐溶剤性に適しております。
材質SUS304
形状角型
高さ(mm)160
さびにくいステンレス製のカゴ(丸型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質SUS304
形状丸型
ピッチ(mm)5
金網ピッチ(mm)5
金網線径(mm)0.8
線径(mm)0.8
ステンレス製角型洗浄カゴにPTFE無電コートをした製品です。
材質ステンレス
形状角型
グリップ付ハンドルが標準装備。テーパー付ですので積み重ねて保管できます。
材質SUS304
形状角型
網目(mm)45(底部)
テーパー付きで積み重ね可能。。※SC:コーティング
形状角型
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状角型
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
角バットと組合せて、水切りにご使用ください。
材質18-8ステンレス
オートクレーブにかけられるので、滅菌後もバスケットから物品を移し替える手間がなくそのまま収納庫に保管できます。
材質ステンレス(SUS304)
網目5.5
外径(Φmm)0.8
網目(mm)5.5
関連キーワード