用途先端ノズルを開閉する事により吹出量を調節できます。
ノズル長(mm)250
タイプロータリーノズル
タンク容量(mL)700
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
エンジンルーム等のクリーニングに最適!!
全長(mm)290
使用エアー圧力(MPa)12
ホース長さ(mm)1040
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,988
税込¥6,587
当日出荷
業務用高圧洗浄機用トリガーガン
用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能)
耐圧(MPa)31
吐出量(L/min)30
耐熱温度(℃)160
引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。
水量調整つまみ付。
用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。
ノズル内径(Φmm)4.6
仕様流量調整ノズル
付属品吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M
全長(mm)390
材質(本体)アルミ
質量(g)347
最高使用圧力(MPa)1.5
空気使用量(L/min)166(0.7Mpa)、231(1Mpa)
材質(ホース)ビニール
ノズル長(mm)約240
噴出量(mL/min)323(0.7Mpa)、301(1Mpa)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
エンジンクリーナー
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
洗油等を噴射し、機械エンジン等の洗浄に使用します。
水、防錆油、各種洗浄液等。
1.5mホース付き。
用途エンジンルーム等の洗浄
塗料ノズル口径(Φ)1.4
トラスコ品番103-5452
質量(g)330
空気使用量(L/min)106
パターン形状丸
吹付空気圧力(MPa)0.4
所要圧縮機(kw)0.75
吹付距離(mm)250
塗料供給方式吸上式
噴出量(mL/min)190
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
工作機械のクーラントポンプ及びギヤーポンプから噴出される切削油の圧力を利用して、製品の洗浄・切粉の除去等を行います。コンプレッサーは使用しません。
穴径(Φmm)1.3
外形寸法(mm)125×132
エスコ品番EA123AG
材質本体:アルミダイカスト、部分:黄銅棒・鉄・ステンレス、パッキン:バイトン・テフロン、Oリング:NBR
径(Φmm)8.5~11(タケノコ)
使用流体水・水溶性油・油 専用
1個
¥4,640
税込¥5,104
当日出荷
洗浄機メーカーが多く採用しているトリーガーガン
耐圧(MPa)31
吐出量(L/min)30
耐熱温度(℃)160
寸法イン側:3/8めねじ、アウト側:1/4めねじ
清掃用の直射と止水、上部つまみで流量調節ができます。
付属品壁固定フック1個付き
ホース長さ(m)1.3
ナットG1/2(パッキン付)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
用途機械の洗浄、乾燥。
フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。
その他いろいろな汚れの除去・乾燥。
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)4.3
取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4
トラスコ品番301-8911
全長(mm)140
質量(g)214
最高使用圧力(MPa)1
ホース長さ(m)1.5
1丁
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
適合TA352G用
取付ねじ1/4inchPF
水道ホースとエアーで高圧洗浄が可能 流量調節付き
仕様流量調節付
材質アルミ
全長(mm)345
空気消費量(L/min)0.8MPa≧230
ノズル長(mm)108
ノズル口径(Φmm)9
空気取入口1/4G
使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5
適合ホース内径(Φmm)15.5
関連資料(0.17MB)
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
超軽量・コンパクト・高耐久性・使いやすい流量調整・ジョイントバリエーション・簡単なメンテナンス
[オールステンレス・食品衛生法適合材使用]錆びにくいオールステンレス構造、全部品食品衛星法適合材を使用。
[超軽量・小型化・握りやすい形状]従来機比(SEN2-4W)165gの軽量化(SEN3R-4W)をはかり、女性の手にもマッチする小型化を実現。
[ボディ強度アップ・高耐久性]軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。
[異物混入防止]樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。
[大流量化]従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。
用途食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄
耐薬品性を必要とした液体の塗布
材質ステンレス
関連資料※メーカーチラシ(1.18MB)
取扱説明書(0.45MB)
圧力(MPa)標準水道:0.3
こんなお得な商品も!
ウォーターダスター 吸上式
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)4.3
接続方法ねじ式(エアー取付G1/4)
材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ
質量(g)214
最高使用圧力(MPa)0.7
使用温度(℃)-10~60
使用流体圧縮空気
ノズルねじ径PF1/8
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。ランスはステンレス(SUS304)を使用
サイズイン側3/8(3分)、アウト側1/4(2分)
吐出量(L/min)25
ノズル1549
耐熱温度(℃)150
耐圧力(MPa)31
噴射角度15
工作機械(CNC・CMC)のクーラントポンプに接続して、切削油で工作機械内を洗浄します。
用途工作機械内の洗浄に。
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体オイル・圧縮空気
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品
種別ガン
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ランス取り付け口がM22メネジのトリガーガン
軸心14mm、イン側3/8(3分)メネジ
サイズイン側3/8メス アウト側M22メス
全長(cm)50
耐圧力(MPa)28
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
用途スプレーガン用
セット内容スティックブラシ、ツイストブラシL、ツイストブラシM、5PC.ツイストブラシS、ニードル針6PC(0.5・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6mm)、仕上げブラシ
取扱説明書メンテナンス方法説明書
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
全長(mm)390
内部の回転でパルスを発生し高い洗浄を発揮します。
用途ノズル部分が高速回転して広範囲を均一に洗浄します。
仕様エアインレット:1/4G、空気消費量:0.8 MPa ≧ 240 L/Min
材質本体:アルミ ボトル:HDPE
使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5
危険物の類別非危険物
関連資料(1.78MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
自給式の充電式洗浄ガン 高/低の2速制御 ホース付きなので離れた給水設備からも水供給が可能
オプションパーツとの組み合わせで洗浄作業の幅が広がります。
用途車・窓・外壁などの汚れ落とし、洗浄作業に!
付属品ホース6m×1 洗浄ランス×1 5パターンマルチノズル×1 収納袋×1 家庭用ホースコネクタ×1 ホースバンド×1 充電器×1 バッテリーパック2.0Ah×1 取扱説明書
定格電圧(V)DC18
全揚程(m)約1.5
本体質量(g)約1.2k(バッテリー含まず)
連続使用時間(分)2Ah時 Hi:約15、Lo:約60
最大吐出圧力(MPa)約2.2
使用水(推奨)上水道水
使用水温(℃)2~40
最大吐出量(L/h)約120
1個
特価
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様4P-P30-3S
適合機種標準付属:1538DSB
形式4P-P30-3S
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
カプラ式です。
適合機種標準付属:JQ1011G、JQ1011GN、JA160G、JQ820GN-R、GB160-R、GB160sd-R、GSB1520、GE1013-R、GE1015-R、GE160-R
形式3P-PF22-3S
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
カプラ式です。
仕様4P-PF22-3S
適合機種標準付属:GSB730、GSB1030-sd、GE430-R、730GF、オプション:GF430、440GF、560GF
形式4P-PF22-3S
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
一般的な洗浄から医療機器まで幅広く洗浄できます。トリガーの裏側に付いているネジで噴出量の調整が可能です。別売の先端部(-11~-18)を取り付けて洗浄用途に合わせたスプレーのパターンに変更できます。
耐圧(MPa)0.15~0.6
ホース長さ(m)1.5
使用流体水(水道水、耐熱60℃まで)
接続口1/2'ネジ取り出しニップル
用途高圧洗浄機用
型式2805S
出力1/2F
耐圧(MPa)6
入力1/2F
水量(L/min)60
耐熱温度(℃)160
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
耐圧(MPa)21
入力3TP
水量(L/min)30
耐熱温度(℃)160
ノズル取付部1/8F
用途高圧洗浄機用
型式2803A
出力1/2F
耐圧(MPa)12
入力1/2F
水量(L/min)120
耐熱温度(℃)100
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
抜群の節水効果。約50%削減。超軽量・コンパクト・高耐久性・使いやすい流量調整・ジョイントバリエーション・簡単なメンテナンス。錆びにくいオールステンレス構造、全部品食材衛生法適合材を使用。従来機比(SEN2-4W)165gの軽量化(SEN3R-4W)をはかり、女性の手にもマッチする小型化を実現。軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。切替ノズル付の場合、ノズルのスライドにより流量が多くまとまった流れとなります。引金の引き代、握りの強弱により流量調節が可能です。ピンやビスを使用していないため、メンテナンス時の異物混入リスクを低減しています。消耗部品を定期的交換することで、長く安心して使用できる構造です。
用途食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄。耐薬品性を必要とした液体の塗布。異物混入防止対策に。衛生管理に。
定格流量(L/min)20
ノズルシャワー
給水圧力(MPa)0.3
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ