用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。
金属表面のサビを強力に除去します。
鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。
有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。
特性強力
使用温度範囲(℃)0~40
主成分リン酸、界面活性剤
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
即効性強力サビ取り剤
高濃度チオグリコール酸塩×無機酸塩が頑固なサビを強力に溶解&徹底除去する即効性の強力サビ取り剤。
高いサビ除去効果と素材への安全性を両立した弱酸性タイプです。
サビを溶解しながら紫色に変化するので効果を視認できます。
錆びた金属から移るもらいサビもすっきり落とします。
素材に密着するリキッドジェルタイプです。
用途鉄・銅・真鍮などのサビの除去。
アルミ・ステンレス・陶器・樹脂などに付着したもらいサビの除去。
液性弱酸性
危険物の類別非危険物
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、最強の「サビ落とし」洗剤です。
スプレーをするだけで、錆に反応、赤紫色に変化してサビがみるみる浮き出します。
浴室や洗面台に付着したヘアピンなどのもらいサビや自転車、傘縦などのサビのお掃除に最適です。
さびて動かなくなった工具のお手入れや、洗面台や浴室に付着したヘアピンなどのもらいサビの除去に。
従来のサビ取り剤より臭いが少ない低臭液体タイプです。
タレにくい粘性のある液体でサビを強力に溶解します。
用途錆落とし液体低臭タイプ
仕様サビ用スプレー
成分チオグリコール酸塩、陰イオン界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキル硫酸エステルナトリウム7%)、グリコールエーテル系溶剤、増粘剤、発色剤、安定剤
使用方法スプレー後30秒ほどで赤紫になり鉄粉が溶解したのが確認できます。5~10分放置した後、水をかけて洗い流しその後直ちにスポンジ等を用いてよく水洗いしてください。サビが残っている場合は繰り返し行う。
液性中性
本体サイズ(mm)83×45×H158
主な用途サビ落とし
使用場所サビ
アズワン品番64-1225-92
危険物の類別非危険物
商品タイプ液体スプレー
1本(200mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
金属表面のガンコなサビを強力に落とします。
特殊浸透剤配合でサビにすばやく浸透してサビを分解、すっきり取り去ります。
用途自動車・バイク・自転車などの金属部分、ゴルフクラブ・釣具などスポーツ用品、家電製品、門扉、棚、ドライバー、ペンチなどのサビ取り
特性強力
質量(g)197
使用温度範囲(℃)常温
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×42
主成分リン酸、界面活性剤
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
錆と化学反応し、金属を傷めず除錆後、リン酸皮膜が一時的に防錆皮膜を作ります。金属表面に油がついていても、サビ取り効果は変わりません。サビが取れたら水洗いの後、すぐ塗装ができます。刷毛・ブラシ・スポンジ・布等でサビた部分に塗り、5~15分放置した後、拭き取ってください。小さな部品は、水で5~6倍に薄めた液に30~60分漬けてからブラシでこすってください。
用途自動車・自転車・電気製品・スポーツ品・事務機器や家庭内の金属製品、水まわりの水栓、パイプ部分のメッキ面のサビ取りに。
対応材質鉄
主な用途サビ落とし
成分水、リン酸、界面活性剤、添加剤
タイプ濃縮
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
毒劇区分普通物
金属表面にできた赤錆をスプレーするだけで溶かし落とす専用クリーナーです。
鎌・ハサミ・ノコギリなどの刃物や、バイク・車・自転車・チェーンなど幅広い箇所の錆に対応します。
ジェル状の液「チオグリコール酸アンモニウム」が施工面にしっかりと密着し、濃紫色に変化する化学反応により錆を溶かし落とします。
また、傾斜部でも液ダレしにくく、臭いが拡散しにくい低臭タイプで快適に使えます。
さらに、陶器・プラスチックに付着したもらい錆や、落としにくいネジのキワや接合部の隙間の錆にも最適です。
気になった錆にスプレーするだけで手軽にご使用できます。
素材に優しい中性・ノーコンパウンドタイプ。
用途鎌・ハサミ・ノコギリ・農具・ネジ・ボルト・自転車・車体・スキー板のエッジ等の錆落としに
磨けないネジ・ボルトのキワ・金属接合部の隙間の錆を溶かす
プラスチックに付着したもらい錆にも最適
質量(g)488
対応材質鉄、金属部品
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×89×75
主な用途サビ落とし
危険物の類別非危険物
1本(400g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ラスピカは、「もらいサビ」を安全で手軽にすばやく除去する、中性タイプの新しいタイプのもらいサビ除去剤です。
酸洗や電解のような特別な設備や装置は不要です。
ステンレス鋼やアルミの「もらいサビ」だけではなく、一般の鋼材のサビ落としにも効果を発揮します。
環境・人に優しい中性タイプで、PRTR法に非該当です。
用途非鉄金属(ステンレス・チタン・アルミ等)製品へのもらいサビの除去
ステンレス鋼の酸洗い後のムラ・シミの除去
対応材質アルミ
主な用途サビ落とし
トラスコ品番389-0139
使用方法もらいサビをした材料に油が付着している場合は、脱脂剤で油を除去してください。もらいサビが発生した部分にラスピカを噴霧し、紫色に変色後1~3分放置してください。毛先の柔らかいブラシなどで軽くブラッシングし、水洗またはぬれたウエスでよく拭き取ってください。
色透明
使用温度範囲(℃)10~40
主成分水、有機酸アンモニウム塩
正味質量(g)500
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
1個(500mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!
用途流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。
銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

さび落とし 液体タイプ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤
主な用途サビ落とし
仕様燃焼性/なし揮発性/低い
成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水
使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
タイプ濃縮
pH1.05(20℃)
引火点(℃)なし
外観無色透明液体
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
1本(4L)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!
用途流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。
銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。
対応材質銀、銅、真鍮、ステンレス
主な用途さび落とし、つや出し、さび止め
危険物の類別非危険物
錆び取りに手間のかかる細かい複雑な部品も本品に漬けて置くだけで防錆することができます。(6時間以上)。水溶液ですから、むらなく浸透し、隙間の錆もきれいに取れます。防錆後は特殊な被膜を形成し、錆を誘発しません。複数の小さな部品を一度に処理することが出来ます。
用途主として屋内外にある鉄製部品の防錆。
対応材質鉄
主な用途サビ落とし
成分リン酸、界面活性剤
外形寸法(mm)65×65×185
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
毒劇区分普通物
1本(500mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
原液(希釈不要)
ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。食品添加物由来の酸性塗布液なので厨房や食品機器にご利用頂けます。
用途さび、汚れ取り
色ピンク
タイプもらいさび・汚れ取り食品機器用
形状ペースト状
対応材質ステンレス
主な用途サビ落とし
危険物の類別非危険物
ビックリするほど錆が落ちる、ミストタイプの錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。中性なので、安心安全。(酸、アルカリを含まない)。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。
用途自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。
仕様落とせる錆:赤、黄、茶錆、落とせない錆:白、黒、緑錆
対応材質鉄、ステンレス、真鍮、銅
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×160×40
主な用途サビ落とし
アズワン品番64-3951-07
危険物の類別非危険物
関連資料(8.37MB)
1本(100g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。中性なので、安心安全。(酸、アルカリを含まない)。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。
用途自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。
仕様落とせる錆:赤、黄、茶錆、落とせない錆:白、黒、緑錆
対応材質鉄、ステンレス、真鍮、銅
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×130×215
主な用途サビ落とし
アズワン品番64-3951-08
危険物の類別非危険物
関連資料(8.37MB)
1本(1L)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
業務用成分。強力サビ落とし!
肌に優しく強力に落ちる!
ガンコなサビがスッキリ、ツヤも出る。
作業が楽。液だれしないクリーム状。
用途排水パイプ、蛇口、ステンレス製品などのサビ・くもりを手軽に落とす。流し台、洗面台・トイレの配管や蛇口の青サビ、自転車・バイク・レジャー用品(スキー・ゴルフ等)や、ハサ・ノコギリ・包丁等の工具刃物類、椅子、ドアの取っ手等金属部分のサビ落としとツヤ出しおよびさび止めに。
対応材質ステンレス・金属部分
主な用途サビ落とし・ツヤ出し・サビ止め
危険物の類別非危険物
1個(50g)
¥389
税込¥428
当日出荷
ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染みに適しています。
中性タイプで薬液とサビが反応すると紫色になり、サビの溶解を確認できます。
酸性タイプと違い、サビを誘発しません。
用途ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染み、カラー鋼板、ガルバニウム鋼板に付着した鉄粉
対応材質ステンレス、コンクリート、鋼板
主な用途サビ落とし
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500g)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
手にやさしい中性タイプです。
除錆力が強力です。
引火性がなく安全です。
(難燃性)劇物にも該当しません。
特性強力
主な用途サビ落とし
寸法(mm)H140×W40×D40
質量(g)130
危険物の類別非危険物
1本(100mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!
用途流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。
銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。
対応材質銀、銅、真鍮、ステンレス
主な用途さび落とし、つや出し、さび止め
危険物の類別非危険物
1本(300g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
施工途中で発生した初期のもらいサビを除去出来ます。
トラスコ品番248-4065
容量(mL)250
主な用途サビ落とし
危険物の類別非危険物
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
農具等の刃物や、ネジ、ボルト、車体などに付着したガンコな金属錆を溶かして磨き落とす専用クリーナーキットです。
放置してできた赤錆や使い古した道具の錆に最適!
【1液:錆除去剤】で金属表面の赤錆を化学反応で溶かし、【2液:金属研磨剤】で残った錆をしっかりと磨き落とします。
素地の金属(鎌、ハサミ、ノコギリなど)、鋼、アルミのサビや、ネジ、ボルト、車体、農具、スキー板などの部分的な箇所まで幅広い錆に対応します。
また、手では磨けないネジのキワや金属接合部の隙間、プラスチック部に付着したもらい錆は【1液:錆除去剤】だけで落とす事もできます。
専用のハケとクロスを付属し、気になった時に手軽にお使いいただけます。
【1液:錆除去剤】80g/チオグリコール酸アンモニウム , 【2液:金属研磨剤】100g/硬質コンパウンド
【2液:金属研磨剤】を使用後は、錆による腐食を抑える効果もあります。
付属品専用ハケ×1、マイクロファイバークロス×1
質量(g)284
対応材質金属、鋼、アルミ、プラスチック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)186×151×38
主な用途サビ落とし
危険物の類別非危険物
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
原液(希釈不要)
ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。もらいさびやシミ、汚れなど、ステンレス製屋根からビルの外装、モニュメントなどあらゆる製品に使用できる強力型酸性塗布液です。
用途一般的なもらいさび・汚れ取り
形状ペースト
色緑
危険物の類別非危険物
特性強力
中性タイプのサビ落とし。
水洗い不要で後処理が簡単。
水洗いできない箇所や機械周りや製品に出たサビ落としに適しています。
また、軽い油汚れ落としに使用可能です。
用途金属部品、鉄品物のサビ、ボルト、ナット、機械回り周辺のサビ、金型のメンテナンス等
対応材質金属部品、鉄
主な用途サビ落とし
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
かけるだけでしつこサビ汚れを一発除去。中性で肌や環境に優しく安全。コンクリートのサビ染みやキッチン浴槽のもらいサビにも。サビ始めた部分やサビ染み・サビ垂れの除去におすすめです。
用途工具、金物全般、アウトドア用品、自転車のサビ落とし、コンクリートのサビ染みやキッチン、浴槽のサビ除去
カラーコードなし
対応材質工具・金物の錆落とし、自転車の錆落とし、アウトドア用品の錆落とし、コンクリート・石材の錆だれ・錆染みおとし
内容量(L)4
主な用途サビ落とし
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
¥25,900
税込¥28,490
翌々日出荷
ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染みに適しています。
中性タイプで薬液とサビが反応すると紫色になり、サビの溶解を確認できます。
酸性タイプと違い、サビを誘発しません。
用途ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染み、カラー鋼板、ガルバニウム鋼板に付着した鉄粉
対応材質ステンレス、コンクリート、鋼板
主な用途サビ落とし
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2kg)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
中性タイプのサビ落とし。
ジェルタイプで垂直面でも液だれせず手軽に使用できます。
水洗い不要で後処理が簡単。
水洗いできない箇所や機械周りや製品に出たサビ落としに適しています。
また、軽い油汚れ落としに使用可能です。
用途金属部品、鉄品物のサビ、ボルト、ナット、機械回り周辺のサビ、金型のメンテナンス等
対応材質金属部品、鉄
主な用途サビ落とし
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500g)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
アルミ・メッキ部分のサビ取りと表面保護効果。
ガンコなさびをキズもつけずにすっきり落とします。
つけ置きの必要がなく拭きあげればワックス効果も。
対応材質アルミ、メッキ
主な用途サビ取り、表面保護
危険物の類別非危険物
1本(300g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
拭き取り処理可能な強力サビ取り剤で水の使えない機器類のメンテナンスなどに有効。安全性の高い酸を主成分としており劇毒物取締法に該当する塩酸・硫酸・硝酸などを含有しません。作業時の刺激臭が少なく不燃性で長時間使用する場合にも作業環境が良好。サビ取り乾燥に直接塗装できますのでケレン作業や塗装作業の効率化が図れます
用途各種金属部品や製品のサビ除去
機械設備の錆除去メンテナンス
塗装の前処理として
使用方法(1)サビの発生状態に応じて原液~3倍に水で稀釈します。(2)ワークに浸漬または塗布して除去洗浄。(※浸漬洗浄の場合はサビの状態により3~15分の浸漬時間が目安です。※塗布洗浄の場合は軽くナイロンブラシでこすり洗いを行うと作業効率が向上します。)
容量(L)20
対応材質金属部品
液性酸性
主な用途サビ除去
危険物の類別非危険物
1缶(20L)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
関連キーワード