24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジン式高圧洗浄機  キャリー付き 工進 動画あり
エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に 燃料タンク容量(L)3.6 燃料無鉛ガソリン 使用時間(時間)最大約2(満タン時) 騒音値(dB)94~101 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×960×775 ホース長さ(m)吐出10、吸入3、余水3 関連資料専用部品(7.3MB) 取扱説明書(5.9MB)
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道圧の約85倍の高圧力17MPaを実現!農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮します。 。水道直結OK、自吸の際は高さ50cmまで吸水可能です。 。ホース接続はネジ式。 。5種類のノズル噴口が付属、使用シーンに合わせてお使いください。 。タイヤ付きキャリータイプなので移動時に便利。
用途農業機械や家周りの洗浄に 付属品ノズルランス・ノズル噴口5種・吸水ホース3m・吐出ホース8m(ネジ式)・ガン(ネジ式)・ストレーナー・ホースバンド・ノズルクリーナーピン 質量(kg)33.2 タイプネジ接続式ガン、水道直結OK 燃料無鉛ガソリン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×594×957 ホース長さ(m)吸水3、吐出8 吐出圧力(MPa)17 燃料タンク容量(L)3.6 エンジンタイプ工進4サイクル(K210 ) 212CC スパークプラグF6TC(TORCH) F6TC(LG) BP6ES(NGK) M9YC(チャンピオン) 吸水量(L/min)10 最大出力(kW)4.2 使用時間(時間)最大約2(満タン時)
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)10.3 トラスコ品番855-6211 質量(kg)48 出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)10 機能自動ON/OFF ノズルHJG120-30VAN
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)12.3 トラスコ品番855-6207 質量(kg)40 出力(kW)1.5 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)5.5 機能自動ON/OFF ノズルガンノズルⅡ
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
出力(kW)3.7 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)15 機能自動ON/OFF ノズルSGN160-30HL
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッキス工業エンジン式洗浄機
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
仕様洗管能力:~Φ100mm 質量(kg)24 形式JQ1011GN-R 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×360×470 モーター出力3.1PS 燃料タンク容量(L)2.5 連続運転時間(h)約2.7 吐出水量(L/min)11 最大圧力(MPa)10
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

レッキス工業エンジン式洗浄機
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
仕様洗管能力:~Φ100mm 質量(kg)27 形式JQ1011G-R 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×510×860 モーター出力3.1PS 燃料タンク容量(L)2.5 連続運転時間(h)約2.7 吐出水量(L/min)11 最大圧力(MPa)10
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

基本性能を追求したエコノミータイプ 持ち運びに便利な小型・軽量 アンローダーバルブ、リコイルスタータ エアー抜き(手動)
吐出圧力(MPa)9.8 吐出量(L/min)10 質量(kg)25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×385×485 使用燃料ガソリン 燃料タンク容量(L)4.5 連続運転時間(h)5.2 エンジンメーカーヤマハMX175 エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン 始動方式リコイルスタータ 吐出ホース1/4"×10m 排気量(L)0.171 吸引ホース(Φ/m)3/8"×3.0(ストレーナ付)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

温水洗浄 約4分で使用可能です。高出力の三相200Vタイプです。安心のボイラー保護装置(ボイラー缶過熱防止/ボイラー異常燃焼防止/ボイラー空焚き防止)。耐久性に優れた三連プランジャーポンプ搭載。錆に強い特殊鋼板のボディ。移動・運搬に便利な装備(Φ130mm大径車輪やハンドル、一転吊りフックを装備)。大型点検ドアを装備。
用途車両や各種工場の機械油脂洗浄/建設現場の各種洗浄/畜舎の床洗浄/食品関連工場の部分的な油脂落とし/降雪地帯の解氷作業、融雪剤落としなど 電源(V)三相200 燃料タンク容量(L)20 点火方式自動点火方式 ポンプ3連プランジャー式 水温(℃)常温~80 (温度調節設定範囲)
1台
557,000 税込612,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高圧温水噴射が、油のこびりつき、ガンコな汚れを落とし、冬場の水抜きが簡単です。 ステンレスボイラー採用で耐食性に優れています。 ポンプは耐久性に優れたセラミックプランジャーです。
用途洗車、厨房洗浄、外壁洗浄、重機洗浄、機械洗浄に。
1台
579,800 税込637,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクトサイズながら、基本性能に徹した次世代バーサタイルモデル。 省燃費型ボイラー。(メーカー従来比約20% UP) カンタン操作でいつでも温水強力洗浄。 高効率蓄圧式ステンレスボイラーを搭載し、安定した温水を供給可能。 テーマはコンパクト。設定場所を選びません。 万全のサポート体制で、安心してお使いく下さい。
用途自動車整備・板金・洗車、運送会社、タクシー会社、オートバイ自動車整備。土木建築、工事現場、船舶、航空機、車輛、食品加工、製造ライン等、各種産業用。農業、林業、農場、畜産、養鶏。浴場、温泉、ホテル、レストラン、給食。ビルメンテナンス、塗装、空調機器、配管内部洗浄、部分洗浄。廃棄物処理業界。 使用燃料白灯油(JIS1号灯油) 温度調節30~80℃液体膨張式サーモスタット 洗浄温度(℃)30~80
1台
439,800 税込483,780
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)高圧洗浄機10/100G
エンジン式、自吸式、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品 軽量・小型で高性能:軽量・小型設計で持ち運び可能。コンパクトながら10L/分・10MPaの高性能。 アンローダバルブ:ポンプ&モータを保護。 プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。 エア抜きバルブ:バツグンの自吸能力。 豊富な別販売品:別販売品のターボガンを使用すれば果樹の皮むきにも最適。
用途小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に。 付属品高圧ホース1/4"×10m、トリガーガン、バリアブルランス、吸水ホース3m、ストレーナ 質量(kg)26 出力(kW)2.9(エンジン) 吐出量(L/min)10 燃料タンク容量(L)3.1 高圧ホース(m)10(標準付属)、60(最長距離) 能力(Φmm)110(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
139,800 税込153,780
当日出荷

セット内容高圧ホース10m(3/8)、吸水ホース(1/2)、余水ホース(1/4)、洗浄ノズル 幅(mm)560 高さ(mm)750 奥行(mm)950 給水方式自吸式 ポンプ3連プランジャー式 吸込全揚程(m)2.7
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い場所でも使用可能なコンパクト型。 カンタン操作で強力洗浄。 PSE「電気用品安全法適合機」で安全、安心。 国産ポンプ搭載。
用途食品・水産・自動車・運輸・ホテル・公共施設・農業・畜産・各種工場 ポンプ三連セラミックプランジャー 電動機三相200V/4P 仕様洗浄ガン:ストップガン 給水口Φ16袋タケノコ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:432×599×416.5 標準装備品過負荷保護装置・ヒューズ・ストップガン・洗浄ホース・給水フィルター
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーノズルは、ムラのない強力な水圧を噴射することで、作業効率を高めます。重機や資材にこびり付いた頑固な汚れもパワフルに洗浄します。建築現場や農場など、電源を取れない場所や広い範囲の洗浄作業も可能です。エンジンは信頼性の高いホンダ製を搭載しています。大型タイヤを装備しているので、移動性に優れ、整地されていない現場でも楽に移動できます。フレームは耐腐食性、ポンプは真ちゅう製シリンダーヘッド、ピストンはステンレス製を採用し、厳しい使用環境でも信頼に応えます。オプションのホースリールを使用することで、長い高圧ホースも簡単に収納できます。フレームはエンジンを保護し破損を防ぎます。
用途建設車両および設備のクリーニング/清掃車および設備、または林業での使用/設備の清掃/駐車場などの外部の清掃 仕様常用吐出圧力(bar/MPa):10 - up to 200 / 1 - 20 寸法(mm)長さ790×幅608×高さ1104 アンスラサイトグレー 本体質量(kg)57.5(アクセサリーを含む) エンジンタイプGX270 エンジンメーカーHonda 吐出水量(L/h)200-750 駆動方式ガソリン 最大圧力(MPa)270bar/27 給水口1 給水温度(℃)60
1台
609,800 税込670,780
翌々日出荷

HDS 8/15 Cはコンパクトで使いやすいケルヒャー業務用温水高圧洗浄機です。ダイヤルひとつで操作が可能なので、作業者を選びません。コンパクトボディと大型タイヤで移動性にも優れています。200V電源仕様です。大型タイヤで広い清掃範囲をカバーします。持ちやすいハンドルのため取り回しも容易です。また、コンパクトなため省スペースで設置できます。作業内容が一目で分かるイラスト入りダイヤルで、どなたでも操作できます。また、洗浄剤と燃料の補給口が大きく、液ダレを防ぎ床を汚しません。パワーノズルは、ムラのない強力な水圧で作業効率を高めます。ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用。安定した温水を供給します。エコモード機能により、一定の温度を保つことで燃料を節約し、清掃コストを抑えることができます。ゴキブリ等の侵入を防ぐ対策で、電装関連トラブルを防止します。農畜産や食品関連の現場で有効です。
用途車両の洗浄/器材、機械の洗浄/作業場の洗浄/屋外エリアの洗浄/サービスステーションの洗浄/日常的な汚れの洗浄/プールの洗浄/製造機器の洗浄/スポーツ施設の洗浄/製造ラインの洗浄 仕様常用吐出圧力(bar/MPa):32-150/3.2-15,燃費を抑えた、エコなボイラー構造 (kg/h):3.8 寸法(mm)長さ1060×幅650×高さ920 モーター出力(kW)5.4 燃料タンク容量(L)15.5 燃料消費量(kg/h)5 吐出水量(L/h)318-760 ボイラータンク加熱温度(℃)max. 90
1台
819,800 税込901,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。HONDA製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に。塗装前の外壁洗浄に。自家用車の洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に。工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。 付属品ライフルガンASY500-クイック分離式(04P50908)、可変ノズルASYΦ1.0紫(04000021J)、高圧ホースASYCH3/8×10mクイック(04T58012110)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ黒(04999062) トラスコ品番582-6352 幅(mm)460 質量(kg)29.4 高さ(mm)703 奥行(mm)700 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)20 燃料タンク容量(L)3.1 高圧ホース(m)10 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式自吸&水道直結 吐出水量(L/min)10
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

1人でも車輛に積み込みができる軽量コンパクトタイプです。 大型車輪採用のカート式で移動もラクラクです。 HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。 パーソナルユースの大人気モデルです。
用途自家用車の洗浄に、トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に、口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に、林業機械の洗浄に
1台
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧洗浄機(エンジン駆動・直結タイプ) HPJ型 鶴見製作所 動画あり
市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズ。電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。直結タイプは機能性、簡便性、操作性を追求したコンパクトな小形高圧洗浄タイプ。 特にHPJ-4120ME型は、新たに余水仕様を採用した本格派の高圧洗浄機です。コンパクトタイプで扱いやすく、エンジンで駆動するため様々な用途で活躍します。ライトバンに積込可能な省スペース設計で、コンパクトな「高さ700mm×幅483mm×奥行き662mm」を実現しました。高い機動性で移動時の操作が容易です。
用途土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他さまざまな洗浄用。
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高圧洗浄機 (エンジン駆動・防音タイプ) HPJ型 鶴見製作所 動画あり
市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズ。電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。防音タイプは市街地、住宅密集地での作業にも静粛性にもすぐれているハイグレード防音タイプです。 中でもHPJ-5ESMA型はアイドリングストップ仕様を搭載した製品となります。ノズルを離すとエンジンがアイドリング状態となり、30秒後に自動的にエンジンが停止します。燃料費と排出ガスの削減を実現した地球に優しい仕様です。
用途土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他さまざまな洗浄用
1台
569,800 税込626,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性に優れた効率の良い水平三連プランジャーポンプ式です。常温水吐出、高温水吐出、スチーム吐出(最大温度120度)での洗浄が可能です。ステンレススチール・コイルを採用しており、食品工場などでも安心して使用できます。
用途油汚れ、土砂汚れなどの洗浄に。 セット内容ジェットランス、ガン、吐水ホース10M 材質ボディー:プラスチック 幅(mm)630 高さ(mm)870 奥行(mm)860 電源(V)3相200 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)15 給水方式水道直結(受水タンク内蔵) 吐出水量(L/min)10.5 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)10.5 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)15
1台
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.187-011.0 ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機 HD 7/20 G Classic ケルヒャー 動画あり
優れた洗浄力、作業時間を短縮する高いパフォーマンス 5.9HPの強力なエンジンで欧州の最新廃ガス規制(EU stage V)に適合し、環境にも配慮されています。20MPaの吐出圧力と700L/hの吐出水量を備え、自社開発のパワーノズルはムラのない優れた洗浄力を発揮します。 高い耐久性、実績のある優れた耐久性 丈夫で耐久性のあるセラミックピストンを採用したクランクシャフトポンプを装備。スチールワイヤーメッシュの高圧ホースやステンレス製ノズルチップ、大型の給水フィルターなど、実績のある技術で高い耐久性を実現しています。 疲労軽減設計、人間工学に基づく疲れにくい設計 ケルヒャーのトリガーガンは人間工学と力学をもとに、疲れにくく扱いやすい形に設計されています。ぜひ一度 お使いいただきご体感ください。 卓越した機動性、大型ノンパンクタイヤを標準装備 ノンパンクタイヤが永続的に高い機動性を保証し、パンクによるコストを削減します。コンパクトでスリムな本体は狭い場所での持ち運びや、車での運搬が容易です。 電源不要 外部電源がなくても使用可能。 排気ガス基準EU STAGE Vの要件に準拠しています。 起動させやすいリコイルスタータを装備。
用途農業用機械の頑固な汚れに、電源が確保できない屋外の清掃に 仕様作業可能ユーザー数:1、持ち運びもラクラク:ハイクラス、こちらは電源のないところで利用できるエンジンタイプです。連続使用時間は、ガソリン満タンでの使用可能時間です。 付属品トリガーガン:標準タイプ、高圧ホース:10m、パワーノズル、フィルター シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)878×538×702 本体質量(kg)36.2(アクセサリーを含む) ホース長さ(m)10 吐出圧力(MPa)20 連続使用時間(分)80 エンジンタイプG210FA 最高許容圧力(MPa)25 吐出水量(L/min)11.67 電源コード無(エンジンのため) 最高給水温度(℃)60 駆動方式ガソリン 水温(℃)【最高給水】60 給水口3/4" 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 高圧洗浄機 HD 7/20 G Classic(1.16MB) ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

高圧洗浄機 (モータ駆動・温水タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所 動画あり
強力パワーの温水噴射。三相200Vで動く温水タイプの洗浄機です。温度調節ダイヤルで、温水温度30℃~80℃に調節可能。 寒冷地ではもちろん、食品・生鮮関係の容器洗浄や、各種工場での機械・部品の洗浄など幅広い業種に優れた効果を発揮します(給湯用にも使用可能)。 軽量コンパクトで使いやすく、大形車輪の採用で移動性がスムーズです。前面集中操作パネルで操作がラク、点検扉を開けると点検部がすぐに見え、メンテナンスが容易です。 給湯蛇口が標準装備されています。(HPJ-110HCを除く)
用途食品・生鮮関係の容器洗浄用、土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他給湯用 極数4極 電圧(V)三相200
1台
479,800 税込527,780
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途空調機器の洗浄。左官の洗い出し。建設塗装の前処理。食品工場における洗浄。舶来の洗浄。漁業資材の洗浄。
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)